絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • Mokuba(小山刃物製作所)(43)
  • SK11(21)
  • 神沢(16)
  • ユキワ精工(16)
  • ミスターマイスター(12)
  • NACHI(不二越)(10)
  • 日研工作所(10)
  • NTツール(10)
  • 三陽工業(10)
  • WIZ'A(10)
  • BOSCH(ボッシュ)(9)
  • MSTコーポレーション(8)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6)
  • 河部精密工業(KSK)(6)
  • 日東工器(5)
  • BIGMAN(ビッグマン)(5)
  • IKURATOOLS(育良精機)(4)
  • TRUSCO(4)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「刃物」の検索結果

特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • 刃物ケース
  • 刃物台
  • 刃物ホルダー
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
920mm アングルカッター(Lアングル用) エスコ920mm アングルカッター(Lアングル用)エスコ
67,000税込73,700
1個
当日出荷
仕様電源不要で切粉や火花が出ません。持ち運びに便利な安全ベルト付き(上ハンドル開き防止)アングルを前から挿入出来る為、位置決めが簡単で効率的に作業できます。※ステンレスアングルは切断不可強力倍力機構の為、手動でアングルを楽々切断出来ます。美しいカット面でバリ取り不要です。板厚3.2mm、L40mm以下のLアングルのカットに適しています。Lアングル専用です。材質ハンドル:鉄刃:特殊刃物鋼全長(mm)920質量(kg)7切断能力(mm)t×L:3.2×40以下(ステンレスアングルは不可)アズワン品番64-7865-25
DC18.0V のこぎり 充電式 エスコDC18.0V のこぎり 充電式エスコ
30,600税込33,660
1台
翌日出荷
カットする物に合せて刃物を付け替え。 電気の力が手の動きをアシスト。各種木材、合成樹脂、軟鋼材など金属の切断や庭木の剪定に。
仕様●仕様:樹脂ケースセット●<セット内容>:・電動のこぎり ・ブレード3種(剪定刃/EA851SR-1、鉄工刃/EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm ・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック ・六角棒レンチ3mm●電源:18V(リチウムイオン1.5Ah)●ストローク数:0~4,100rpm●ストローク量:10mm●能力:庭木/径45mm 木材/厚さ40mm 塩ビパイプ/径120mm 軟鋼板/厚さ2.5mm●取付可能工具:通常レシブロソー用(板厚/1.0mm、幅/12.6mm)、金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの●充電時間:69分●サイズ:79×362×126mm●収納ケース:370(W)×122(D)×315(H)mm●重量:1.5kg●付属品:ブレード3種(剪定刃/EA851SR-1、鉄工刃/EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック・六角棒レンチ3mm●用途:木材や合成樹脂、軟鋼材の切断や庭木の剪定、雑木の伐採、ごみの減容まで●ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10/別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能●3種類のブレードとキャリングケースが1セット●専用工具を使わずブレード交換が可能●操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ●DIYから庭木の剪定、家庭から出る粗大ごみの解体に●再起動防止スイッチ採用アズワン品番65-9305-35
ジグソー エスコジグソーエスコ
12,400税込13,640
1台
翌日出荷
付属品:ブレードNo.39(木工厚板用)、刃口板、六角棒レンチ3mm(コード部取付)、側面案内定規。無段変速。Tシャンク。木材、金属の直線、曲線切りに。使いやすい低重心・低振動。バックアップローラー付(刃物を押さえ安定した切断が可能)。正確な直線切り、円弧切りに側面案内定規付。定盤を0~45°の範囲で角度調節でき、傾斜切断ができます。ブレードが手に接触するのを防止します。また、切削クズの飛散防止にもなります。握りやすく手になじむソフトなグリップを採用。手に感じる振動を低減。操作性を向上させています。作業に合わせて無段階にスピードを調節できるダイヤル式無段変速スイッチ。ブレードの上下運動にしゃくり運動を加えたオービタル機構で、厚材もスムーズに切断できます。(オービタル量4段階調節機能)
質量(kg)1.7電源AC100V・400Wコード長さ(m)2.0定格電流(A)4.2カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5最大切断能力(mm)厚さ 木材:65 軟鋼板:6ストローク数(spm)0~3,000サイズ(mm)205×67×173ストローク長(mm)20振動3軸合成値(m/s2)木材:3.5、軟鋼材:5.5(EN60745-2-11に基づき測定)適合ブレードTシャンク(0.8mm~1.8mm厚)切断角度(°)傾斜切断角度:左右0~45
1060mm アングルカッター(角丸アングル用) エスコ1060mm アングルカッター(角丸アングル用)エスコ
106,900税込117,590
1個
7日以内出荷
仕様軽量タイプ持ち運びに便利な安全ベルト付き(上ハンドル開き防止)R付アングル専用です。アングルを前から挿入出来る為、位置決めが簡単で効率的に作業できます。強力倍力機構の為、手動でアングルを楽々切断出来ます。電源不要で切粉や火花が出ません。美しいカット面でバリ取り不要です。板厚4.5mm、L50mm以下のR付アングルのカットに適しています。材質ハンドル:鉄刃:特殊刃物鋼全長(mm)1060質量(kg)12切断能力(mm)t×L:4.5×50以下(ステンレスアングルは3.0×40まで切断可能)アズワン品番64-7865-22

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具