カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- RS PRO(378)
- ヤガミ(214)
- CHINO(チノー)(124)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(96)
- azbil(旧:山武)(82)
- testo(テストー)(57)
- 佐藤計量器製作所(49)
- LEM(41)
- omron(オムロン)(35)
- 山里産業(ヤマリ)(32)
- エスコ(31)
- TGK(東京硝子器械)(26)
- 林電工(23)
- アズワン(19)
- IDEC(和泉電気)(18)
- 安立計器(17)
- 三商(17)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(15)
- T&D(ティアンドデイ)(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

白金測温抵抗体、熱電対 YYF~
azbil(旧:山武)¥11,880~税込¥13,068~1個21日以内出荷から31日以内出荷● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
白金測温抵抗体、熱電対 YYC~
azbil(旧:山武)¥17,980~税込¥19,778~1個21日以内出荷から22日以内出荷● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
配管用温度検出器
azbil(旧:山武)¥46,980~税込¥51,678~1個21日以内出荷から71日以内出荷● 配管内の流体温度を直接検出する挿入形の配管用温度センサ(TY783シリーズ) ● 温度検出素子に**測温抵抗体 Pt100(JIS C 1604 A級)**を採用し、高い信頼性を確保 ● ねじ込み形(G3/4 相当)・溶接管構造により、配管への確実な取付が可能用途● 空調・熱源設備における配管内流体(水・温水・冷水など)の温度検出 ● 熱交換器・タンク・配管系統での温度監視および制御入力用途 ● Pt100入力対応の調節計・記録計・BAS機器への温度信号入力 ● ビル設備・プラント設備におけるエネルギー管理・運転状態の可視化
ダクト用温度センサ
azbil(旧:山武)¥14,980~税込¥16,478~1個21日以内出荷● FCU・VAVコントローラ向けのダクト/ユニット用温度センサで、空調制御に適した構造 ● 温度検出素子に白金薄膜測温抵抗体 Pt1000 を採用し、安定した温度計測が可能用途● 空調ダクト内の送風温度・還気温度の検出用途 ● ファンコイルユニット(FCU)の吸込空気温度検出 ● VAVユニットにおける風温制御用温度入力
天井用温度センサ
azbil(旧:山武)¥45,980~税込¥50,578~1個21日以内出荷● 天井取付け専用の丸型温度センサで、室内空間の代表温度を安定して計測可能 ● 小型・薄型で目立ちにくい意匠のため、オフィスや商業施設の天井設置に適する ● 無指向性の丸型形状により、設置向きを意識せず施工でき、施工性が高い ● 取付バネによるスナップイン方式で、天井パネルへの取付が容易用途● 一般オフィスビル空調における室内温度検出・制御用途 ● 壁面設置が困難な大空間・オープンオフィスでの温度検出 ● VAV・FCUなど空調制御システム用の室内温度入力センサ ● 建物管理システム(BAS/BEMS)での室内環境温度モニタリング
室内用温度センサ
azbil(旧:山武)¥99,980税込¥109,9781個21日以内出荷● 室内空調用途向けの電子式温度センサ(ネオセンサシリーズ)で、安定した温度計測が可能 ● 広範囲で精度の良い温度計測と、長期安定性・再現性に優れた特性 ● 小型・薄型・軽量設計のため、室内壁面への設置性が良好 ● 建物用コントローラ(savic-net、Infilex など)との組み合わせに適した室内用センサ用途● ビル空調設備における室内温度検出・フィードバック制御用途 ● 事務所・会議室・居室などの一般室内空間の温度監視 ● 空調制御システム(VAV、FCU 等)の室内温度入力用センサ ● 建物管理システム(BAS/BEMS)における室内環境データ取得用途
白金測温抵抗体
azbil(旧:山武)¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷から5日以内出荷ステンレス製保護管付きのねじ込み計温度検出端仕様保護管耐圧 1.96MPa(25℃)材質SUS316種類許容差:クラスB通信方式導線方式 3導線式電流(mA)1適用領域測温範囲 -40~+350℃
室内型湿度センサ
azbil(旧:山武)¥149,800税込¥164,7801個21日以内出荷から82日以内出荷● 湿度を高精度に検出:室内環境管理に適した安定した湿度測定性能 ● 壁面取付け形(室内設置):居室・事務室・管理室などに違和感なく設置可能 ● 長期安定性に優れた素子:経年変化が小さく、保守負担を低減 ● 空調制御向け出力:ビルオートメーション・空調制御システムと高い親和性用途● 室内湿度管理:事務所、会議室、管理室などの快適性維持 ● 空調・換気制御:加湿・除湿制御の入力用センサ ● 結露予防(間接):室内湿度監視による結露リスク低減 ● 設備運用の最適化:省エネ運転・環境品質の安定化RoHS指令(10物質対応)対応
挿入型露点センサ
azbil(旧:山武)¥259,800税込¥285,7801個61日以内出荷● 露点温度を直接検出:温湿度演算ではなく露点を直接測定し、結露状態を高精度に把握 ● 挿入型構造:ダクト・チャンバーなど内部空気に直接挿入して計測可能 ● 高湿・結露環境に対応:結露発生条件下でも安定した検出性能 ● 空調・プロセス用途向け設計:空調制御や設備保護用途に適した信号出力用途● ダクト・装置内の結露監視:冷却部下流、外気導入部など ● 除湿・加湿制御:露点基準による精密な環境制御 ● 恒温恒湿設備:クリーンルーム、精密工程の露点管理 ● 設備保護:結露による腐食・絶縁低下・トラブル防止
ダクト用温度露点センサ
azbil(旧:山武)¥239,800~税込¥263,780~1個61日以内出荷● 温度+露点温度を同時検出:露点を直接測定し、結露状態を高精度に把握 ● ダクト挿入形構造:空調ダクト内の空気状態を安定して計測 ● 結露環境に強い設計:高湿度・結露発生条件下でも信頼性を確保 ● 空調制御向け信号出力:ビル空調・産業空調システムと親和性が高い用途● 空調ダクト内の結露監視:冷却コイル下流、外気導入部の結露防止 ● 加湿・除湿制御:露点基準での精密な湿度・空調制御 ● 恒温恒湿設備:クリーンルームや精密空調での環境管理 ● 設備保護:結露による腐食・短絡・品質トラブルの未然防止
セパレート型温湿度センサ
azbil(旧:山武)¥229,800~税込¥252,780~1個5日以内出荷から61日以内出荷● ダクト内の温度・湿度を同時に計測 温度・湿度を1台で検出でき、空調ダクト内の代表点計測に適した構成 ● 4~20mA アナログ出力(Dタイプ) 長距離配線やノイズ環境に強く、ビル用・産業用コントローラと接続しやすい ● ダクト挿入型プローブ構造 気流中へ直接挿入でき、応答性と再現性に優れた温湿度計測が可能用途● ビル空調ダクトの温湿度制御 AHU・VAV などの温湿度フィードバック制御 ● 外気・還気ダクトの環境監視 外気負荷把握や省エネ制御用途 ● 空調機・チャンバー内部の温湿度監視 設備内部状態の常時モニタリング ● 工場・産業設備の空気環境管理 空調・換気系統の温湿度管理用途
ダクト用温湿度センサ
azbil(旧:山武)¥169,800~税込¥186,780~1個61日以内出荷● ダクト内の温度・湿度を同時に高精度計測 温度は測温抵抗体(Pt100)、湿度は高分子容量式素子を採用し、安定した温湿度計測が可能 ● 長期安定性・再現性に優れた構造 空調用途で求められる連続運転を前提とした設計で、経年変化が小さい ● ダクト取付に適した専用プローブ構造 ダクト・チャンバーへ挿入設置でき、気流中の代表点を計測可能 ● 耐環境性・メンテナンス性に配慮 防じん・防まつ構造(IP54)で、フィルタ交換など保守対応も可能用途● 空調ダクト内の温湿度制御 ビル空調・換気設備における温湿度フィードバック制御 ● 外気取入れダクトの環境計測 外気温湿度の把握による空調負荷制御・省エネ運転 ● チャンバー・空調機内部の温湿度監視 AHU・空調機内部の状態監視用途 ● 産業設備の空気環境管理 工場・クリーン環境周辺のダクト内温湿度監視
耐環境室内用温湿度センサ
azbil(旧:山武)¥529,800税込¥582,7801個61日以内出荷● 耐環境仕様の温湿度センサ 結露・高湿度環境でも使用可能で、一般室内用より耐久性を強化した構造 ● 温度・湿度(露点)を同時に出力可能 温度出力と湿度/露点出力を同時に取得でき、制御・監視に柔軟対応用途● 高湿度・結露環境の温湿度監視 地下ピット、機械室、屋外近傍などの過酷環境 ● 空調設備・換気設備の制御用 加湿・除湿制御、露点監視による結露防止用途 ● 産業設備・装置内の環境監視 制御盤周辺や設備内部の温湿度管理 ● 品質・保全目的の環境モニタリング 温湿度の長期安定監視が求められる設備用途
白金測温抵抗体、熱電対 YYE~
azbil(旧:山武)¥5,998~税込¥6,598~1個21日以内出荷から31日以内出荷● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
NTCサーミスタ 食品用ステンレス温度プローブ-(IP65)
testo(テストー)¥28,980税込¥31,8781本6日以内出荷仕様食品用(固体内部用)センサ測定範囲(℃)-50~+150寸法(Φ×mm)Φ4×125アズワン品番1-5094-14
NTCサーミスタ 浸漬温度プローブ
testo(テストー)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から5日以内出荷仕様液体・固体内部用センサトラスコ品番838-1950測定範囲(℃)-50~+150寸法(Φ×mm)Φ4×115アズワン品番1-5094-11
デジタルアスファルト温度計
マイゾックス¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷200mmセンサ標準付属 HOLD点滅表示その他IOS書類/発行可能ですが有償寸法(mm)164.1×53.7×34.3質量(g)約178.5(電池含む)電源(V)9乾電池測定範囲(℃)-200~1370表示最大4桁表示センサーK熱電対センサ電池寿命(時間)150使用環境0~50℃/0~80%RH
硫化水素測定器GHS-8AT専用ソフトウェア・アナシス
ガステック¥9,999税込¥10,9991式22日以内出荷硫化水素測定器GHS-8AT専用の処理ソフトです。データの抽出、グラフ化、保存が簡単にできます。用途ロギングデータ読出し、ロギング条件設定、時計設定、ロギングデータ保存、グラフデータ保存、複数グラフ表示(最大10グラフ)データCSV変換に。トラスコ品番712-4901インターフェースUSB2.0対象ガス硫化水素
高機能工業用ガス電磁弁:GV
azbil(旧:山武)¥219,800税込¥241,7801個61日以内出荷遮断弁その他CPIスイッチつき / 端子箱から見て右側が加硫電源電圧AC100V口径弁サイズ1、口径15A検査成績書つき
無線IoTセンサユニット 温湿度センサ
INTERPLAN¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷温湿度データを無線で送るセンサユニット どこでも簡単に設置でき、設定も容易な無線センサユニットです。マルチホップと暗号化通信に対応した920MHzの無線モジュールIM920sLを搭載しています。親機として、LTEブリッジ IX920sL-LTEやIoTサーバIX920sL-WF1のほかに、PCや組込みマイコンが使用可能です。 長距離通信で採用実績が豊富なIM920sLを内蔵 ケーブル敷設が不要で、設置が容易 設定が簡単ですぐに使える 屋内において長期間安定に運用ができるセンサを採用測定範囲温度センサ:-10℃~+60℃、湿度センサ:0~100% RH質量(g)108電源単3アルカリ乾電池2本、またはUSB給電(Micro-Bコネクタ)、消費電流:送信時 約43mA、待機時 約0.03mA、電池電圧警報データ送信機能精度温度-10~+4.99℃:±1.5℃、+5~+60℃:±0.4℃、分解能:0.01℃、湿度0~19.99% RH:±6.5% RH、20~80%:±3% RH、分解能:0.01% RH設定方式親機から動作開始、送信周期を無線経由で設定可能。設定値は内部のFlashメモリに保存。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×115×28(突起物を除く)使用環境【屋内】温度範囲:-10℃~+60℃(結露がないこと)検知方式温度:半導体バンドギャップ、湿度:静電容量式動作概要:設定した送信周期毎に温度/湿度データを1回送信無線920MHz帯特定小電力無線(IM920sLを内蔵、国内電波法認証取得済、ARIB STD-T108準拠)、周波数チャンネル:38、送信出力:10mW周期送信:10秒、1~1,440分に設定可(初期値1分、1分毎に設定可能、時間誤差は最大±15%)
SenseCAP S2102 LoRaWAN 光センサー
Seeed Studio¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷LoRaWANにより無線でデータ収集ができる堅牢な光センサー 0~160000ルクスの範囲の光強度を±5%の精度と1ルクスの分解能で測定できるセンサーです。IP66準拠の筐体を採用し、屋外での使用や高い紫外線暴露、大雨、粉塵の多い場所など、過酷な環境での使用にも耐えられます。Bluetooth内蔵でOTA(Over The Air)に最適化されており、迅速なセットアップとアップデートが可能です。 ・世界中のLoRaWANネットワークに対応 ・市街地では2km、見通しの良い場所では10kmの超広範囲伝送が可能 ・交換可能なリチウムSOCl2電池(ER34615)を搭載し、バッテリー寿命は最大10年 ・IP66準拠 ・SenseCAP Mateアプリにより4ステップで簡単に設定可能その他【Bluetooth内蔵】パラメータ変更用アプリツール、【LoRaWANチャンネルプラン】IN865/EU868/US915/AU915/AS923/KR920/RU864質量(g)280感度【最大送信電力】19dBm、-136dBm@SF12BW=125kHz通信距離2~10km(ゲートウェイアンテナや環境により異なる)強度【光強度】測定範囲:0~160000ルクス、誤差:±5%、解像度:1 ルクスプロトコル【サポートプロトコル】LoRaWAN v1.0.3クラスARoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0~100(結露しないこと)動作温度範囲(℃)-40~+85IP等級IP66コントローラ【マイクロコントローラ】Wio-E5
SenseCAP S2103 LoRaWAN CO2/温湿度センサー
Seeed Studio¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷LoRaWANにより無線でデータ収集ができる堅牢なCO2/温湿度センサー 大気中のCO2排出量、温度、湿度をそれぞれ400~10000ppm、-40℃~+85℃、0~100%RH(結露なし)の範囲で測定できるセンサーです。IP66準拠の筐体を採用し、屋外での使用や高い紫外線暴露、大雨、粉塵の多い場所など、過酷な環境での使用にも耐えられます。Bluetooth内蔵でOTA(Over The Air)に最適化されており、迅速なセットアップとアップデートが可能です。 ・世界中のLoRaWANネットワークに対応 ・市街地では2km、見通しの良い場所では10kmの超広範囲伝送が可能 ・交換可能なリチウムSOCl2電池(ER34615)を搭載し、バッテリー寿命は最大10年 ・IP66準拠 ・SenseCAP Mateアプリにより4ステップで簡単に設定可能仕様二酸化炭素:【測定範囲】400~10000ppm【誤差】±(30ppm 読み取り値の3%) (拡張範囲 読み取り値の±10%)【解像度】1ppm大気:【測定範囲】-40~+85【誤差】±0.2【解像度】0.01【長期間ドリフト】<0.03 /年空気:【測定範囲】0~100【誤差】±1.8【解像度】0.01【長期間ドリフト】<0.25/年その他【Bluetooth内蔵】パラメータ変更用アプリツール、【LoRaWANチャンネルプラン】IN865/EU868/US915/AU915/AS923/KR920/RU864感度【最大送信電力】19dBm、-136dBm@SF12BW=125kHz通信距離2~10km(ゲートウェイアンテナや環境により異なる)プロトコル【サポートプロトコル】LoRaWAN v1.0.3クラスARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+50(CO2有効測定範囲)、-40~+85IP等級IP66コントローラ【マイクロコントローラ】Wio-E5
1960シリーズサーモカップル
ロバートショウ¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷Robertshaw(R) 1960シリーズ熱電対は、特殊な低質量またはクイックドロップアウト熱電対です。これは通常、熱安全性に酸素枯渇システムを必要とするアプリケーションで見られます。また、パイロット火炎が失われた場合に熱安全性を迅速にドロップアウトする必要がある多くのLPガス機器アプリケーションにも見られます。 -付属のネジナットでバーナーの取り付けが簡単 -長寿命と耐熱性に優れたステンレス製アウタージャケット -銅合金とニッケル合金の組み合わせにより、良好な導電性を実現 -短絡状態から絶縁するマイカワッシャー -Tinnermanクリップ付属 -さまざまな長さで複数の用途に対応用途機器、システムの温度管理長さ(cm)【リード】68長さ(inch)【リード】27
1980シリーズサーモカプル
ロバートショウ¥4,398~税込¥4,838~1個7日以内出荷Robertshaw(R)1980シリーズスナップフィット(R)熱電対は、ほとんどのパイロットバーナーに簡単に取り付けることができます。これらは複雑なアダプターなしで製造されていますが、真鍮シースが高い周囲温度の下で提供される追加の断熱材を備えています。付属のネジナットでバーナーの取り付けが簡単。長寿命と耐熱性に優れたステンレス製アウタージャケット。銅合金とニッケル合金の組み合わせにより、良好な導電性を実現。短絡状態から絶縁するマイカワッシャー。Tinnermanクリップ付属。さまざまな長さで複数の用途に対応用途機器、システムの温度管理
1951シリーズサーモパイル
ロバートショウ¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷Robertshaw(R)のサーモパイルは、ガス器具アプリケーションの業界リーダーです。その主な機能は、スタンディングパイロットライトが作動し、熱が要求されるとメインバーナーガスが適切に点火されるようにすることです。サーモパイルは、バーナーへの潜在的なガスの流れを遮断することにより、安全目的で炎の存在を検出するためにガスアプリケーションに配置されます。サーモパイルは、ミリボルトの出力を増やすために多くの熱電対を組み立てることです。Robertshawサーモパイルには、同軸スペードコネクタと2線式スペードコネクタの2種類の接続があります。1950年のサーモパイルは、TP。75とも呼ばれ、2線式スペードコネクタです。1951年のサーモパイルは、CP。2(500~600ミリボルト)とも呼ばれ、同軸コネクタです。1950年および1951年のシリーズサーモパイル(パイロット発電機)は、自己発電式ガス制御システムで使用するために設計されています。これらは、同様の競合デバイスを置き換えるために使用できます。付属のネジナットでバーナーの取り付けが簡単。長寿命と耐熱性に優れたステンレス製アウタージャケット。銅合金とニッケル合金の組み合わせにより、良好な導電性を実現。短絡状態から絶縁するマイカワッシャー。さまざまな長さで複数の用途に対応用途機器、システムの温度管理定格250mV - 750mV AC接続同軸長さ(inch)【リード】36
補償導線 ビニル 105℃耐熱難燃
大晃電工社¥6,498~税込¥7,148~1本(20m)ほか11日以内出荷-材質(シース)耐熱ビニル材質(絶縁体)耐熱ビニル耐熱温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
補償電線 K種 一般精密級 ビニル被覆 平形 ( KX-GS-VVF-BA ) < 軟銅線編組シールド付 >
福電¥13,980~税込¥15,378~1巻(10m)ほか5日以内出荷から8日以内出荷K種、(+)脚クロメル導体・(-)脚アナメル導体であるビニル絶縁・ビニル外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。防湿、防水性を有した一般的なタイプです。用途熱電対と指示計器の間の専用リード線です。厚さ(mm)【シールド遮蔽】0.3絶縁抵抗(MΩ/km)500 以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
フィルム型被覆K熱電対
佐藤計量器製作所¥14,980税込¥16,4781個21日以内出荷・このセンサは、フィルム状のK熱電対を配管やタンクの表面に直接貼り付けたり、狭い隙間に挟み込むなどして表面温度を測定する事ができます。コード長さ(m)1精度クラス2線径(Φ)0.32耐熱温度(℃)200迄素線の種類K
RS PRO 熱電対センサ, , Pt 100タイプ, プローブ径:2mm, プローブ長さ:10mm
RS PRO¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷センサータイプ = PT100。プローブの長さ = 10mm。プローブ径 = 2mm。検出温度 Min = -50℃。検出温度 Max = +250℃。実装タイプ = 裸線テール。ケーブル長 = 500mm。プローブ材質 = プラチナ。プロセス接続 = プローブ。配線数 = 2。許容差 = クラスB。。RS PRO 延長リード線付き白金測温抵抗体. RS Proの高性能白金測温抵抗体シリーズには、延長リード線が付いています。これらのプローブはクラスA / B薄膜で構成され、温度測定に最適なソリューションです。特長 :. 高速な応答時間 長さが300 / 500 / 1000 mmの延長リードは、テフロンで絶縁性を有する 使用温度範囲: -50 ℃ → +250 ℃ 耐振動性 2線式 / 4線式構成 プローブ径:2 mm プローブ長:10 mm . 用途. これらの白金測温抵抗体は、液体浸漬、腐食性物質、プロセスなどに必要な保護 / 被覆を提供します. RS Proを選ぶ理由は.. RS PRO は、コストパフォーマンスに優れた高品質な製品を提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱電対コネクタ タイプ:熱電対コネクタ タイプK熱電対 6mm ANSI, RoHS対応
RS PRO¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷アクセサリタイプ = 熱電対コネクタ。使用用途 = タイプK熱電対。応用例 = 標準クイックワイヤコネクタ。コネクタ タイプ = ソリッドピン。プラグ/ソケット = プラグ/ソケット。熱電対タイプ = K。コネクタサイズ = 標準。動作温度 Min = -35℃。動作温度 Max = 220℃。代表規格 = ANSI, RoHS対応。。ミニチュア又は標準のクイックワイヤプラグ及びソケット. K型熱電対用のミニチュア又は標準のクイックワイヤプラグ及びソケットです。クイック接続タイプでは、すばやい終端処理が可能 フラットなプラグピン付きのミニチュアコネクタ、標準のものには丸型ソリッドピンが付属 差し込むだけで簡単に接続でき、すばやい終端処理が可能 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度: 220 oCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱電対コネクタ タイプ:熱電対コネクタ タイプK熱電対 6mm IEC, RoHS対応
RS PRO¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷アクセサリタイプ = 熱電対コネクタ。使用用途 = タイプK熱電対。応用例 = 標準クイックワイヤコネクタ。コネクタ タイプ = ソリッドピン。プラグ/ソケット = プラグ/ソケット。熱電対タイプ = K。コネクタサイズ = 標準。プローブ径 = 6mm。動作温度 Max = 220℃。代表規格 = IEC, RoHS対応。。RS Pro IEC 熱電対コネクタは、タイプ K 熱電対タイプ K 、標準RS Pro のこのタイプ K 標準熱電対プラグを使用すると、リレー温度の測定値をすばやく正確に表示できます。簡単に終端処理できるインラインソケットコネクタが付いているので、タイプ K 熱電対に簡単に接続できます。ワイヤを押し込み、ねじを締めるだけです。極性化コンタクトにより、確実に正しい接続を実現します。ミニコネクタはフラットプラグピン、標準コネクタはソリッド丸型ピンを備えています。 非常に汎用性が高いため、さまざまな用途や広い使用温度範囲でタイプ K コネクタを使用できます。このデバイスは、丈夫なガラス充填熱可塑樹脂に収められ、耐衝撃性を備え、最大 +220 ° C で動作します 緑色の熱電対コネクタは、 IEC (国際電気標準会議)規格に準拠した色で、適切なワイヤとセンサに適合するように色分けされています。ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の規格に準拠しているので、安全な静電放電が実現します。特長と利点.タイプ K 熱電対コネクタ .「ジャブイン」接続をすばやく行うことで、 Rapid Termination を実現します .標準クイックワイヤコネクタ .プラグとソケット . 極性と熱電対タイプをハウジングに明示 . 最大直径4 mmの熱電対ケーブルに対応 .最大連続温度は +220 ° C です .他の同等のコネクタと互換性があります . IEC 仕様に準拠した色分け . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御基準に適合 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱電対コネクタ タイプ:熱電対コネクタ タイプJ熱電対 6mm IEC, RoHS対応
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷アクセサリタイプ = 熱電対コネクタ。使用用途 = タイプJ熱電対。応用例 = 標準コネクタ。コネクタ タイプ = ソリッドピン。プラグ/ソケット = プラグ/ソケット。熱電対タイプ = J。コネクタサイズ = 標準。プローブ径 = 6mm。動作温度 Max = 220℃。代表規格 = IEC, RoHS対応。。RS Pro IEC 熱電対コネクタは、タイプ J 熱電対用で、標準仕様ですこの RS Pro タイプ J 熱電対コネクタは、非腐食性環境で優れた動作を発揮します。標準プラグ / ソケットセットは汎用性が高く、古いタイプの温度センサに対応しています。 極性化コンタクトを備えているため接続エラーを回避でき、最大連続動作温度は +220 ° C です内部ワイヤは、熱電対互換素材のプレートの間で保護され、より線ケーブルを通す細ワイヤに対応するクランプねじを備えています。プラグの丸型ピンは鉄プラス及び銅ニッケルマイナスです。また、ソケットはインライン又はパネル取り付けタイプで、長方形又は円形の ASCII で提供されています。 鉄が存在するため、タイプ J プラグ及びソケット熱電対コネクタは、湿気に接触する可能性がある用途では使用しないでください。ただし、真空で良好に機能し、酸化への暴露は最小限で済みます。特長と利点.タイプ J で使用するタイプ J 熱電対コネクタ 熱電対 .標準サイズで、プラグとソケットとして提供 設定します .インライン熱電対プラグ .最大連続動作温度は +220 o C です . IEC (国際電気標準会議) 識別カラーは黒で表示されます . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。RoHS指令(10物質対応)対応