カテゴリ
絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
- モノタロウ(73)
- エスコ(378)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(341)
- TRUSCO(219)
- NOKクリューバー(135)
- AZ(エーゼット)(117)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(109)
- 信越化学工業(109)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(94)
- ヤマダコーポレーション(79)
- オーデック(77)
- マークテック(68)
- ダイゾーニチモリ(67)
- フルプラ(60)
- 協同油脂(55)
- 出光NTG(54)
- BOLL(54)
- ダイゾー(52)
- 呉工業(クレ)(47)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](42)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月1日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
真空ポンプオイル
イチネンTASCO(48件のレビュー)¥739~税込¥813~1本(500mL)ほか当日出荷タスコ高性能真空ポンプオイルを使用すると真空ポンプの性能が向上します。 無臭のため作業環境に悪影響を与えません。 従来オイルと比較して約1.5倍の長寿命です。(作業条件によります。) 真空ポンプの音も静かになります。(約5dB、社内品と比較)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
万能グリース
イチネンTASCO¥3,398税込¥3,7381パック(10本)当日出荷チュームタイプのグリースで温度範囲の広い量産品高速ベアリングから、チェーン、ギア、ワイヤロープ等の摺動部にご使用ください。使用温度範囲(℃)-25~+120危険物の類別非危険物
スーパーペネトン(高浸透潤滑ネジゆるめ剤)
イチネンTASCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様従来の浸透潤滑剤より特に浸透性を重視して開発。 ネジゆるめ・潤滑・防錆等多目的に使用できる高浸透潤滑です。 容量…400mL PTFE配合 PRTR非該当 有機則非該当
モンジュ液
イチネンTASCO¥6,498税込¥7,1481個(3.6L)当日出荷仕様探知箇所に少量液を塗るだけで僅かなガス漏れでも泡が立ちます。 つめ替用としても利用できます。3.6L危険物の類別非危険物
白色食品機械用グリース
イチネンTASCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷優れた耐水性、酸化安定性及び機械安定性を有する白色のNSF-H1グレード食品機械用グリーススプレーです。容量(mL)300危険物の類別非危険物
洗浄剤(SOLVIA TS-C)
イチネンTASCO¥11,980~税込¥13,178~1缶(1kg)ほか4日以内出荷引火性が無く、且つ高い洗浄性と乾燥性を有しています。あらゆる関連法令に非該当であり、環境性能も極めて高い安心・安全な洗浄剤です。洗浄後の洗浄剤は必ず回収し、専門の業者に再生または、処分を依頼して下さい。用途エアコンの配管洗浄に。その他【蒸留再生】可比重1.22沸点(℃)40KB35以上危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
洗浄剤(SOLVIA Ⅱ TS-A)
イチネンTASCO¥12,980~税込¥14,278~1缶(1kg)ほか4日以内出荷引火性が無く、且つ高い洗浄性と乾燥性を有しています。あらゆる関連法令に非該当であり、環境性能も極めて高い安心・安全な洗浄剤です。洗浄後の洗浄剤は必ず回収し、専門の業者に再生または、処分を依頼して下さい。用途エアコンの配管洗浄に。その他【蒸留再生】可比重1.29沸点(℃)54KB45以上危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
専用真空ポンプオイル
イチネンTASCO¥2,998税込¥3,2981個欠品中TA150VA,VB,VCの能力を引き出すため、専用の真空ポンプオイルをご使用ください。※この真空ポンプオイルはTA150VA,TA150VB,TA150VC専用となりますので、他の真空ポンプにはご使用になれません。容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
万能グリース(10本入)
イチネンTASCO¥9,998税込¥10,9981セット(400g×10本)翌々日出荷リチュームタイプのグリースで温度範囲の広い量産品高速ベアリングから、チェーン、ギア、ワイヤロープ等の摺動部にご使用ください。使用温度範囲…-25~120℃。容量…400g。入数…10危険物の類別非危険物
標線ゲージ(Φ12.7用)
イチネンTASCO¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷接続部の銅管寸法が許容範囲に入っているかの確認に使用します。問題無ければ、継手の管挿入量を目視確認する標線を2本マーキングします。呼び径12.7用危険物の類別非危険物
TA359YB-3(伸縮ノズルセット)
イチネンTASCO¥12,980税込¥14,2781セット翌々日出荷標準ノズルと伸縮ノズルの2本セット。様々な用途の洗浄等に便利です。蓄圧式ハンドポンプなので電源要らず。便利なストラップ付です。吐水ホースの長さは2.1mです。その他【伸縮ノズル】680~1780mm寸法(mm)550×Φ190危険物の類別非危険物
TA359YB-2(伸縮ノズルセット)
イチネンTASCO¥9,998税込¥10,9981セット翌々日出荷標準ノズルと伸縮ノズルの2本セット。様々な用途の洗浄等に便利です。蓄圧式ハンドポンプなので電源要らず。便利なストラップ付です。吐水ホースの長さは2.1mです。その他【伸縮ノズル】520~1300mm寸法(mm)450×Φ190危険物の類別非危険物
エアコン洗浄クリーナー 内容量 mL :420
イチネンTASCO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷高機能アルカリ電解水を使用しており高レベルの洗浄力と除菌作用により嫌なニオイも分解除去します。仕様●内容量(mL):420アズワン品番67-5823-21危険物の類別非危険物
TA434ES-8用蛍光剤(PVE)X6本
イチネンTASCO¥59,980税込¥65,9781箱5日以内出荷TA434ES-8用オプション。PVE専用蛍光剤。内容…6本危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量90mL危険物の性状非水溶性