絞り込み
ブランド
- リンカーン
- モノタロウ(71)
- エスコ(378)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(343)
- TRUSCO(219)
- NOKクリューバー(135)
- AZ(エーゼット)(117)
- 信越化学工業(110)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(109)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(94)
- ヤマダコーポレーション(79)
- オーデック(77)
- マークテック(67)
- ダイゾーニチモリ(67)
- フルプラ(60)
- 協同油脂(55)
- 出光NTG(54)
- BOLL(54)
- ダイゾー(52)
- 呉工業(クレ)(49)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](42)
- ブランドをもっと見る

ハンドグリスガンMODEL 1142 スタンダードタイプ
リンカーン¥9,498税込¥10,4481本9日以内出荷重作業用で頑丈!ヘッド部分は鋳鉄製! 鉄製の頑丈なポンプヘッドは抜群の耐久性を有します。 独自のフリップオーバー式パッキンは装填したグリスを残らず吐出できます。 チェックバルブはグリスガンを分解せずに簡単に清掃ができます。 T型ハンドルは指をはさまないようにスペースがあります。用途機械のグリスアップ。容量(mL)450本体質量(kg)1.9ノズル長(mm)152吐出圧力(MPa)48.3吐出量(g/ストローク)0.8危険物の類別非危険物
電動式グリースガン 充電式 MODEL1600Jセット 1600Jシリーズ
リンカーン¥72,980税込¥80,2781セット4日以内出荷から5日以内出荷リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。 電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに適しています。手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続していつでもグリスアップが可能! ワークライトによって暗い場所での作業が楽にこなせます。 パワフルなリチウム12Vモーター 遊星ギヤドライブによる高吐出圧力!危険物の類別非危険物
LINCOLN 1600J用バッテリー
リンカーン¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷LINCOLN 1600J用バッテリーです。仕様●リチウムイオンバッテリー●MODEL 1600J用アズワン品番67-3019-13危険物の類別非危険物
エアー式グリスガンMODEL
リンカーン¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷重作業用で頑丈!ヘッド部分は鋳鉄製!。安定した連続的なグリスアップを行えます。鉄製の頑丈なポンプヘッドは抜群の耐久性を有します。独自のフリップオーバー式パッキンは装填したグリスを残らず吐出できます。チェックバルブはグリスガンを分解せずに簡単に清掃ができます。T型ハンドルは指をはさまないようにスペースがあります。仕様●本体+フレキシブルホース●吐出圧力:42.0MPa●エアー使用圧力:0.27~1.03MPa●筒サイズ:Φ65×300mm●▼縦430mm●▼横180mm●重さ:2.5kgアズワン品番67-2381-25危険物の類別非危険物
ハンドグリスガンMODEL 1145 デュアルプレッシャータイプ
リンカーン¥20,980税込¥23,0781本10日以内出荷重作業用で頑丈!ヘッド部分は鋳鉄製! ノッチの切替で高圧または低圧のグリスアップができます。 鉄製の頑丈なポンプヘッドは抜群の耐久性を有します。 独自のフリップオーバー式パッキンは装填したグリスを残らず吐出できます。 チェックバルブはグリスガンを分解せずに簡単に清掃ができます。 T型ハンドルは指をはさまないようにスペースがあります。用途機械のグリスアップ。容量(mL)600本体質量(kg)2.2ノズル長(mm)152吐出圧力(MPa)低圧41.4/高圧48.3吐出量(g/ストローク)低圧1.6/高圧0.8危険物の類別非危険物
エアー式グリスガンMODEL 1163
リンカーン¥33,980税込¥37,3781本10日以内出荷重作業用で頑丈!ヘッド部分は鋳鉄製! 安定した連続的なグリスアップを行えます。 鉄製の頑丈なポンプヘッドは抜群の耐久性を有します。 独自のフリップオーバー式パッキンは装填したグリスを残らず吐出できます。 チェックバルブはグリスガンを分解せずに簡単に清掃ができます。 T型ハンドルは指をはさまないようにスペースがあります。用途機械のグリスアップ。容量(mL)400使用圧力(MPa)0.28~1.03動作方式エアー式本体質量(kg)2.5ノズル長(mm)450吐出圧力(MPa)42危険物の類別非危険物
電動式グリースガンフレキシブルホースタイプ(充電式) MODEL1600Jセット
リンカーン¥76,980税込¥84,6781本4日以内出荷リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。 電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。 手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続していつでもグリスアップが可能! ワークライトによって暗い場所での作業が楽にこなせます。 本体重量2.86kgと非常に軽量です! パワフルなリチウム12Vモーター遊星ギヤドライブによる高吐出圧力! 1600Jフレキシブルホースタイプはホースを両手で持つ必要はありますが、上に下に前にと自由に動かせます。そのため、注入する場所を選ばずグリスを注入できます。用途建築現場、高所等のグリスアップに最適です。付属品1600J用充電器(1870)、リチウムバッテリー(1261)、ステップアップトランス(TYT-60)容量(mL)400電源(V)12動作方式電動式本体質量(kg)2.86ノズル長(mm)450吐出圧力(MPa)55.1バッテリー容量(Ah)1.5最大吐出量(g/min)76.3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
電動式グリースガンリジットタイプ(充電式) MODEL1600Jセット
リンカーン¥77,980税込¥85,7781本4日以内出荷リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。 電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。 手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続していつでもグリスアップが可能! 本体重量2.86kgと非常に軽量です! ワークライトによって暗い場所での作業が楽にこなせます。 パワフルなリチウム12Vモーター遊星ギヤドライブによる高吐出圧力! 1600Jリジットタイプは棒状の真っすぐなノズルな為、片手で操作が可能になります。用途建築現場、高所等のグリスアップに最適です。付属品1600J用充電器(1870)、リチウムバッテリー(1261)、ステップアップトランス(TYT-60)容量(mL)400電源(V)12動作方式電動式本体質量(kg)2.86吐出圧力(MPa)55.1バッテリー容量(Ah)1.5最大吐出量(g/min)76.3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性