絞り込み
ブランド
- アルテコ(ALTECO)
- モノタロウ(60)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(332)
- TRUSCO(213)
- エスコ(181)
- AZ(エーゼット)(116)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(106)
- 信越化学工業(83)
- マークテック(64)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(63)
- NOKクリューバー(62)
- フルプラ(57)
- ヤマダコーポレーション(56)
- BOLL(54)
- 呉工業(クレ)(47)
- ザーレン(40)
- 協同油脂(39)
- オーデック(38)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](37)
- ダリヤ(マルハチ産業)(36)
- 旭エンジニアリング(36)
- ブランドをもっと見る
特価

潤滑・滑走剤 522スベリ剤
アルテコ(ALTECO)¥719税込¥7911本(420mL)当日出荷優れたシリコーンを使用しており、潤滑・滑走・防錆効果を長時間発揮します。ベトつきがなく、付着した物に汚れやシミを残しません。用途木工機械、切断機、電動工具などの摩擦部分の潤滑、滑走に。ゴム、プラスチックなどの成型時の離型剤に。仕様シュリンクフィルム、エアゾール缶トラスコ品番855-2879材質主成分:イソへキサン色透明容量(mL)420高さ(mm)205使用温度範囲(℃)5~40危険等級Ⅱ外径(mm)70アズワン品番64-8378-25危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2L2018年トラスコ掲載ページ3 1281危険物の性状非水溶性