カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • 家電
        • 電池(8)
        • カメラ・ビデオカメラ(14)
        • AV家電(190)
        • 生活家電(4)
        • 洗濯機/洗濯乾燥機(9)
        • 掃除機(17)
        • 冷蔵庫/冷凍庫(24)
        • キッチン/調理家電(112)
        • 美容家電(4)
        • 家電セット(161)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

家電 :「AZ」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら

関連キーワード
  • 時計
  • ラジオ
  • 山崎実業
543件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気ケトル YAMAZEN(山善)電気ケトルYAMAZEN(山善)(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
飲みたいときにワンタッチレバーですぐにお湯が沸く。レバー式のスイッチでだれでも簡単操作。沸騰したら自動で電源がオフになる安全機能。フタは完全に取り外せて給水も簡単、中身も見えて安心。フタ、フィルターは取り外し可能でお手入れもらくらく。ベーシックな見た目とシンプルな機能性。空焚き防止機能、着脱式フタ付き。
用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、やかんとして。一人暮らしに。質量(g)830容量(L)1電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×150×185
卓上IH調理機器 電源コード Panasonic(パナソニック)卓上IH調理機器 電源コードPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
適合本体KZ-PM31/KZ-PN1/KZ-PW1/KZ-HP1000/KZ-HP1100/KZ-HP2000/KZ-HP2100/KZ-KT1PH/KZ-PA3/KZ-PD1/KZ-PD1P/KZ-PG3/KZ-PG30/KZ-PG32/KZ-PG33/KZ-PH1/KZ-PH3/KZ-PH30/KZ-PH30P/KZ-PH31/KZ-PH32/KZ-PH33/KZ-PH34/NF-GS40
カナル型片耳イヤホンステレオプラグ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)カナル型片耳イヤホンステレオプラグYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
左右の音(L/R)を片耳にまとめて聞くことができます。
仕様ステレオ付属品イヤーパッドL/S各1個(M標準装着)材質PVC型式ダイナミック型ブラック再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状Φ3.5mmステレオプラグストレート型RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)3音圧感度(dB/mW)102イヤホン形状カナル型
1ドア冷蔵庫 46L YAMAZEN(山善)1ドア冷蔵庫 46LYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
省スペースで使いやすい46L冷蔵庫。ドリンククーラーとして寝室や来客用にも。2Lのペットボトルが入る奥行たっぷりの庫内とドアポケットを採用。庫内上部に製氷スペースを設置。庫内は7段階の温度調節が可能。
用途セカンド冷蔵庫、ドリンククーラーとして。寝室や来客用にも。付属品製氷皿、霜取用へら、露受皿幅(mm)470質量(kg)15ホワイト高さ(mm)496奥行(mm)450電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)0.67/0.77(50/60Hz)定格消費電力(W)39/37(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×450×496電源コード(m)1.8保証期間1年高さ(cm)49.6冷媒R600a扉枚数(枚)1年間消費電力量(kWh/年)111/111(50/60Hz)奥行き(cm)45定格内容積(L)46
チェアマット 90cm×140cm 厚さ4mm ずれにくい ノンスリップ加工 マット デスク 椅子 移動スムーズ エレコムチェアマット 90cm×140cm 厚さ4mm ずれにくい ノンスリップ加工 マット デスク 椅子 移動スムーズエレコム(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
デスクチェアの移動や重みで起こる、床への傷やへこみなどのトラブルを防ぐ、防傷・防汚チェアマットです。 マットを敷くだけで、チェアによる床へのダメージを軽減し、きれいな床を保ちます。 厚さ約4mmと薄いので、段差を気にせず、チェアの移動もスムーズにできます。 本製品はJIS L 1096の摩耗強さ試験をクリアしています。 はさみやカッターで、お好みの形や大きさにカットできます。 吸音性に優れているので、チェアを動かしたときの騒音を軽減します。 マットの裏面にノンスリップ加工が施されているので、置くだけで床に吸着し使用中もずれにくいです。 ご自宅で手洗いが可能なので、汚れても繰り返し使用できます。 本製品はJIS L 1930洗濯試験をクリアしています。 洗濯の際は他のものと分けて、中性洗剤でやさしく手洗いし、洗濯後は十分にすすいでください。 お届け時の折り跡は、広げて置いていると徐々に目立たなくなります。折り跡を早く消したい場合は、洗濯表示に従い洗濯・乾燥を行ってください。 耐熱温度が約80℃なので、床暖房にも対応しています。 本製品は高温高湿試験をクリアしています。 使用しないときは、ロール状にしてコンパクトに収納が可能です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質表面:ポリエステル、裏面:TPE(熱可塑性エラストマー)グレー質量(g)約1800耐熱温度(℃)約80寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約900×1400×4入数(個)1洗濯方法手洗い(中性洗剤のみ)
電気ケトル 1.0L 湯こぼれ防止 1200W 空焚き防止 YAMAZEN(山善)電気ケトル 1.0L 湯こぼれ防止 1200W 空焚き防止YAMAZEN(山善)
3,198税込3,518
1台
当日出荷から5日以内出荷
転倒による湯こぼれ防止機能搭載で安心の電気ケトルシンプル機能のスタンダードモデル、温度調節機能付きの2種類空焚き防止機能搭載
用途湯沸かしに、電気ポットとして。山善 YAMAZEN 電気ケトル 電気ポット 湯こぼれ防止 やかん ハイパワー 1リットル 空焚き防止容量(L)1電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)1沸騰時間目安【0.3L時】約3分/【1.0L時】約5分
リチウム電池 CR123A(4本入り) Lazosリチウム電池 CR123A(4本入り)Lazos
1,598税込1,758
1パック
当日出荷
容量1700mAh本体寸法(mm)約Φ17×33.5本体質量(g)約16(1個あたり)公称電圧(V)3
電気ポット 5.3L 業務用 大容量 YAMAZEN(山善)電気ポット 5.3L 業務用 大容量YAMAZEN(山善)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
給湯スピード3段階で用途に合わせて選べる大容量5.3Lの大型電動ポット再沸騰機能搭載もしもの時に安心のマグネットプラグ採用水量目盛で水量がひと目でわかる転倒流水防止構造空焚き防止機能搭載ハンドル付きで持ち運びに便利
用途湯沸かしに。電動お湯ポット 大容量 湯沸かし 給湯 水位窓 オフィス 事務所 お店 店舗 休憩室適合給湯スピード:3段階(ふつう/おいそぎ/ゆっくり)、給湯水量目安:ふつう(400ml/10秒)/おいそぎ(550ml/10秒)/ゆっくり(250ml/10秒)質量(kg)2.7容量(L)定格:5.3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000コード長さ(m)電源:約1.5機能保温設定:4段階(70/80/90/98度)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.2×29.7×40.5年間消費電力量(kW)694消費電力量(kWh)1日あたり:1.9
ELPイヤーパッド ブラック YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ELPイヤーパッド ブラックYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
129税込142
1セット(6個)
当日出荷
お手持ちのイヤホンバッドの替えとして使用可能です。 耳にやさしいやわらかいパッドで長時間のイヤホン使用の際でも最適です。 Φ18(※直径13~18mmのインナーイヤホンに対応)
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
掃除機 サイクロン式 YAMAZEN(山善)掃除機 サイクロン式YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷
本体重量3kgの軽量コンパクトクリーナー紙パック不要のサイクロン式掃除機ダストケースはワンタッチで底蓋が開くのでごみ捨て簡単HEPAフィルターで吸い込んだ埃をキャッチすきまノズルとブラシノズルを切り替えられる2WAYノズル付きスライド式伸縮パイプで簡単に長さ調節フィルター、ダストカップは水洗い可能
用途お部屋やフロアのお掃除に。サイクロン式クリーナー 紙パック不要 軽量 スリム 吸引力 ワンタッチ付属品フロアノズル、ブラシ付きすきまノズル、伸縮延長パイプ、ホース質量(kg)約3(本体のみ)、約4.3(フロアノズル、伸縮延長パイプ、ホース含む)シャンパンゴールド電源(V)AC100 (50Hz/60Hz)消費電力(W)1000幅(cm)22.4コード長さ(m)4吸込仕事率(W)200集塵容量(L)0.55フィルターHEPAフィルター運転音(dB)71保証期間1年集塵方式サイクロン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.4×32.2×30高さ(cm)30電源タイプコード式奥行き(cm)32.2
糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-42N6 ELPA糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-42N6ELPA(5件のレビュー)
1,043税込1,147
1個ほか
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-42N6 NW-42N6-513
用途◇適合洗濯機: KW-D501 KW-D502 KW-D503 KW-D505 KW-D506 KW-D507 KW-N530 NW-420N NW-42AF NW-42BF NW-42CF NW-42EF NW-42F NW-42F2 NW-42F3 NW-42F5 NW-42F5D NW-42F6 NW-42F7 NW-42FF NW-42N6 NW-42R7 NW-42V5 NW-48MY2 NW-500EX NW-500FX NW-500HX NW-500KX NW-500MX NW-500W6 NW-50N6 NW-50R7 NW-50R8 NW-50S2 NW-5AR NW-5BR NW-5CR NW-5ER NW-5FR NW-5HR NW-5KR NW-5MR NW-5R2 NW-5R3 NW-5R5 NW-5R6 NW-5R7 NW-5S NW-5S5 NW-5V2 NW-60M NW-60S3 NW-6AY NW-6AZ NW-6M7 NW-6M7-1 NW-6PAM NW-6S3 NW-6S5 NW-6SD NW-6V5 NW-6V7 NW-7AY NW-7AZ NW-7M7 NW-7M7-1 NW-7V7 NW-B5 NW-BH5 NW-H42L NW-H42L5 NW-IB505 NW-J42 NW-J50 NW-K42 NW-K50 NW-KB5 NW-KB55 NW-KB56 NW-KJ42 NW-KJ50 NW-KL42 NW-KL50 NW-KL60 NW-KN50 NW-KN60 NW-KP42 NW-KQ42 NW-KS7Z NW-M5 NW-M60 NW-MB5 NW-MB7 NW-MX70 NW-R45 NW-RB7 NW-SJ61 NW-SK61 NW-SP60T NW-T500FX NW-T500HX NW-T500KX NW-TB5 NW-TB51 NW-TB71 NW-WX60 NW-WX61 NW-Y55
紙パック式掃除機 YAMAZEN(山善)紙パック式掃除機YAMAZEN(山善)(8件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
当日出荷
ゴミ捨て簡単、お手軽な紙パック式どなたでも簡単にお使いいただける商品設計隅や隙間など細かな箇所のお掃除に便利な吸込み口が付属ノズルホルダーでスリムに収納計量設計なので持ち運びもラクラク
用途紙パック掃除機、キャニスター掃除器として事務所や工場のお掃除に。紙パック 掃除器 クリーナー 紙パック掃除機 キャニスター 掃除器 おしゃれ スリム ハイパワー電源(V)AC100(50/60Hz)吸込仕事率(W)300電源コード(m)5付属品床用吸込み口、連結パイプ2本、ホース1本、すき間用吸込み口、紙パック1枚(本体に装着)消費電力(W)1000運転音(dB)69保証期間1年
冷凍庫 66L 上開き YAMAZEN(山善)冷凍庫 66L 上開きYAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
中身が取り出しやすい高さ61.5cmのロータイプでセカンド冷凍庫として最適。おかずの作り置きや、特売日の冷凍食品まとめ買いにも。容量66Lでたっぷり収納することが可能。 すっきり収納できるバスケット付きで、埋もれがちな小物をすっきり収納できます。 音が気になりにくい静音性29dB。食品の量に合わせて選べるモード選択。アジャスター付きでガタつき防止。水抜き栓付きでお手入れ後の排水も簡単。
用途冷凍ストッカー、セカンド冷凍庫として。上開き/家庭用冷凍庫/冷凍ストッカー/ストッカー/冷凍食品/冷凍保存/フリーザー/食品保存/おしゃれ/アイス/夏/保存/作り置き/ファミリー/直冷式/ふるさと納税/返礼品/ストック付属品バスケット質量(kg)17ホワイト高さ(mm)615奥行(mm)476周波数(Hz)50/60容量(L)66間口(mm)545定格電圧(V)交流100幅(cm)54.5定格消費電力(W)電動機:55電源コード(m)1.8冷却方式直冷式電動機(W)55運転音(dB)29保証期間1年扉開閉方式上開き寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54.5×47.6×61.5高さ(cm)61.5温度調節6段階冷媒R600aドア1年間消費電力量(kWh/年)153(JIS C 9801-2015年)省エネ基準達成率(%)100奥行き(cm)47.6
1ドア冷蔵庫 92L YAMAZEN(山善)1ドア冷蔵庫 92LYAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
オフィスや一人暮らしにちょうどいいサイズの冷蔵庫。耐熱性の天板なのでレンジなどを置くことも可能。 上部には製氷スペースを設置。7段階温度調整。
用途オフィスや休憩室の冷蔵庫に。付属品製氷皿性能(冷凍室)フォースター幅(mm)478質量(kg)29ホワイト高さ(mm)830奥行(mm)450電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)478×450×830冷却方式直冷式運転音(dB)26保証期間1年扉開閉方式右開き電気代の目安約4080円高さ(cm)83.1温度調節6段階冷媒R600a扉枚数(枚)1奥行き(cm)44.7定格内容積(L)92期間消費電力量(kWh)189(50/60Hz)/年
スチームアイロン YAMAZEN(山善)スチームアイロンYAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
かけ面はフッ素加工しているため仕上がりがきれいにできます。スチームボタン3段階(ドライ・ノーマル・ハイパワー)。
用途ワイシャツや作業着のアイロン掛けに。質量(kg)0.8ラベンダー電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)1000電源コード(m)1.6コードあり温度調節範囲(℃)70-210本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×106×130保証期間お買い上げ日より1年水タンク容量(mL)180
IHクッキングヒーター コード収納BOX付き YAMAZEN(山善)IHクッキングヒーター コード収納BOX付きYAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
電源コードの紛失を防ぐ「本体裏側の収納スペース」付き。1400W 1口卓上IHコンロ。5段階の火力調整に加え、揚げ物モード・保温モードを搭載。マグネットプラグ採用で万が一、コードに引っかかっても安心。
用途IHコンロ、IHヒーター、IH調理器として。適合(対応鍋)加熱時:鍋直径12~26cmまで、揚げ物時:鍋直径18~22cmまで質量(kg)2.2ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400電源コード(m)1.9保証期間1年温度調節(揚げ物温度)5段階(160度~200度)火力調節5段階(300W~1400W)安全機能電源切り忘れ防止自動OFF、鍋検知センサー機能、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF保温方式3段階(60度/70度/80度)本体寸法(cm)幅30×奥行33.5×高さ5.8
3D映像対応 HDMIケーブル 3m Lazos3D映像対応 HDMIケーブル 3mLazos
1,098税込1,208
1本
当日出荷
仕様●対応機器:HDMI入力端子およびHDMI出力端子をもったAV機器、ゲーム機、パソコン及びパソコン周辺機器●対応解像度:4K2K対応(4096x2160ピクセル)●対応色深度:48bitまで ※1080pのとき(Deep Color対応)●HDMI規格:(1)High Speed with Ethernet(2)HEAC対応●(3)フルHD 3D対応(4)4k2k解像度で60pへの対応●(5)CEC(基本リンク機能)の拡張●(6)アスペクト比21:9映像フォーマットにサポート●(7)1,536kHzオーディオサンプル周波数●(8)32オーディオチャンネル●(4ストリームに分岐することを想定する)●(9)ダイナミック自動リップシンク●(10)同じスクリーンの複数ユーザーへの2系統同時ビデオ出力●転送速度:600MHz(18 Gbit/s)●コネクター形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)ー HDMIプラグ(●タイプA-19ピン)●対応音声フォーマット:Dolby Digital/ DTS/ DVD Audio/ SACD/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD/DTS-HD High Resolution Audio/DTS-HD Master Audio●色域規格:x.v.Color対応●ケーブル径:Φ7.3mm●本体重量/カラー/長さ:約210g/黒/3.0mアズワン品番67-0382-96
enevolt エネボルト リチウム電池 CR-2/3AZ形 スリーアールソリューションenevolt エネボルト リチウム電池 CR-2/3AZ形スリーアールソリューション(2件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
用途住宅用火災報知器 住宅火災警報機用に使える交換用のバッテリーです。寸法(mm)約Φ16.7×34質量(g)約18電圧(V)3バッテリーリチウム電池バッテリー容量(mAh)1500
クリップスタンド Gシリーズ Lazosクリップスタンド GシリーズLazos
1,898税込2,088
1個
当日出荷
グリップ部分は360度回転でき、縦置きでも横置きでも使用できます。
カメラ スマホホルダー カメラマウント 写真 動画 同時撮影 ホルダー360度回転 コールドシュー付 エレコムカメラ スマホホルダー カメラマウント 写真 動画 同時撮影 ホルダー360度回転 コールドシュー付エレコム
1,198税込1,318
1個
当日出荷
写真と動画の同時撮影が可能!ポケットにも入る小型・軽量設計で持ち運びがしやすい、コンパクトなカメラマウントです。一眼レフカメラの上部にスマートフォンを取り付けられるので、写真撮影だけでは撮り逃してしまう動きのあるシーンも動画撮影でしっかり記憶できます。
用途ポケットにも入る小型・軽量設計で持ち運びがしやすい、コンパクトなカメラマウントです。 一眼レフカメラ上部にあるアクセサリーシューに取り付け、ネジで締めて固定することが可能。一眼レフカメラで写真を撮りながらスマートフォンで同時に動画の撮影ができます。 スマホホルダーは360度回転するので、縦向きでも横向きでも撮影が可能です。 4.7インチ~6.7インチまでのスマートフォンに対応しています。 スマホホルダーには落下防止のすべり止めが付いています。 前後180度に動かすことができ、スマートフォンをお好みの角度、位置に固定することが可能です。 マイクや写真用のライトなどの機器を同時に取り付けられるコールドシューが2つ付いています。 さまざまな三脚やスタンド、自撮り棒などに対応している1/4インチネジを採用しています。材質アルミニウム、ABS、シリコンブラック質量(g)約58寸法(Φ×高さH)(mm)約27×112※突起部を含む対応機種4.7インチ~6.7インチのスマートフォン(※ホルダー最大伸縮範囲:約55mm~約90mm)
電子レンジ 18L フラットテーブル YAMAZEN(山善)電子レンジ 18L フラットテーブルYAMAZEN(山善)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
庫内を広く使えるフラットタイプの電子レンジ。タッチ操作で簡単らくらく。忙しい朝でも手間いらず。オートメニュー4種。チャイルドロック機能搭載。ヘルツフリー。
用途あたため、解凍などに。単機能レンジ 新生活 50Hz 60Hz 東日本 西日本 おしゃれ シンプル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.8×34.9×28.1、27.3×32.5×18.1(庫内有効)質量(kg)11.9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)950/1300 (50/60Hz)周波数(MHz)2450(発振)高周波出力(W)500/650 (50/60Hz)出力切替50Hz:500W/200W、60Hz:650W/500W/200Wモード【オートメニュー】4種類電源コード(m)約1.5年間消費電力量(kWh/年)59.5(電子レンジ)/0(待機時)機能オートオフ機能/消音機能/チャイルドロック保証期間1年
冷凍庫31L 冷蔵切替機能付き YAMAZEN(山善)冷凍庫31L 冷蔵切替機能付きYAMAZEN(山善)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から6日以内出荷
冷凍・冷蔵切替タイプ。小型冷凍庫 1ドア。省スペースで使いやすい31L冷凍庫。冷蔵モードに切り替えれば寝室や来客用のドリンククーラーとして使える。トレーは取り外して使用可能。付属の霜取り用ヘラでお手入れ簡単。
用途冷凍庫、冷蔵庫、ドリンククーラーとして。事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館などに。小型 コンパクト 冷凍食品 冷凍保存 アイス 氷 セカンド冷蔵庫仕様冷蔵・冷凍切替、直冷式付属品霜取り用へら×1幅(mm)474質量(kg)16高さ(mm)496タイプノンフロン奥行(mm)450周波数(Hz)50/60電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)電動機:60電源コード(m)1.8冷却方式直冷式機能冷凍・冷蔵切替電動機(W)60運転音(dB)39保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.4×45×49.6温度調節5段階(冷凍)、3段階(冷蔵)冷媒R600aドア1霜取方法手動年間消費電力量(kWh/年)111省エネ基準達成率(%)100扉形式右開き定格内容積(L)31
デジタルカメラ用互換バッテリー JTTデジタルカメラ用互換バッテリーJTT(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
FUJI FILM FinePix 50i、F401、F410、F601、M603 CASIO QV-R3、QV-R4 Kodak Easyshare LS420、LS443、LS633 OLYMPUS CAMEDIA AZ-1、AZ-2 Panasonic D-snap SV-AS3、SV-AV35、SV-AV100 PENTAX Optio 330、430 RICOH Caplio RR10 TOSHIBA PDR-5300、PDR-T20、PDR-T30 YASHICA ADV-535HD、DVC588、DV505 AGFAPHOTO DV-5580Z 対応互換バッテリー
対応機種FUJI FILM FinePix 50i、F401、F410、F601、M603CASIO QV-R3、QV-R4Kodak Easyshare LS420、LS443、LS633OLYMPUS CAMEDIA AZ-1、AZ-2Panasonic D-snap SV-AS3、SV-AV35、SV-AV100PENTAX Optio 330、430RICOH Caplio RR10TOSHIBA PDR-5300、PDR-T20、PDR-T30YASHICA ADV-535HD、DVC588、DV505AGFAPHOTO DV-5580Zバッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1000
ハンディクリーナー 乾湿両用 YAMAZEN(山善)ハンディクリーナー 乾湿両用YAMAZEN(山善)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
コードレス&紙パック不要で手軽にお掃除できる軽量ハンディクリーナーですこぼしてしまった液体や結露など、給水ノズルでサッと吸い込むだけで簡単お掃除ソファの隙間や車中の掃除に便利なノズル付き。お掃除したい場所に合わせて使い分けられますワンタッチで着脱できてゴミを捨てやすい仕様。ケースとフィルターは水洗い対応でお,手入れが簡単
用途ハンディクリーナー 乾湿両用 吸引力 車 コードレス 充電式 紙パック不要 コンパクトセット内容本体、吸水ノズル、隙間ノズル、ブラシノズル、充電アダプターシルバー質量(g)640出力DC9.5V 0.55A入力AC100-240V(50/60Hz)集塵容量(L)約0.17電源コード(m)1.5連続使用時間強 約12分/標準 約20分充電時間約3.5時間(電池が空状態から充電を開始した場合※周囲温度20℃時保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×8×7.8吸水量(L)0.07
電気ケトル 1.5L フィルター付き YAMAZEN(山善)電気ケトル 1.5L フィルター付きYAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
空焚き防止機能搭載本体二重構造で熱くならない電源プレートは裏面コード収納可能蓋が取り外せてお手入れ簡単入切のみの簡単操作注ぎ口にフィルター搭載
用途湯沸かし器として。ティーポットとしても。 ケトル 電気ケトル 電気ポット 二重構造 熱くなりにくい フィルター付き ティーポット 湯沸かし器 フタ取り外し やかん質量(kg)0.9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)1保証期間メーカー:1年間最大容量(L)1.5本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)20.5×14.7×24.5
アルカリ乾電池 LAシリーズ Lazosアルカリ乾電池 LAシリーズLazos
389税込428
1個ほか
当日出荷
ハンドブレンダー Votre YAMAZEN(山善)ハンドブレンダー VotreYAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
つぶす、まぜるの1台2役。ボトル付き軽量ハンドブレンダー。 毎日の下ごしらえを簡単、時短に。お鍋やボウルで直接調理ができるので、洗い物の手間を減らすことができます。 ワンプッシュのみの簡単操作。片手でも使える540gの軽量仕様。水洗い対応です。 本体以外は全て水洗い対応。付着した食材をしっかり落とせて衛生的。
用途ハンドブレンダーとして。 ハンディブレンダー ハンドミキサー ハンディミキサー スティックブレンダー スムージー ミキサー ブレンダー ボトル付き 離乳食 幼児食 介護食 電動 電動ミキサー付属品本体、ブレンダー、ボトル質量(g)540消費電力(W)1200電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×6.5×34定格時間1分(1分使用ごとに15分以上休止)
ジュースミキサー Votre YAMAZEN(山善)ジュースミキサー VotreYAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
大容量ジュースミキサー 果物・野菜はもちろん、クラッシュアイス(家庭用冷蔵庫で作った角氷)も最大10個まで粉砕OK 操作はOFF/ON/フラッシュの3つのみでシンプル&簡単 食材に合わせて連続運転(ON)と断続運転(フラッシュ)を使い分けできます ニオイ移りしにくいガラスボトル 丈夫なチタンコートカッターを採用
用途ミキサー、ジューサーとして。離乳食/フローズン/ソース/ヘルシー/健康/果物/野菜/フルーツ/コンパクト/カクテル/プロテイン/簡単操作/クラッシュアイス/コンパクト/収納/ミキサー/回転器/ジュースミキサー/夏/ドレッシング/VOTRE/ボトレ/ヴォトレ/静音質量(kg)2.3容量(mL)1000消費電力(W)185電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×17×35定格時間4分間以内(4分間使用ごとに2分間以上休止)
クリーナースタンド (ダイソン マキタ 他対応) YAMAZEN(山善)クリーナースタンド (ダイソン マキタ 他対応)YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
自立できないスティッククリーナーをすっきり収納する専用スタンド。 アタッチメントを付け外しすることにより、ダイソン製クリーナーにも、その他メーカー製クリーナーにも対応。 お部屋を邪魔しないモノトーンでシンプルな外観。 スティック掃除機を立て掛けたまま充電も可能。 支柱の高さはお手持ちの掃除機にに合わせて調節可能。 土台は丸型で、万が一ぶつかった際も傷つけにくく安心。 ダイソン製クリーナー付属のブラケットを、壁への穴あけ不要でそのまま取り付け可能。
用途ダイソン、マキタ製の掃除機のスティッククリーナースタンド、掃除機スタンドとして。材質フレーム:スチール(粉体塗装)/土台:合成樹脂化粧繊維版(塩化ビニル樹脂)質量(kg)2高さ(mm)土台からフック下までの有効高さ:(ヘッド上向き時)655~1110、(ヘッド下向き時)510~965、土台ストッパー部:20内寸(mm)(支柱からストッパーまでの奥行)185、(フック)幅70×深70対応機種ダイソン:V6シリーズ、V7シリーズ、V8シリーズ:DC30DC31DC34DC35DC43DC45DC61DC62DC74(2017年5月現在)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×630~12550組立時間約10~20分
DVDプレーヤー コンパクト CPRM対応 再生専用 YAMAZEN(山善)DVDプレーヤー コンパクト CPRM対応 再生専用YAMAZEN(山善)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
HDMIケーブル付属 軽量コンパクト! 自分専用の2台目にも最適端子部・映像出力:HDMI端子×1 AV端子×1・音声出力:HDMI端子×1 AV端子×1・USBポート×1・SDカードスロット×1・ヘッドホン端子対応メディア:DVD、DVD-R、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、USBメモリ、microSDカード(32GBまで対応)対応フォーマット:DVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG
用途据え置き USB DVD SD DVD-VR CD-DA MP3 JPEG DVD-ROM USBメモリ対応 DVDプレイヤー CD リッピング 録画付属品ACアダプター(Type C電源ケーブル)、取扱説明書、リモコン、リモコン用電池(単4形乾電池2本)、AVケーブル、HDMIケーブル質量(g)300消費電力(W)7電源AC100V(50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.2×15.8×2.9
キュリオム DVDプレーヤー コンパクト YAMAZEN(山善)キュリオム DVDプレーヤー コンパクトYAMAZEN(山善)
6,698税込7,368
1台
当日出荷
再生専用DVDプレーヤーCDからUSB/SDカードへの録音ができる
用途据え置き USB DVD SD DVD-VR CD-DA MP3 JPEG DVD-ROM USBメモリ対応 DVDプレイヤー CD リッピング 録画付属品取扱説明書、リモコン(電池別売)、AVケーブル(約1.2m)、HDMIケーブル(約1m)質量(g)970電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)11対応メディアDVD、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、USBメモリ、SDカード(32GBまで対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×22×5対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG端子映像出力:HDMI端子×1 コンポジット出力/音声出力:HDMI端子×1 ステレオ音声出力/USBポート×1/SDカードスロット×1
ポータブル冷蔵庫 冷凍庫 車載冷蔵庫 YAMAZEN(山善)ポータブル冷蔵庫 冷凍庫 車載冷蔵庫YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
アウトドアやまとめ買いに便利なポータブル冷凍冷蔵庫AC/DC電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -20℃~20℃ 急速冷凍 コンプレッサー式。ディスプレイ付きシンプル操作パネル。使い勝手の良いAC/DCの2WAY電源。Eco(節電)モードとMax(急速)モードの2種類のモード搭載。持ち運びやすいハンドル。まとめ買いや車中泊に便利な車載用として使える。家庭用のセカンド冷蔵庫として使える。天面にドリンクホルダーを設置。温度設定で冷蔵・冷凍が選択できる。
用途アウトドアやまとめ買いに、家庭用のセカンド冷蔵庫としても。 ポータブル冷蔵庫 ポータブル冷凍庫 車載冷蔵庫 車載冷凍庫 車載用冷蔵庫 車載用冷凍庫 家庭用冷蔵庫 家庭用冷凍庫 冷蔵冷凍庫 DC電源 AC電源 アウトドア キャンプ BBQ バーベキュー レジャー 釣り スポーツ 車中泊 セカンド冷蔵庫 セカンド冷凍庫 大量購入 買い物 ストック購入 買いだめミニ冷蔵庫 ミニ冷凍庫 コンパクト 小型冷蔵庫 小型冷凍庫付属品電源コード・家庭用ACアダプター・シガーソケット用コード・取扱説明書適合気候クラス:N/SN、発泡材:CYCLOPENTANEブラック電源(V)・家庭用電源(ACアダプター使用)AC100 50/60Hz・シガーソケット DC12 6A/DC24 3A定格消費電力(W)60電源コード(m)(AC)約2.15、(DC)約2.5冷却方式コンプレッサー温度調節範囲(℃)-18~20まで(1℃単位で設定可能)使用周囲温度(℃)-10~32高さ(cm)26冷媒R134a冷媒封入量(g)24奥行き(cm)32
コードレス充電&サイクロン式スティッククリーナー YAMAZEN(山善)コードレス充電&サイクロン式スティッククリーナーYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
スティックとハンディ、2WAYで使える便利な掃除機。隙間の掃除もラクラク、隙間ノズル付き。
用途ハンディクリーナー、スティック掃除機として。サイクロン/ハンディ/軽い/軽量/ひとり暮らし/新生活/クリーナー/2WAY/車/車内掃除付属品フロアブラシ、ブラシノズル、すき間ノズル、充電アダプター質量(kg)1.9出力充電アダプタ:DC14V 1A定格電力(W)120入力充電アダプタ:AC100V 50/60Hz吸込仕事率(W)(標準)25、(弱)12集塵容量(L)0.5連続使用時間(分)(標準)約20、(弱)約40集塵方式サイクロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×21.5×105充電時間(時間)約4電源タイプコードレス(充電式)
ふとん乾燥機 くつ乾燥アタッチメント付き YAMAZEN(山善)ふとん乾燥機 くつ乾燥アタッチメント付きYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1台
当日出荷
花粉やPM2.5対策。 梅雨や秋雨の湿気対策。 気温の低い冬場にも大活躍。 一年中気になるダニ対策機能付き。 羊毛、羽毛、綿などの素材を選ばず乾燥。 濡れた靴や、蒸れてにおいの気になるブーツなどの靴乾燥。 衣類が乾きにくい季節には衣類の乾燥機として。 押し入れやクローゼットの除湿に。 季節、目的ごとに合わせたわかりやすいダイヤル。 大きな送風口でたっぷり空気を送り込み、衣類も空間も乾燥可能。 衣類乾燥、収納スペースの乾燥と様々な場所で使いやすいよう1.8mのロングコード。 使わない時は付属品もコンパクト収納。 押し入れやちょっとしたスペースにすっきり収納することが可能。
用途布団乾燥機、シューズ乾燥機、シューズドライヤーとして。消費電力(W)500コード長さ(m)1.8質量(kg)2.7電源(V)AC100(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×140×245タイマー30分、60分、90分、120分
布団乾燥機 タイマー付き YAMAZEN(山善)布団乾燥機 タイマー付きYAMAZEN(山善)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
ふとん2枚を同時に乾燥!スライド式パワフル立体Wノズル搭載!ふとん乾燥機 タイマー付き。マット不要、衣類乾燥・靴乾燥対応、ダニ花粉・PM2.5湿気対策に。オールシーズン活躍。春:花粉対策に、夏:湿気をカラッと、秋:秋雨の時にも、冬:ふっくらあたたかに。ホース長さ約74cmで、ベッドや大きな布団も隅々まで温風が届く。ダブルベッドでは、Wノズルで布団2枚を同時に乾燥。シングルは胸元と足元同時に温め可能。ベッドサイドにセットして使用も可能。温風が布団の中で広がるスライド式立体型ノズル。4種類(夏・冬・あたため・ダニ)の選べる自動乾燥モード。温度と時間は手動でも設定可能。付属のアタッチメントで「くつ乾燥」も可能。
用途布団乾燥器、布団ドライヤー、衣類乾燥、靴乾燥機として。ダニ・花粉・湿気対策などに。ダブルサイズ対応 衣類乾燥機 靴乾燥機 くつ乾燥機 梅雨 ダニ 布団 ベッド マット不要付属品くつ乾燥アタッチメント×2質量(kg)2.5ホワイト消費電力(W)760電源AC100V(50/60Hz)安全装置横転検知(放熱穴側のみ)、温度ヒューズ、電流ヒューズ、サーモスタット(温度過昇防止装置)電源コード(m)1.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×255×370
食器乾燥器 YAMAZEN(山善)食器乾燥器YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
9,598税込10,558
1台
当日出荷
丸洗いOK!食器カゴ、蓋が取り外せます。
容量5人分付属品箸立て消費電力(W)180コード長さ(m)約1.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×405×345タイマー電源スイッチ兼用120分タイマー(連続運転付)
キュリオム ボイスレコーダー 4GB YAMAZEN(山善)キュリオム ボイスレコーダー 4GBYAMAZEN(山善)
6,298税込6,928
1台
当日出荷
USB端子付きでパソコンにバックアップが可能。 再生ボタン(緑)、録音ボタン(赤)で操作がしやすい! 最大録音時間はLP:約1080時間(8KBPS)。 大口径スピーカーではっきり聞こえる! 電池持続時間は再生:約20時間、録音:約15時間。 便利な時計機能付き。ニッケル水素充電池が使用可能。 音声があるときだけ録音するVOX機能を搭載。 ホールド機能、リピート機能を搭載。
用途会議の録音、議事作成に。ICレコーダー、録音機、デジタルボイスレコーダーとして。録音時間(時間)LP 8kbps:1080、SP 32kbps:272、MP 64kbps:136、HP 96kbps:90対応フォーマットADPCM(オリジナル形式)質量(g)約40.6(電池除く)電源単4形アルカリ乾電池×2本、又は単4形ニッケル水素充電池×2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×15.6×102対応(ビットレート)LP:8kbps/SP:32kbps、MP:64kbps/HP:96kbps周波数範囲(Hz)300~30000インターフェースミニUSB端子(USB2.0)メモリー容量4GB入力端子外部マイク端子Φ3.5mmモノラル出力端子イヤホン端子Φ3.5mmモノラル電池使用時間(時間)連続再生:約17(スピーカー音量11)、連続録音:約15
ELPステレオイヤホン ブラック YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ELPステレオイヤホン ブラックYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
Φ3.5mmステレオジャックの機器に対応します。 長さが3タイプ(ブラックのみ)あるので、ポケットラジオやテレビなどの用途に合わせて選べます。
仕様コード形態:Y型材質ABSブラック再生周波数帯域(Hz)20~20000音声規格ステレオプラグ形状Φ3.5mmステレオミニプラグスピーカ形式ダイナミック型RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)15最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)103
キュリオム DVDプレーヤー YAMAZEN(山善)キュリオム DVDプレーヤーYAMAZEN(山善)
5,898税込6,488
1台
当日出荷
地デジ放送を録画したDVDも再生可能。CDから、USBへの録音が可能。CPRM対応。リモコン付属。液晶表示。
用途据え置き、コンパクト、USBメモリ対応、DVDプレイヤー、CD、リッピング、録画、録音に。再生可能ファイル形式DVD、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、USBメモリ(32GBまで対応)セット内容取扱説明書、リモコン(電池別売)、AVケーブル(約1.2m)質量(kg)0.7消費電力(W)11電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×200×50保証期間お買い上げ日より1年対応フォーマットDVD-Video、DVD-VRCPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG※著作権保護管理されたファイルは再生できません
軽量 コードレスクリーナー掃除機 YAMAZEN(山善)軽量 コードレスクリーナー掃除機YAMAZEN(山善)
9,598税込10,558
1台
当日出荷
女性でも使いやすい軽量モデル。紙パックのいらない経済的なカプセル方式。
用途コードレス掃除機、充電式クリーナー、充電クリーナー、ハンディクリーナー、車内用クリーナーとして事務所や工場のお掃除に。集塵容量(mL)600吸込仕事率(W)(ターボ)20、(標準)10質量(kg)1.1付属品T型ノズル、延長パイプ、スキマノズル、内蔵バッテリー、ACアダプター使用時間(分)(ターボ)約12、(標準)約24バッテリー電圧(V)DC10.8集塵方式カプセル方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.7×11.5×11.2充電時間(分)約180電源タイプコードレス蓄電池容量(Ah)1.5
...

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電