カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- オフィスサプライ
- 家電
- カメラ・ビデオカメラ(19)
- 家電
- オフィスサプライ
絞り込み
家電 :「bbx」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。

シンプル卓上暗室 折りたたみ式 BBXシリーズ
アズワン¥55,400~税込¥60,940~1個翌々日出荷卓上サイズの暗室です。 収納に場所を取らず、持ち運びも容易です。 フレームは折りたたみ式ですので、組立・収納が容易です。 検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用可能です。 取手付きパッキングケースが付属しています。 持ち運びが可能です。材質フレーム/アルミニウム、暗幕/PVC
シンプル卓上暗室
アズワン¥69,700税込¥76,6701台翌々日出荷卓上サイズの暗室で、容易に組み立てることができます。検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用できます。用途前面ファスナー2本付き種別800×600×800mmアズワン品番2-8070-03
Insta360 X6 保護万能フレーム
insta360¥9,698税込¥10,6681個48日以内出荷Insta360 X6をしっかり守り、撮影の可能性を広げる万能保護フレーム。カメラ本体を衝撃や擦り傷から保護しながら、多彩なアクセサリーの拡張にも対応。日常のVlog撮影からアウトドア、スポーツ撮影まで、安心してお使いいただけます。高精度設計により、本体へしっかりフィット。各種ボタンやポート、バッテリーの操作を妨げず、装着したまま快適に撮影できます。セット内容保護用万能フレーム、マイク用ウィンドシールド×6、レンズキャップ材質金属、シリカゲル寸法(mm)54×26×66質量(g)63.2対応機種X6
Insta360 X6 軽量バッテリー
insta360¥4,298税込¥4,7281個48日以内出荷Insta360 X6 軽量バッテリーは、携帯性と撮影性能のバランスを追求したX6専用の純正バッテリーです。超軽量設計によりカメラ全体の重量を抑え、長時間の手持ち撮影や移動しながらの撮影をより快適にします。容量1300mAhを搭載し、8K/30fps撮影時に最大約70分の連続録画が可能。日常のVlog撮影や旅行、街歩き、SNS向けコンテンツ制作など、幅広いシーンで十分な撮影時間を確保できます。重量はわずか約31.2g。予備バッテリーとして持ち歩いても荷物になりにくく、撮影スタイルを問わず活躍します。軽量性を重視する旅行や登山、サイクリングなどのアクティビティにも最適です。専用ポーチが付属しているため、持ち運びや保管時もスマート。必要な時にすぐ交換でき、撮影チャンスを逃しません。仕様定格エネルギー:5.09Whセット内容軽量バッテリー、ポーチ質量(g)31.2温度(℃)【充電】0~60対応機種X6定格容量1300mAh公称電圧(V)3.91充電電圧(V)(制限)4.5動作温度(℃)-20~60
Insta360 X6 全天候型USB充電カバー
insta360¥1,798税込¥1,9781個48日以内出荷Insta360 X6 全天候型USB充電カバーは、屋外撮影時の利便性と保護性能を高める純正アクセサリーです。IPX4の防滴性能を備え、雨天時でもカメラを充電しながら撮影できるため、長時間のロケやツーリング、アウトドア撮影でも安心して使用できます。USB-Cポートを保護する一体型シリコンプラグを採用。充電していない時はポートをしっかり密閉し、雨や飛沫、ほこりなどの侵入リスクを軽減します。屋外での使用が多いクリエイターに最適な設計です。Insta360 Quick Reader 512GBポータブルSSDとの接続にも対応。雨天や湿度の高い環境でも安定した高速データ転送を実現し、撮影からデータ管理までスムーズに行えます。X6万能フレームとの併用が可能で、悪天候下での保護性能をさらに向上。天候を気にせず撮影に集中できる環境を提供します。材質プラスチック、シリコン寸法(mm)23.6×20.2×12質量(g)1.6対応機種X6
Insta360 X6 パワー自撮り棒
insta360¥12,980税込¥14,2781個48日以内出荷Insta360 X6 パワー自撮り棒は、自撮り棒とモバイルバッテリー機能を一体化した、長時間撮影に最適なアクセサリーです。撮影しながらカメラへ給電できるため、バッテリー残量を気にすることなく、旅行やアウトドア、イベント、Vlog撮影などで思う存分撮影を楽しめます。コンパクトながら大容量バッテリーを搭載し、長時間の360°撮影や高画質撮影を強力にサポート。別途モバイルバッテリーを持ち歩く必要がなく、機材をすっきりまとめられるのも魅力です。また、高強度かつ軽量な設計により、持ち運びや長時間の手持ち撮影でも負担を軽減します。Insta360シリーズならではの「見えない自撮り棒」効果にも対応。自撮り棒を映像から自然に消すことで、まるでドローンで撮影したかのようなダイナミックな映像表現を実現します。USB給電方式を採用し、移動しながらの撮影やライブ配信にも最適です。材質金属、シリコン寸法(mm)44.3×29.3×336質量(g)330対応機種X6
Insta360 X6 レンズキャップ
insta360¥1,398税込¥1,5381個48日以内出荷Insta360 X6 レンズキャップは、前後に配置された2つの360度レンズを全面的にカバーし、保管時や持ち運び時のキズや衝撃から守る純正保護アクセサリーです。バッグの中での擦れや日常的な接触によるダメージを防ぎ、安心して持ち運ぶことができます。柔軟性の高いシリコン素材を採用し、レンズ部分にしっかりフィット。装着するだけでレンズを保護できるため、移動時や保管時の不安を軽減します。さらに、最大1.5mの不意な落下にも対応する設計で、大切なレンズをしっかり守ります。また、レンズガードやプレミアムレンズガード、NDフィルターを装着したまま使用できるのも大きな特長。アクセサリーを取り外す手間がなく、撮影後すぐに保護できるため、撮影効率を損ないません。軽量かつコンパクトなデザインで、日常の持ち運びから旅行、アウトドア撮影まで幅広いシーンで活躍します。材質シリコン寸法(mm)60×56×53質量(g)32.4対応機種X6
Insta360 X6 見えない潜水ケース Pro
insta360¥29,980税込¥32,9781個48日以内出荷Insta360 X6 見えない潜水ケース Proは、高品質な水中撮影のために設計されたX6専用のプロフェッショナルダイビングケースです。水中で発生する光の屈折を考慮した専用光学設計により、クリアで自然な360°映像を実現。まるでケースが存在しないかのような没入感あふれる映像表現を可能にします。付属の専用水中レンズと組み合わせることで、水面下でもシャープで透き通るような映像を撮影可能。ダイビングやシュノーケリング、水中アクティビティの記録を、プロ品質の360°コンテンツとして残せます。最大60m防水に対応し、本格的なスキューバダイビングでも安心して使用可能。ケースを装着するとカメラが自動で認識し、最適な撮影モードへ切り替わるため、複雑な設定は不要です。コンパクトな設計ながら、内蔵カウンターウェイトにより水中で自然な浮力バランスを実現。さらに、防曇シートや収納ケース、交換用レンズ関連ツール一式も付属し、水中撮影をトータルでサポートします。セット内容見えない潜水ケース Pro、水中レンズ×2、レンズグリップツール、防曇シート×12、収納カバー、蝶ネジ、アンチティルト 1/4インチ-3プロングアダプター、レンズケース、レンズブロワー、取り外しツール、ブラシ、クリーニングワイプ、レンズクロス×2、使い捨て手袋、収納ケース材質プラスチック、シリコン、金属寸法(mm)156.5×101.7×98.6質量(g)225.8対応機種X6
Insta360 X6 NDフィルター
insta360¥7,998税込¥8,7981セット(2枚)48日以内出荷Insta360 X6専用のNDフィルターは、明るい環境下でレンズに入る光量を調整し、よりプロフェッショナルな映像表現を可能にするアクセサリーです。雪山や水辺、真夏の晴天下など光量の多いシーンでも適切な露出を維持し、白飛びを抑えた美しい映像を撮影できます。NDフィルターを使用することでシャッタースピードを自然に下げることができ、被写体の動きを滑らかに表現するモーションブラー効果を実現。サイクリングやスキー、スケートボードなどスピード感のあるシーンでは、映像に躍動感と臨場感を加え、映画のような印象的な作品づくりをサポートします。装着されたNDフィルターの種類をX6が自動認識し、撮影設定を最適化。複雑な調整は不要で、取り付けるだけですぐに撮影を開始できます。ND16・ND32・ND64の3種類が用意されており、撮影環境や表現したい映像に合わせて選択可能です。各フィルターには7H硬度の強化ガラスを採用。光量調整だけでなく、レンズをキズや軽度な衝撃から保護する役割も兼ね備えています。材質プラスチック、ガラス、金属、接着剤寸法(mm)Φ43.71×13.03質量(g)7対応機種X6
Insta360 X6 レンズ交換キット
insta360¥3,898~税込¥4,288~1個48日以内出荷Insta360 X6 レンズ交換キットは、X6専用の純正交換用レンズと交換ツールをセットにしたアクセサリーです。万が一レンズに傷やダメージが発生した場合でも、自分でレンズ交換を行うことで修理期間を待たずに撮影を再開できます。高解像度光学レンズを採用しており、X6本来の高画質性能を維持。交換構造も改良されているため、初めての方でも手順に沿ってスムーズにレンズ交換が可能です。キットには交換に必要な工具やクリーニング用品が一式付属。レンズグリップツール、ブロアー、ブラシ、レンズクロスなどがセットになっており、交換作業をサポートします。収納に便利な専用ポーチも付属し、持ち運びや保管にも便利です。旅行やツーリング、アウトドア撮影など、過酷な環境でカメラを使用する方にとって、レンズ交換キットは万が一に備える心強いアイテムです。レンズ破損による撮影中断リスクを最小限に抑え、大切な瞬間を逃しません。材質ガラス寸法(mm)Φ26.2質量(g)1枚あたり8.8対応機種X6
Insta360 X6 急速充電ケース
insta360¥10,980税込¥12,0781個48日以内出荷Insta360 X6ユーザーのために設計された急速充電ケースです。予備バッテリー2個とカメラ本体を同時に充電できるため、撮影前の準備時間を大幅に短縮。撮影現場や旅行先でも、効率よく機材を管理できます。本体にはUSB-Cケーブルを内蔵。モバイルバッテリーやUSB充電器へ直接接続でき、余分なケーブルを持ち歩く必要がありません。ケース内部にはバッテリーに加え、microSDカードを2枚収納できる専用スロットを搭載。撮影に必要なアクセサリーをコンパクトにまとめて持ち運べます。付属品【USB-Cケーブル】入力:5V=3A、9V=2A、12V=2A、5-11V=3A、出力:5V=2A仕様【USB-C充電】入力:5V=3A、9V=2A、12V=2A、5-11V=4A材質プラスチック、シリコン、金属寸法(mm)104×60×23質量(g)74対応機種X6動作温度(℃)0~40
Insta360 X6 USBカバー
insta360¥1,298税込¥1,4281個48日以内出荷大切なUSBポートをしっかり保護。安心して撮影を続けるための純正交換用USBカバー。USBポートをホコリや湿気から保護し、カメラ本来の防塵・防水性能を維持するために欠かせないアイテムです。カバーの紛失や破損時の交換用として最適で、純正品ならではの高いフィット感により、USBポートをしっかり密閉。水辺やアウトドア、砂埃の多い環境でも安心して撮影を楽しめます。わずか約1.6gの軽量設計で、本体の携帯性や操作性を損なうことなく装着可能。ミッドナイトブラックとアークティックホワイトの2色をラインアップし、お使いのX6カラーに合わせて選べます。材質プラスチック、シリコン寸法(mm)23.6×20.2×12質量(g)1.6対応機種X6
Insta360 X6 プレミアムレンズガード
insta360¥7,498税込¥8,2481セット(2枚)48日以内出荷Insta360 X6専用に設計されたプレミアムレンズガードは、アクション撮影やアウトドアシーンで安心して撮影を楽しみたいユーザーに最適な純正アクセサリーです。高強度の強化ガラスを採用し、レンズを傷や衝撃からしっかりガード。サイクリングやスキー、オフロード走行など、ハードな環境下でもX6のレンズを安全に保護します。10H硬度の高い耐傷性能を備えており、標準レンズガードを上回る保護性能を実現。アクティブな撮影スタイルの方や、レンズをより万全な状態で守りたい方におすすめです。多層コーティングを施したHD光学ガラスにより、高い光透過率と優れた描写性能を両立。ガードを装着したままでも、X6の高画質な360度映像を損なうことなく、細部まで鮮明で自然な映像を記録できます。さらに、カメラがレンズガードを自動認識し映像を最適化するため、面倒な設定は不要。装着後すぐに撮影を開始でき、クリアで自然な360度映像を楽しめます。セット内容プレミアムレンズガード ×2、レンズクロス材質プラスチック、ガラス、金属寸法(mm)Φ43.71×13.03質量(g)7対応機種X6
Insta360 X6 マイクウインドシールド
insta360¥1,898税込¥2,0881個48日以内出荷Insta360 X6 マイクウインドシールドは、走行中や屋外撮影時に発生しやすい風によるノイズを効果的に低減し、よりクリアな音声収録を可能にする純正アクセサリーです。X6本体のマイク性能を最大限に引き出し、映像だけでなく音声のクオリティも向上させます。サイクリングやランニング、ツーリングなど、強い風を受けるシーンでも気流を分散し、不快な風切り音を軽減。周囲の環境音や会話をより自然で明瞭に記録できるため、Vlogやアクション撮影に最適です。取り付けはワンタッチのクリップ式を採用。接着剤を使用しないため本体に跡が残らず、必要な時だけ素早く装着できます。撮影後も簡単に取り外せるため、日常からアクティブな撮影まで快適に使用できます。また、交換用フォームウインドシールドを6個付属。長期間の使用や消耗時も安心してお使いいただけます。セット内容マイクウインドシールドフレーム、マイクウインドシールド ×6材質プラスチック、金属、スポンジ寸法(mm)65.3×34×25.3質量(g)8対応機種X6
Insta360 X6 スクリーンプロテクター
insta360¥2,898税込¥3,1881個48日以内出荷大切なタッチスクリーンをキズや衝撃からしっかり保護。毎日の撮影を安心して楽しめる純正スクリーンプロテクター。持ち運びやアウトドア撮影時に発生しやすい擦りキズや衝撃からディスプレイを守り、大切なカメラを安心して使用できます。X6の画面サイズに合わせた専用設計により、優れたフィット感を実現。クリアな視認性とスムーズなタッチ操作を維持しながら、画面をしっかりと保護します。位置合わせツールや貼り付けキットが付属しているため、初めての方でも簡単かつ正確に装着可能。気泡の入りにくい設計で、美しい仕上がりを実現します。セット内容スクリーンプロテクター、位置合わせツール、フィルム取り外し用スティック、貼り付けキット(スクリーンクリーニングワイプ、クロス、ホコリ除去シール)、スクレーパー材質ガラス寸法(mm)53×42.3×0.8質量(g)2.65対応機種X6
Insta360 X6 ウォータースポーツ用ロープマウント
insta360¥14,980税込¥16,4781個48日以内出荷Insta360 X6 ウォータースポーツ用ロープマウントは、カイトサーフィンやウェイクボードなどのウォータースポーツ向けに設計されたX6専用アクセサリーです。ロープやラインへ簡単に装着でき、ライダーを追従するような迫力ある360°映像を撮影できます。独自の見えないマウント設計により、撮影後の映像ではマウントの存在感を最小限に抑え、まるで空中を漂うカメラが撮影しているかのような臨場感あふれる映像表現を実現。スピード感、ジャンプ、ターンなど、ウォータースポーツならではの躍動感を余すことなく記録できます。直径1~8mmのロープやラインに対応し、軽量かつ高耐久な金属・シリコン製ボディを採用。激しいアクションシーンでも安定した撮影をサポートします。材質金属、シリコン寸法(mm)147×96.6×25質量(g)93.58対応機種X6
Insta360 X6 標準レンズガード
insta360¥4,598税込¥5,0581セット(2枚)48日以内出荷Insta360 X6専用に設計された標準レンズガードです。360度カメラのレンズは本体の中でも特に傷つきやすい部分ですが、7H硬度の強化ガラスが日常の擦れや接触によるダメージを軽減し、レンズをしっかり守ります。ポケットやバッグの中で鍵や小物と一緒に持ち運ぶ際も安心です。高透過のHD光学ガラスと多層コーティングを採用しているため、レンズガード装着時でも高い透明度を維持。360度映像の美しさや自然な色彩を損なうことなく、鮮明な映像撮影をサポートします。X6はレンズガードを自動認識し映像を最適化してくれるので面倒な設定は不要で、装着後すぐに撮影を開始できます。旅行やアウトドア、バイクツーリング、アクションスポーツなど、レンズへのダメージが気になるシーンに最適なアクセサリーです。セット内容標準レンズガード ×2、レンズクロス材質プラスチック、シリコン、ガラス、金属寸法(mm)Φ43.71×13.03質量(g)7対応機種X6
Insta360 X6 エクストリームバッテリー
insta360¥7,998税込¥8,7981個48日以内出荷Insta360 X6専用の大容量バッテリーです。長時間の撮影に対応し、4K・8K撮影や寒冷地での使用時でも安定した電力供給を実現。予備バッテリーとして携帯することで、アウトドアや旅行、スポーツ撮影でも安心して撮影を続けられます。仕様定格エネルギー:10.17Wh質量(g)44.5温度(℃)充電可能:0~40対応機種X6定格容量2600mAh公称電圧(V)3.91充電電圧(V)(制限)4.5動作温度(℃)-20~40
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら