絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
埋め込み深さ(mm)
ドリル径(Φmm)
適合材
ALC・その他・コンクリート・タイル・ブロック・レンガ・中空壁・母材・石材・金属
ねじ長さ(mm)
10・11・12・13・14・15・16・18・20・22・25・26.5・30・40・45・46・50・60・76・90・ねじ長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
7・7.0・8・8.0・10・10.5・12・12.5・13.5・14・16・16.8・17.3・17.5・19.2・20・20.0・21.7
表面処理
3価クロメート・3価ホワイト・クロメート・ドブメッキ・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ
ブランド
大阪魂・ユニカ・サンコーテクノ・エイ・ワイ・ファスナー・フィッシャージャパン・KFC(ケー・エフ・シー)・TRUSCO・ハウスビーエム・サンコー[日用品]・デイコム・イー・プランナー・コニシ・JEFCOM(ジェフコム)・ANCHOR BIRDS
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
133件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • シーティーアンカーライトタイプ サンコーテクノ

    シーティーアンカーライトタイプ

    サンコーテクノ
    3,998税込4,398
    1箱(50本)ほか
    4日以内出荷
    『シーティーアンカーライトCT-LI タイプ』は、下向き専用の穿孔深さ30 mmに対応した金属拡張。アンカー(内部コーン打込み式)です。
    用途ラックやコンベアの脚部の固定等材質スチール全長(mm)30表面処理三価クロメート適合材コンクリートねじ長さl(mm)12穿孔深さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴長(mm)30
  • ピーエイアンカー 大阪魂

    ピーエイアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1セット(3個)ほか
    翌々日出荷
    プラグを本体の中にはめ込み済み。 プラグの付け忘れや脱落がない。
  • ユニコンアンカー(3/8 大阪魂

    ユニコンアンカー(3/8

    大阪魂
    667税込734
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    寸法L(mm)40ねじ径W3/8寸法D(mm)12寸法l(mm)15埋め込み寸法(mm)埋込み長さ:40穿孔径(mm)12.5
  • 3カ-W ユニコンアンカー(M8 大阪魂

    3カ-W ユニコンアンカー(M8

    大阪魂
    667税込734
    1袋(9個)
    翌々日出荷
    寸法L(mm)30ねじ径M8寸法D(mm)10寸法l(mm)13埋め込み寸法(mm)埋込み長さ:30穿孔径(mm)10.5
  • SUSシーティーアンカー 大阪魂

    SUSシーティーアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
  • 3カ-W イージーアイ アンカー 大阪魂

    3カ-W イージーアイ アンカー

    大阪魂
    723税込795
    1個
    翌々日出荷
    懸垂物取付け用あと施工アンカー 金属拡張アンカー(おねじ形)(コーンナット式/コンクリート用) 簡単(イージー):アンカー挿入が容易で電動工具で簡単施工 目視(アイ):施工者が施工完了を目視で確認できる 確認(インスペクション):管理者が施工管理を目視で確認できる 国土交通省監修:公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)・電気設備工事管理指針に適合する『おねじ形メカニカルアンカー』/平成28年版(EZI-3045CN) 引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮
  • ウチネジアンカー(HKD) 大阪魂

    ウチネジアンカー(HKD)

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷
  • SUSAYプラグボルト(AS 大阪魂

    SUSAYプラグボルト(AS

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ナット(亜鉛ダイキャスト)/外筒(高純度亜鉛ダイキャスト)/ビス(三価ビス・ステンレスビス)
  • イージーアイアンカー サンコーテクノ

    イージーアイアンカー

    サンコーテクノ
    6,498税込7,148
    1箱(30本)ほか
    4日以内出荷
    穴あきPC板・トラス筋付きハーフPca板用の懸垂物取付けアンカーです
    用途チェックリングのはみ出しによりアンカーの施工完了を目視で確認するため、標準施工トルクの設定を必要としません材質スチール適合母材穴あきPC板・トラス筋付きハーフPca板穿孔深さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応必要中空幅(mm)(埋込長)20
  • シーティーアンカー サンコーテクノ

    シーティーアンカー

    サンコーテクノ
    4,998税込5,498
    1箱(50本)
    4日以内出荷
    JCAA認証品とSHASE-S規格品に基づく主要寸法です
    用途内部コーン打込み式で、施工のバラツキが少ないです材質スチール適合母材コンクリートねじの呼びW1/2穿孔径(mm)16.5穿孔深さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部長さ(mm)15必要中空幅(mm)(埋込長)40
  • ITハンガー サンコーテクノ

    ITハンガー

    サンコーテクノ
    6,898税込7,588
    1箱ほか
    4日以内出荷
    本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができます
    用途壁面・床面に施工可能です適合材中空壁
  • イージーアイアンカー サンコーテクノ

    イージーアイアンカー

    サンコーテクノ
    13,980税込15,378
    1箱(15本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    2種類の機能で施工完了を目視で確認できる懸垂物取付け用の金属系アンカーです
    用途チェックリングのはみ出しによりアンカーの施工完了を目視で確認するため、標準施工トルクの設定を必要としません頭部形状六角
  • ファスニングパック ユニコンアンカー ショートタイプ ユニカ

    ファスニングパック ユニコンアンカー ショートタイプ

    ユニカ
    459税込505
    1パック
    欠品中
    カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。
    用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事など。トラスコ品番552-0468材質スチール全長(mm)30ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5最大引張荷重(kN)15.7ねじの呼びW3/8外径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグボルト JEFCOM(ジェフコム)

    プラグボルト

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,698税込1,868
    1箱(8個)ほか
    翌々日出荷
    スリーブの固着が確実(テーパーナット)。ボルトの着脱が簡単
    用途コンクリート、ブロック、レンガ等への機材/器具の取り付け等に材質テーパーナット・スリーブ:亜鉛合金ダイキャスト適合材コンクリート、ブロック、レンガ等材質(ボルト)スチール材質(ビス)スチール
  • クイックホルダービット(電動工具用)クイックホルダービット(打込みホルダー付) ユニカ

    クイックホルダービット(電動工具用)クイックホルダービット(打込みホルダー付)

    ユニカ
    7,298税込8,028
    1本
    欠品中
    材質刃部:超硬チップ、本体:合金鋼全長(mm)200ドリル径(Φmm)12.5トラスコ品番102-6632質量(g)234適合アンカーUC-3040、UCS-3040
  • ポリプラグボルト(亜鉛ダイキャスト/ステンレスビス) エイ・ワイ・ファスナー

    ポリプラグボルト(亜鉛ダイキャスト/ステンレスビス)

    エイ・ワイ・ファスナー
    3,298税込3,628
    1箱(15本)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ポリカーボネイト製スリープは自己腐食ゼロ。デーパーナットによりスリープの固着が確実。ボルトの着脱が容易。M4~M6はワッシャー付です
    用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石材質(ボルト)ステンレス(SUS304)材質(ナット)亜鉛ダイキャスト材質(外筒)ポリカーボネイト
  • ホーク・ヘッドインアンカーHIFタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・ヘッドインアンカーHIFタイプ スチール製

    KFC(ケー・エフ・シー)
    1,298税込1,428
    1セット(50本)ほか
    当日出荷
    用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付にねじの呼びW3/8適合材コンクリート材質スチール、電気亜鉛メッキ全長(mm)30ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5外径(mm)12.0最大引張荷重(kN)13.0
  • ユニコンアンカー用打込棒ロング SD-30S×1000 ユニカ

    ユニコンアンカー用打込棒ロング SD-30S×1000

    ユニカ
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    ユニコンアンカー用の打込み棒です。 軽量ハンマードリルに取り付け、はつりモードで使用します。
    用途ユニコンアンカーの打込み材質合金鋼全長(mm)1000仕様プラスチック筒入トラスコ品番749-9655質量(g)878シャンクSDSタイプ適合アンカーUC-3030B、UCS-3030B
  • ユニコンアンカーバケツセット UB-01 ユニカ

    ユニコンアンカーバケツセット UB-01

    ユニカ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ユニコンアンカーの便利な現場用セットです。 下穴用ドリル、機械打用打ち込み棒がセットになっています。
    トラスコ品番750-2559セット内容UC-3030B×500本、SDS-UX12.5×2本、SD-30S×1本質量(kg)10
  • シーティーアンカー用マシンホルダーCT-HSDSタイプ サンコーテクノ

    シーティーアンカー用マシンホルダーCT-HSDSタイプ

    サンコーテクノ
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーティーアンカー用ハンドホルダーCT-Hタイプ サンコーテクノ

    シーティーアンカー用ハンドホルダーCT-Hタイプ

    サンコーテクノ
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールプラグボルト ASタイプ(鉄)(小箱) サンコーテクノ

    オールプラグボルト ASタイプ(鉄)(小箱)

    サンコーテクノ
    4,798税込5,278
    1箱ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • シーティーアンカー CTタイプ(鉄/三価ホワイト)(パック品) サンコーテクノ

    シーティーアンカー CTタイプ(鉄/三価ホワイト)(パック品)

    サンコーテクノ
    529税込582
    1パック(4個)
    当日出荷
    ねじの呼びM6外径D(Φmm)8全長L(mm)25寸法l(mm)10ドリル径(Φmm)8.5埋め込み深さ(mm)25材質表面処理三価ホワイト
  • オールプラグボルト ASタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ

    オールプラグボルト ASタイプ(ステンレス)(小箱)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • AYプラグボルト ハウスビーエム

    AYプラグボルト

    ハウスビーエム
    2,298税込2,528
    1箱(50個)
    翌々日出荷
  • SUSドロップインアンカー(1/2 大阪魂

    SUSドロップインアンカー(1/2

    大阪魂
    785税込864
    1個
    4日以内出荷
    ドロップインアンカー DA・SDA 内部コーン打込み式 メーカー名:エイ・ワイ・ファスナー 特徴 外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。 コーン内蔵式のため、上向き施工が容易。 施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用) 貫通孔でも施工可能(鍔付タイプDA-3030) 用途 電設工事・配管工事・冷暖房工事等に活躍しています。
    材質ステンレス長さ(mm)50ドリル径(Φmm)16.5寸法D(mm)20寸法B(mm)16寸法C(mm)50穿孔長(mm)50適合品番打ち込み棒:DAT40ねじの呼びW1/2
  • テーパーボルト式アンカー クイックワンR-NUT(懸垂物専用) TQSRタイプ ユニカ

    テーパーボルト式アンカー クイックワンR-NUT(懸垂物専用) TQSRタイプ

    ユニカ
    16,980税込18,678
    1箱(20本)
    翌々日出荷
    規定トルクでカラーナットが破断落下することで施工完了の確認ができます。ボルトがねじ込み安全深さに達するとカラーナットが更に落下し、目視確認が可能です。アンカー施工の作業性と施工品質を両立します。懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。荷重に対して追従拡張するので安定した強度を発揮します。
    材質ステンレス全長(mm)64ねじ径M10ねじ長さ(mm)25埋め込み深さ(mm)52適合材コンクリート最大引張荷重(kN)20.9外径(mm)12穿孔径(mm)12.5
  • ユニコンアンカー UC-Dタイプ・Wねじ (リップ付き)(スチール/溶解亜鉛メッキ) ユニカ

    ユニコンアンカー UC-Dタイプ・Wねじ (リップ付き)(スチール/溶解亜鉛メッキ)

    ユニカ
    7,798税込8,578
    1箱(100本)
    翌々日出荷
    接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン採用。作業中のコーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
    材質スチール/溶解亜鉛メッキ全長(mm)30ねじ径W3/8ねじ長さ(mm)12埋め込み深さ(mm)30適合材コンクリート最大引張荷重(kN)14.6外径(mm)12穿孔径(mm)12.5
  • ユニコンアンカーバケツセット ユニカ

    ユニコンアンカーバケツセット

    ユニカ
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    ユニコンアンカーの便利な現場用セットです。下穴用ドリル、機械打用打ち込み棒がセットになっています。
  • SUS ピーエーアンカー 大阪魂

    SUS ピーエーアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    プラグを本体の中にはめ込み済み。 プラグの付け忘れや脱落がない。
    ドリル径(Φmm)12.5寸法A(mm)12寸法B(mm)40寸法C(mm)15適合品番HC-30穴深さ(mm)40ねじサイズM10×1.5引張荷重(kN[kgf])16.3
  • SUS316フラッシュアンカー(HKD-ER 大阪魂

    SUS316フラッシュアンカー(HKD-ER

    大阪魂
    992税込1,091
    1個
    翌々日出荷
    内部コーン打ち込み式金属系アンカー リップ無し
    長さ(mm)30呼びM8
  • SUSウチネジアンカー(HKD-ST 大阪魂

    SUSウチネジアンカー(HKD-ST

    大阪魂
    960税込1,056
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)30呼び3/8
  • SUSダブルアンカー(M10 大阪魂

    SUSダブルアンカー(M10

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    寸法L(mm)40ねじ径M10
  • SUSダブルアンカー(M8 大阪魂

    SUSダブルアンカー(M8

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス全長(mm)30寸法L(mm)30ねじ径M8ねじ長さ(mm)14ドリル径(Φmm)10.5外径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)30ねじの呼びM8×P1.25
  • ユニコンアンカー(1/2 大阪魂

    ユニコンアンカー(1/2

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)
    翌々日出荷
    寸法L(mm)50ねじ径W1/2寸法D(mm)16寸法l(mm)20埋め込み寸法(mm)埋込み長さ:50穿孔径(mm)16.5
  • ドブ イージーアイ アンカー 大阪魂

    ドブ イージーアイ アンカー

    大阪魂
    1,340税込1,474
    1個
    翌々日出荷
    懸垂物取付け用あと施工アンカー 金属拡張アンカー(おねじ形)(コーンナット式/コンクリート用) 簡単(イージー):アンカー挿入が容易で電動工具で簡単施工 目視(アイ):施工者が施工完了を目視で確認できる 確認(インスペクション):管理者が施工管理を目視で確認できる 国土交通省監修:公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)・電気設備工事管理指針に適合する『おねじ形メカニカルアンカー』/平成28年版(EZI-3045CN) 引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮
  • SUSドロップインアンカー(3/8 大阪魂

    SUSドロップインアンカー(3/8

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。 コーン内蔵式のため、上向き施工が容易。 施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用) 貫通孔でも施工可能(鍔付タイプDA-3030)
    用途電設工事・配管工事・冷暖房工事等に活躍しています。ドリル径(Φmm)12.5寸法B(mm)12ねじの呼びW3/8
  • SUSイージーアイアンカー 大阪魂

    SUSイージーアイアンカー

    大阪魂
    2,583税込2,841
    1個
    翌々日出荷
    懸垂物取付け用あと施工アンカー 金属拡張アンカー(おねじ形)(コーンナット式/コンクリート用) 簡単(イージー):アンカー挿入が容易で電動工具で簡単施工 目視(アイ):施工者が施工完了を目視で確認できる 確認(インスペクション):管理者が施工管理を目視で確認できる 国土交通省監修:公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)・電気設備工事管理指針に適合する『おねじ形メカニカルアンカー』/平成28年版(EZI-3045CN) 引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮
  • SUSオールプラクボルト 大阪魂

    SUSオールプラクボルト

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス
  • 3カ-W AYプラグボルト(AS 大阪魂

    3カ-W AYプラグボルト(AS

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
内部コーン打込み式アンカー