絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
埋め込み深さ(mm)
ドリル径(Φmm)
適合材
ALC・その他・コンクリート・タイル・ブロック・レンガ・中空壁・母材・石材・金属
ねじ長さ(mm)
10・11・12・13・14・15・16・18・20・22・25・26.5・30・40・45・46・50・60・76・90・ねじ長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
7・7.0・8・8.0・10・10.5・12・12.5・13.5・14・16・16.8・17.3・17.5・19.2・20・20.0・21.7
表面処理
3価クロメート・3価ホワイト・クロメート・ドブメッキ・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ
ブランド
大阪魂・ユニカ・サンコーテクノ・エイ・ワイ・ファスナー・フィッシャージャパン・KFC(ケー・エフ・シー)・TRUSCO・ハウスビーエム・サンコー[日用品]・デイコム・イー・プランナー・コニシ・JEFCOM(ジェフコム)・ANCHOR BIRDS
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
133件中 121133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • ボルトプラグ(鉄/生地)(小箱) ユニカ

    ボルトプラグ(鉄/生地)(小箱)

    ユニカ
    4,798税込5,278
    1箱(50個)ほか
    当日出荷
    材質表面処理生地
  • ダブルアンカー 内部コーン打込式(ステンレス)(小箱) デイコム

    ダブルアンカー 内部コーン打込式(ステンレス)(小箱)

    デイコム
    27,980税込30,778
    1箱(25個)
    翌々日出荷
  • シーティーアンカー CTタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノ

    シーティーアンカー CTタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    サンコーテクノ
    16,980税込18,678
    1箱(30個)ほか
    4日以内出荷
    表面処理3価ホワイト
  • ユニコンアンカーUCSタイプ・Wねじ(ステンレス) ユニカ

    ユニコンアンカーUCSタイプ・Wねじ(ステンレス)

    ユニカ
    7,398税込8,138
    1箱(50本)
    5日以内出荷
    接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
    用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。仕様施工方法規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒で打込む。スパナ等でボルトを締めつけ施工完了。その他内部コーン打込み式規格JCAA認証製品被削材コンクリート、石材
  • セパアンカー サンコーテクノ

    セパアンカー

    サンコーテクノ
    11,980税込13,178
    1箱
    4日以内出荷
    コンクリート増し打ち時の型枠止めに最適
    材質スチール製全長L(mm)100表面処理三価クロメート処理適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
  • スラブダケヨウハンドホルダー サンコーテクノ

    スラブダケヨウハンドホルダー

    サンコーテクノ
    1,098税込1,208
    1本
    4日以内出荷
    アンカーに「施工完了判定マーク」が付くスラブダケアンカー施工用ハンドホルダー
    仕様筒入り、スラブダケアンカー施工用材質スチール製タイプスラブダケアンカーPDFタイプ全長L(mm)145RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーティーアンカー ドブ サンコーテクノ

    シーティーアンカー ドブ

    サンコーテクノ
    9,698税込10,668
    1箱
    4日以内出荷
    貫通穴でも施工が可能
    材質スチール製全長(mm)30質量(g)18ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5外径(Φmm)12表面処理溶融亜鉛めっき埋め込み深さ(mm)30適合材コンクリート最大引張荷重(kN)3.4ねじの呼びW3/8ねじ山種類インチねじ
  • ユニコンアンカー UCS-Xタイプ (ステンレス)バラ売り用 ユニカ

    ユニコンアンカー UCS-Xタイプ (ステンレス)バラ売り用

    ユニカ
    26,980税込29,678
    1箱(50本)
    4日以内出荷
    カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事等に。トラスコ品番715-0187材質ステンレス全長(mm)50ねじ長さ(mm)20ドリル径(Φmm)16.5外径(Φmm)16埋め込み深さ(mm)50適合材コンクリート、合成スラブ(波板鋼板)ねじの呼びW1/2
  • ユニコンアンカー UC-Xタイプ (ユニクロ処理)バラ売り用 ユニカ

    ユニコンアンカー UC-Xタイプ (ユニクロ処理)バラ売り用

    ユニカ
    3,998税込4,398
    1箱(75本)
    4日以内出荷
    カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事等に。材質スチール全長(mm)30ねじ長さ(mm)13ドリル径(Φmm)10.5外径(Φmm)10表面処理ユニクロ埋め込み深さ(mm)30適合材コンクリート、合成スラブ(波板鋼板)
  • ビッグワンBGRバケツセット BBR-02 ユニカ

    ビッグワンBGRバケツセット BBR-02

    ユニカ
    35,980税込39,578
    1セット(120本)
    4日以内出荷
    打ち込み後にインパクトドライバーで締付けられたカラーナットが破断することでトルク管理を行なうので、従来のウェッジ式アンカーよりも高い作業性を実現しています。カラーナットの位置で、ボルトがねじ込み安全深さに達しているかを目視確認することが可能です。
    用途電設・配管・冷暖房ダクト工事などの各種懸垂物の取付けに。トラスコ品番552-0453材質スチール長さ(mm)ナット:35全長(mm)70下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)26.5二面幅(mm)21埋め込み深さ(mm)52以上適合材コンクリート、合成スラブ(波板鋼板)最大引張荷重(kN)19.5本体長さ(mm)70ねじの呼びW3/8(六角高ナット)穿孔深さ(mm)60以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビッグワンBGRバケツセット BBR-01 ユニカ

    ビッグワンBGRバケツセット BBR-01

    ユニカ
    28,980税込31,878
    1セット(120本)
    4日以内出荷
    打ち込み後にインパクトドライバーで締付けられたカラーナットが破断することでトルク管理を行なうので、従来のウェッジ式アンカーよりも高い作業性を実現しています。カラーナットの位置で、ボルトがねじ込み安全深さに達しているかを目視確認することが可能です。
    用途電設・配管・冷暖房ダクト工事などの各種懸垂物の取付けに。トラスコ品番552-0448材質スチール長さ(mm)ナット:35全長(mm)70下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)26.5二面幅(mm)21埋め込み深さ(mm)52以上適合材コンクリート、合成スラブ(波板鋼板)最大引張荷重(kN)19.5本体長さ(mm)70ねじの呼びW3/8(六角高ナット)穿孔深さ(mm)60以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールアンカー サンコーテクノ

    オールアンカー

    サンコーテクノ
    9,798税込10,778
    1箱(50本)ほか
    4日以内出荷
    芯棒を打込むだけの簡単施工
    用途施工完了が一目で分かり、施工管理ができます材質スチール
  • H型アンカー ハウスビーエム

    H型アンカー

    ハウスビーエム
    1,998税込2,198
    1箱(50個)
    翌々日出荷
内部コーン打込み式アンカー