絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
埋め込み深さ(mm)
ドリル径(Φmm)
適合材
ALC・その他・コンクリート・タイル・ブロック・レンガ・中空壁・母材・石材・金属
ねじ長さ(mm)
10・11・12・13・14・15・16・18・20・22・25・26.5・30・40・45・46・50・60・76・90・ねじ長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
7・7.0・8・8.0・10・10.5・12・12.5・13.5・14・16・16.8・17.3・17.5・19.2・20・20.0・21.7
表面処理
3価クロメート・3価ホワイト・クロメート・ドブメッキ・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ
ブランド
大阪魂・ユニカ・サンコーテクノ・エイ・ワイ・ファスナー・フィッシャージャパン・KFC(ケー・エフ・シー)・TRUSCO・ハウスビーエム・サンコー[日用品]・デイコム・イー・プランナー・コニシ・JEFCOM(ジェフコム)・ANCHOR BIRDS
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
133件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • 3カ-W AYプラグボルト(AS 大阪魂

    3カ-W AYプラグボルト(AS

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
  • 3カ-W オールプラグボルト 大阪魂

    3カ-W オールプラグボルト

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷
  • SUSホークヘッドインアンカー 大阪魂

    SUSホークヘッドインアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
  • ユニコンアンカー用打込み棒 電動工具用 ユニカ

    ユニコンアンカー用打込み棒 電動工具用

    ユニカ
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ユニコンアンカー用の打ち込み棒です。軽量ハンマードリルに取り付け 、はつりモードで使用します。
    用途ユニコンアンカーの打ち込み。(SDS機械打)トラスコ品番749-9680材質合金鋼全長(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応適合アンカーUC-3040/UC-1040
  • トルコンアンカー サンコーテクノ

    トルコンアンカー

    サンコーテクノ
    9,198税込10,118
    1箱(50本)
    4日以内出荷
    穴あきPC板・トラス筋付きハーフPca板用の懸垂物取付けアンカーです
    用途中実部・中空部どちらにも施工可能です材質スチール適合母材穴あきPC板・トラス筋付きハーフPca板頭部径dk(mm)(ナット二面幅)14ねじの呼びW3/8穿孔径(mm)12.5穿孔深さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部長さ(mm)14必要中空幅(mm)(埋込長)20
  • ITハンガー サンコーテクノ

    ITハンガー

    サンコーテクノ
    9,998税込10,998
    1箱(10本)ほか
    4日以内出荷
    締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません
    用途スプリング効果で施工性が良いです適合材ALCパネルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 打ち込み式金属アンカー フィッシャージャパン

    打ち込み式金属アンカー

    フィッシャージャパン
    3,298税込3,628
    1箱(25本)
    当日出荷
    内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。
    用途コンクリート、石材用。材質スチール
  • ファスニングパック ユニコンアンカー ユニカ

    ファスニングパック ユニコンアンカー

    ユニカ
    459税込505
    1パック
    翌々日出荷
    カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。
    用途コンクリート用。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事など。トラスコ品番552-0460材質スチール全長(mm)40ねじ長さ(mm)15ドリル径(Φmm)12.5適合材コンクリート最大引張荷重(kN)34.5ねじの呼びW3/8外径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • EA2ショートタイプ用ストップビット EBB フィッシャージャパン

    EA2ショートタイプ用ストップビット EBB

    フィッシャージャパン
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    EA2ショートタイプ専用のドリルビットです。規定の深さが穿孔出来ます。
    用途EA2のアンカー拡張用として。適合機種SDS Plus材質刃部:超硬合金全長(mm)115有効長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • EA IM用打ち込み棒(手打ちタイプ) EA-ST フィッシャージャパン

    EA IM用打ち込み棒(手打ちタイプ) EA-ST

    フィッシャージャパン
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    手打ちタイプの専用工具です。
    全長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • EA2用打ち込み棒(手打ちタイプ)EHS Plus用 フィッシャージャパン

    EA2用打ち込み棒(手打ちタイプ)EHS Plus用

    フィッシャージャパン
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷
    手打ちタイプの専用工具です。施工完了時に刻印が残り、施工管理ができます。持ち手保護カバー付きです。
    用途打ち込み式アンカーEA2の打ち込みに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • GT-3030 バケツセット サンコーテクノ

    GT-3030 バケツセット

    サンコーテクノ
    14,980税込16,478
    1セット(500本)
    3日以内出荷
    内部コーン打込み式で、施工のバラツキが少ないです
    用途貫通穴でも施工が可能ですRoHS指令(10物質対応)対応
  • 本体打込み式アンカールーティカットCA/CASタイプ ユニカ

    本体打込み式アンカールーティカットCA/CASタイプ

    ユニカ
    679税込747
    1本
    翌々日出荷
    仮設、不要な本体打込み式アンカーの抜き取り作業時に穴内に留まったコーンを、先端部の強力な磁石で簡単に除去可能です。
    用途本体打込み式アンカー ルーティーカットCAタイプの抜き取り作業における穴内に留まったコーンの除去用。トラスコ品番137-2816全長(mm)75材質/仕上先端部:磁石質量(g)13適合アンカー38CA、48CA
  • アンカーバード ANCHOR BIRDS

    アンカーバード

    ANCHOR BIRDS
    33,980税込37,378
    1箱(25個)
    3日以内出荷
    撤去ができるため、サビやコンクリートのひび割れを防止します。
    用途各種改修工事や点検用足場に。下穴径(Φmm)18ねじ長さ(mm)20表面処理三価クロメート埋め込み深さ(mm)52最大引張荷重(kN)25.82施工トルク(N・m)(標準)30
  • シーティーアンカー用ハンドホルダー(手打用) サンコー[日用品]

    シーティーアンカー用ハンドホルダー(手打用)

    サンコー[日用品]
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    適合【シーティーアンカー】CT-1660(BT)・CT-5060トラスコ品番309-4286質量(g)390
  • クイックホルダービット(電動工具用)クイックビット(ドリルのみ) ユニカ

    クイックホルダービット(電動工具用)クイックビット(ドリルのみ)

    ユニカ
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番102-6634質量(g)134適合アンカーUC-3040、UCS-3040
  • ドッグバイトアンカー イー・プランナー

    ドッグバイトアンカー

    イー・プランナー
    249税込274
    1本
    4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)材質(パッキン)エチレンプロピレンゴム(Oリング)強度引抜き強度(Φ6mm):508kgf、頭抜け強度(Φ6mm):636kgf以上、剪断強度(Φ6mm):850kgf以上
  • パイプアンカー イー・プランナー

    パイプアンカー

    イー・プランナー
    219税込241
    1本
    4日以内出荷
    注入口アンカーピン 汎用品
  • CPアンカーピンE650 コニシ

    CPアンカーピンE650

    コニシ
    24,980税込27,478
    1ケース(100本)
    5日以内出荷
    引抜強度(N)1500強度頭抜強度:1000N剪断強度(N)3870
  • 打ち込み式金属アンカー EA2 フィッシャージャパン

    打ち込み式金属アンカー EA2

    フィッシャージャパン
    5,398税込5,938
    1セット(20本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途が広い、内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。ハンマーと専用打設工具(EHS プラスセッティングツール)の組み合わせにより、アンカー打設・拡張後、本体襟部に刻印され施工完了が容易に確認可能です。
    用途コンクリート、石材用。2018年トラスコ掲載ページ2 0501
  • EA IM 1/2 N フィッシャージャパン

    EA IM 1/2 N

    フィッシャージャパン
    3,500税込3,850
    1セット(50本)
    翌々日出荷
    内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。建築、設備に幅広く使用されている汎用性が高く、コストパフォーマンスに優れております。
    用途コンクリート、石材用。仕様箱入、内部コーン打込み式金属アンカートラスコ品番828-5547質量(kg)3下穴径(Φmm)16ねじ長さ(mm)4.8最大引張荷重(kN)4.8穿孔深さ(mm)502018年トラスコ掲載ページ2 0501
  • EA IM 3/8 N フィッシャージャパン

    EA IM 3/8 N

    フィッシャージャパン
    1,898税込2,088
    1セット(50本)
    当日出荷
    内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。建築、設備に幅広く使用されている汎用性が高く、コストパフォーマンスに優れております。
    用途コンクリート、石材用。仕様箱入、内部コーン打込み式金属アンカートラスコ品番828-5546質量(kg)1下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)3.3最大引張荷重(kN)3.3穿孔深さ(mm)402018年トラスコ掲載ページ2 0501
  • ポリプラグボルト(鉄/三価ホワイト) 大阪魂

    ポリプラグボルト(鉄/三価ホワイト)

    大阪魂
    5,298税込5,828
    1箱(15本)ほか
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
  • ドロップインアンカー(鉄/生地) 大阪魂

    ドロップインアンカー(鉄/生地)

    大阪魂
    4,698税込5,168
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    ねじの呼びMDA-4040材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • シーティーアンカー(GT(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき)) 大阪魂

    シーティーアンカー(GT(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))

    大阪魂
    11,980税込13,178
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    ねじの呼びMGT-3030D材質鉄(または標準)表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)
  • シーティーアンカー(GT(鉄/三価ホワイト) 大阪魂

    シーティーアンカー(GT(鉄/三価ホワイト)

    大阪魂
    4,298税込4,728
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    ねじの呼びMGT-830材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
  • ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ ステンレス製 KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ ステンレス製

    KFC(ケー・エフ・シー)
    13,980税込15,378
    1セット(50本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    コーンを本体に内蔵することで、コンパクトに設計された『めねじタイプ』のアンカーです。 打設時に専用打込み棒の凸部が本体に完全に挿入されることで打設完了の目安となり、施工管理が容易です。
    用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に仕様箱入適合材コンクリート
  • ホーク・ヘッドインアンカーHIFタイプ ステンレス製 KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・ヘッドインアンカーHIFタイプ ステンレス製

    KFC(ケー・エフ・シー)
    14,980税込16,478
    1セット(50本)
    9日以内出荷
    アンカー全長よりコンクリート部分が厚い躯体であれば、仮にコンクリート構造物の内部が中空であっても施工が可能なアンカーです。
    用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付にねじの呼びW3/8適合材コンクリート材質ステンレス(SUS304相当)全長(mm)30ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5外径(mm)12.0仕様箱入トラスコ品番473-4831質量(g)18最大引張荷重(kN)13.0
  • 内部コーン打込み式アンカーシーティーアンカー(ツバ付タイプ・少量パックタイプ) TRUSCO

    内部コーン打込み式アンカーシーティーアンカー(ツバ付タイプ・少量パックタイプ)

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1パック(5本)
    当日出荷
    コンクリート面に均一施工ができるので美観に優れます。 貫通穴でも施工が可能(GTタイプ)です。 内部コーン打込み式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。
    用途消火設備取り付け、看板取り付けなどに。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事などに。ねじの呼びW3/8外径(Φmm)12.0全長(mm)30ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5適合(ハンドホルダー)GT-3030Hトラスコ品番477-8235材質ステンレス(SUSXM7)質量(g)101最大引張荷重(kN)12.7
  • ユニコンアンカー用打込棒ロング SD-30S×500 ユニカ

    ユニコンアンカー用打込棒ロング SD-30S×500

    ユニカ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ユニコンアンカー用の打込み棒です。 軽量ハンマードリルに取り付け、はつりモードで使用します。
    用途ユニコンアンカーの打込み材質合金鋼全長(mm)500仕様プラスチック筒入トラスコ品番749-9663質量(g)445シャンクSDSタイプ適合アンカーUC-3030B、UCS-3030B
  • ユニコンアンカー(バラ) UCS-3040X ユニカ

    ユニコンアンカー(バラ) UCS-3040X

    ユニカ
    11,980税込13,178
    1セット(45個)
    翌々日出荷
    カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。 内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、等トラスコ品番750-2877質量(g)24ねじ長さ(mm)15埋め込み深さ(mm)40
  • ユニコンアンカー(バラ) UCS-3030BX ユニカ

    ユニコンアンカー(バラ) UCS-3030BX

    ユニカ
    24,980税込27,478
    1セット(100個)
    翌々日出荷
    カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。 内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、等ねじ径W3/8材質ステンレス全長(mm)30下穴径(Φmm)12.5ねじ長さ(mm)12埋め込み深さ(mm)30外径(Φmm)12トラスコ品番750-2869質量(g)18
  • ユニコンアンカー(バラ) UC-4050X ユニカ

    ユニコンアンカー(バラ) UC-4050X

    ユニカ
    3,598税込3,958
    1セット(45個)
    翌々日出荷
    カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。 内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、等トラスコ品番750-2770質量(g)51ねじ長さ(mm)20埋め込み深さ(mm)50
  • ユニコンアンカー(バラ) UC-3030BX ユニカ

    ユニコンアンカー(バラ) UC-3030BX

    ユニカ
    5,598税込6,158
    1セット(100個)
    翌々日出荷
    カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。 内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、等トラスコ品番750-2753質量(g)17ねじ長さ(mm)12埋め込み深さ(mm)30
  • ユニコンアンカー UC-2025 ユニカ

    ユニコンアンカー UC-2025

    ユニカ
    5,298税込5,828
    1セット(100個)
    当日出荷
    カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。 内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。
    用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、等ねじ径W1/4材質スチール全長(mm)25下穴径(Φmm)8.5ねじ長さ(mm)10埋め込み深さ(mm)25外径(Φmm)8トラスコ品番750-2737質量(g)7
  • シーティーアンカーGTタイプスチール製インチねじパック品 サンコーテクノ

    シーティーアンカーGTタイプスチール製インチねじパック品

    サンコーテクノ
    999税込1,099
    1パック
    4日以内出荷
    トラスコ品番558-2245質量(g)18.2
  • シーティーアンカーGTタイプ 現場セット インチねじ サンコーテクノ

    シーティーアンカーGTタイプ 現場セット インチねじ

    サンコーテクノ
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番558-2253質量(g)17.7
  • シーティーアンカーCTタイプ スチール製 インチねじ サンコーテクノ

    シーティーアンカーCTタイプ スチール製 インチねじ

    サンコーテクノ
    13,980税込15,378
    1箱(30本)
    4日以内出荷
    トラスコ品番558-0536RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス シーティーアンカー(パック品) 大阪魂

    ステンレス シーティーアンカー(パック品)

    大阪魂
    4,298税込4,728
    1パック(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    種別インチねじ材質ステンレスねじ山種類ウィット
内部コーン打込み式アンカー