絞り込み
使用荷重(t)
ブランド
エコロジープロダクト
「使用荷重(t)」から絞り込む

リフティングポイント LPA型/LPB型
KITO(キトー)(1件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から翌々日出荷360°回転、180°可動、荷重方向にシャックルが自在に動き、作業の安全性・効率性を向上します。 同一ボルト径のJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍です。 ボルト径M8~M64まで対応する豊富なバリエーションです。 ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べます。(M24~M48) 横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応します。用途金型や産業用機械など重量物の運搬、反転、引き起こしなどの作業。材質SCM435(JIS G 4053)
マルチアイボルト ハイブリッド
ナニワ(NANIWA)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷重量物の吊り上げ軸に対して360度回転し、吊り上げ方向に対しても180度回転します。JISアイボルトでは危険を伴った横吊り、斜め吊り、引き起こし作業時にも安全にご使用いただけます。現在、使用されている雌ねじを利用して、幅広い商品アイテムの中から、選択することができます。従来のマルチアイボルトと比較し、バリエーションに富んだ使用荷重を選択することができます。小さいボディーで軽量化され、使いやすく、作業効率を考えた商品になっております。用途金型、土木、建築、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。材質SCM435
リフティングポイント
YOKE(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から6日以内出荷ボルト位置をリングの中心よりずらした設計のため、必ず負荷方向にリング部が回転し、横荷重のみ負荷されることはありません。用途大型樹脂成形用金型、ダイキャスト用金型の移動、反転作業。 トンネル、橋梁工事などの重量部材の搬入、移動。 各種プラント、機械装置などの搬入、移動、設置。種類フレノリンクボルトRoHS指令(10物質対応)対応
キトーリフティングポイント(標準ボルト形) LPA・LPB
KITO(キトー)¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷から4日以内出荷・荷重方向につり金具がスムーズに回転!安全なつり上げ作業を実現・横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応・360°回転、180°可動。 荷重方向にシャックルが自在に動く・シャックルが荷重方向に動くため、従来のアイボルトのようなリング向きの調整が不要。・調整で生じる座面との隙間も生まれないため、作業の安全性も向上します。・同一ボルト径のJISアイボルト(固定形)に対し使用荷重は最大で3倍・高力ボルト(強度区分10.9)を採用。ねじ径が同じJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍のため、ワークへのねじ穴加工が小さく済み、コスト削減に繋がります。・安全率5倍・ボルト交換でより永く使用可能・ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べる・M24~M48は同一ボルト径で3タイプの使用荷重を揃え、お客様の作業内容に合わせてお選びいただけます。・全21種類の豊富なバリエーション・ボルトサイズはM8~M64を標準でラインアップ。・ロングボルト対応・首下長さ15mm~100mmのロングボルトにも対応。 ・5mm単位で指定可能です。・ねじ変換アダプター LPV(オプション)・つり荷に空いためねじを活かし、簡単にねじサイズを変換可能!・これまでご使用されていたJISアイボルト用のめねじに、キトーリフティングポイントを取り付けるための、ねじ変換アダプターです。・すべてのキトーリフティングポイントに対応
フレノリンクボルト
マーテック¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から5日以内出荷荷重方向に常にリンクが向きます。用途金型、コンクリート製品の横吊り・反転作業に。仕様自在型アイボルト、全方向安全係数5以上材質特殊合金鋼タイプA型RoHS指令(10物質対応)対応
リフテイングポイント
KITO(キトー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷巻上げるとクルッと回転して最適な横つりポジションを確保!。ベアリング標準搭載で荷重負荷時の回転がスムーズ。つり荷への取付方法は3Way。 手締め、工具使用いずれも可能。タイプアイボルト形
フレノリンクボルト B
マーテック¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から5日以内出荷荷重方向に常にリンクが向きます。用途金型、コンクリート製品の横吊り・反転作業。仕様自在型アイボルト全方向安全係数5以上材質特殊合金鋼種類フレノリンクボルト
アンカーポイント
YOKE¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から5日以内出荷取付面に対してリング部分が180°可動し、軸方向に対しては360°回転します。用途大型樹脂成形用金型、ダイキャスト用金型の移動、反転作業。 トンネル、橋梁工事などの重量部材の搬入、移動。 各種プラント、機械装置などの搬入、移動、設置。種類フレノリンクボルト
アンカーポイント
YOKE¥189,800税込¥208,7801個当日出荷取付面に対して、リング部が180°可動、軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。用途大型金型の移動/反転作業に、大型コンクリート製品の移動/設置作業に、重量部材/機械装置などの移動/搬入/設置に適合規格EN1677-1、ASME B30.26適合品寸法A(mm)123寸法F(mm)274寸法G(mm)202
リフティングポイントテーパーポイント
イーグルクランプ¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷傾斜角180°です。軸に対して360°回転のボルト止式全方向リングです。リンク部にクリンプ加工を施し、捩れを防止します。横列のベアリングと中心部にボールを追加したことで横荷重方向による固定を防止します。安全係数5以上の次世代ボールベアリング内蔵スィーベルです。用途金型反転作業/コンクリート二次製品、工作機械、各種重量物のつり上げ、横持移動。荷役・つり上げ・反転・水平移動・製缶・鉄骨・土木 に。材質特殊合金鋼
ロードリングインチサイズ
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥35,980~税込¥39,578~1個5日以内出荷から8日以内出荷今まで不可能であった、アイボルトでの横吊り作業が安全に行えます。 本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。 高強度・コンパクト設計 継目のないリングで強靭です。 全数磁気探傷検査済みです。 周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施してます。 変換アダプター(別売)使用でM36~M101雌ネジにも対応します。用途金型、コンクリート(PC)、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊り用に材質ニッケルクロムモリブデン鋼材質(本体)ニッケルクロムモリブデン鋼種類ボルト・スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
バリオリング
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥239,800~税込¥263,780~1個5日以内出荷負荷時でもスムーズな回転が可能です。 全方向負荷が可能です。 ピンクパウダーによる表面処理、本体はメッキ仕上げです。 シングルボールベアリングタイプです。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業用材質ニッケルクロムモリブデン鋼材質(本体)ニッケルクロムモリブデン鋼種類ボルト・スクリュー表面処理(本体)メッキ
6.0ton /M30x51mm スイベル吊り環
エスコ¥51,700税込¥56,8701個翌日出荷エスコ品番EA987GJ-7材質(本体)鍛造鋼質量(g)7100種類フレノリンクボルト寸法L(mm)179寸法H(mm)32ねじ径M30使用荷重(t)6.3ねじ長さ(mm)51寸法A(mm)179寸法F(mm)46寸法B(mm)114寸法O(mm)72寸法G(mm)27寸法K(mm)77リング内寸(mm)102×111
4.0ton /M24x37mm スイベル吊り環
エスコ¥33,900税込¥37,2901個翌日出荷エスコ品番EA987GJ-6材質(本体)鍛造鋼質量(g)2400種類フレノリンクボルト寸法L(mm)134寸法H(mm)23ねじ径M24使用荷重(t)3.7ねじ長さ(mm)37寸法A(mm)126寸法F(mm)36寸法B(mm)82寸法O(mm)51寸法G(mm)19寸法K(mm)58リング内寸(mm)76×80
2.5ton /M20x32mm スイベル吊り環
エスコ¥31,200税込¥34,3201個翌日出荷エスコ品番EA987GJ-5材質(本体)鍛造鋼質量(g)2200種類フレノリンクボルト寸法L(mm)134寸法H(mm)23ねじ径M20使用荷重(t)2.8ねじ長さ(mm)32寸法A(mm)126寸法F(mm)30寸法B(mm)82寸法O(mm)51寸法G(mm)19寸法K(mm)56リング内寸(mm)78×80
1.6ton /M16x24mm スイベル吊り環
エスコ¥22,400税込¥24,6401個翌日出荷エスコ品番EA987GJ-4材質(本体)鍛造鋼質量(g)800種類フレノリンクボルト寸法L(mm)94寸法H(mm)16ねじ径M16使用荷重(t)1.6ねじ長さ(mm)24寸法A(mm)89寸法F(mm)24寸法B(mm)57寸法O(mm)36寸法G(mm)13寸法K(mm)40リング内寸(mm)54×51
0.8ton /M12x20mm スイベル吊り環
エスコ¥18,200税込¥20,0201個翌日出荷エスコ品番EA987GJ-3材質(本体)鍛造鋼質量(g)780種類フレノリンクボルト寸法L(mm)95寸法H(mm)16ねじ径M12使用荷重(t)0.8ねじ長さ(mm)20寸法A(mm)89寸法F(mm)19寸法B(mm)57寸法O(mm)36寸法G(mm)13寸法K(mm)39リング内寸(mm)56×51