絞り込み
材質
エコロジープロダクト
特価
本日9月17日(木)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「使用荷重(t)」から絞り込む

リフティングポイント
YOKE(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から5日以内出荷ボルト位置をリングの中心よりずらした設計のため、必ず負荷方向にリング部が回転し、横荷重のみ負荷されることはありません。用途大型樹脂成形用金型、ダイキャスト用金型の移動、反転作業。 トンネル、橋梁工事などの重量部材の搬入、移動。 各種プラント、機械装置などの搬入、移動、設置。種類フレノリンクボルトRoHS指令(10物質対応)対応
マルチアイボルト ハイブリッド
ナニワ(NANIWA)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷重量物の吊り上げ軸に対して360度回転し、吊り上げ方向に対しても180度回転します。JISアイボルトでは危険を伴った横吊り、斜め吊り、引き起こし作業時にも安全にご使用いただけます。現在、使用されている雌ねじを利用して、幅広い商品アイテムの中から、選択することができます。従来のマルチアイボルトと比較し、バリエーションに富んだ使用荷重を選択することができます。小さいボディーで軽量化され、使いやすく、作業効率を考えた商品になっております。用途金型、土木、建築、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。材質SCM435
フレノリンクボルト
マーテック¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から5日以内出荷荷重方向に常にリンクが向きます。用途金型、コンクリート製品の横吊り・反転作業に。仕様自在型アイボルト、全方向安全係数5以上材質特殊合金鋼タイプA型RoHS指令(10物質対応)対応
フレノリンクボルト B
マーテック¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から5日以内出荷荷重方向に常にリンクが向きます。用途金型、コンクリート製品の横吊り・反転作業。仕様自在型アイボルト全方向安全係数5以上材質特殊合金鋼種類フレノリンクボルト
アンカーポイント
YOKE¥189,800税込¥208,7801個当日出荷取付面に対して、リング部が180°可動、軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。用途大型金型の移動/反転作業に、大型コンクリート製品の移動/設置作業に、重量部材/機械装置などの移動/搬入/設置に適合規格EN1677-1、ASME B30.26適合品寸法A(mm)123寸法F(mm)274寸法G(mm)202
ロードリングインチサイズ
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥35,980~税込¥39,578~1個5日以内出荷から8日以内出荷今まで不可能であった、アイボルトでの横吊り作業が安全に行えます。 本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。 高強度・コンパクト設計 継目のないリングで強靭です。 全数磁気探傷検査済みです。 周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施してます。 変換アダプター(別売)使用でM36~M101雌ネジにも対応します。用途金型、コンクリート(PC)、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊り用に材質ニッケルクロムモリブデン鋼材質(本体)ニッケルクロムモリブデン鋼種類ボルト・スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
アンカーポイント
YOKE¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から5日以内出荷取付面に対してリング部分が180°可動し、軸方向に対しては360°回転します。用途大型樹脂成形用金型、ダイキャスト用金型の移動、反転作業。 トンネル、橋梁工事などの重量部材の搬入、移動。 各種プラント、機械装置などの搬入、移動、設置。種類フレノリンクボルト
6.0ton /M30x51mm スイベル吊り環
エスコ¥51,700税込¥56,8701個翌日出荷エスコ品番EA987GJ-7材質(本体)鍛造鋼質量(g)7100種類フレノリンクボルト寸法L(mm)179寸法H(mm)32ねじ径M30使用荷重(t)6.3ねじ長さ(mm)51寸法A(mm)179寸法F(mm)46寸法B(mm)114寸法O(mm)72寸法G(mm)27寸法K(mm)77リング内寸(mm)102×111
4.0ton /M24x37mm スイベル吊り環
エスコ¥33,900税込¥37,2901個翌日出荷エスコ品番EA987GJ-6材質(本体)鍛造鋼質量(g)2400種類フレノリンクボルト寸法L(mm)134寸法H(mm)23ねじ径M24使用荷重(t)3.7ねじ長さ(mm)37寸法A(mm)126寸法F(mm)36寸法B(mm)82寸法O(mm)51寸法G(mm)19寸法K(mm)58リング内寸(mm)76×80
2.5ton /M20x32mm スイベル吊り環
エスコ¥31,200税込¥34,3201個翌日出荷エスコ品番EA987GJ-5材質(本体)鍛造鋼質量(g)2200種類フレノリンクボルト寸法L(mm)134寸法H(mm)23ねじ径M20使用荷重(t)2.8ねじ長さ(mm)32寸法A(mm)126寸法F(mm)30寸法B(mm)82寸法O(mm)51寸法G(mm)19寸法K(mm)56リング内寸(mm)78×80
1.6ton /M16x24mm スイベル吊り環
エスコ¥22,400税込¥24,6401個翌日出荷エスコ品番EA987GJ-4材質(本体)鍛造鋼質量(g)800種類フレノリンクボルト寸法L(mm)94寸法H(mm)16ねじ径M16使用荷重(t)1.6ねじ長さ(mm)24寸法A(mm)89寸法F(mm)24寸法B(mm)57寸法O(mm)36寸法G(mm)13寸法K(mm)40リング内寸(mm)54×51
0.8ton /M12x20mm スイベル吊り環
エスコ¥18,200税込¥20,0201個翌日出荷エスコ品番EA987GJ-3材質(本体)鍛造鋼質量(g)780種類フレノリンクボルト寸法L(mm)95寸法H(mm)16ねじ径M12使用荷重(t)0.8ねじ長さ(mm)20寸法A(mm)89寸法F(mm)19寸法B(mm)57寸法O(mm)36寸法G(mm)13寸法K(mm)39リング内寸(mm)56×51