絞り込み
サイズ
  • 40型(1)
  • 50型(1)
  • 80型(4)
  • 100型(5)
設置方式
  • 吊下げ式(1)
  • 壁掛式(1)
  • 床置き式(2)
ブランド
  • サンワダイレクト
  • キクチ科学研究所(46)
  • サンワサプライ(19)
  • 馬印(15)
  • OS(オーエス)(9)
  • シネマ工房(9)
  • IZUMI(イズミ)(7)
  • EPSON(6)
  • エスコ(5)
  • KIC(4)
  • WIZZ(3)
  • コクヨ(1)
  • ナイキ(1)
  • ケニス(1)
  • エアリア(1)
  • BARRACUDA NETWORKS(1)
  • エムディーエス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
40型(1)
50型(1)
80型(4)
100型(5)
  • プロジェクタースクリーン(床置き式) サンワダイレクト

    プロジェクタースクリーン(床置き式)

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    翌々日出荷
    床置き式のプロジェクタースクリーンです。 置いてスクリーンを引き上げるだけの簡単設置ができるので、気軽に大画面が楽しめます。 パンタグラフ式を採用しており、スクリーンの高さや位置を調整出来ます。 ケースの左右に大型ローラーが付属し、移動時の負担が軽減されます。
    付属品取扱説明書材質マット系保証期間初期不良のみアスペクト比16:9
  • プロジェクタースクリーン_壁貼り式 サンワダイレクト

    プロジェクタースクリーン_壁貼り式

    サンワダイレクト
    5,598税込6,158
    1台
    3日以内出荷
    ハトメ付きでシート状のプロジェクタースクリーンです。画鋲などで壁に張ったり、ひもで引っ張ることで設置することができます。軽量で丸められるため持ち運びに便利です。使わないときの保管にも場所を取りません。
    付属品紐(2m)×2本、フック×12個、面ファスナー×6セット仕様●スクリーン表示サイズ_H:1240mm●スクリーン表示サイズ_W:2210mm材質PVCサイズ100型寸法H(mm)収納時:70寸法D(mm)収納時:70寸法W(mm)収納時:1300設置方式壁掛式、吊下げ式アスペクト比16:9
  • フック棒 サンワダイレクト

    フック棒

    サンワダイレクト
    2,098税込2,308
    1台
    当日出荷
    吊り下げ式プロジェクタースクリーンを引き出すときに使うフック棒です。 軽量なアルミ製の支柱に握りやすいグリップを組み合わせており、手軽に使うことができます。
    材質アルミ・ABS樹脂質量(g)約71寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×40×530保証期間初期不良のみのみ
  • プロジェクタースクリーン 床置き式 超短焦点対応 サンワダイレクト

    プロジェクタースクリーン 床置き式 超短焦点対応

    サンワダイレクト
    65,980税込72,578
    1台
    翌々日出荷
    両サイドから紐で引っ張るタブテンション構造を採用。スクリーンの平面性を最高精度で維持し、短焦点・超短焦点プロジェクターでも歪みのない映像を投影できます。パンタグラフ構造により、スクリーンを引き上げるだけで素早く設置可能。使用後も簡単に収納でき、好みの高さに自由に調整も可能です。持ち運びに便利なハンドル付きの丈夫で軽量なアルミケースに収納可能。移動時も安心して扱えます。忠実な発色を特長とする生地を使用しており、4Kおよびハイビジョン映像に対応しています。180度の広い視野角を実現し、どの角度からでも均一で鮮明な映像を楽しめます。スクリーン生地には燃えにくい素材を採用。学校や公共施設、イベント会場でも安心して使用できます。
    材質【正面】ポリエステル布【背面】PVC【収納ケース】アルミ使用工具手袋設置方式床置き式、パンタグラフ式アスペクト比16:9組立人数1
  • プロジェクタースクリーン 三脚式 サンワダイレクト

    プロジェクタースクリーン 三脚式

    サンワダイレクト
    20,980税込23,078
    1台
    翌々日出荷
    100インチワイド(16:9)サイズの大型プロジェクタースクリーンです。専用ケースにコンパクトに収納できて運びが簡単です。スタンドにアームを挿してスクリーンを取り付けるだけの工具を使用しない簡単組み立て設計になっています。スクリーンを設置したまま360度回転が可能です。縦表示にしてスマホやタブレットの画面の映像を投影するのに最適です。スタンドの高さは自由に調整可能で、視聴距離や環境に合わせて最適な位置に設定できます。ガラス繊維を織り交ぜたグラスファイバー生地を使用しており、シワになりにくく、丈夫で長持ちします。従来のスクリーン生地のような、織り目を浮き出さない高精細タイプで、4K・ハイビジョン映像に対応しています。
    仕様短焦点・超短焦点:非対応、防炎:非対応材質スクリーン/マット系(PVC+300D Ployester)収納バッグ/オックスフォード生地三脚材質/鉄Q195+プラスチックABS+グラスファイバーポール質量(kg)約4.94サイズ対角線:100型直径(Φcm)スタンド:約75寸法(cm)設置時/約W226.5×D75×H261.9~282.4、収納時/約W136.5×D9.5×H14最大解像度3840×2160画面表示寸法(mm)約1245×2214+/-5スクリーン反射型アスペクト比16:9ゲイン0.8組立人数1
  • プロジェクタースクリーン サンワダイレクト

    プロジェクタースクリーン

    サンワダイレクト
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    簡単に引き出して使用できる、机上式プロジェクタースクリーン。 収納時はスリムでコンパクトなため、持ち運びに便利です。
    材質スクリーン:ポリエステルケース:アルミ梱包数1アスペクト比16:9
  • プロジェクタースクリーン 三脚式 サンワダイレクト

    プロジェクタースクリーン 三脚式

    サンワダイレクト
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    80インチワイド(16:9)サイズの大型プロジェクタースクリーンです。専用ケースにコンパクトに収納できて運びが簡単です。スタンドにアームを挿してスクリーンを取り付けるだけの工具を使用しない簡単組み立て設計になっています。スクリーンを設置したまま360度回転が可能です。縦表示にしてスマホやタブレットの画面の映像を投影するのに最適です。スタンドの高さは自由に調整可能で、視聴距離や環境に合わせて最適な位置に設定できます。ガラス繊維を織り交ぜたグラスファイバー生地を使用しており、シワになりにくく、丈夫で長持ちします。従来のスクリーン生地のような、織り目を浮き出さない高精細タイプで、4K・ハイビジョン映像に対応しています。
    仕様短焦点・超短焦点:非対応、防炎:非対応材質スクリーン/マット系(PVC+300Dポリエステル)、収納バッグ/オックスフォード生地、スタンド/鉄Q195+プラスチックABS+グラスファイバーポール質量(kg)約4.06サイズ対角線:80型直径(Φcm)スタンド:約65寸法(cm)設置時/約W182.1×D65×H212.6~235.1、収納時/約W115×D9.5×H14最大解像度3840×2160スクリーン反射型アスペクト比16:9ゲイン0.8表示寸法(mm)W1771(+/-5)×H996組立人数1
  • パンチングボード サンワダイレクト

    パンチングボード

    サンワダイレクト
    10,980税込12,078
    1台
    3日以内出荷
    クランプ式でデスクに手軽に取付けができます。 クランプ位置は自由に設定できるのでデスク上にもデスク下にも設置できます。 フック、かご付きなので買ってすぐにお使い頂けます。 ケーブルの収納・ヘッドセットの収納に最適です。
    材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装質量(kg)約3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×60×500保証期間初期不良のみのみ総耐荷重(kg)5(棚板/2、網棚/1、フック/0.5)
  • プロジェクタースクリーン 床置き式 ポール式 サンワダイレクト

    プロジェクタースクリーン 床置き式 ポール式

    サンワダイレクト
    55,980税込61,578
    1台
    欠品中
    床に置いてポールを伸ばすだけで設置できる手軽なスタンド式で、誰でも手軽に設置できます。アルミ製の本体で驚くほど軽く、持ち運びや設置。収納も簡単に行えます。使用後はコンパクトに収納してハンドルで持ち運べるので、移動先での使用にも最適です。スクリーン素材に発色の良いPVC + Polyesterの生地を採用し、4K映像も鮮明かつリアルに映し出します。120型の16:9大画面に対応し、ビジネスシーンからホームシアターまで幅広く活用できます。
    付属品日本語取扱説明書あり材質マット系、正面/ポリエステル、背面/PVC、収納ケース/アルミ質量(kg)8.2保証期間初期不良のみ投影サイズ(対角)120型相当スクリーン表示サイズ:約W265.7×H149.4cm、厚さ0.3mm(±0.05mm)、拡散型、スクリーンゲイン:0.83アスペクト比16対9収納時寸法(cm)幅280×奥行12.17×高さ11.9外寸(幅×奥行×高さ)(cm)280×30×225
  • プロジェクタースクリーン 床置き式 ポール式 サンワダイレクト

    プロジェクタースクリーン 床置き式 ポール式

    サンワダイレクト
    40,980税込45,078
    1台
    3日以内出荷
    床に置いてポールを伸ばすだけで設置できる手軽なスタンド式で、誰でも手軽に設置できます。アルミ製の本体で驚くほど軽く、持ち運びや設置。収納も簡単に行えます。使用後はコンパクトに収納してハンドルで持ち運べるので、移動先での使用にも最適です。スクリーン素材に発色の良いPVC + Polyesterの生地を採用し、4K映像も鮮明かつリアルに映し出します。100型の16:9大画面に対応し、ビジネスシーンからホームシアターまで幅広く活用できます。
    付属品日本語取扱説明書あり材質マット系、正面/ポリエステル、背面/PVC、収納ケース/アルミ質量(kg)7.2サイズ(inch)100保証期間初期不良のみ設置方式床置き式投影サイズ(対角)100型相当スクリーン表示サイズ:約W221.4×H124.5cm、厚さ:0.3mm(±0.05mm)、拡散型、スクリーンゲイン:0.83アスペクト比16対9収納時寸法(cm)幅235.6×奥行12.17×高さ11.9外寸(幅×奥行×高さ)(cm)235.6×30×200
  • プロジェクタースクリーン サンワダイレクト

    プロジェクタースクリーン

    サンワダイレクト
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷
    吊り下げ式のプロジェクタースクリーンです。金具などを使って天井や壁に固定できます。 ※スクリーンの取り付けは必ず専門の取り付け工事業者にご依頼ください。 スクリーンを引き出すと任意の位置で固定できます。固定位置から少し下に引くと収納します。 スクリーンの収納時にゆっくり引き込む、スロー巻き上げタイプです。
    材質マット系
  • プロジェクタースクリーン 卓上 サンワダイレクト

    プロジェクタースクリーン 卓上

    サンワダイレクト
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    卓上タイプのコンパクト設計で、デスクやテーブルの上に置くだけで簡単に設置できます。支柱に台座を差し込むだけの簡単組立で、工具を使わず短時間で設置でき初心者でも扱いやすいです。スチール製の安定した台座がスクリーンをしっかり支え、机の上でもぐらつかず安心して使用できます。省スペースながら80型相当の大画面投影が可能で、限られた設置スペースでも迫力ある映像を楽しめます。スクリーンを装着したまま高さを215mmの範囲で調整でき(スクリーン中心値608~823±5mm)、座る位置や環境に合わせて最適な視聴が可能です。発色の良いPVC生地を採用し、明るく鮮やかな色彩で映像をリアルに再現します。4K対応で細部まで美しい映像を表示し、プレゼン資料や映画も高精細に映し出します。収納バッグ付きで、コンパクトに収納・持ち運びができ、移動先でも便利です。スクリーンを保護するケースが付属しており、移動や保管の際も傷や汚れから守ります。ビジネス会議やイベント、自宅での動画鑑賞まで幅広く活躍する卓上型スクリーンです。
    仕様スクリーンゲイン:0.8材質スクリーン/PVC + 300D Polyesterスタンド/鉄Q195+プラスチックABS、PA66厚さ(mm)スクリーン:0.3±0.05寸法(mm)収納時:1090mmサイズ対角線:80型対応防炎:非対応、短焦点、超短焦点対応:×収納時寸法(mm)170D、1090W組立時間3分スクリーン1771(表示サイズ_W)、996(表示サイズ_H)、ゲイン:0.8、厚さ:0.3±0.05対応解像度4Kアスペクト比Sun Dec 31 1899 16:09:00 T+0900 (日本標準時)組立人数2組立状態出荷形態:ノックダウン組立式

データプロジェクター』には他にこんなカテゴリがあります

プロジェクタースクリーン