カテゴリ
絞り込み
ブランド
- EPSON(105)
- キクチ科学研究所(55)
- サンワサプライ(22)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- RICOH(リコー)(16)
- アイリスオーヤマ(15)
- SONY(ソニー)(11)
- BenQ(ベンキュー)(11)
- Acer(エイサー)(9)
- シネマ工房(9)
- シャープ(8)
- プリンストン(8)
- IPEVO(8)
- NEC(7)
- アバー・インフォメーション(6)
- JVC(ビクター)(6)
- JMGO(6)
- ナリカ(5)
- WIZZ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Aladdin X専用 ワイヤレスHDMI Aladdin Connector 2 Aladdin Connector 2 S004D
Aladdin X¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷
液晶プロジェクター
Panasonic(パナソニック)¥429,800税込¥472,7801個翌日出荷から5日以内出荷80型の大画面を約1 cmで投写できる超短焦点モデル。組み立て簡単な金具を用いて、壁から掛けて使用することも可能です。5200 lmの明るさとWUXGA解像度で、多彩な資料を見やすく表示。2560 x 1080(21:9)、3240 x 1080(27:9)の信号入力により、1台または2台接続でのワイドスクリーン表示にも対応します。レーザー光源の採用で、騒音や消費電力も抑制。電動の中心・周辺フォーカスや、デジタルズーム拡張。5、デジタル画像シフトなど、リモコンから調整できる機能も搭載し、ストレスフリーな使い心地を実現します。
DLPプロジェクター(WXGA (1280×800)/4500 ANSI lm/HDMI 1.4a/3D対応/2.7kg/2年間保証)
Acer(エイサー)¥82,980税込¥91,2781台8日以内出荷Android(TM) OSを搭載しているため、本体をWi-FiにつなぐだけでYouTubeはもちろん、Netflix、Prime Videoなどのストリーミングサービスを楽しめます。10Wのスピーカーで音声も迫力満点!お好きな場所に、迫力の大スクリーンを。 WXGA (1280×800)、4,500ANSIルーメンの高輝度設計で、日中の室内でもクリアで鮮やかな映像を投写。また、DynamicBlack(TM)テクノロジーを搭載し、最大20,000:1の高コントラスト比でくっきりとメリハリのある映像を楽しめます。また、Acer ColorBoost 3Dテクノロジーを搭載。2D、3Dどちらのコンテンツもオリジナルのカラーを再現し、自然な色彩を楽しめます。 標準搭載のWi-Fiドングルとペアリングすることで、ワイヤレスでAndroidスマートフォンやPCから投写できます。スクリーンミラーリングに対応しているため、アプリのインストールも不要です。iOSの場合は別途アプリをインストールする必要があります。 目の負担を軽減するブルーライトシールド機能に対応。3つのフィルターレベルを選択可能で、最大30%までカットできます。 上下方向の映像のひずみを補正できる台形補正機能を搭載。最大垂直40度まで補正できます。また、天吊り設置の場合、重力センサーが自動でプロジェクターの向きを検知し、映像を180°回転させて上下の向きを正しく投写します。 一定の入力信号がない場合自動的にEcoモードになり、安全にシャットダウン。これにより消費電力を最大70%削減することができます。また、ExtremeEcoモードを使用すると、ランプ寿命は最大15,000時間に延長します。ランプ交換を気にせず、安心してお使いいただけます。付属品電源ケーブル(約1.8m)、リモコン、リモコン用電池(試供品)、ワイヤレスプロジェクションキット(UWA5 Wi-Fiドングル)、レンズキャップ、HDMIケーブル(約1.6m)、キャリングケース、クイックスタートガイド、保証書、修理依頼書、USBワイヤレスドングル注意書き(For USB wireless dongle)質量(kg)約2.7消費電力(W)265(通常使用時)、205(Ecoモード使用時)、0.5未満(スタンバイ時)電源AC入力 100~240V 50/60Hzレンズ(明るさ:F)F=2.41~2.53、(焦点距離:f)f=21.85mm~24.00mm、(倍率)1~1.1、(ズーム/フォーカス)手動光源220Wランプ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約313×240×113.7コントラスト比20000:1(最大)ディスプレイ0.65型 DarkChip(TM) 3 DMD解像度1280×800輝度(ANSI lm)4500(標準)、3600(Ecoモード)色再現性約10億7000万色保証期間2年間無償センドバック保証(光源ランプは1年間以内、かつ使用時間500時間以内が対象)ランプ寿命6000時間(標準)、10000時間(Ecoモード)、15000時間(ExtremeEcoモード)走査周波数(水平)15k~100kHz走査周波数(垂直)24~120Hz入力端子映像:アナログRGB/コンポーネントビデオ(ミニD-Sub 15ピン)×1、コンポジット(ビデオ)(RCA端子)×1、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、HDMI(映像/音声):HDMI 1.4a(HDCP対応)×2、その他:USB Type-A(ワイヤレスキット用)×1、USB Type-A端子×1設置方式天井取付可能投影サイズ(対角)27インチ(69cm)~300インチ(762cm)スピーカー10Wスピーカー×1動作温度(℃)0~40端子ネットワーク端子:非搭載、制御入出力端子:RS232×1運転音(dB)(A)27(Ecoモード)出力端子映像:非搭載、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、その他:電源供給用USB Type-A端子(5V/1A)×1信号方式ビデオ入力:NTSC(3.58/4.43)、PAL(B/D/G/H/I/M/N)、SECAM(B/D/G/K/K1/L)、HDTV(720p、1080i、1080p)、EDTV(480p、576p)、SDTV(480i、576i)画素数WXGA(1280×800)デジタルズーム2倍リモコン付属(IR方式)色相カラーホイール:6セグメント(RGBCYW)補正機能台形歪み補正:+/-40度(垂直方向) 手動/自動調整対応解像度コンピューター入力:WUXGA(1920×1200)、1080p(1920×1080)、WSXGA+(1680×1050)、WXGA+(1440×900)、WXGA(1280×800、1280×768)、UXGA(1600×1200)、SXGA+(1400×1050)、SXGA(1280×1024)、XGA(1024×768)、SVGA(800×600)、VGA(640×480)アスペクト比16:10(通常)、4:3/16:9(切替可能)投影距離(m)1.0~10.0投影方式DLP(R) 方式対応ソフトウェアOS:Android(TM) 9、アプリケーションストア:Aptoide TV
Vboard バーチャル電子黒板
学而社¥45,980税込¥50,5781個4日以内出荷モニターやプロジェクターを手軽にタッチパネル化。本体はわずか43gで手軽に持ち運びが可能です。Office各種・JPEG・PNG・BMP・PDF対応。録画機能ありで音声も保存可能。すぐに世界中に共有可能。仕様CMOS:OV7725寸法(mm)カメラ:43×42.6×42質量(g)カメラ:43.2、ペン:24.2電源ペン:単4電池×2個レンズ2.8mm、角度:95
DVDプレイヤー一体型プロジェクター
RAMASU(ラマス)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷DVDプレーヤーとプロジェクターを一体型にしたDVD搭載プロジェクター。スピーカーも内蔵して面倒な接続がないから観たい時に直ぐお手軽にホームシアターが楽しめます。投影サイズは30インチから150インチ。迫力の大画面投影です。DVD映像の他、USB、microSD、HDMI、AV、VGAと多種メディアに対応。仕様台形補正:マニュアルセット内容本体、レンズカバー、電源アダプター(ケーブル長1.5m)、AVケーブル(1.5m)、リモコン、取扱説明書/保証書質量(g)1035インターフェースAudio-out/AV/microSD/HDMI×2/USB2.0/VGA本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×160×95運転音(dB)29解像度800×480、サポート1920×1080主な用途家庭用設置方式ポータブル投影サイズ(対角)30~150スピーカー2W×2明るさ(Lm)54ANSIRoHS指令(10物質対応)対応対応ファイル映像:AVI/MPG/MP4/DAT/VOB/FLV、音声:MP3/WMA、静止画:JPEGアスペクト比4:3、16:9投影距離(m)1~4.2
DLPプロジェクター X1328Wi (WXGA (1280×800)/4500 ANSI lm/HDMI 1.4a/3D対応/2.8kg/2年間保証)
Acer(エイサー)¥69,980税込¥76,9781台欠品中4500ルーメンの高輝度設計で、日中の室内でもクリアで鮮やかな映像を投写。また、DynamicBlackTMテクノロジーを搭載し、最大20000:1の高コントラスト比でくっきりとメリハリのある映像を楽しめます。3Dコンテンツを楽しみたい時は、メニューをワンボタンで切り替えるだけ。 Acer ColorBoost 3Dテクノロジーがオリジナルのままの自然な色味を再現します。標準搭載のWi-Fiドングルとペアリングすることで、ワイヤレスでスマートフォンやPCから投写できます。スクリーンミラーリングに対応しているため、アプリのインストールも不要です。 内蔵の3Wスピーカーが迫力のあるサウンドを再現。まるで映画館にいるような臨場感のある空間が目の前に広がります。また、密閉型エンジンを搭載し、空気中のホコリをシャットダウン。システムが不安定になるなどホコリによるトラブルに備えます。性能を維持することで、メンテナンスの負担も軽減します。付属品電源ケーブル(1.8m)、レンズキャップ、リモコン、リモコン用電池、ワイヤレスプロジェクションキット(UWA5 Wi-Fiドングル)、クイックスタートガイド、保証書質量(kg)2.8電源AC入力 100~240V本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)313×113.7×240コントラスト比10000:1解像度WXGA(1280×800)輝度(ANSI lm)4500(標準)、3600(ECOモード)主な用途家庭用色再現性約10億7000万色入力端子映像:アナログRGB/コンポーネントビデオ(ミニD-Sub15ピン)×1、コンポジット(ビデオ)(RCA端子)×1、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、HDMI(映像/音声):HDMI 1.4a(HDCP対応)×1、その他:ワイヤレスキット(USB Type-A)×1設置方式ポータブル投影サイズ(対角)27インチ~300インチ(75cm~762cm)スピーカー3W×1出力端子映像:無し、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、その他:電源供給用USB Type-A端子(5V/1A)LED寿命(時間)6000(標準)、10000(ECOモード)、15000(ExtremeECOモード)アスペクト比16:9(通常)、4:3(切替可能)投影距離(m)1.0~10.0投影方式DLP 方式
教材提示装置(書画カメラ)
ナリカ¥55,000税込¥60,5001個当日出荷1300万画素のコンパクト書画カメラ。届いてからすぐ使えるHDMIケーブル付付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ、電源ケーブル、HDMIケーブル(5m)型式MX-P3N寸法(mm)290×82×22(収納時)、343×82×302(操作時)電源ACアダプタ(付属)ズームデジタル16倍撮像素子1/3.1型フォーカスワンプッシュAF出力端子RGB、USB2.0、HDMI画素数1300万画素連続撮影速度60fps
リモコン LV-RC12
Canon¥3,498税込¥3,8481個5日以内出荷リモコン対応機種LV-WU360/LV-WX370/LV-X350/LH-WU350UST/LH-WX370USTアズワン品番65-2763-02
メカニカルアーム書画カメラ M90UHD
アバー・インフォメーション¥86,980税込¥95,6781個13日以内出荷4K・1300万画素で最高画質なハイエンドモデルの書画カメラです。4K・1300万画素で最高画質なハイエンドモデルの書画カメラ。光学14倍とデジタル23倍で最大322倍のズーム機能、フレームレートは最大60fps。HDMIをはじめ多彩な入出力ポートを搭載しており様々な使用環境に対応。画素数1300万画素アズワン品番64-9637-78
メカニカルアーム書画カメラ M15W
アバー・インフォメーション¥66,980税込¥73,6781個13日以内出荷すぐに使えるから教える幅が広がる授業がもっと楽しくなる。M15Wはよりよい教育をもっとスムーズにできるように設計された書画カメラ(実物投影機)です。M15Wの美しく洗練されたコンパクトなボディは、4k Ultra HD、1300万画素の高画質と最大60フレームレートで滑らか。さらにバッテリ駆動とWi-Fi及びミラキャスト接続により完全ワイヤレスで自由な授業を実現させます。付属品AVerVision M15WV2本体、ユーザーマニュアル、USBケーブル、電源アダプター、保証書質量(g)688寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)操作時:518×84×351、収納時:280×84×42撮影範囲A3対応(426×313mm)撮像素子CMOSホワイトバランスオート/マニュアルフォーカスオート/マニュアル/エリア(ソフトウェア経由)画素数1300万画素フレームレート最大60fps
8メガピクセル対応USBドキュメントカメラ
プリンストン¥19,980税込¥21,9781個当日出荷8メガピクセルに対応したUSBドキュメントカメラ、デジタルズーム8倍、オートフォーカス対応、UVC準拠製品でTV会議にも最適。8メガピクセルに対応したUSBドキュメントカメラでデジタルズーム8倍、本体のボタンや付属ソフトにてオートフォーカスに対応します。UVCに準拠した製品ですのでWindows/Macでドライバが不要、多くのアプリケーションに対応することができます。顕微鏡アダプターも同梱しており接眼レンズの大きさに合わせて使用する事ができます。画素数800万画素
手動スクリーン 幕面ホワイトマット仕様 アスペクトフリーサイズ
キクチ科学研究所¥66,980~税込¥73,678~1個3日以内出荷から5日以内出荷グランビュー。スローアップ機構付きの手動スクリーンがこの価格。幕面はスタンダードなホワイトマット。こだわりのあるケースデザインと、天井埋め込み時も使える付属の取付金具でケースの幅内であれば自由に固定。簡単シンプルな設置が可能。NTSC(4:3)サイズ、HD(16:9)サイズ、WXGA(16:10)サイズの全ての縦横比で投影が可能なアスペクトフリーサイズ。
電動スクリーン 幕面ホワイトマット仕様
キクチ科学研究所¥119,800~税込¥131,780~1個8日以内出荷グランビュー。コストパフォーマンスに優れた電動スクリーン。壁埋め込みスイッチ標準付属で接点制御にも対応。
ビジネスプロジェクター/多機能パワーモデル/5500lm/WUXGA/タッチプレゼンター/スクリーンミラーリング対応/約4.7kg
EPSON¥479,800税込¥527,7801台8日以内出荷充分な明るさとコンパクトさを実現し、多彩な機能をフル装備。デスクトップサイズで5500lm、WUXGAの高解像度。少人数での会議から広い場所での会議・プレゼンテーションなど、場所を選ばずに使用にできます。リアルタイムで歪みを補正する自動タテヨコ台形補正、スクリーン枠に画面を合わせるフレームフィット機能により、煩わしい画面調整作業を大幅に軽減。タブレットやスマホを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現します。対応の機器から無線で映像を投写できるスクリーンミラーリングに対応。有線で接続してスマートデバイスの映像投写が可能なMHLにも対応。またオプションの無線LANユニット(ELPAP10)でアプリケーション「Epson iProjection(iOS、Android)」に対応。常設に便利なHD-BaseT搭載。また部屋の明るさに応じてプロジェクターの明るさを自動調整できる照度センサーを搭載。その他、2画面表示機能、ネットワーク上にある複数のPCの同時接続を可能にするEasyMP Multi PC Projection機能等によりプロジェクター活用の幅をひろげます。質量(kg)約4.7消費電力(W)ノーマル/エコ:450/340、ネットワーク監視時/待機時:2.41/0.31電源AC100~120V/200~240V±10%50/60Hzエコマーク認定認定端子形状USB端子タイプA倍率1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×291×110光源出力/種別:300WUHEコントラスト比15000:1液晶パネル(対角:型)0.76ズーム手動液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3解像度WUXGA主な用途ビジネス用色再現性フルカラー(10億7000万色)保証期間1年間(代替機お届けサービス)焦点距離(mm)23~38.4走査周波数(水平)アナログRGB:15~92、デジタルRGB:15~75走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85、デジタルRGB:24/30/50/60入力端子映像:ミニD-Sub15pin×2、RCA、HDMI/MHL、HDMI、HDBaseT、音声:RCA R/L、ステレオミニ×2、制御:RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)、USB:USB端子タイプA設置方式ポータブル対応信号アナログビデオ:NTSC/PAL/SECAM、デジタルビデオ:1080p/1080i、720p、480p/480iスピーカー16Wフォーカス手動動作温度(℃)5~35F値1.5~2.0明るさ(Lm)5500対応解像度RGB:WUXGA:アナログ/デジタル、UXGA:アナログ/デジタル、SXGA+:アナログ/デジタル、SXGA:アナログ/デジタル、WXGA+:アナログ/デジタル、WXGA:アナログ/デジタル、XGA:アナログ/デジタル、SVGA:アナログ/デジタル、VGA:アナログ/デジタル投影方式3LCD入出力端子[映像]IN:ミニD-Sub15pin×2、RCA、S端子、HDMI/MHL、HDBaseT、OUT:ミニD-Sub15pin、[音声]IN:RCAR/L、ステレオミニ、OUT:ステレオミニ、[制御]RS-232C(プロジェクター制御用、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)エコマーク認定番号19 145 036
LEDホームプロジェクター
RAMASU(ラマス)(2件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷驚きの高輝度!快適な鑑賞を考えた鮮やかな明るさ!投影サイズは30~120インチ!豊富なインターフェース仕様5.0inch_LCD+LED、360°反転機能、台形補正、ピント調整、内蔵スピーカーセット内容プロジェクター本体、リモコン(電池別売)、電源ケーブル、AVケーブル、VGAケーブル、取扱説明書/保証書質量(g)約1810寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約270×105×220インターフェースHDMI×2/VGA/AV/AUDIO/USB_2.0×2コントラスト比1000:1解像度800×480(サポート1920×1080)保証期間6ヶ月LED100W画面サイズ(投影)30~120インチLED寿命(時間)30000明るさ(Lm)104対応ファイル映像:AVI/MPG/MOV、音楽:MP3/M4A/AAC、画像:JPG/JPEG/BMP/PNG
携帯型ロールスクリーン/80型
EPSON¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷ELPSC08の後継商品。ELPSC08と外観・仕様上の大きな変更はございません。スクリーン面素材:ホワイトマット。スクリーンサイズ:W1626・H1220mm。質量(g)8900
モバイルスクリーン(シングルポールタイプ)
コクヨ¥49,980~税込¥54,978~1台翌日出荷軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。 ポールにスクリーンを掛け、ポールを伸ばすだけなので、一人でも簡単にセットアップできます。高さ調整も自由自在です。 スクリーンは全面ホワイトタイプなので投影場所を選びません。上下2面での投影も可能です。用途ポールにスクリーンを掛け、ポールを伸ばすだけ。軽量・コンパクトで持ち運びに便利。仕様ホワイトスクリーン、高さ調節可能材質スクリーン部:PVC区分本体シリーズモバイルスクリーン設置方式フロアスタンド
レーザープロジェクター/6500lm/1920×1200/ホワイト
シャープ¥399,800税込¥439,7801台翌々日出荷◆レーザー光源を採用し、明るさ6200lmで最大300インチの大画面投映が可能◆液晶方式◆静音設計22dB~29dB◆フィルターレスの冷却方式を実現、メンテナンスの手間とコストを削減◆粉塵侵入による光学系部品の破損/劣化を防ぎ、長期的に表示性能を維持、IP5X適合◆手動レンズシフト機能により投写位置を広範囲に調整可能◆レンズ内蔵◆特殊形状のスクリーンにも、スクエアな画像を簡易的に補正し投写可能◆デジタルサイネージソフト「e-Signage S(有償)」や遠隔集中管理ソフト「NaViSet Administrator 2(無償)」に対応、ディスプレイと組み合わせたサイネージ運用可能◆スピーカー16W内蔵◆メーカー無償3年保証◆センドバック修理対応◆ホワイト仕様●LAMP種類:青レーザーダイオード+蛍光体●VCCI:対応●その他環境及び安全規格:グリーン購入法、S-TUV●ズーム機能:あり●パネルサイズ及び駆動方式:0.64 型●パネル数:3枚●パネル解像度(リアル解像度):WUXGA (1,920x1,200)●最大解像度(RGB信号):WUXGA(1,920x1,200)●本体サイズ(D):407mm●本体サイズ(H):143mm●本体サイズ(W):480mm●環境自己主張マーク:なし●画像入力端子(PC入力):HDMI x2 / HDBaseT x1●画面サイズ(最大):300型●画面サイズ(最小):30型●立体物投影機能:幾何学補正あり●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体(テレビジョン受信機)付属品(電源コード)●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:有線LAN端子を公衆回線に直接接続させない仕様の製品●電波法備考:電波を発しない製品の為●音声出力端子(PC入力):ステレオミニジャック電源AC 100 V ~ 240 V 50/60 Hz本体質量(kg)約9.4表示方式透過型液晶最大消費電力(W)315コントラスト比3000000:1輝度6500lm色再現性10 ビット カラープロセッシング(約10 億7000 万色)ランプ寿命25000時間走査周波数(水平)15 kHz ~ 100 kHz走査周波数(垂直)50 ~ 120 Hzスピーカー16WモノラルRoHS指令(10物質対応)対応
BLUEWIDE OS搭載天面投影プロジェクター
高橋国際商事¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷Wi-Fi接続で様々な動画アプリの視聴ができるOS搭載プロジェクターです。最大120インチの大画面、180°角度調整ができるから壁でも天井でもどこでもスクリーンになります。手軽に持ち運びできる軽量コンパクトサイズ。リモコン付属でアプリ切替も簡単です。付属品リモコン(動作確認用単4×2付属)、L型HDMIケーブル、ACアダプター、クリーニングキット、取扱説明書仕様【通信】Wi-Fi:Dual2.4G/5G、Bluetooth:BT5.2、ミラーリング:Tvcasting/MiraCast/DLNA質量(g)約357電源入力:AC100V50/60Hz 1.5Amax 出力1:DC36V0.95A、出力2:DC12V1.0A 消費電力:43W表示解像度:1280×720ピクセル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85.5×164×10入力信号対応(HDMI・USB):1920×1080ピクセルメモリー対応芸部:USBメモリー(1TB迄/FAT32)コントラスト比1500:1投影サイズ(対角)40-120インチスピーカー3W(モノラル)対応フォーマット動画:MVC,MPEG-1/2/4,VC-1,AVS+,MPEG,AV1,VP9,H.264,H.265-10 音声:MP3,OGG,FLAC,APE端子搭載/USB2.0×1、HDMI×1、電源入力端子OSAndroid13、プロセッサ:Amlogic T950D4、GPU:Mali G31、RAM:1GB、ストレージ:8GB明るさ(Lm)150ANSI投影距離(m)0.82-2.35
IPEVO VZ-R HDMI/USBデュアルモード書画カメラ 8MP VZR
IPEVO¥51,980税込¥57,1781台16日以内出荷IPEVO VZ-R HDMI/USBデュアルモード800万画素書画カメラは映像をリアルタイムでキャプチャするデバイスです。紙の資料、テキスト、アートワークからスマートフォン、立体的なものまでキャプチャできます。テレビやモニターにHDMIで直接接続して大画面にライブ映像をストリームすることができるので、コンピューターを経由させる必要がありません。セット内容カメラヘッドとスタンド、ベース、USB Type-CからType-Aへのケーブル(4.90ft/150cm)、ドライバー、ねじ x 4寸法(mm)最大キャプチャエリア/270×480 [16:9] 、344×460 [4:3]質量(kg)1色エメラルドグリーン保証期間購入日から1年間となります。互換性【プラグ&プレイ】Mac、PC、およびChromebookと互換性があります。RoHS指令(10物質対応)対応カメラ仕様800万画素カメラ、解像度:最高3264×2448(USBモード)/1920×1080(HDMIモード)、フルオートフォーカスレンズ、最高30fps(解像度1920×1080時)モデルCDVH-03IP寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)ベース部含む:11.6×10.8×30.1、ベース部含まず:7.8×4.0×29.0出力接続方式HDMI & USB
IPEVO VZ-X Wireless/HDMI/USB 8MP VZX
IPEVO¥74,980税込¥82,4781台4日以内出荷VZ-X ワイヤレス、HDMI、USB書画カメラセット内容VZ-X、USBケーブル (4.90ft/150cm)色青質量(g)1.17保証期間購入日から1年間となります。互換性【プラグ&プレイ】Mac、PC、Chromebook、iPad/iPhone(Wi-Fiモードのみ)、Androidタブレット/Androidスマートフォン(Wi-Fiモードのみ)、第4世代以上のApple TV(Wi-Fiモードのみ)と互換性があります。RoHS指令(10物質対応)対応カメラ仕様800万画素、完全なオートフォーカスレンズ、高解像度-最大3264×2448(USBモード)および最大1920×1080(HDMIまたはWi-Fiモード)、最大30 fpsのライブビデオキャプチャ(フルHD解像度)モデルCDVH-04IP寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)(折りたたみ時) 11.6×10.8×32.2出力接続方式Wi-Fi、HDMI、およびUSB
超短焦点×3色レーザー光源搭載4K対応プロジェクター O2S Ultra 4K?
JMGO¥453,800税込¥499,1801台7日以内出荷JMGO「O2S Ultra 4K」は、超短焦点×3色レーザー光源を搭載した次世代ホームプロジェクターです。壁から15cm離すだけで100インチ投影可能な超単焦点モデル。小さな部屋でも大画面の映像を楽しむことができます。また超単焦点なら光を遮るものの心配なしでOK。本体サイズは312×290×140cm、重量4.5kgと軽量コンパクト。使わない時は収納出来てすっきり。また、リビング、寝室、書斎など手軽に持ち運んでホームシアターを楽しむことができます。移動させた後の画面調整はすべて自動で対応。台形補正やオートフォーカス、デジタルズームやスクリーンフィットなど簡単に画面を最適化してくれます。最大3650ISOルーメンの高輝度で、明るい部屋でも驚くほど鮮やか。20Wのステレオスピーカーで大迫力の音響体験。まるで映画館のような臨場感を味わうことができます。セット内容プロジェクター本体、リモコン、リモコン用Type-Cケーブル、クイックスタートガイド、電源ケーブル一式、レンズ用クロス、EPPポータブルパッケージ質量(kg)4.5サイズ【投影】最大150インチ【投影】(推奨)100-120インチタイプ【投影】超短焦点出力Wi-Fi 6 / HDMI2.1(eARC)x1、Optical×1、Bluetooth電源AC100-240V、50/60Hz、2.5A倍率【投影】0.16:1(15cmで100インチ)入力DC×1、HDMI2.1(ARC)×1、HDMI2.1(eARC)×1、USB×1、Optical×1、LAN×1光源3色レーザー本体サイズ(mm)312×290×140スピーカーDynaudio 10W × 2基明るさ(Lm)(ISO) 3650BluetoothBluetooth 5.2(AAC、SBCに対応)Wi-FiWi-Fi 6投影方式DLP
ASTON スマートプロジェクター
WIS¥42,980税込¥47,2781台6日以内出荷片手に収まるコンパクトなボディでありながら最大120インチの大画面投影が可能なスマートプロジェクターです。先進のスマート技術「Easy Fit & Easy View」により垂直・水平補正、フォーカス調整、障害物回避、自動スクリーンフィットの手間ゼロの自動補正で快適な視聴環境を提供します。高解像度、Dolby音響搭載で鮮明で快適な臨場感あふれる視聴体験を実現します。GoogleTV搭載で動画や映画も手軽に迫力ある大画面で楽しめます。仕様投影パラメーター:【光源】LED【標準解像度】1920×1080Pixel【投射比率】1.2:1【コントラスト】typ1500:1【画面サイズ】40~120インチ【レンズフォーカス】オート【自動障害物回避機能】台形補正中にスクリーン上(端側限られた範囲内)の障害物を自動的に検出し適切な画面に調整、自動スクリーン調整、全方向自動台形補正質量(kg)1.25消費電力(W)定格72以下・待機0.5以下外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×122×141保管温湿度範囲-20~+55℃/90%以下動作温湿度範囲0~40℃/20~80%入力電源DC19V 3.79A端子HDMI×1、USB×1、オーディオ出力(3.5mmステレオミニ)×1OSAndroidTV OSワイヤレス通信Wi-Fi IEEE802.11a/b/g/n/ac2.4GHz/5GHz、Bluetoothノイズレベル30dB以下 表示モード 周囲温度25℃Bluetoothver.5.0音声スピーカー:3W×2フルレンジ、オーディオ接続:Dolbyストレージ2G DDR/16G eMMC
コンパクト書画カメラ AVerVision F50-8M
AverInformation¥37,980税込¥41,7781台8日以内出荷高画質800万画素CMOSセンサーを搭載、小さな文字もくっきり撮影可能です。最大撮影範囲はA3横サイズの原稿に対応。プレゼンテーションや会議での映像入力装置として、紙媒体や立体の直接撮影を可能とする装置として便利。フレキシブルアームの採用により自由な角度から被写体をとらえることができます。カメラ映像を内蔵メモリに静止画として記録できます。またUSB接続により、映像をパソコンに取り込みできます。仕様●電気用品安全法(備考):電源アダプタ・電源ケーブル●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
スプリング巻上ミニスクリーン
シネマ工房¥59,980~税込¥65,978~1台翌々日出荷ハイコストパフォーマンスで軽量のスリムケース!掛け図のようにも吊れるミニスクリーン。天吊はもちろんですが、掛け図スクリーンのようにお使いできるよう、吊金具を標準装備しています。VOC(揮発性有機化合物)対策で環境にやさしいスクリーンです。付属品アルミフック棒仕様ナノホワイト:○色(生地)オールホワイト
書けるスクリーン
シネマ工房¥48,980税込¥53,8781台翌々日出荷マグネットスクリーン。映して、書いて消して一石二鳥!ぎらつかず目に優しい!両端にマグネットバーが付いて、使いやすくなりました!。鮮明な映像を映し出すことが可能で、明るい部屋でもきれいに映写でき、授業やプレゼンテーションに最適です。表面はマットで書きやすく、ホワイトボードで気になるプロジェクター光のぎらつき(ホットスポット)が出ません。両端にマグネットが付いているので、黒板やホワイトボード、パーテーションに貼り付け・取り外しが簡単です。持ち運びに便利な専用ケース付です。付属品ISN用収納ケース、マーカー(黒-赤-青)、イレーザー付寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1120サイズ(inch)【映写可能サイズ/16:10】83、【映写可能サイズ/16:9】81、【映写可能サイズ/4:3】73色(生地)マグネットスクリーン
モバイルスクリーン
シネマ工房¥56,980税込¥62,6781台翌々日出荷背面伸縮パイプ機構。ケースが一体化した、床置きタイプのスクリーンです。スクリーン幕面下部の黒マスク面は赤外線を通すので、AV機器などを背後に設置してもリモコン操作が可能です。明るい場所でも鮮やかな再現力のあるスクリーンです。寸法(幅W×高さH)(mm)1720×1080サイズ(inch)【イメージサイズ】80WX最大寸法(mm)アンダースカート:870アスペクト比イメージサイズ:16:10
モバイルスクリーン
シネマ工房¥109,800税込¥120,7801台翌々日出荷背面パンタグラフフレーム。ケースが一体化した、床置きタイプのスクリーンです。スクリーン幕面下部の黒マスク面は赤外線を通すので、AV機器などを背後に設置してもリモコン操作が可能です。明るい場所でも鮮やかな再現力のあるスクリーンです。ケース一体型のコンパクト収納で、持ち運びがいっそう便利になりました。2段階操作で簡単セットアップ。新開発パンタグラフフレームのフリーストップ機構で高さの調整が自由に設定できます。寸法(幅W×高さH)(mm)2154×1346サイズ(inch)【イメージサイズ】100WX最大寸法(mm)アンダースカート:1000アスペクト比イメージサイズ:16:10
モバイルスクリーン
シネマ工房¥189,800税込¥208,7801台翌々日出荷背面パンタグラフフレーム。ケースが一体化した、床置きタイプのスクリーンです。スクリーン幕面下部の黒マスク面は赤外線を通すので、AV機器などを背後に設置してもリモコン操作が可能です。明るい場所でも鮮やかな再現力のあるスクリーンです。自立式でありながら、120インチ(16:9)の大画面を実現。ケース一体型のため、持ち運びが可能。2段階操作で簡単セットアップ。独自のパンタグラフフレームにより、簡単に設置できます。寸法(幅W×高さH)(mm)2655×1495サイズ(inch)【イメージサイズ】120ワイド最大寸法(mm)アンダースカート:860アスペクト比イメージサイズ:16:09
書けるスクリーン
シネマ工房¥34,980~税込¥38,478~1台翌々日出荷映して、書いて消して一石二鳥!ぎらつかず目に優しい!両端にマグネットバーが付いて、使いやすくなりました!。鮮明な映像を映し出すことが可能で、明るい部屋でもきれいに映写でき、授業やプレゼンテーションに最適です。表面はマットで書きやすく、ホワイトボードで気になるプロジェクター光のぎらつき(ホットスポット)が出ません。両端にマグネットが付いているので、黒板やホワイトボード、パーテーションに貼り付け・取り外しが簡単です。持ち運びに便利な専用ケース付です。付属品ISN用収納ケース、マーカー(黒-赤-青)、イレーザー付色(生地)マグネットスクリーン
3色(RGB)レーザー搭載ジンバル一体型プロジェクター N1S Ultimate 4K
JMGO¥369,800税込¥406,7801台6日以内出荷ホームシアター体験を極限まで高めるために設計された、次世代型4Kレーザープロジェクターです。最大の特徴は、業界最高峰の純RGBレーザー光源を採用しており、色再現率はBT.2020規格を超える110%、明るさは3300 ISOルーメンと非常に高く、昼間の明るい部屋でも鮮明な映像を楽しめます 。さらに、ジンバルスタンド一体型の革新的なデザインにより、360度自由に投影可能。自動台形補正やオートフォーカス機能も搭載されており、設置が非常に簡単です。Google TVを内蔵しているため、NetflixやYouTube、Prime Videoなどの主要な動画配信サービスにワンタッチでアクセス可能 。音響面でも優れており、20Wのステレオスピーカーを内蔵し、Dolby AudioやDTS HDにも対応。映画やライブ映像の迫力をそのまま再現できます。映像・音響・操作性のすべてにおいて高水準で、特に映画鑑賞やゲーム、スポーツ観戦などを大画面で楽しみたい方におすすめです。セット内容クイックスタートガイド、電源アダプター&ケーブル、六角レンチ、リモコン、単4電池×2個寸法(mm)241×203×236質量(kg)4.5タイプ長焦点角度(°)ジンバルスタンド可動:左右360、上下135光源3色レーザーコントラスト比1600:1解像度4K(3840×2160)光源寿命30000時間予定スピーカー10W×2基明るさ(Lm)3300 ISO搭載OSGoogle TV投影方式DLP
内視鏡 工業用
サンワサプライ¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷床下や狭い空間等を撮影する事のできる工業用内視鏡。5インチの大画面LCDを搭載。細部まで鮮明に確認でき、作業効率が向上します。先端のカメラ径は汎用的に使いやすい直径8mmのカメラを採用。カメラのセンサーは1280x720の高解像度仕様。動画も綺麗に撮影できます。カメラの先端にLEDを搭載しており、暗いところでも明るく撮影できます。MicroSDを入れると映像を録画できます。カメラの先端及びチューブ部分はIP67の防塵防水設計。繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。付属品本体(モニター部)、カメラ、マグネット、フック、ミラー、充電ケーブル(タイプC - USBA)、専用ハードケース仕様カメラ種別:その他カメラ部、カメラ画素数:1280x720、撮影解像度:1920x1080※デジタル補間、1280x720、対応SD:SDXC 最大256GBまで対応径(Φmm)カメラ:8ケーブル長(m)カメラ:1倍率デジタルズーム最大4倍充電時間約5時間解像度モニター:854x480動作時間約5時間防水保護等級IP67モニター部イメージセンサーCMOSモニターサイズ5インチ
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
液晶モニタ 27インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA27USDASUS(エイスース)税込¥329,780¥299,800



![自立式卓上スクリーン [床置き] WIZZ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48423639-231113-02.jpg)