カテゴリ
絞り込み
ブランド
- EPSON(105)
- キクチ科学研究所(55)
- サンワサプライ(22)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- RICOH(リコー)(16)
- アイリスオーヤマ(15)
- SONY(ソニー)(11)
- BenQ(ベンキュー)(11)
- Acer(エイサー)(9)
- シネマ工房(9)
- シャープ(8)
- プリンストン(8)
- IPEVO(8)
- NEC(7)
- アバー・インフォメーション(6)
- JVC(ビクター)(6)
- JMGO(6)
- ナリカ(5)
- WIZZ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

プロジェクションレンズ
SONY(ソニー)¥749,800税込¥824,7801個5日以内出荷データプロジェクター用オプションレンズ(超短焦点)。 100型スクリーンに約3cmの距離から投写可能。 スクリーンのほぼ真上から投写するので、影の写り込みが少なく、発表者自身も眩しくありません。 また、梁や照明等により天吊り位置に制限がある環境にも適しています。 VPL-FHZ85/80用。
データプロジェクター
SONY(ソニー)¥499,800~税込¥549,780~1個5日以内出荷レーザー光源3LCD液晶プロジェクターです。 厚さ100mmのコンパクトな筐体を実現しました。 4K 60p入力対応。 レンズシフト機能搭載。 1.6倍のワイドズームレンズ搭載。 入力を自動的に切り替えるオートインプットセレクト機能や信号が入力さえると自動で電源が入るオートパワーオン機能も搭載しています。厚さ(mm)100解像度WUXGA(1920x1200)
プロジェクター スタンダードタイプ
アイリスオーヤマ¥239,800~税込¥263,780~1台翌日出荷会議室など、一般的な使い方におすすめなビジネススタンダードタイプ。長寿命約20000時間のレーザー光源で電源オンから数秒で投写、使いたい時にすぐ使える。高い信頼性を実現する防じん構造の光学エンジンを使用。レンズシフト機能、高倍率ズームレンズを搭載。BrilliantColor技術でより鮮やかな色で投写が可能です。付属品リモコン、電源コード(1.8m)、VGAケーブル(2m)、単4形乾電池(2個)、レンズカバー、 取扱説明書(保証書つき)仕様回転画像:上下反転、左右反転コントラスト比3000000:1(ダイナミックブラックON時)主な用途ビジネス用設置方式ポータブルスクリーン50~300インチ無線非対応補正機能有(縦横台形補正)アスペクト比16:9/16:10/4:3/LBX/Native/Auto投影方式(DLP)1レーザー光色青色光
液晶レーザープロジェクター(短焦点)
Panasonic(パナソニック)¥339,800税込¥373,7801個5日以内出荷4.2 kgの軽量・コンパクトボディに、レーザー光源ならではのメリットを凝縮したポータブルプロジェクター。解像度WUXGA明るさ(Lm)4000
液晶レーザープロジェクター(ポータブル、WUXGA)
Panasonic(パナソニック)¥359,800税込¥395,7801個翌々日出荷4.2 kgの軽量・コンパクトボディに、レーザー光源ならではのメリットを凝縮したポータブルプロジェクター。コントラスト比3000000:1解像度WUXGA主な用途ビジネス用入力端子HDMI設置方式天井引掛、置き型明るさ(Lm)4600アスペクト比16:10投影方式3LCD
レーザー光源液晶プロジェクター
NEC¥689,800税込¥758,7801個翌日出荷長寿命レーザー光源を採用し、様々な設置に対応可能なレーザー光源液晶プロジェクター。質量(kg)8.10色白シリーズViewLight光源(mm)レーザーコントラスト比3000000:1解像度1920×1200入力端子【映像】HDMI×2 、ミニD-Sub 15 ピン×1、【音声】HDMI×2 、ステレオミニジャック×1、画面サイズ55型~130型出力端子【映像】ミニD-Sub 15 ピン×1、【音声】ステレオミニジャック×1明るさ(Lm)4500アスペクト比16:10商品タイププロジェクター投射距離(m)0.52~1.27![実物投影機(800万画素) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04390175-260813-02.jpg)
実物投影機(800万画素)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥31,000税込¥34,1001セット当日出荷800万画素の高画質カメラで教科書などの細かい文字も鮮明に映す。最大撮影範囲/A3サイズ、解像度/800万画素、重量/約1123g ・PDFで保存可能・ペンツールで書き込み可能・OCR対応・静止画最大16分割表示可能・USB接続でパソコンに出力可能。材質:ABS・スチール。サイズ:カメラ:110×480×105mm(収納時:110×480×105mm)、マット:420×430mm。セット内容:実物投影機(800万画素)×1、マット×1、USBケーブル×1用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容実物投影機(800万画素)×1、マット×1、USBケーブル×1材質ABS、スチール質量(g)約1123形式出力:MJPG、YUY2周波数(Hz)50または60ケーブル長(m)1.55対応OSWindowsXP SP2/Vista/7/8/8.1/10接続方式USB接続 TypeAレンズ1000tv本寸法(cm)34×14×12ズームデジタル15倍ズーム解像度800万画素照度(Lux)50~80(推奨)画素数800万画素USBタイプUSB2.0最大電流(mA)500最低照度(Lux)10
プロジェクタースクリーン
サンワサプライ¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷スチール面や黒板にマグネットで取り付けできるプロジェクタースクリーンです。黒板面で内蔵のローラーを転がすことで、気泡が入りにくく簡単な取り付けが可能です。使用後は黒板面でローラーを転がすと、スクリーンがケースに収納されます。表面はホワイトボード用マーカーペンで書き消しできるマットホワイトボードフィルム素材です。 持ち運びや保管に便利なケース一体型です。材質プロジェクタースクリーン /PETフィルム、マグネットシート、ケース /アルミ、ナイロン、ABS樹脂、固定バー /PVC、ABS樹脂、ハンドル /PC寸法(mm)本体75/ハンドル36(ハンドルサイズは36×125)サイズ対角線:72型寸法(幅W×高さH)(mm)1552×970(スクリーン表示サイズ)組立時間20分収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×51×1046アスペクト比16:10組立人数1人
DLPプロジェクター
Panasonic(パナソニック)¥1,398,000税込¥1,537,8001個5日以内出荷DLPプロジェクター。4Kならではの繊細で滑らかな映像表現と6000lmの明るさ。解像度4K明るさ(Lm)6000投影方式DLP
赤外線リモコンセット(スタイリストSES/SE対応) SWL-2
キクチ科学研究所¥7,998税込¥8,7981個8日以内出荷Stylist電動(SE-RC)用 ワイヤレスリモコン仕様受信範囲:受光部に対して上下左右180度以内、壁スイッチとの併用:可能、信号切替:不可取付受信機:外付けタイプ2.5mmピンプラグ接続電源ボタン電池:CR2032×2移動距離(m)約8
ホームシアタープロジェクター用 交換ランプ PK-L2618UW
JVC(ビクター)¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷ホームシアタープロジェクター用 交換ランプ適合【対象モデル】DLA-V9R、DLA-V7、DLA-V5
壁掛けタイプ三脚スタンド(KPV、Vシリーズ 60~120型対応) SST1B
キクチ科学研究所¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷ロックハンドル採用。スクリーンにテンションを与えることにより、平面性を向上させた高品質の映像を得ることが出来ます。 ※メーカー直送品は、商品手配の性質上、キャンセル・返品はお受けできません。![プロジェクタースクリーン GTP-40W グランヴューホワイト [40インチ /スプリング] キクチ科学研究所](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82700827-220623-02.jpg)
プロジェクタースクリーン GTP-40W グランヴューホワイト [40インチ /スプリング]
キクチ科学研究所¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷引き上げるだけの簡単セッティングとモバイル性を追求した軽量小型ボディ質量(kg)1.3サイズ40型寸法(幅W×高さH)(mm)イメージサイズ:813×610寸法(A×B)(mm)外形:905×703![プロジェクタースクリーン GEA-80HDW グランヴューホワイト [80インチ /電動] キクチ科学研究所](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82700373-220623-02.jpg)
プロジェクタースクリーン GEA-80HDW グランヴューホワイト [80インチ /電動]
キクチ科学研究所¥119,800税込¥131,7801個13日以内出荷赤外線ワイヤレスリモコンを標準装備! 離れた位置からリモコン送信機で簡単操作できます。 洗練されたデザイン! 繊細な曲線のスマートなケースデザインで、シアタールームやお洒落なオフィス空間を演出します。 スクリーン生地にホワイトマット採用! 広い視野角とナチュラルでしっとりとした映像を再現します。質量(kg)9.8サイズ80型寸法(幅W×高さH)(mm)イメージサイズ:1771×996寸法D(mm)黒マスク:600寸法(A×B×C)(mm)外形:90×100×2021
三脚スタンド SST-1
キクチ科学研究所¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷設置する場所を選ばない(高さ調整や持ち運びが簡単な)三脚スタンドです。 アルミ素材を採用し軽量化を図りました。対応60~100型
データプロジェクター
SONY(ソニー)¥999,800税込¥1,099,7801個5日以内出荷レーザー光源液晶プロジェクター(黒モデル)。長寿命・高い安定性の光源「半導体レーザー」を使用しています。色鮮やかさを保ったまま映像を明るく見せることが可能な「ブライトビュー」機能を搭載。垂直+70%のワイドなレンズシフトが可能です。解像度WUXGA光束7300ルーメン。
データプロジェクター
SONY(ソニー)¥999,800税込¥1,099,7801個5日以内出荷レーザー光源液晶プロジェクター(白モデル)。長寿命・高い安定性の光源「半導体レーザー」を使用しています。色鮮やかさを保ったまま映像を明るく見せることが可能な「ブライトビュー」機能を搭載。垂直+70%のワイドなレンズシフトが可能です。解像度WUXGA光束7300ルーメン。
データプロジェクター
SONY(ソニー)¥959,800税込¥1,055,7801個5日以内出荷レーザー光源液晶プロジェクター(黒モデル)。長寿命・高い安定性の光源「半導体レーザー」を使用しています。色鮮やかさを保ったまま映像を明るく見せることが可能な「ブライトビュー」機能を搭載。垂直+70%のワイドなレンズシフトが可能です。解像度WUXGA光束6000ルーメン。
データプロジェクター
SONY(ソニー)¥959,800税込¥1,055,7801個5日以内出荷レーザー光源液晶プロジェクター(白モデル)。長寿命・高い安定性の光源「半導体レーザー」を使用しています。色鮮やかさを保ったまま映像を明るく見せることが可能な「ブライトビュー」機能を搭載。垂直+70%のワイドなレンズシフトが可能です。解像度WUXGA光束6000ルーメン。
液晶プロジェクター(6000lm/WUXGA )
Panasonic(パナソニック)¥1,198,000税込¥1,317,8001個5日以内出荷さまざまな投写環境やコンテンツへの対応を可能にし、明るい環境下でもメリハリのある、見やすい映像投写を実現します。色黒
三脚一体型モバイルスクリーン KDX-AW 4:3全白
キクチ科学研究所¥76,980~税込¥84,678~1個3日以内出荷から5日以内出荷三脚一体型モバイルスクリーン 4:3全白(黒マスク無し)。 設置が簡単な三脚一体型の床置きタイプモバイルスクリーン 手動巻取り式のプロテクターケース仕様 他k差も自在に調整可 超短焦点プロジェクター非適合。設置方式三脚式
インタープロ ミニ/interPro mini
JMACS(日本電線工業)¥47,980税込¥52,7781セット6日以内出荷軽量・コンパクトで設定も簡単、お手持ちのプロジェクター映像や液晶テレビがインタラクティブ・ツールに。 パソコンにUSB接続して画面の前に置き、簡単な設定をするだけ 会議や学習をしながら画面に電子ペンで直接書き込める 書き込んだ内容はそのままPCに保存 パワーポイントやOfficeのタッチ機能に対応 ホワイトボードアプリ付対応OSWindows7/8/10、Mac OS 10.10~10.14、android6.0~対応インチサイズ40~100インチまでの画面に対応操作方式電子ペン使用
電動スクリーン 幕面ホワイトマット仕様 アスペクトフリーサイズ
キクチ科学研究所¥139,800~税込¥153,780~1個5日以内出荷グランビュー。コストパフォーマンスに優れた電動スクリーン。壁埋め込みスイッチ標準付属で接点制御にも対応。NTSC(4:3)サイズ、HD(16:9)サイズ、WXGA(16:10)サイズの全ての縦横比での投影が可能なアスペクトフリーサイズ。
電動スクリーン 幕面ホワイトマット仕様
キクチ科学研究所¥129,800~税込¥142,780~1個3日以内出荷から5日以内出荷グランビュー。コストパフォーマンスに優れた電動スクリーン。赤外線ワイヤレスリモコンで簡単操作。WXGA(16:10)サイズでの投影が可能。
電動スクリーン 幕面ホワイトマット仕様 80インチアスペクトフリーサイズ
キクチ科学研究所¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷グランビュー。コストパフォーマンスに優れた電動スクリーン。赤外線ワイヤレスリモコンで簡単操作。NTSC(4:3)サイズ、HD(16:9)サイズ、WXGA(16:10)サイズの全ての縦横比で80”の投影が可能なアスペクトフリーサイズ。
ドキュメントカメラ
プリンストン¥91,980税込¥101,1781個6日以内出荷教育現場やプレゼンテーションの可能性を広げる、4K対応、光学13倍ズームレンズ搭載の多機能ドキュメントカメラ。光学ズーム13倍、デジタルズーム8倍対応のドキュメントカメラです。高解像度4K画質でのHDMI出力に対応しております。アズワン品番64-1246-55
ケース一体型マグネットスクリーン
ケニス¥68,980~税込¥75,878~1個8日以内出荷黒板への着脱が簡単に行えるマグネット式のスクリーンです。 ケース一体型ですので、ケースを黒板に固定して、スクリーンを片手で引き出して使用することができます。 ホワイトボードマーカーでの書き込み・消去が可能です。付属品マーカー(赤・青・黒)各1本、イレーサー、安全フック
『液晶モニター・液晶ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスプレイ/モニター本体
- ディスプレイ/モニター付属品
- モニターアーム
- データプロジェクター
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
液晶モニタ 27インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA27USDASUS(エイスース)税込¥329,780¥299,800











![実物投影機(800万画素) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04390175-260813-02.jpg)












![プロジェクタースクリーン GTP-40W グランヴューホワイト [40インチ /スプリング] キクチ科学研究所](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82700827-220623-02.jpg)
![プロジェクタースクリーン GEA-80HDW グランヴューホワイト [80インチ /電動] キクチ科学研究所](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82700373-220623-02.jpg)