絞り込み
サイズ(mm)
ブランド
天井吊とは、ベランダや室内で使用する洗濯物を干す物干し金具の種類で、天井に取り付けるタイプのものを指しています。高さ調整ができるものが多く、材質はアルミ形材、ステンレスなどです。本体に後付けで物干しのアームを差し込んで増やせるものもあります。1本シャフトのすっきりとしたタイプは、軒天などの幅が狭い下地にも取り付けられるスリムベースタイプ。軒天用には、傾斜天井に対応するものや、斜めアーム仕様、2本シャフトのものなど種類もいろいろあります。
特価
本日10月6日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「種類」から絞り込む

自在物干金具 アルミ製
(26件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷天井取付けタイプの物干し金具です。 高さ調整可能です。用途物干し竿の設置に。材質アルミ形材色シルバー種類天井自在式耐荷重(kg)100
ホスクリーン 軒天用 水平アーム仕様
GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1組(2本)ほか当日出荷から5日以内出荷ワンタッチ高さ調整付き。ドライバー等の工具を使わずに高さ調整可能。材質/仕上(ベース)ステンレス、(アーム)アルミダイカスト/塗装仕上、(ポール)アルミ押出形材/アルマイト+塗装、(ベースカバー)AES樹脂、(ポールキャップ)ポリアセタール、(ねじ類)ステンレス総幅(mm)(物干し時)878アーム長さ(mm)450ベースZA型干す量20kg(目安)/2本1組アーム水平
ホスクリーン 軒天用物干 SPI型
GIKEN(川口技研)¥6,498~税込¥7,148~1本3日以内出荷から5日以内出荷狭い場所におすすめな軒天用物干。広さや洗濯物の量に合わせて取付寸法(幅)が変えられる。狭い場所や少量の洗濯物にはコンパクトな1本使い。用途軒天用物干付属品本体取付ネジ:Φ5×50mm 2本材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、ポリアセタール材質(ねじ部)ステンレスリング外径(Φmm)61リング内径(Φmm)43材質(ポール)アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、アルミダイカスト(塗装仕上)ポール径(Φmm)15本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×30×68リング厚(mm)13
スライド式吊物干 TSD
ACE(エース)(3件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷勾配角度が0~30°の範囲で無段階に調整できます。 微妙な勾配にもピッタリ収まります。 長さは550mm~940mmの範囲で無段階に調整できます。調整方法は、脚部をスライドさせて任意の場所で調整ビスを締め付けるだけで、とても簡単です。 竿受部は、万が一でも竿が脱落しないよう丸型になっています。 本体の取付は上方向だけでなく横方向からも取付けられます。 本体の表面仕上げは、アルマイトのステンカラー色です。 竿受部と端部キャップは、耐候性に優れたAAS樹脂(ASA樹脂)を使用しています。仕様アルミダイカスト(焼付塗装)材質アルミ・AAS質量(g)780耐荷重(kg)20仕上アルマイトステンカラー
バルコニー物干金物(自在・静音型)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本3日以内出荷高さ2段階調整。静音型仕様自在・静音型色シルバー材質(本体)アルミ種類自在式仕上アルマイト処理首下長(mm)310材質(スライドパーツ)樹脂
ホスクリーン 軒天用 斜めアーム仕様
GIKEN(川口技研)¥12,980~税込¥14,278~1組(2本)3日以内出荷から5日以内出荷ワンタッチ高さ調整付き。ドライバー等の工具を使わずに高さ調整可能。 アームを斜めにすることで、内側の洗濯物にも日差しが当たりやすく、風も通りやすくなるため、洗濯物を効率よく乾かせます。さらに室内から洗濯物を掛ける場合も、外側の竿に手が届きやすくて便利です。仕様木部取付パーツ付材質/仕上(ベース)ステンレス、(アーム)アルミダイカスト/塗装仕上、(ポール)アルミ押出形材/アルマイト+塗装、(ベースカバー)AES樹脂、(ポールキャップ)ポリアセタール、(ねじ類)ステンレス総幅(mm)(物干し時)886アーム長さ(mm)500ベースZAN型干す量20kg(目安)/2本1組アーム斜め25°
バルコニー物干金物
NASTA(ナスタ)¥10,980税込¥12,0781セット(2本)3日以内出荷戸建住宅、集合住宅に最適なバルコニー天井用の物干金物です。 取付穴ピッチ300mm、アンカーボルト10m対応なので、従来のバルコニー型物干のリフォーム用としても最適です。 また、木下地への取付も可能(取付ねじ付)です。 ねじの位置を変えることで4段階(540・660・780・900mm)の高さ調節ができます。付属品(木下地への取付施工用途)なべタッピンねじ(SUS)Φ5×50 8本ワッシャー(SUS)Φ12×Φ5.5×t0.8 8枚材質アーム/アルミダイカスト(ADC12)ポール/アルミニウム種類軒天用仕上アーム/アクリル焼付塗装ポール/アルマイト処理クリア塗装1本当りの質量1.1kg
バルコニー物干金物(天吊固定型)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から3日以内出荷アルミダイカスト製 固定型仕様固定型材質アルミダイカスト(ADC-12)色ホワイトクリーム種類天井固定型仕上合成樹脂焼付塗装首下長(mm)220
ホスクリーン 軒天用物干 SPU型
GIKEN(川口技研)¥21,980税込¥24,1781セット3日以内出荷ポールと竿が一体型の軒天用物干。竿を別途購入する必要がないだけでなく、直線を基調とした統一感のあるデザインで住宅の美観にも配慮。本体から取り外したら折りたたんで収納。一体なので、ばらつかずにかさばりません。住宅の外観だけでなく、室内からの景観も損ねません。用途軒天用物干付属品本体取付ネジ:Φ5×50mm 4本材質ポールキャッチ:AES樹脂、ポール/竿:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、アルミダイカスト(塗装仕上)、ポリアセタ ール材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、ポリアセタール材質(ねじ部)ステンレス竿長(mm)1820ポール径(Φmm)15本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×30×68
軒天用ホスクリーン Z-107タイプ バラ1本
GIKEN(川口技研)¥9,598税込¥10,5581本3日以内出荷から7日以内出荷すっきりとした1本シャフトタイプ。付属品TPネジ(Φ5×50)×5本(平座金あり)仕様傾斜天井対応/前方30度(5寸5分勾配まで)+後方5度材質(ベース)アルミダイカスト/樹脂カバー付、(シャフト)アルミ押出し材/アルマイト+電着クリアー、(アーム)アルミダイカスト/焼付塗装長さ(mm)560~780許容荷重(kg)(目安)20※2本時種類軒天用アーム長さ(mm)430角度調整範囲左右各3度高さ調節0~220mm(無段階)取付厚(mm)10
軒天用ホスクリーン 2本シャフトタイプ
GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1セット(2本)ほか3日以内出荷2本シャフトでしっかり設置。アームが幅広タイプなので、3本竿での使用もOKです。仕様傾斜天井対応/前方30度(5寸5分勾配まで)+後方5度材質(ベース)アルミダイカスト/樹脂カバー付、(シャフト)アルミ押出し材/アルマイト+塗装、(アーム)アルミダイカスト/焼付塗装許容荷重(kg)(目安)20種類軒天用アーム長さ(mm)700角度調整範囲左右各3度
アルミ自在物干金物 ステンカラー
ACE(エース)¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷アルミ製二段階調整可能の自在物干金物です。仕様二段階調整材質アルミ種類自在型耐荷重(kg)100仕上アクリル焼付塗装・ステンカラー
B-62 物干金物
ACE(エース)¥7,998~税込¥8,798~1個4日以内出荷天井付アルミ物干し金物です。材質アルミ備考推奨:M10ボルト・M10ワッシャー(別途)種類自在型耐荷重(kg)100仕上アルマイトシルバー・アクリル焼付塗装
アルミ自在物干ブロンズ
ACE(エース)¥8,698~税込¥9,568~1本3日以内出荷アルマイト処理の上、アクリル塗装を施しています。用途ベランダ7やバルコニーの天井等に取付けます。仕様2段階調整材質アルミ色ブロンズ種類自在式仕上アクリル焼付塗装![919-VP インテリアハンガーバリュー ピンク BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
919-VP インテリアハンガーバリュー ピンク
BEST(ベスト)[金物]¥3,198税込¥3,5181個10日以内出荷材質 本体:ABS樹脂、ポール:塩ビ樹脂、機構部品:亜鉛ダイカスト、リング:ABS樹脂、フック:ABS樹脂、ネジ:ステンレス、鉄。耐荷重:8kg(1本当り)用途室内物干し掛長さ(mm)60幅(mm)60色ピンク高さ(mm)620![919-VB インテリアハンガーバリュー ブルー BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
919-VB インテリアハンガーバリュー ブルー
BEST(ベスト)[金物]¥3,198税込¥3,5181個10日以内出荷材質 本体:ABS樹脂、ポール:塩ビ樹脂、機構部品:亜鉛ダイカスト、リング:ABS樹脂、フック:ABS樹脂、ネジ:ステンレス、鉄。耐荷重:8kg(1本当り)用途室内物干し掛長さ(mm)60幅(mm)60色ブルー高さ(mm)620![919 インテリアハンガー 白 2本入り BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
919 インテリアハンガー 白 2本入り
BEST(ベスト)[金物]¥7,598税込¥8,3581個10日以内出荷材質 本体:亜鉛、ポール:ステンレス鋼SUS304、本体カバー・リング・フック:ABS樹脂。耐荷重:8kg(1本当り)用途室内物干し掛長さ(mm)70幅(mm)70色ホワイト高さ(mm)497.8































![919-VP インテリアハンガーバリュー ピンク BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)