絞り込み
サイズ(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
室内用には、室内物干金物やタオルハンガーなどがあります。室内物干金物とは、室内に物干し竿などをかけておくときに使用するものです。室内物干金物は、先端にリングの付いた棒状のものが本体部分と直結しています。本体を天井に取り付けすることによって、リングが宙に浮かぶため、そのリングに物干し竿を挿入することで、物干し竿を挿入することが可能。製品によっては、天井に取り付けられる本体が薄く、お部屋内で目立たないようになるものもあります。
特価
本日10月6日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
105件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ランドリーパイプセット RELIANCE(リラインス)

    ランドリーパイプセット

    RELIANCE(リラインス)(43件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷
    浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。 一般的に使用されているステンレス製ランドリーパイプと樹脂製ブラケットのセットです。
    材質ブラケット:ABS樹脂、パイプ:ステンレス色ブラケット・キャップ:ホワイト表面処理パイプ:研磨耐荷重(N)最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
  • 室内用ホスクリーンスポット型 GIKEN(川口技研)

    室内用ホスクリーンスポット型

    GIKEN(川口技研)(27件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
    仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド許容荷重(kg)(目安)8
  • 室内物干し 吊り下げタイプ モノタロウ

    室内物干し 吊り下げタイプ

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本ほか
    当日出荷
    天井にポールを取付けし、物干し竿を設置することで室内干しを行えます。吊り下げ高さは470~610で調整ができます。 フックが付属しておりますので、お好きな箇所に設置いただくことで、竿を使用しないときに引っ掛けて収納ができます。
    用途室内での物干し用付属品タッピングネジ3.5x50×2本、タッピングネジ3.5x25×1本材質(ホール)ステンレス鋼、(本体)亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、(リング)ABS樹脂、(フック)ABS樹脂、(ビス)ステンレス、スチール全長(mm)415、490、565、640(4段階調節)色ホワイト許容荷重(kg)(目安)8/本種類天井吊型リング径(Φmm)約39
  • ランドリーパイプブラケットセット(2ヶ1セット) RELIANCE(リラインス)

    ランドリーパイプブラケットセット(2ヶ1セット)

    RELIANCE(リラインス)(9件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1セット
    当日出荷
    ランドリーパイプ用受具セットです(リラインスR22ランドリーパイプセットのブラケット・パイプキャップのみ)。
    材質ABS樹脂色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×22×43浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
  • ホスクリーン QSC 室内用物干竿セット GIKEN(川口技研)

    ホスクリーン QSC 室内用物干竿セット

    GIKEN(川口技研)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。 それが四角いカタチのQL型です。 四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。 そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。
    用途室内用内径(Φmm)(SPC)39取付ピッチ(SPC)ねじ/46~49耐荷重(kg)(セット時)15、(SPC/目安)1本あたり8以内、2本あたり16外径(Φmm)(SPC)54
  • ランドリーパイプセット(クロムメッキ仕様) RELIANCE(リラインス)

    ランドリーパイプセット(クロムメッキ仕様)

    RELIANCE(リラインス)(2件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。 高級感溢れるクロムメッキ仕上げのランドリーパイプとプラケットのセット品です。
    材質パイプ:ステンレス、ブラケットABS樹脂表面処理パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ色(キャップ)グレー耐荷重(N)最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
  • ホスクリーン SP型ポールのみ(SPC・SPD・SPE対応) GIKEN(川口技研)

    ホスクリーン SP型ポールのみ(SPC・SPD・SPE対応)

    GIKEN(川口技研)(5件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    川口技研:ホスクリーン室内用天井付け物干金物SPC型、SPD型、SPE型の物干ポール部分のみです。
    用途室内用材質ポール:ステンレス/ポール先端:亜鉛ダイカスト(メッキ仕上)/リング:ナイロン
  • 物干しロープ RELIANCE(リラインス)

    物干しロープ

    RELIANCE(リラインス)
    ¥7,698税込¥8,468
    1本
    当日出荷
    発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。 デザイン性&機能性に優れた浴室にも使用可能な物干しロープです。
    材質本体:ステンレス、ロープ:ポリエステル奥行(mm)32寸法(Φmm)92表面処理研磨(本体)ロープ長さ(m)2.5浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
  • 室内用ホスクリーン昇降式 URM型 GIKEN(川口技研)

    室内用ホスクリーン昇降式 URM型

    GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1セット
    当日出荷
    施工の容易な面付タイプ。 天井からの出っ張りを抑えたデザインと、竿の収納により見た目もスッキり。
    付属品木下地に対応した取付パーツ仕様荷重目安ガイド種別操作棒/着脱式材質/仕上(ベース・竿)アルミ押出材、(カバー)鉄/塗装、(操作棒)ステンレス、(グリップ)ナイロン許容荷重(kg)(目安)8種類昇降式昇降幅(mm)0~1000
  • 室内物干ワイヤー pid4M 森田アルミ工業

    室内物干ワイヤー pid4M

    森田アルミ工業(4件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    ワイヤーを引出し、ロックするだけで洗濯物が干せ、また簡単に収納することができます。 特殊バネ構造により、ワイヤーの巻き取り速度を歩行速度に制御した安全設計。 最大4mの間口に対応。10kgの洗濯物を干すことができます。
    付属品SUSトラスタッピンネジ(4×50)5本、SUS皿タッピンネジ(4×60)2本、RC下地用として、プラングアンカー5本仕様設置可能距離/4m設置高さ/1.7m材質本体カバー・フックカバー/ABS本体プレート・フックプレート/アルミタブ・ロック/PA6ワイヤー部/SUS304耐荷重(kg)10本体質量(g)430ワイヤー径(Φmm)1.5フック質量(g)45
  • 樹脂製U型ソケット+キャップセットΦ19(2個入り) NewHikari

    樹脂製U型ソケット+キャップセットΦ19(2個入り)

    NewHikari
    ¥589税込¥648
    1セット
    当日出荷
    ソケットとパイプキャップのセット品です。ソケット内部の凸部により、ワンタッチでパチッと装着でき、物干し竿が脱落しにくい構造です。
    用途部屋の広さに合わせてΦ19mmパイプをご用意ください。セット内容ソケットX2、パイプキャップX2、パッキンX2、ステンレス製タッピングネジ4X25(4本)材質ソケット:ABS樹脂、キャップ・パッキン:PE樹脂耐荷重(kg)10
  • 物干ベース白 ホスクリーンSPC型 本体 GIKEN(川口技研)

    物干ベース白 ホスクリーンSPC型 本体

    GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    室内物干しの本体。 ワンタッチ脱着タイプで本体の取り外しが簡単にできます。 洗濯物をかけたまま移動ができてとても便利です。
    用途ホスクリーンSPC型本体を数箇所に取付けることで、違う場所への本体の移動が可能となります。付属品スチールTP 4×50 2本材質(本体・カバー)亜鉛ダイカスト色(カバー)ホワイト種類天井吊型ピッチ(mm)(ビス)48耐荷重(kg)8外径(mm)62
  • 天井付け物干し「kacu カク」 U字型(コの字型)-天井吊Sサイズ(640タイプ) 森田アルミ工業

    天井付け物干し「kacu カク」 U字型(コの字型)-天井吊Sサイズ(640タイプ)

    森田アルミ工業(3件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で! 天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。 壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線! 丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。 本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。 お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。 インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。 洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。 丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
    用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×4本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×4本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×8本材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ)タイプU型ショートサイズ種類室内天井吊型(スポット型)寸法(幅W×高さH)(mm)1450×640(通常施工時:1455×653、壁付け施工時:1432×653)耐荷重(kg)15取付座(mm)30×75スチールプレートパイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ
  • 室内用ホスクリーン窓枠付 GIKEN(川口技研)

    室内用ホスクリーン窓枠付

    GIKEN(川口技研)(8件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1セット(2本)
    当日出荷
    手軽に取り付けて、日当たりの良い窓際を有効利用。 竿無しでも片側にひとつずつ洗濯ハンガーを掛けられます。 入り隅壁に対応。木製窓枠に簡単取り付け。布団干しにも最適。 竿掛け用アームは折りたたみ収納できます。
    仕様アーム折りたたみ収納材質/仕上(ベース)亜鉛ダイカスト、(カバー)POM/AES、(アーム)ステンレス許容荷重(kg)(目安)12種類室内壁付型
  • 室内物干(壁付タイプ) NASTA(ナスタ)

    室内物干(壁付タイプ)

    NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット(2本)
    欠品中
    アームは上方に収納する方式で操作は簡単です。 壁を施工した後から取り付けられます。 ねじ4本で簡単に取付可能です。(片側2本) 4kg(1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。
    用途壁面直付用付属品トラスタッピンねじ(SUS)(呼び4.5×45)×4色シルバーグレー材質(本体)ABS樹脂種類室内壁付型耐荷重4kg(1本当り)仕上アクリル焼付塗装1本当りの質量0.6kg材質(アーム)アルミニウム
  • AirHoop(エアフープ) NASTA(ナスタ)

    AirHoop(エアフープ)

    NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    付属品バインドタッピンねじ(ユニクロ)呼び4×50(2本)セット内容ベース1個、ベースカバー1個、ポールヘッド1本、ポール3本(S・M・L各1本)、ジョイント1本、フープ1本材質(ベース)亜鉛ダイカスト<サチライトクロムめっき仕上>、(ベースカバー)ポリプロピレン、(ポールヘッド)真鍮<サチライトクロムめっき仕上>、(ポール)アルミニウム<アクリル焼付塗装>、(ジョイント)SUS304・エラストマ、(フープ)ポリプロピレン・エラストマ全長(mm)(S)400、(M)550、(L)700、(S+L)810、(M+L)960質量(g)(S)150、(M)170、(L)190、(S+L)210、(M+L)230、(ベース部)60種類天井吊型耐荷重(kg)8寸法(直径Φ×厚さ)(mm)62×13
  • 室内用物干 サンウイング200 ACE(エース)

    室内用物干 サンウイング200

    ACE(エース)(8件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    インテリアに自然と溶け込むシンプルなデザインです。 使用時はアームを倒し、ハンガーなどで衣類・洗濯物を掛けます。また、2本使いにて物干し竿(Φ25~30)を1本掛けて使用することもできます。 アームは折りたたみ収納式で、使用しないときはアームがダンパーにより収納されるので安全です。 壁埋込タイプは、アーム収納時に壁面とフラットになり一体化します。(ツバ枠は出ます。)
    材質/仕上ABS・スチール/ホワイト種類室内壁付型
  • 天井付け物干し「kacu カク」 U型-天井吊XSサイズ 森田アルミ工業

    天井付け物干し「kacu カク」 U型-天井吊XSサイズ

    森田アルミ工業
    ¥9,398税込¥10,338
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で!。天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線!。丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
    用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×4本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×4本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×8本材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ寸法(mm)1430/1455×500((幅W×高さH)芯・芯間寸法/外寸×高さ)タイプU型-XSサイズ種類室内天井吊型(スポット型)耐荷重(kg)10取付座(mm)30×75スチールプレートパイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ
  • 室内物干しDRYit(ドライ・イット) SPG(サヌキ)

    室内物干しDRYit(ドライ・イット)

    SPG(サヌキ)(4件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    当日出荷
    物干しを連想させないスタイル。どんな部屋にも合う壁面物干し。 少量の洗濯物なら竿を設置せずに手軽に干すことができ、使用しない時はアーム部分をスッキリ収納。 アーム部分はダンパー機構による安全機能付きです。
    色ホワイト(白)材質(本体)SUS・アルミ・ABS樹脂径(Φmm)推奨物干し竿:32以下材質(化粧カバー)ABS樹脂
  • 室内物干 ANGEL HANGER(天吊りタイプ) NASTA(ナスタ)

    室内物干 ANGEL HANGER(天吊りタイプ)

    NASTA(ナスタ)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ポールは長さが調節できます。 スペースを有効に活用できる天井付タイプです。 使用しない時は、ポールを端に寄せておくことができます。 また、着脱も容易なので使い勝手は抜群です。 木ねじ2~3本で取り付けられるので、ひとりでも短時間で施工できます。 8kg(レール1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。
    用途天井取付用セット内容レール 1本、ポール 2本、トラスタッピンねじ(SUS・呼び4.5×35) 3本材質レール/スチールポール/アルミニウム色シルバーグレー種類昇降式仕上アクリル焼付塗装
  • 室内用ホスクリーンSPC型ポールのみ GIKEN(川口技研)

    室内用ホスクリーンSPC型ポールのみ

    GIKEN(川口技研)
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    室内用吊るすタイプの物干しです。インテリアの美観を損なわない、落ち着きのあるブラック色です。機能はそのままに、使う人使うシーンに合わせて、ポールの長さの調節やポールの着脱ができます。将来、子供が大きくなり洗濯物が増えた時や部屋の用途が変わった時など、ポールを取付たり、外せたりするのは暮らしやすさに繋がります。ポールのみの商品です。
    材質ポール:ステンレス、ポール先端:亜鉛ダイカスト、リング:ナイロン色ブラック内容ポール1仕上ポール先端:メッキ仕上げ
  • 室内用ホスクリーン昇降式 UR型用 操作棒のみ GIKEN(川口技研)

    室内用ホスクリーン昇降式 UR型用 操作棒のみ

    GIKEN(川口技研)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷
    川口技研ホスクリーンUR型専用の操作棒です。
    用途追加、交換、取替に。材質操作棒:ステンレス、グリップ:ナイロン色ホワイト
  • 室内物干し フレクリーン プロ30インセットタイプ オークス

    室内物干し フレクリーン プロ30インセットタイプ

    オークス
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    3日以内出荷
    窓枠取付用室内物干し。内側に入りながら昇降する特殊構造:使用しない時は、窓枠の内側に収納できアームはカーテンに隠れ場所を取らずに見た目もスッキリおさまる室内物干!。外に干せない理由は様々:梅雨時や花粉シーズンなど外に干したくても干せない。日当たりの良い窓際を利用してスッキリ部屋干しができます。普段は窓枠にスッキリ:使わない時は窓枠にスッキリ収まり、存在感を感じさせません。カーテンを避けて昇降する特殊構造:カーテンを避けて内側に入りながら昇降するので片手がふさがっていても、ラクに作業ができます。ワンタッチでカーテンを内側に:ワンタッチで竿が外れるのでカーテンを簡単に内側に入れることができます。
    仕様インセットタイプ材質アーム:アルミニウム合金、台座:アルミニウム合金、竿:ポリプロピレン皮膜鋼管種類室内物干窓枠耐荷重(kg)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 昇降式室内物干 NASTA(ナスタ)

    昇降式室内物干

    NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    9日以内出荷
    電気を使わないので、経済的です。 竿をつるしているヒモは、高強度、耐湿性に優れたポリアミド繊維をしようしています。 8kgまで衣類やハンガーが掛けられます。
    用途天井面直付用付属品コーススレッド(SUS)(Φ3.8×51)×8材質竿/アルミニウムカバー/ABS樹脂質量(kg)4.7色ホワイト材質(本体)アルミニウム種類昇降式寸法L(mm)(竿)1303寸法(幅W×奥行D)(mm)(本体)763×470仕上アルマイト処理
  • 天井付け物干し「kacu カク」 U型-天井吊XXSサイズ 森田アルミ工業

    天井付け物干し「kacu カク」 U型-天井吊XXSサイズ

    森田アルミ工業
    ¥9,298税込¥10,228
    1セット
    5日以内出荷
    部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で!。天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線!。丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
    用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×4本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×4本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×8本材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ寸法(mm)1430/1455×400((幅W×高さH)芯・芯間寸法/外寸×高さ)タイプU型-XXSサイズ種類室内天井吊型(スポット型)耐荷重(kg)10取付座(mm)30×75スチールプレートパイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ
  • ホスクリーン SPC・SPD用傾斜天井パーツ GIKEN(川口技研)

    ホスクリーン SPC・SPD用傾斜天井パーツ

    GIKEN(川口技研)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    傾斜天井・勾配天井に取り付け可能な天井パーツ部品です。 傾斜(勾配)天井の空間も物干スペースとして有効に活用することができます。 室内用ホスクリーンSPC、SPD型に取り付け可能です。
    付属品傾斜ブラケット、取付プレート、ブラケット取付ネジ、本体取付ネジ、ネジ隠しシール(2枚)、説明書材質本体:アルミ押出材、部品:ステンレス
  • 軒下浴室用物干金物 ロング GIKEN(川口技研)

    軒下浴室用物干金物 ロング

    GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1本
    当日出荷
    耐候性抜群のオールステンレス製ならではの質感と、すっきりとしたシルエット。 取付けスペースを選ばない軒天用のスポットタイプです。
    用途軒下・浴室用付属品フック 1個、本体用TPネジ Φ4.5×35 2本、フック用TPネジ Φ3.5×25 2本材質(ベース・ポール・リング)ステンレス、(樹脂パーツ)ポリアセタール他全長(mm)855種類天井吊型参考使用荷重(kg)20呼称ロングアズワン品番65-2492-76
  • ランドリーパイプブラケットセット(2ヶ1セット) RELIANCE(リラインス)

    ランドリーパイプブラケットセット(2ヶ1セット)

    RELIANCE(リラインス)(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    ランドリーパイプ用受具です(リラインスR22CHランドリーパイプセットのブラケットのみ)。 高級感溢れるクロムメッキ仕上げのランドリーパイプ用プラケットです。
    材質ABS樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)40×43表面処理ブラケット:クロムメッキ色(キャップ)グレー浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
  • ランドリーホルダーroom浴室用 NewHikari

    ランドリーホルダーroom浴室用

    NewHikari(2件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット
    翌々日出荷
    ブラケットと物干し竿のセットです。物干し竿をワンタッチ装着、脱落しにくい構造です。厚みのある強力両面テープで多少のザラザラ・凹凸面にも取り付け可能。粘着テープ付なので、ユニットバスの壁面などに簡単に取りつけ出来ます。
    セット内容ブラケット:2個、伸縮ランドリーパイプ:1本・Φ19X22mm・95~180cm(SUS304)、取り付けネジ:4X30(トラスタッピングネジ)材質パイプ:ステンレスSUS304、ブラケット:ABS樹脂、アクリル系粘着テープ、取付ネジ内径×外径(Φmm)(筒)19×22耐荷重(kg)10伸縮範囲(cm)95~180
  • 昇降式室内物干しドライ・ウェーブ タカラ産業

    昇降式室内物干しドライ・ウェーブ

    タカラ産業(4件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    天井に取付けて任意の高さに竿を調整することができる物干しです。
    材質アルミ、ステンレス、スチール、ABS、POM、PA6樹脂等色ホワイト耐荷重(kg)8(1セットあたり)
  • 室内物干(天吊りタイプ) NASTA(ナスタ)

    室内物干(天吊りタイプ)

    NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    スペースを有効に活用できる天井付タイプです。 8kg(1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。
    セット内容本体 1本(ベース用)なべタッピンねじ(SUS)呼び4×35 2本(収納フック用)なべタッピンねじ(SUS)呼び3×20 2本材質ポール/アルミニウムカバー/ABS樹脂+PC樹脂ボタン・リング/ABS樹脂質量(kg)0.4色カバー/シルバーグレー+乳白ボタン・リング/シルバーグレー種類天井吊型仕上ベース/アクリル焼付塗装ポール/アルマイト処理材質(ベース)アルミニウム
  • 軒下浴室用物干金物 GIKEN(川口技研)

    軒下浴室用物干金物

    GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1本
    当日出荷
    耐候性抜群のオールステンレス製ならではの質感と、すっきりとしたシルエット。 取付けスペースを選ばない軒天用のスポットタイプです。
    用途軒下・浴室用付属品フック 1個、本体用TPネジ Φ4.5×35 2本、フック用TPネジ Φ3.5×25 2本材質(ベース・ポール・リング)ステンレス、(樹脂パーツ)ポリアセタール他全長(mm)655種類天井吊型参考使用荷重(kg)20呼称標準
  • ランドリーホルダーroom浴室用 ランドリーパイプのみ NewHikari

    ランドリーホルダーroom浴室用 ランドリーパイプのみ

    NewHikari
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    6日以内出荷
    材質ステンレスSUS304全長(mm)950~1800種類物干竿筒径(Φmm)内:19、外:22
  • 石膏ボード用物干掛け ルームハンガーブラケット 川喜金物(SOWA)

    石膏ボード用物干掛け ルームハンガーブラケット

    川喜金物(SOWA)(2件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット(2本)
    当日出荷
    石こうボード壁に取り付け可能な物干しブラケットです。 下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。 使用しない時は折りたたんで収納できます。 付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。
    用途寝室、リビング、子供部屋、サニタリースペース、脱衣所、洗面所、納戸などセット内容本体×2、取付座×2、固定金具×8、固定ねじ×6、取付ビス×8、仮止め釘×4材質本体:ABS、SUS304HL/取付座:SPCC-SD(t1.6)/固定金具:SUS301(ピン)、PP(カバー)種類室内壁付型安全荷重(kg)10(ペア時)適合径(Φmm)可能物干し竿:30まで再生紙使用マーク適合
  • 天井付け物干し「kacu カク」 E型-天井吊Sサイズ(640タイプ) 森田アルミ工業

    天井付け物干し「kacu カク」 E型-天井吊Sサイズ(640タイプ)

    森田アルミ工業
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で! 天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。 壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線! 丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。 本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。 お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。 インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。 洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。 丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
    用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×6本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×6本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×14本材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ)タイプE型ショートサイズ種類室内天井吊型(スポット型)寸法(幅W×高さH)(mm)2900×640(通常施工時:2885×653、壁付け施工時:2862×653)耐荷重(kg)15取付座(mm)30×75スチールプレートパイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ
  • 物干ベース黒(ブラック) ホスクリーンSPC型 本体 GIKEN(川口技研)

    物干ベース黒(ブラック) ホスクリーンSPC型 本体

    GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    欠品中
    室内物干しSPC-BKの本体。黒色でシックな色の天井に最適です。 ワンタッチ脱着タイプで本体の取り外しが簡単にできます。 洗濯物をかけたまま移動ができてとても便利です。
    付属品スチールTP 4×50 2本材質(本体・カバー)亜鉛ダイカスト色黒(ブラック)種類天井吊型ピッチ(mm)(ビス)48耐荷重(kg)8外径(mm)64
  • かもいフレンド 竿用 セイエイ(Seiei)

    かもいフレンド 竿用

    セイエイ(Seiei)
    ¥599税込¥659
    1セット(2個)
    当日出荷
    かもい2ヶ所にしっかり固定。雨の日の物干し指定席。
    材質ABS樹脂、天然ゴム、真ちゅう質量(g)50(1個)耐荷重(kg)5(1個使用)、10(竿の両側に2個使用)寸法(cm)4.8×6.7×11.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホスクリーン SPD型 GIKEN(川口技研)

    ホスクリーン SPD型

    GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ボールを捉える面が広く、差込口に向かって傾斜がついています。 天井までの距離がある場合でも楽にポールの装着が行えます。 リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を採用しています。 ポールを2本まとめて掛けられるフックが付属しています。
    用途室内用材質(本体)亜鉛ダイカスト、(カバー)ポリアセタール樹脂、(ポール)ステンレス、(ポール先端)亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)、(リング)ナイロン色ホワイト許容荷重(kg)(目安)8
  • 室内物干し(ルームハンガー) シングルポール面付標準タイプ モリテック

    室内物干し(ルームハンガー) シングルポール面付標準タイプ

    モリテック
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    翌々日出荷
    洗濯物干しは屋外だと天候に左右され、また干したくないものもあります。そんな時に便利な室内天井付物干です。ワンタッチで引出し&収納を実現した昇降式天井取付物干金物です(使用後はポール(物干竿)を上げてスマート収納)。竿の高さ調整9段階で自由に設定可能(引下げ紐または付属の引下げ棒(サポートバー)で竿をお好みの位置まで下げてお使いいただけます。吊り過ぎ赤井警告表示付き(重量オーバー時に、赤い表示が出てお知らせします!)。引下げ紐もスッキリ収納可能(引下げ紐を使用しない時は竿に引っかけて収納することができます)※この場合の竿の昇降は、付属のサポートバーを使用して下さい。高層階の風対策、また屋外に干しにくい下着などの洗濯物に最適!。外気の汚れや鳥のフン、花粉などでお悩みの方・クルマや工場の排気ガス、鳥のフンや花粉の付着が気になる屋外の物干し・・・。そんな時室内物干金物があれば安心です。
    用途室内物干し付属品サポートバー(1本)、引下げ紐(1本)、木下地天井取付用ビス仕様天井面付タイプ(後付け仕様)タイプシングルポールタイプ(物干し竿1本タイプ)種類室内天井吊型(昇降式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1338×90×45竿長(mm)1105最大ストローク(mm)天井面より:1200吊下荷重(kg)可能:8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 室内物干シェルフ Wally(ウォーリー) 森田アルミ工業

    室内物干シェルフ Wally(ウォーリー)

    森田アルミ工業(4件のレビュー)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。
    付属品Aトラス(M4×40)×4、ブラケット×2材質(フレーム用ビート)PVC材質(本体)アルミ押出材取付高(mm)床面より1800以上仕上アルマイト仕上げパイプ径(Φmm)30材質(キャップ)ABS取付け方法ブラケットを固定する。斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。本体が水平になるように手前を下げる。材質(ブラケット)スチール最大荷重(kg)(パイプ)10、(シェルフ)10

『物干金物』には他にこんなカテゴリがあります

室内用