絞り込み
ねじの呼び
- M10(61)
- M12(16)
長さ(mm)
- 12(11)
- 15(16)
- 16(38)
- 20(47)
- 25(40)
- 30(42)
- 35(42)
- 40(37)
- 45(35)
- 50(44)
- 55(12)
- 60(13)
- 65(9)
- 70(8)
- 75(7)
- 80(8)
- 85(11)
- 90(10)
- 95(9)
- 100(4)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(7)
- SUS304(7)
- 鉄(22)
- 黄銅(真鍮)(3)
種類

P=1(JISW組込)(6)

P=2(SW組込)(12)

P=3(SW+JISW組込)(14)
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(3)
- カラー(1)
- クロメート(2)
- クローム(2)
- ニッケル(4)
- ユニクロ(3)
- 生地/未処理(2)
- 茶ブロンズ(2)
- 黒亜鉛(3)
- 黒染め(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.5(51)
- 1.75(16)
1.5・1.75
頭部形状

六角アプセット(32)
六角アプセット
取付穴形状

十字穴(32)
十字穴
ねじ穴寸法
- No.4
- No.2(268)
- No.3(301)
ブランド
- 大阪魂(72)
- 八幡ねじ(2)
大阪魂・八幡ねじ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M10(61)
M12(16)

(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)
大阪魂(47件のレビュー)¥409~税込¥450~1個ほか当日出荷から4日以内出荷種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(3件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1箱(80個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質鉄種類P=3(SW、W付)表面処理3価ホワイト頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥299~税込¥329~1パック(2本)当日出荷から5日以内出荷六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセットP=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1箱(80個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=1(JIS W組込)表面処理ユニクロ頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセット P-2 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥279税込¥3071パック(2本)翌々日出荷から5日以内出荷六角アプセットボルトにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセットP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(2個)当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス種類P=2(SW組込)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥5,698~税込¥6,268~1箱(60個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=3(SW、W付)表面処理ユニクロ頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥5,798~税込¥6,378~1箱(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理3価ホワイト頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込)(ステンレス/ブラック)(小箱)
大阪魂¥12,980~税込¥14,278~1箱(50個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類P=3(SW、W付)表面処理ブラック頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=1(JIS W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥7,698~税込¥8,468~1箱(60個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒種類P=1(JIS W組込)表面処理3価ブラック頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/生地)(小箱)
大阪魂¥4,998税込¥5,4981箱(80個)翌々日出荷から4日以内出荷材質鉄種類P=3(SW、W付)表面処理生地頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥7,698~税込¥8,468~1箱(80個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=3(SW、W付)表面処理ニッケル頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥5,198~税込¥5,718~1箱(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理クロメート頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
ステンメッキB17(+)アプセットBT
大阪魂¥15,960税込¥17,5561袋(150個)9日以内出荷長さ(mm)12十字穴番号4ピッチ(mm)1.5寸法s(mm)17寸法k(mm)7ねじの呼びdM10
3カ-B B19(+)アプセットBT
大阪魂¥9,885~税込¥10,874~1袋(30個)ほか9日以内出荷十字穴番号4ピッチ(mm)1.75寸法s(mm)19寸法k(mm)8ねじの呼びdM12ねじ部長さ(mm)全ねじ