絞り込み
頭部形状

なべ(383)

トラス(24)

丸(4)

丸皿(58)

低頭(3)

平(5)

皿(273)
長さ(mm)
- 6(195)
- 8(257)
- 10(420)
- 12(251)
- 13(351)
- 14(154)
- 16(622)
- 18(113)
- 19(219)
- 20(401)
- 22(148)
- 25(568)
- 30(308)
- 32(188)
- 35(254)
- 38(149)
- 40(254)
- 45(303)
- 50(280)
- 63(93)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- 3mm(25)
- 3.1mm(57)
- 3.5mm(97)
- 3.8mm(69)
- 4mm(128)
- 4.1mm(75)
- 4.2mm(30)
- 4.5mm(63)
- 4.8mm(61)
- 5mm(67)
- M3(209)
- M3.1(85)
- M3.5(159)
- M3.8(86)
- M4(530)
- M4.1(71)
- M4.2(16)
- M4.5(92)
- M4.8(46)
- M5(196)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(423)
- SUS304(204)
- SUS304J3M(6)
- SUS305(2)
- SUS305J1(6)
- SUS316L(1)
- SUS410(22)
- SUS430(4)
- チタン(3)
- ニッケル合金(1)
- 鉄(143)
- 黄銅(真鍮)(14)
取付穴形状

プラスマイナス(16)

十字穴(406)

四角穴(1)
表面処理
- 3価ステンコート(13)
- 3価ブラック(45)
- 3価ホワイト(107)
- 3価ユニクロ(26)
- その他(24)
- つや消し黒(17)
- カラー(22)
- クロメート(31)
- クローム(16)
- ジオメット(21)
- スズコバルト(5)
- スズメッキ(14)
- ステンコート(21)
- ニッケル(32)
- ノンクローム(13)
- パシペート(11)
- ユニクロ(49)
- 生地/未処理(7)
- 茶ブロンズ(30)
- 黒染め(28)
- 表面処理をもっと見る
3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・つや消し黒・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・スズコバルト・スズメッキ・ステンコート・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじ穴寸法
- No.2
- No.1(263)
- No.3(221)
- No.4(26)
- T5(2)
- T6(6)
- T8(5)
- T10(23)
- T20(6)
- T27(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(27)
- 0.7(36山)(64)
- 0.8(25)
- 1.05(24山)(173)
- 1.06(4)
- 1.27(10)
- 1.27(20山)(88)
- 1.3(37)
- 1.4(14)
- 1.41(18)
- 1.41(18山)(275)
- 1.58(16山)(173)
- 1.59(15)
- 1.6(46)
- 1.8(40)
- 1.81(14山)(17)
- 1.9(34)
- 2.11(12山)(32)
- 2.54(10山)(13)
- 2.82(9山)(18)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.5・0.7(36山)・0.8・1.05(24山)・1.06・1.27・1.27(20山)・1.3・1.4・1.41・1.41(18山)・1.58(16山)・1.59・1.6・1.8・1.81(14山)・1.9・2.11(12山)・2.54(10山)・2.82(9山)・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(1,155)
- 九飛勢螺(41)
- 丸エム製作所(26)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(24)
- 日本パワーファスニング(11)
- サンコーテクノ(5)
- OHSATO(大里)(5)
- Live Pro(4)
- コノエ(2)
- コクブ(2)
- 若井産業(1)
- ヤマヒロ(1)
- 八幡ねじ(1)
- GROVE(1)
大阪魂・九飛勢螺・丸エム製作所・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・日本パワーファスニング・サンコーテクノ・OHSATO(大里)・Live Pro・コノエ・コクブ・若井産業・ヤマヒロ・八幡ねじ・GROVE
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(35)
バイオマスマーク認定(5)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定

(+)ナベ頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(60件のレビュー)¥440~税込¥484~1パック(50個)ほか当日出荷パック単位の小口販売です。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
(+)皿頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(34件のレビュー)¥359~税込¥395~1パック(45個)ほか当日出荷パック単位の小口販売です。材質/仕上鉄/ユニクローム十字穴番号#2頭部形状皿頭穴の形状十字穴
(+)皿木ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥179~税込¥197~1パック(100本)ほか当日出荷から3日以内出荷皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。用途木部用に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状皿頭
ピアスシンワッシャー (SUS410)(パック品)
九飛勢螺(6件のレビュー)¥519~税込¥571~1パック(10個)ほか当日出荷材質SUS410十字穴番号2寸法d(mm)4.2寸法l(mm)全ネジ寸法h(mm)2.5寸法dk(mm)11ねじの呼びM4
(+)ナベ頭ドリルねじ(鉄/三価ホワイト)
大阪魂(5件のレビュー)¥468~税込¥515~1パック(30個)ほか当日出荷十字穴番号#2ナベ頭径(Φmm)12.4穴あけ能力(mm) 鋼板厚2.3~6.0穴の形状十字穴
ピアス皿小頭 D=6(鉄/三価ホワイト)(小箱)
九飛勢螺(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1箱(500個)ほか当日出荷材質鉄十字穴番号#2表面処理三価ホワイト頭部形状皿小頭寸法d(Φmm)4.2寸法h(mm)1.7ねじの呼びM4寸法dk(Φmm)6
ピアストラス 細目 (SUS410)(パック品)
大阪魂(5件のレビュー)¥539税込¥5931パック(13個)ほか当日出荷材質SUS410十字穴番号2寸法d(mm)4.2頭部形状トラス寸法d3(mm)3.4寸法h(mm)2.3寸法y(mm)4.5寸法dk(mm)9ねじの呼びM4
ピアス皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品)
九飛勢螺(2件のレビュー)¥539税込¥5931パック(7個)ほか当日出荷材質SUS410十字穴番号2寸法d(mm)4.2頭部形状皿小頭寸法h(mm)1.7寸法dk(mm)6ねじの呼びM4
マルチカットビスフレキ付(特用)
八幡ねじ(3件のレビュー)¥879~税込¥967~1箱(900本)ほか当日出荷から5日以内出荷材質は鉄で表面処理はユニクロめっき。食いつきがよく、鋸刃で施工が速いです。バッテリー負荷を軽減します。フレキ付で木材の浮きを防止します。硬い木材に最適です。材質鉄十字穴番号No.2表面処理ユニクロメッキ頭部形状平頭穴の形状十字穴胴部スクリュー
(+)皿木ねじ (真鍮)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(30本)ほか当日出荷から翌々日出荷皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。用途木部用に。材質真鍮/生地頭部形状皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿木ねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥509~税込¥560~1パック(100本)ほか当日出荷から3日以内出荷皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。用途木部用に。材質ステンレス頭部形状皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
(+)丸木ねじ (真鍮)(パック品)
OHSATO(大里)¥399~税込¥439~1パック(30本)ほか当日出荷から翌々日出荷頭部の丸い木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。用途木部用に。材質真鍮/生地頭部形状丸頭RoHS指令(10物質対応)対応
おさえ上手+YOROIコート全ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥329~税込¥362~1パック(30本)ほか当日出荷頭部が大きいので、木材のめり込みが軽減され、金物などをガッチリ固定します。[YOROI(ヨロイ)コート]を施しているサビに強い木工用造作ビスです。足割加工を施しているので、木割れがしにくくなっています。用途木材の留め付けに。材質スチールねじ径(mm)4.2表面処理複合皮膜(亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート)頭部形状ワッシャーヘッド頭部径(Φmm)10.5穴の形状十字穴ドライブサイズNo.2
YAIBA ドリルねじ ユニクロ シンワッシャー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥819~税込¥901~1パック(12本)ほか当日出荷から3日以内出荷下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、 サイディングやスパンドレルの重ね部に使う。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
ピアス皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(パック品)
九飛勢螺(3件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(13個)ほか当日出荷材質SUS410十字穴番号2寸法d(mm)4.2頭部形状皿小頭寸法h(mm)1.7寸法dk(mm)6ねじの呼びM4
YAIBA ドリルねじ ステンレス シンワッシャー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,098~税込¥1,208~1パック(12本)ほか当日出荷から3日以内出荷下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、 サイディングやスパンドレルの重ね部に使う。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
(+)皿木ねじ (ステンレス/ブロンズ)(パック品)
OHSATO(大里)¥539~税込¥593~1パック(100本)ほか当日出荷から3日以内出荷皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。用途木部用に。材質ステンレス/ブロンズ頭部形状皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
コーススレッド EX BLACK HCパック
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥329~税込¥362~1パック(20本)ほか当日出荷ねじ部のスリット効果で、切削が向上し木くずを排出します。大きなねじピッチの効果により、打ち込みスピードが速くバッテリーの消耗を軽減します。用途木材の留め付けに。材質スチール表面処理黒塗装ドライブサイズNo.2
...