絞り込み
頭部形状

丸(3)

丸皿(2)

平(1)

皿(7)
長さ(mm)
- 13(35)
- 16(44)
- 20(45)
- 22(35)
- 25(70)
- 28(11)
- 32(66)
- 38(62)
- 40(2)
- 41(14)
- 42(5)
- 45(56)
- 50(24)
- 51(16)
- 55(4)
- 57(8)
- 60(5)
- 65(9)
- 75(5)
- 90(3)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- 3.8mm
- 3.5mm(130)
- 4mm(326)
- 4.2mm(110)
- 4.5mm(111)
- 4.8mm(106)
- 5mm(243)
- 6mm(110)
- M2.7(98)
- M3(269)
- M3.1(127)
- M3.5(328)
- M3.8(384)
- M4(1,351)
- M4.1(110)
- M4.2(279)
- M4.5(229)
- M4.8(164)
- M5(759)
- M6(361)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(6)
- SUS304(3)
- SUS410(3)
- SUSXM7(1)
- ニッケル合金(1)
- 鉄すべて(21)
- SWCH(1)
- 黄銅(真鍮)(1)
取付穴形状

十字穴(12)
表面処理
- 3価ユニクロ(1)
- 6価ユニクロ(2)
- BSメッキ(1)
- その他(1)
- カラー(1)
- クロメート(5)
- スズコバルト(1)
- パシペート(1)
- パーカー(1)
- ユニクロ(5)
- 茶ブロンズ(1)
3価ユニクロ・6価ユニクロ・BSメッキ・その他・カラー・クロメート・スズコバルト・パシペート・パーカー・ユニクロ・茶ブロンズ
ねじ穴寸法
- No.2(69)
No.2
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.6(27)
1.6
ブランド
- 大阪魂(86)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(12)
- 八幡ねじ(3)
- OHSATO(大里)(3)
- 天野製作所(3)
- ファスリンク(2)
- ヤマヒロ(2)
- 若井産業(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- Live Pro(1)
- ホリエ金物(1)
大阪魂・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・八幡ねじ・OHSATO(大里)・天野製作所・ファスリンク・ヤマヒロ・若井産業・JEFCOM(ジェフコム)・Live Pro・ホリエ金物
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

コーススレッド フレキ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9件のレビュー)¥139~税込¥153~1パック(24本)ほか当日出荷から9日以内出荷ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する最も一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ用途木工用造作ビス
軸細コーススレッド
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13件のレビュー)¥139~税込¥153~1パック(10本)ほか当日出荷から3日以内出荷軸部が細く、先端足割加工で木割れを防ぐ(13・16mm足割加工なし)。頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぐ。13mm~20mm・・・全ねじタイプ 25mmから90mm・・・半ねじタイプ用途木工用造作ビス
コーススレッド ラッパ(中容量・少容量)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)¥129~税込¥142~1パック(12本)ほか当日出荷から3日以内出荷ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する最も一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。25mm~57mm・・・全ねじタイプ 65mm~120mm・・・半ねじタイプ用途木工用造作ビス
軸細コーススレッドBK(スチール)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)¥599~税込¥659~1箱(70本)ほか当日出荷軸部が細く、パーカー処理により木材への負担を軽減し打ち込みスピードが20%UPします。フレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減し木割れがしにくいです。(13・16mm足割加工なし)用途木工用造作ビス仕様フレキ頭表面処理パーカー処理適合ドライバープラスNo.2胴部スクリュー
マルチカットビスフレキ付(特用)
八幡ねじ(3件のレビュー)¥879税込¥9671箱(500本)ほか当日出荷から5日以内出荷材質は鉄で表面処理はユニクロめっき。食いつきがよく、鋸刃で施工が速いです。バッテリー負荷を軽減します。フレキ付で木材の浮きを防止します。硬い木材に最適です。材質鉄十字穴番号No.2表面処理ユニクロメッキ頭部形状平頭穴の形状十字穴胴部スクリュー
ユニクロ 木ネジ 丸頭(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,698税込¥1,8681箱(30本×5パック)当日出荷から3日以内出荷・頭形状:丸頭 ・ユニクロメッキ用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。
サビに強いスリムスレッド
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥599税込¥6591パック(65本)当日出荷から翌々日出荷ステンレスSUS410よりサビに強い木部用スリムスレッドです。傷ついてもサビにくい自己修復性があるビスです。特殊な首下形状で木ケバをカットします。用途木部への締結に使用。材質鉄/イオニスコート
ゼロステンコーススレットハコ
八幡ねじ(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771箱(350本)ほか当日出荷から4日以内出荷環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍半箱…皆様にお求めやすい量に調整して販売しております。
ステンレス 軸細コーススレッド
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1パック(8本)ほか当日出荷から4日以内出荷軸部が細く、先端足割加工で木割を防ぐ。マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。用途木工用造作ビス
18V対応コーススレッド
OHSATO(大里)¥469~税込¥516~1パック(120本)ほか当日出荷から翌々日出荷先端までのネジ切りとビス表面にWAX処理により驚愕のスピード。谷径(軸径)だけ太くして強度の向上により、ハイパワーの工具にも負けません。材質鉄/三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス コーススレッド ラッパ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥249~税込¥274~1パック(12本)ほか当日出荷から9日以内出荷マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。サビにくく屋外や水回りの施工に最適です。用途木工用造作ビス
サビに強いスリムスレッド 小箱
OHSATO(大里)(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081箱(150本)当日出荷から翌々日出荷ステンレスSUS410よりサビに強い木部用スリムスレッドです。傷ついてもサビにくい自己修復性があるビスです。特殊な首下形状で木ケバをカットします。用途木部への締結に使用。材質鉄/イオニスコート
ビックス 焼入 二条皿木ねじ (鉄/六価ユニクロ)
天野製作所¥2,300~税込¥2,530~1箱(600本)ほか4日以内出荷浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)。強力なインパクトドライバーにも対応可能!用途木材に使用します。硬い木材には下穴が必要です。材質鉄表面処理六価ユニクロ頭部形状皿
ダイヤモンドカットビス
ファスリンク¥449~税込¥494~1個(150本)ほか5日以内出荷独自の先端切刃で抵抗を抑え、堅木にもスムーズ! 特許の先端ダイヤモンドカットで木割れも抑制。スピード施工でバッテリーが長持ちします。 6価クロムを使用しない表面処理で環境と耐食性に配慮した表面処理です。 ハイロー構造による保持力と板浮きを抑えます。 25~120mmまで内装、外装、屋根まで幅広く対応したサイズを揃えています。 蓋を開けてもサイズが分かる、混入防止ラベル付き(※小箱)。用途内装、外装、造作、コーススレッド、DIY表面処理三価ユニクロ
ダイヤモンドカットビス黒 化粧箱
ファスリンク(1件のレビュー)¥619~税込¥681~1箱(170本)ほか当日出荷から5日以内出荷黒色焼付塗装により表しや意匠性に優れています。独自の先端切刃で抵抗を抑え、堅木にもスムーズ! 特許の先端ダイヤモンドカットで木割れも抑制。スピード施工でバッテリーが長持ちします。 めっき+焼付黒色塗装による優れた耐食性です。 ハイロー構造による保持力と板浮きを抑えます。 蓋を開けてもサイズが分かる、混入防止ラベル付き(※小箱)。用途内装、外装、造作、コーススレッド、DIY表面処理めっき+焼付塗装形態小箱
ビックス 焼入 二条丸木ねじ (鉄/六価ユニクロ)
天野製作所¥2,800~税込¥3,080~1箱(800本)ほか4日以内出荷浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)。強力なインパクトドライバーにも対応可能!用途木材に使用します。硬い木材には下穴が必要です。材質鉄表面処理六価ユニクロ頭部形状丸穴の形状十字穴
ユニクロ (+)コーススレッドフレキ
大阪魂¥667税込¥7341袋(94個)ほか4日以内出荷木用ネジのスタンダード ネジ山のピッチが大きく、山径と谷径の差も大きいので、釘の5倍の保持力があります。 木ねじに比べ先端が鋭く、焼き入れ処理をしていますので、電動工具の使用に向いています。 硬質木用に、頭部外周に座ぐり刃をほどこしたフレキ頭もあります。
ステンレス コーススレッド フレキ(小箱)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,998~税込¥3,298~1箱(300本)ほか当日出荷から翌々日出荷マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。サビにくく屋外や水回りの施工に最適です。用途木工用造作ビス仕様フレキ頭材質ステンレス(SUS410)表面処理パシペート胴部スクリュー
ビックス スーパーウッド (鉄/クロメート)
天野製作所¥2,400税込¥2,6401箱(1000本)ほか4日以内出荷施工時間を短縮させる。ラッパ頭のフレキによる適度な抵抗と結合力を保持。用途硬い木材に最適材質鉄表面処理クロメート
真鍮 木ネジ 丸頭(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,198税込¥2,4181箱(8本×5パック)当日出荷から3日以内出荷・頭形状:丸頭 ・真鍮用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。材質真鍮
細目スリムビス 鉄 クロメート
Live Pro¥2,598~税込¥2,858~1箱(300本)ほか当日出荷スリム形状の採用で、木材の端部付近への締結が可能です。木割れを防止し、施工性が向上します。頭部がフレキ形状になっており、相手材に対して沈み効果があります。材質鉄タイプ半ねじ表面処理クロメート