絞り込み
頭部形状

なべ(34)

丸皿(16)

低頭(2)

平(1)

極低頭(2)

皿(27)
長さ(mm)
- 8(7)
- 10(12)
- 12(11)
- 16(49)
- 20(65)
- 25(63)
- 30(11)
- 32(51)
- 35(19)
- 38(53)
- 40(16)
- 45(64)
- 50(56)
- 56(38)
- 63(41)
- 65(10)
- 70(6)
- 75(29)
- 90(62)
- 100(10)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- M4.5
- 3.5mm(132)
- 3.8mm(135)
- 4mm(368)
- 4.2mm(126)
- 4.5mm(116)
- 4.8mm(109)
- 5mm(295)
- 6mm(135)
- M2.7(98)
- M3(269)
- M3.1(129)
- M3.5(332)
- M3.8(380)
- M4(1,369)
- M4.1(111)
- M4.2(268)
- M4.8(160)
- M5(785)
- M6(380)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(67)
- SUS304(55)
- SUS410(4)
- SUS430(1)
- SUSXM7(1)
- 鉄(95)
- 黄銅(真鍮)(13)
取付穴形状

プラスマイナス(3)

十字穴(48)
表面処理
- 3価クロメート(4)
- 3価ブラック(6)
- 3価ホワイト(8)
- 3価ユニクロ(4)
- BSメッキ(3)
- その他(7)
- カラー(1)
- クロメート(20)
- クローム(5)
- ジオメット(5)
- ダクロタイズド(1)
- ニッケル(7)
- パシペート(3)
- ブロンズ(1)
- ユニクロ(23)
- ラスパート(3)
- 生地/未処理(9)
- 茶ブロンズ(6)
- 黒亜鉛(3)
- 黒染め(1)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・BSメッキ・その他・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・ダクロタイズド・ニッケル・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め
ねじ穴寸法
- No.2(92)
No.2
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.75(2)
- 1.41(18山)(1)
- 1.58(16山)(33)
- 1.9(7)
- 2.3(11山)(2)
0.75・1.41(18山)・1.58(16山)・1.9・2.3(11山)
ブランド
- 大阪魂(150)
- エスコ(26)
- ウイング(13)
- OHSATO(大里)(8)
- 若井産業(7)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- TRUSCO(6)
- ヤマヒロ(5)
- 八幡ねじ(5)
- ファスリンク(2)
- 天野製作所(2)
- ノーブランド(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- 八尾製鋲(1)
大阪魂・エスコ・ウイング・OHSATO(大里)・若井産業・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・TRUSCO・ヤマヒロ・八幡ねじ・ファスリンク・天野製作所・ノーブランド・MARVEL CORPORATION(マーベル)・八尾製鋲
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応

コーススレッド ラッパ頭(徳用箱)
ファスリンク(56件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(200本)ほか当日出荷コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。仕上ユニクロ
コーススレッド フレキ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9件のレビュー)¥289~税込¥318~1袋(28本)ほか当日出荷から9日以内出荷ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する最も一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ用途木工用造作ビス
皿木ネジ(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥899税込¥9891パック(32個)ほか当日出荷木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途木材用材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)JIS規格JIS B 1122規格品
ステンレス コーススレッド ラッパ頭
ファスリンク(41件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781箱(200本)当日出荷マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。材質ステンレスSUS
(+)皿木ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥259~税込¥285~1パック(25本)ほか当日出荷から3日以内出荷皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。用途木部用に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状皿頭
サビに強いコーススレッド
OHSATO(大里)(17件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081箱(110本)当日出荷から翌日出荷超高耐食のメッキを採用することで、とにかくサビに強い。 SUS410よりもサビにくく、対アルミ・メッキ鋼板などとの電蝕にも強い。 メッキ層に傷がついても自己修復をする。 通常のコーティング系の表面処理では傷がついた部分からサビますが、サビに強いコーススレッドは、傷を自己修復して保護します。 安心品質の日本製。 ビス・メッキともに日本で製造管理を行っています。材質鉄表面処理イオニスコート
コーススレッド(赤箱)〈徳用箱入〉全ネジ
ウイング¥1,198税込¥1,3181箱(200本)当日出荷引抜クギの5倍強。汎用コーススレッド。材質鉄ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8表面処理ユニクロ穴の形状十字穴2番
サビに強いコーススレッド
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥589税込¥6481パック(45本)当日出荷から3日以内出荷鉄なのにまるでステンレス(SUS410)以上にサビに強いコーススレッドです。焼き入れで強度バツグン。メッキに自己修復機能があり傷ついてもサビにくい。
コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ステンレス)
TRUSCO(11件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(20本)当日出荷保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。用途主に木材に使用します。材質(本体)ステンレス(SUS410)適合ドライバー(+)NO.2
コーススレッドスクリュー (ステンレス)
TRUSCO(5件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(20本)当日出荷保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。用途主に木材に使用します。材質(本体)ステンレス(SUS410)ビットNoNo.2
(+)皿木ねじ (真鍮)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1パック(15本)ほか当日出荷から翌々日出荷皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。用途木部用に。材質真鍮/生地頭部形状皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス(XM-7) コーススレッド フレキ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1パック(30本)ほか当日出荷から9日以内出荷ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する最も一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適用途木工用造作ビス
コーススレッドビス
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,198税込¥2,4181箱(255本)ほか当日出荷木工用の切り札、サイズも豊富! 木材を強力に切り進み、手早いネジ込みができ、確実に締付けます用途木工専用材質鉄表面処理ユニクローム
(+)皿木ねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥619~税込¥681~1パック(25本)ほか当日出荷から3日以内出荷皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。用途木部用に。材質ステンレス頭部形状皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
四角穴コーススレッド(#2ビット付)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6件のレビュー)¥739税込¥8131箱(60本)当日出荷から9日以内出荷首下・胴部の補強改善により破損率の低下・トルク伝達能力がアップ。ビットが抜けにくく、ネジ頭が潰れにくい用途木工用造作ビス材質スチール表面処理ユニクロメッキ
ボルトンパック コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ユニクローム)
TRUSCO¥629税込¥6921パック(20本)ほか当日出荷保持力は釘の約5倍。用途主に木材に使用します。材質(本体)鉄質量(g)200表面処理ユニクロメッキビットNoNo.2
翼コーススレッド〈小箱入〉半ネジ
ウイング¥599税込¥6591箱(55本)当日出荷から4日以内出荷高品質・信頼のコーススレッド 保持力釘の5倍強。定番コーススレッドに安心の高品質を。材質鉄表面処理ユニクロ穴の形状十字穴2番
コーススレッド EX BLACK HCパック
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥329税込¥3621パック(20本)当日出荷ねじ部のスリット効果で、切削が向上し木くずを排出します。大きなねじピッチの効果により、打ち込みスピードが速くバッテリーの消耗を軽減します。用途木材の留め付けに。材質スチール表面処理黒塗装ドライブサイズNo.2
コーススレッド ラッパ頭 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥219税込¥2411袋(18本)ほか翌々日出荷粗めの造作用ビスです。ねじピッチが粗いので比較的、低トルクでの施工ができる木工用ビスです。用途木部への締結に。材質鉄表面処理ユニクロめっき
ボルトンパック コーススレッドスクリュー フレキ頭(ユニクローム)
TRUSCO(1件のレビュー)¥669税込¥7361パック(25本)当日出荷保持力は釘の約5倍。フレキ頭でくい込み抜群。用途主に木材に使用します。材質(本体)鉄表面処理ユニクロメッキビットNoNo.2
「翼」コーススレッド 徳用箱入
ウイング(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(250本)当日出荷から翌々日出荷高品質・信頼のコーススレッド 保持力釘の5倍強。定番コーススレッドに安心の高品質を。
HC カラーコーススレッド
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(60本)当日出荷から翌々日出荷取り出しやすく、保存にも便利 木用ビス・頭部が大きい為座免陥没しにくい材質スチール表面処理ラスパート
超低頭 木ねじ ブロンズ
八幡ねじ¥850税込¥9351セット(10本×5パック)3日以内出荷材質は鉄で、ブロンズめっき。頭部高さが薄型な為、取付面の凸部を低くできます。ドライバー2番。用途主に装飾用として使用。材質鉄表面処理ブロンズめっき頭部形状超低頭