絞り込み
頭部形状

なべ(2)

トラス(2)

皿(2)
長さ(mm)
- 10.3
- 8(387)
- 10(703)
- 12(343)
- 13(1,016)
- 16(1,416)
- 19(1,003)
- 20(610)
- 25(1,708)
- 30(799)
- 32(561)
- 35(936)
- 38(440)
- 40(685)
- 45(1,084)
- 50(944)
- 60(359)
- 65(469)
- 70(322)
- 75(503)
- 90(428)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- 4mm(4)
- M4(2)
材質
- ステンレス(3)
- 鉄(3)
取付穴形状

十字穴(6)
表面処理
- 3価クロメート(3)
- パシペート(3)
3価クロメート・パシペート
ブランド
- 天野製作所(6)
天野製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応

エースポイント サラ (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥2,500税込¥2,7501箱(1000本)4日以内出荷十字穴付きの皿頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部は出ませんが部材に座ぐり加工が必要です。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状皿穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント ナベ (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥2,000税込¥2,2001箱(700本)4日以内出荷十字穴付きのなべ頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状なべ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント シンワッシャー (SUS410/パシペート)
天野製作所¥5,700税込¥6,2701箱(700本)4日以内出荷十字穴付きのシンワッシャータッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部の高さが低く、座面の大きい形状です。用途外壁の取付、屋根の連結、金属サイディング、吊子などの締結などに使用します。材質SUS410適合板厚(mm)1.2~3.2表面処理パシペート処理頭部形状シンワッシャー頭部径(Φmm)10.5頭部高さ(mm)2.7穴の形状十字穴ねじの呼び4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.2
エースポイント ナベ (SUS410/パシペート)
天野製作所¥4,800税込¥5,2801箱(700本)4日以内出荷十字穴付きのなべ頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質SUS410表面処理パシペート処理頭部形状なべ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント サラ (SUS410/パシペート)
天野製作所¥5,800税込¥6,3801箱(1000本)4日以内出荷十字穴付きの皿頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部は出ませんが部材に座ぐり加工が必要です。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質SUS410表面処理パシペート処理頭部形状皿穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント シンワッシャー (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥2,300税込¥2,5301箱(700本)4日以内出荷十字穴付きのシンワッシャータッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部の高さが低く、座面の大きい形状です。用途外壁の取付、屋根の連結、金属サイディング、吊子などの締結などに使用します。材質鉄表面処理三価クロメート穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応