制御機器 (59) カテゴリ: 制御機器/はんだ・静電気対策用品ブランド: omron(オムロン)すべて解除
小形パワーリレー MK omron(オムロン) (13件のレビュー) 当日出荷 から 67日以内出荷
ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一。取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単機械的500万回以上の高耐久性
パワーリレー G7J omron(オムロン) (25件のレビュー) 当日出荷 から 66日以内出荷
高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。
高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。
定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。
コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。
絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。
標準品にてUL、CSA規格認定形。
接点ギャップ3mm以上(両側)。
用途 パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。
電動工具および各種モータの開閉制御用。
複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。
包装機、食品加工機器のパワー制御用。
インバータ電源制御用。
セーフティ・リレー G7SA omron(オムロン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 71日以内出荷
EN規格を取得した小型スリムセーフティリレー強制ガイド接点付きリレー(EN50205/Class A VDE認証)。機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。4極、 6極を品揃え。PWBパターンの引きまわしが容易な端子配置。入力出力間は強化絶縁。 異極間の一部も強化絶縁。
保護構造 耐フラックス形 応答時間 10ms以下 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ) 100以下(DC5V 1A電圧降下法にて) 機械的耐久性 1000万回(開閉ひん度36000回/h) 電気的耐久性 10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h) 最大開閉ひん度(回/h)/機械的 36000 最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷 1800 故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時) DC5V 1mA(開閉ひん度300回/min)) 耐振動 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 定格負荷 AC250V 6A、DC30V 6A 復帰時間(ms) 20以下(周囲温度23℃) 衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
セーフティリレーソケット omron(オムロン) 当日出荷 から 71日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DV500V絶縁抵抗形にて)
ラッチングリレー MKK omron(オムロン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 61日以内出荷
記憶回路、情報伝達回路に適したラッチングリレー。
特殊磁性材料の採用により、経時変化が少なく、連続保持時間が長い。
接点追従、接点圧力なごの特性変化が少なく、高耐久性。
耐振動性、耐衝撃性にすぐれています。
動作表示機構内蔵のため、動作確認が容易。
形MK小形パワーリレーと同じ外形。
ラッチングリレー G7K omron(オムロン) (2件のレビュー) 当日出荷 から 61日以内出荷
手動ボタンがついた小型目かロック式ラッチングリレー。
高さ71mm、幅42.5mm、奥行き48.5mmの小型化を実現。しかも、175gの軽量。
セット・リセットは、パルス信号ですばやく応答。
接点に金メッキを使用し、高接触信頼性に優れています。
ソケットは、オムロンの形PTF14A(形LY4リレー用)をご使用ください。
小形パワーリレー MK-S omron(オムロン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 71日以内出荷
形MK(スーパーMK)をリニューアル。
内蔵のメカニカルインジケーターにより、接点動作状態を確認可能。
使用材料は全てRoHS指令に適合。
UL、IEC(TUV認定)規格取得。
パワーリレー omron(オムロン) 翌々日出荷 から 91日以内出荷
補助継電器(コンタクタリレー) J7KCAシリーズ omron(オムロン) 翌々日出荷 から 42日以内出荷
仕様 ●接点構造:ダブルブレーク接点 保護構造 IP20(IEC60529) インパルス電圧(V) 6000 動作電圧 電源電圧の85%以下 接点材質 銀合金 標高(m) 2000以下 耐衝撃(m/s2 ) 衝撃値50 耐振動(m/s2 ) 振動数10~55Hz、加速度15 許容電圧変動 電源電圧の85~110%
分散型電源対応系統連系用地絡過電圧継電器 K2ZC-K2GV-N□C omron(オムロン) 翌々日出荷 から 31日以内出荷
規格 JEC 2500 定格電圧(V) 3810(6600電路完全地絡電圧) 耐電圧 1.2/50μs波 正負極性別に各3回 定格周波数(Hz) 50/60(共用) 目的 系統地絡事故(ZPD) 絶縁抵抗(MΩ) 電気回路と外箱間 100MΩ以上、電気回路相互間 100MΩ以上 使用周囲温度(℃) -20~60(ただし、結露・氷結しないこと) 周波数変動範囲(Hz) 定格周波数(50/60Hz)の±5%以内 耐衝撃(耐久) 加速度 300m/s2 3軸6方向 各3回 動作時間 整定範囲:0.1~9.9秒(0.1秒ステップ)誤差:整定値±5%(最小誤差±50ms) 温度の影響 零相電圧:±10% 耐振動(誤動作) 110Hz 前後/左右5mm 上下2.5mm 加振時間30s加速度 前後/左右 10m/s2 上下 5m/s2 216.7Hz 前後/上下/左右 0.4mm 加振時間 600s 加速度 2m/s2 標高(m) 2000以下 接点容量 地絡過電圧出力 自動復帰 閉路容量:DC220V 10A、DC110V15A 1000回、通電時間0.5s 開路容量:DC30W(最大電圧110V、最大電流1A)10000回(L/R25ms)AC80VA(最大電圧220V、最大電流1A)10000回(cosΦ=0.1)地絡過電圧出力 手動復帰 開閉容量:AC125V 0.5A、DC30V 2A系統遮断/復電検出出力 開閉容量:AC125V 0.2A、DC30V 2A自己診断出力 開閉容量:AC125V 0.2A DC30V 2A 耐電圧(V/min) 電気回路と外箱間 2000、電気回路相互間 2000 周波数の影響 零相電圧:±10% 雷インパルス耐電圧 電気回路と外箱間 4500V、制御回路相互間 3000V 制御電源の影響 零相電圧:±5%動作時間:±5%(最小誤差±50ms) 動作値整定範囲 2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-6-7.5-10-12.5-15-20-25-30%-ロック(16タップ) 使用周囲湿度(%RH) 30~80
電磁接触器(コンタクタ)J7KCシリーズ omron(オムロン) 翌々日出荷 から 42日以内出荷
制御盤に新たな価値を
待望の低圧開閉器が制御盤ソリューション商品群に登場
モータ制御用の低圧開閉器追加で制御盤の価値をさらに向上
小型
主要安全規格に適合
ミラーコンタクト機構
長寿命
省スペース設計により、盤の小型化に貢献
モータアプリケーションでのトータルソリューション
仕様 ミラーコンタクト:有 保護構造 IP20(IEC60529) 適合規格 EN 60947-4-1(IEC 60947-4-1)、UL 60947-4-1、CSA 22.2 No.60947-4-1、CCC GB/T14048.4、UKCA フレーム 12A 定格絶縁電圧(V) AC690 使用温度(℃) -10~55(但し、1日24時間の平均値は、35℃を超えないこと) 定格周波数(Hz) 50/60共用 保存温度(℃) -40~65(結露や氷結のないこと) 動作電圧 85%以下(閉路) 接点仕様 ダブルブレーク構造(主回路:シングル接点、補助回路:ツイン接点) 標高(m) 2000以下 定格インパルス耐電圧(kV) 6 耐衝撃(m/s2 ) 50 耐振動 振動数10~55Hz、加速度15m/s2 材質(接点) 銀合金 相対湿度(%RH) 45~85(結露や氷結のないこと)
ソリッドステート・タイマ omron(オムロン) 当日出荷
2種類のAC/DCフリー電源化により在庫機種数が大幅減
8動作モードマルチ(11ピンタイプ)、5動作モードマルチ(8ピンタイプ)でさまざまな用途に対応
消費電流をおさえたエコロジー設計
0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易
ソケット(形P3G-08)を取りつけて首下75mmと短胴化(形H3CR-A8E AC100~240V/DC100~125V)
PNP入力タイプも品揃え
UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合、CEマーク対応
時間仕様 0.05s~300h 電圧の影響 ±0.2%以下(最大目盛に対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下)
電圧・電流パネルメータ K3HB-X omron(オムロン) 当日出荷 から 31日以内出荷
電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ動作判定を表示色で見せる緑/赤2色表示切替。運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。UL規格適合認定(マークライセンス認定)第三者機関評価によるCEマーキング適合。NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。
温度警報器 K8AK-TH omron(オムロン) 当日出荷
材質(本体) PC+ABS UL94-V0 保護構造 IP20 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 22.5×100×90 許容電圧範囲 定格電源電圧の85~110% ねじ締付トルク(N・m) 0.49~0.59 耐電圧(V) AC2300 50または60Hz 1min(異極充電部端子)
モータ・リレー K2CM omron(オムロン) 当日出荷 から 31日以内出荷
保護要素(1E~3E)が任意選択の静止形モータ・リレーJEM-1357三相誘導電動機用静止形保護継電器に準拠。保護要素は切り換えスイッチにより、過負荷、欠相、反相(1E~3E)が任意で組み合わせが可能。テストスイッチの操作で回路と出力リレーの動作チェックが可能。また、その動作時間は始動表示で容易に時間整定の確認が可能。盤内占有面積の小さい一体形構造。
質量(g) 780~800 耐電圧 耐電圧AC2500V(充電部端子と取りつけパネル間、充電部端子相互間)AC1000V(接点極間) 定格絶縁電圧(V) 電動機回路:AC500制御電源回路:AC500出力接点回路:AC500 定格周波数(Hz) 50/60 ケース色 マンセル 5Y7/1 定格使用電圧 電動機回路:AC200/220V、400/440V出力接点回路:(接点1a)AC120V/2A、AC240V/1A、AC440V/0.5A、DC110V/0.2A、DC220V/0.1A、(接点1b)AC120V/5A、AC240V/2A、AC440V/1A、DC110V/0.2A、DC220V/0.1A 周波数許容変動 定格周波数の95~105% 過負荷耐量 主回路:主回路電流整定値の20倍、2s、2回、1min間隔制御電源回路:定格使用電圧の1.15倍、3h、1回 使用湿度範囲 35~85%RH 電圧許容変動 (制御電源回路)定格使用電圧の85~110% ただし、欠相時は、定格使用電圧の50%で正常に動作すること。 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(充電部端子と取りつけパネル間)5以上(充電部端子相互間、接点極間) 使用周囲温度(℃) -10~60(ただし、氷結しないこと) 消費電力(VA) 動作前(50Hz):3、動作時(50Hz):5 電圧の影響 過負荷:動作値±5%、動作時間±10%欠相:動作値±5%、動作時間±10%反相:動作値±5%、動作時間±10% 耐振動(耐久) 10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z各方向 2h 耐衝撃(耐久) 294m/s2 X、Y、Z方向 各3回 保存温度範囲(℃) -25~65 温度の影響 (0~20~40℃)過負荷:動作値±5%、動作時間±10%欠相:動作値±10%、動作時間±10%反相:動作値±10%、動作時間±10%(-10~0℃、40~50℃)過負荷:動作値±10%、動作時間±20%欠相:動作値±20%、動作時間±20%反相:動作値±20%、動作時間±20% 耐振動(誤動作) 10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z各方向 10min 耐衝撃(誤動作) 98m/s2 X、Y、Z方向 各3回 標高(m) 2000以下 耐久性 10000回 接点容量 出力接点回路:AC11級、DC11級 周波数の影響 過負荷:動作値±5%、動作時間±10%欠相:動作値±5%、動作時間±10%反相:動作値±5%、動作時間±10%
セーフティリレーユニット G9SE omron(オムロン) 当日出荷 から 翌々日出荷
保護構造 IP20 耐電圧 インパルス耐電圧IEC/EN60947-5-1)入出力間:6kV、出力異極間:6kV(13-14/23-24と33-34/43-44(37-38/47-48)間/4kV(13-14と23-24間、33-34と43-44(37-38と47-48)間 定格絶縁電圧(V) 250AC 入力 入力電流:5mA以上ON電圧:DC11V以上OFF電圧:DC5V以下OFF電流:1mA以下最大配線長:100m以下リセット入力時間:250ms以上 電源電圧(V) DC24 応答時間 15ms以下(ON→OFF) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 使用周囲温度(℃) -10~55(ただし、氷結および結露しないこと) 接触抵抗(mΩ) 100以下 耐衝撃(耐久) 300m/s2 耐衝撃(誤動作) 100m/s2 機械的耐久性 500万回以上 電気的耐久性 5万回以上 動作時間(ms) 100以下(OFF→ON) 汚染度(使用環境) 2 許容電圧変動 電源電圧の-15%~+10% 補助出力 PNPトランジスタ出力、負荷電流:DC100mA以下 耐振動 10~55~10Hz 片振幅0.35mm(複振幅0.7mm) 負荷容量 DC24V 4mA(最小適用) 耐電圧(V/min) 入出力間:DC2200V出力異極間:AC1500V 使用周囲湿度(%RH) 25~85
ソリッドステート・タイマ H3RN omron(オムロン) 当日出荷 から 42日以内出荷
時間レンジと動作モードのマルチ化を実現。
省スペースに貢献する小型・薄型サイズ。
UL、CSA規格を取得。
EN61812-1適合、CEマーク対応。
寸法(mm) 46×12.8×28.8 質量(g) 約18 使用温度範囲(℃) -10~55(結露、氷結しないこと) 保護構造 IP40(端子部は除く) シリーズ H3RN 保存温度(℃) -25~65(結露、氷結しないこと) 制御出力 AC250V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1)・(形G6B-2□14P-FD-US使用)・最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、 参考値) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて測定) 電圧の影響 ±2%以下(最大目盛時間にて) 耐衝撃(耐久) 980m/s2 6方向 各3回 使用周囲湿度 35~85% 温度の影響 ±2%以下(最大目盛時間にて) 復帰電圧 電源電圧の10%以下 インパルス電圧(V) 電源端子間:1k 静電気耐力 4kV(誤動作)8kV(破壊) セット誤差 ±15%±50ms以下(最大目盛時間にて) 耐振動 10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h(耐久)/10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min(誤動作) 耐電圧(V/min) AC2000 50/60Hz(操作電源回路と制御出力間および異極接点間)、AC1000 50/60Hz(非連続接点間) 衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 6方向 各3回 衝撃(耐久)(m/s2 ) 980 6方向 各3回 ターミナルタイプ ソケット 使用周囲湿度(%RH) 35~85 振動(誤動作)Hz 10~55片振幅0.5mm 3方向 各10min 静電気耐力(kV) 誤動作:4、破壊:8 振動(耐久)Hz 10~55片振幅0.75mm 3方向 各1h 機械的寿命(万回) 1000以上(無負荷、 開閉ひん度1800回/h) 電気的寿命(万回) 10以上(AC250V 3A 抵抗負荷1800回/h)
ロードセル mVメータ K3HB-V omron(オムロン) 当日出荷 から 31日以内出荷
ロードセル信号入力に対応し圧力・荷重・トルク・重量などを計測、自動機や選別機などの合否判定に最適な指示計
ソリッドステート・タイマ H3RN-□-B omron(オムロン) 当日出荷 から 42日以内出荷
形G2Rリレーとピンコンパチなマルチ機能の小型・薄型タイマ。
質量(g) 約18 使用温度範囲(℃) -10~+55(ただし、 氷結しないこと) 保護構造 IP40(端子部は除く) 耐電圧 AC2000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力間および異極接点間) AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間) 保存温度(℃) -25~+65(ただし、 氷結しないこと) 制御出力 AC250V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1)(形G6B-2□14P-FD-US使用(接点材質:AgSnIn)) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて測定) 電圧の影響 ±2%以下(最大目盛時間にて) 耐振動(耐久) 10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h 耐衝撃(耐久) 980m/s2 6方向 各3回 使用周囲湿度 35~85% 安全規格 cULus(またはcURus):UL 508/CSA C22.2 No.14 取得、CSA C22.2 No.14 EN 61812-1、IEC 60664-1 4kV/2適合 EMC規格 (EMI):EN 61812-1 放射妨害電界強度:EN 55011 Group 1 classA 雑音端子電圧:EN 55011 Group 1 classA (EMS):EN 61812-1 静電気放電イミュニティ:IEC 61000-4-2 電界強度イミュニティ:IEC 61000-4-3 バーストノイズイミュニティ:IEC 61000-4-4 サージイミュニティ:IEC 61000-4-5 伝導性ノイズイミュニティ:IEC 61000-4-6 電圧ディップ/電断イミュニティ:IEC 61000-4-11 耐ノイズ ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV 温度の影響 ±2%以下(最大目盛時間にて) 復帰電圧 電源電圧の10%以下 動作時間のばらつき ±1%以下(最大目盛時間にて)(1sレンジでは±1%±10ms以下) インパルス電圧(V) 1k(電源端子間) 静電気耐力 4kV(誤動作)、8kV(破壊) 耐振動(誤動作) 10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min 耐衝撃(誤動作) 100m/s2 6方向 各3回 セット誤差 ±15%±50ms以下(最大目盛時間にて) 機械的寿命 1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h) 電気的寿命 10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷1800回/h)
リモートI/Oターミナル(トランジスタタイプ)DRT2-□D08(-1)/□D16(-1) omron(オムロン) 当日出荷 から 翌々日出荷
I/Oの拡張可能なトランジスタタイプ。
生産性に関わる制御系システムに影響を与えず、保全系システムなどの多彩なデータ収集が可能。
ネットワーク経由で通信電源電圧モニタ、経年劣化、設備稼働情報などを容易に収集・管理が可能。
拡張I/Oユニットの増設が可能。
通信速度設定レス化や端子台脱着構造でメンテナンス性を向上。
定格電圧 (内部回路電源)通信コネクタより供給(I/O電源)DC24V 保存温度(℃) -25~+65 使用周囲温度(℃) -10~+55 使用周囲湿度 25~85%(結露なきこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2 ) 150(3軸6方向各3回) 耐振動 10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80min ねじ締付トルク(N・m) M3(電源、I/O端子)/0.5 耐電圧(V) AC500(絶縁されている回路間) I/O電源電圧(V) DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%) 通信電源電圧(V) DC11~25 ユニット電源電圧 不要(通信コネクタより供給)
セーフティ・リレーユニット G9SA omron(オムロン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 121日以内出荷
小型になり、シリーズも充実。幅45mmで、3極、5極、3極+オフディレー2極、2ハンドコントローラを品揃え。また、幅17.5mmの3極、オフディレー3極の増設ユニットも品揃え。増設ユニットは、ワンタッチで接続。オフディレータイプは、15段階で時間可変。EN ISO13849-1(Cat.4/PLe)認証取得。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ可。
リモートI/Oターミナル(3段端子台トランジスタタイプ) DRT2-□D16TA(-1) omron(オムロン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
共締めなし、配線箇所も分かりやすい3段端子台タイプのスマートスレーブ。
配線が容易。共締めなし。配線箇所も分かり易い。
中継端子台ターミナル不要。
回路部のカセット脱着式構造を採用。
質量(g) 300以下 定格電圧 (内部回路電源)通信コネクタより供給(I/O電源)DC24V 保存温度(℃) -20~+65 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃) -10~+55 使用周囲湿度 25~85%(結露なきこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2 ) 150(3軸6方向各3回) 雰囲気 腐食性ガスのないこと 耐振動 10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80min ねじ締付トルク(N・m) M2(通信コネクタ固定用ねじ):0.26~0.3M3(結線用ねじ、取りつけ用ねじ):0.5M4(ユニット取りつけ用):0.6~0.98 耐電圧(V) AC500(絶縁されている回路間) 通信電源消費電流(mA) 45以下(DC24V時)、80以下(DC11V時) 通信電源電圧(V) DC11~DC25(通信コネクタから供給)
DeviceNet 通信ユニット omron(オムロン) 当日出荷
マルチプルI/Oターミナル対応のデジタルI/O、アナログI/O、リレー出力ユニットを8台まで接続可能。
I/O点数のフレキシブルな組合せが可能。
増設の総延長3m。
DINレール取りつけ。
付属品 エンドコネクタ×1個 保存温度(℃) -25~+65(ただし、氷結および結露のないこと) 使用周囲温度(℃) -10~+55(ただし、氷結および結露のないこと) 使用周囲湿度 25~85%RH 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) 入出力点数 (ユニット)最大IN、 OUT合わせて1,024点 耐衝撃(m/s2 ) 200 耐振動 10~150Hz、複振幅1.0mmまたは70m/s2 ねじ締付トルク(N・m) 0.3~0.5(フェニックスコネクタ:0.25~0.3) 消費電流 通信電源:30mA以下内部電源:DC24V 0.6A以下(I/Oユニット最大負荷時) 通信距離(m) 総延長:最大3ユニット間:最大1(ただし、標準の付属ケーブルは40mm) 耐電圧(V) AC500 I/O電源電圧(V) DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%) 通信電源電圧(V) DC11~25(通信コネクタより供給) 取りつけ強度(N) 各方向に100(ただし、レール方向は10N以上) 端子強度(N) 引っ張り強度100
拡張ユニット XWT-ID08(-1)/OD08(-1)/ID16(-1)/OD16(-1) omron(オムロン) 当日出荷 から 翌々日出荷
増設カンタン!拡張I/Oユニット。
1台のデジタルI/Oスレーブに対し1台の拡張ユニットを組み合わせることができます。
これにより、入力16点+出力8点などのさまざまなI/Oの組み合わせが可能となり、システム構築の可能性を広げます。
組み合わせ次第でフレキシブルに点数を拡張。
I/Oの脱着構造により、立上げ時間短縮とメンテナンス性向上を実現。
設備の経年劣化・設備稼働情報など、生産性向上に必要な保全系の多彩なデータ収集が可能。
仕様 デジタルI/Oスレーブ形CRT1-ID16(-1)/OD16(-1)、形CRT1-ROS16、形CRT1-ROF16、1台に対して1台装着可能 保存温度(℃) -25~+65 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃) -10~+55 使用周囲湿度 25~85%(結露なきこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2 ) 150(3軸6方向各3回) 雰囲気 腐食性ガスがないこと 耐振動 10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min 保存湿度(%) 25~85(結露なきこと) 耐電圧(V) AC500(絶縁されている回路間)
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M DeviceNetユニット omron(オムロン) 当日出荷
業界最小!業界トップクラスの性能・機能を搭載したCJシリーズ対応のDeviceNetユニット!
最大32000点(2000CH)/マスタの制御を実現、データの同時性も保証。
マスタ・スレーブ機能を搭載し、同時動作も可能。
設計効率と立ち上げ効率を考慮した各種設定・モニタ機能を搭載、コンフィグレータ、CX-Integratorを使用することで最大パフォーマンスを発揮。
マスタ・スレーブの設定ファイルをメモリカードにダウン/アップロードできるなど、デバッグや立ち上げ効率の向上を実現。
質量(g) 118 適合規格 cULus(Class Ⅰ Div 2危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 保存温度(℃) -20~+75(バッテリを除く) 消費電流(A) 5V系:0.29 最大IO点数 固定時割付時:(マスタ機能)2048点、(スレーブ機能)32点自由割付時:割付DM使用時/(マスタ機能)16000点、(スレーブ機能)3200点、コンフィグレータ使用時/(マスタ機能)32000点、(スレーブ機能)4800点 使用周囲温度(℃) 0~+55 使用周囲湿度 10~90%RH(結露しないこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 雰囲気 腐食性ガスのないこと 耐振動 JIS C0040に準拠 10~57Hz 振幅0.075mm、57~150Hz 加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向80分(掃引時間8分×掃引回数10回=合計80分) プロトコル (通信)DeviceNet準拠 通信速度 500k/250k/125kビット/s 通信条件 メッセージ最大長/542バイト(CMND命令(NJシリーズの場合はSendCmd命令)使用時、コマンドコードを含む) 最大接続台数 スレーブ/63台(リモートI/O、Explicitメッセージサービス) 接続ノード数 最大64台(マスタ、スレーブ、コンフィグレータを含む) 耐衝撃 JIS C0041に準拠 147m/s2 X、Y、Z各方向3回(リレー出力ユニットは100m/s2 ) 通信距離(m) 専用ケーブル5線使用時:ネットワーク最大長/100~500以下(太い専用ケーブル使用時、細い専用ケーブル使用時は100以下)、支線長/6以下、総支線長/39~156以下専用フラットケーブル4線使用時:ネットワーク最大長/75~265以下、支線長/6以下、総支線長/35~135以下 占有号機数 1号機分 通信媒体 専用ケーブル5線(信号系2本、電源系2本、シールド1本)、専用フラットケーブル4線(信号系2本、電源線2本)
DeviceNet 耐環境ターミナル(高機能タイプ)(トランジスタタイプ) DRT2-□D08C(-1)/□D16C(-1) omron(オムロン) 当日出荷 から 31日以内出荷
高い耐環境性(IP67)を実現し、センサ電源短絡検知などの異常診断も可能な、リモートI/Oターミナル。
スマートスレーブ共通機能を搭載し、装置の運転状態の監視や効果的な保守を強力にサポート。
高い耐環境性の防塵・防滴(IP67)を実現。
入力機器用電源配線不要。
高負荷の機器を接続可能。(最大1.5A)
センサなど入力機器用の電源配線が不要。
I/O配線の地絡や断線を検知および通知。
保護構造 IP67 保存温度(℃) -20~+65 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃) -10~+55 使用周囲湿度 25~85%(結露のないこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2 ) 150(3軸6方向各3回) 雰囲気 腐食性ガスのないこと 耐振動 10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80min ねじ締付トルク(N・m) 丸型コネクタ(通信コネクタ、電源、I/O):0.39~0.49M5(前面からのユニット取りつけ):1.47~1.96 耐電圧(V) AC500(絶縁されている回路間) I/O電源電圧(V) DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%) 通信電源電圧(V) DC11~25(通信コネクタより供給) 取りつけ強度(N) 100 通信コネクタ強度(N) 30 通信用コネクタ M12
コネクタターミナル(MILコネクタタイプ) DRT2-□D32ML(-1)/□D16ML(-1) omron(オムロン) 翌々日出荷 から 69日以内出荷
超小型サイズの16点、32点リモートターミナル。
インターフェース(D-SUBなど)変換専用ボードとの組合せで多様なI/Oインターフェースとの接続を実現。
定格電圧 (内部回路電源)通信コネクタより供給(I/O電源)DC24V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 35×60×80 保存温度(℃) -25~+65 絶縁抵抗(MΩ) 20以上 使用周囲温度(℃) -10~+55 使用周囲湿度 25~85%(結露なきこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2 ) 150 雰囲気 腐食性ガスのないこと 耐振動 10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 耐電圧(V) AC500(絶縁されている回路間) I/O電源電圧(V) DC24 通信電源電圧(V) DC11~DC24(通信コネクタから供給)
e-CONコネクタターミナル DRT2-□D16S(-1) omron(オムロン) 翌々日出荷
業界標準のe-CONコネクタを搭載、専用工具なしでケーブル引き出しタイプのセンサを簡単接続。
スマートスレーブ共通機能を搭載し、装置の運転状態の監視や効果的な保守を強力にサポート。
業界標準e-CONコネクタ対応のデジタル入力ターミナル。
特殊工具なしで容易に施工を実現。配線に関わる工数を低減。
負荷短絡検知機能搭載。
保存温度(℃) -20~+65 使用周囲温度(℃) -10~+55 使用周囲湿度 25~85%(結露なきこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2 ) 150(3軸6方向各3回) 耐振動 10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min 入力電流(mA) 11以下/点(DC24V時)、3.0以上/点(DC11V時)(OFF電流/1以下) 端子 (I/O端子)e-CONコネクタ ねじ締付トルク(N・m) M2(通信コネクタ固定用ねじ)/0.26~0.3M4(ユニット取りつけ用)/0.6~0.98 耐電圧(V) AC500(絶縁されている回路間)
DeviceNet リモートI/Oターミナル(リレー出力タイプ) omron(オムロン) 翌々日出荷
リレーの交換がワンタッチで可能、「保全」リモートメンテナンスを実現するリレー出力タイプのスマートスレーブ。
大容量お出力機器に対応(最大3A)。
リレーの交換も簡単。
拡張ユニット(形XWTシリーズ)1台の増設が可能。
質量(g) 260以下 保存温度(℃) -25~+65 絶縁抵抗(MΩ) 20以上 使用周囲温度(℃) -10~+55 使用周囲湿度 25~85%(結露のないこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2 ) 100 雰囲気 腐食性ガスのないこと 耐振動 10~55Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min 定格通電電流(A) 3(同時ON 点数が1 コモンあたり4 点以下または周囲温度が45 ℃以下の場合、3A(コモン10A)まで流せます) 定格負荷 (抵抗負荷)AC250V 2A コモン8A/DC30V 2A コモン8A リレー (搭載)形DRTA-NY5W-K ねじ締付トルク(N・m) M2(通信コネクタ固定用ねじ)/0.26~0.3M3(結線用ねじ、取りつけ用ねじ)/0.5 耐電圧(V) AC500(絶縁されている回路間) 通信電源電圧(V) DC11~25(通信コネクタから供給)
温度パネルメータ K3HB-H omron(オムロン) 翌々日出荷 から 31日以内出荷
50回/s(20ms)の高速サンプリング。
温度入力補正は設定容易な2点補正。
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
組端子台 東洋技研 税込 ¥ 560 ~ ¥ 509 ~
組端子台 東洋技研 税込 ¥ 560 ~ ¥ 509 ~
組端子台 東洋技研 税込 ¥ 582 ~ ¥ 529 ~
組端子台 東洋技研 税込 ¥ 538 ~ ¥ 489 ~
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 6,268 ~ ¥ 5,698 ~
電流センサ 甲神電機 税込 ¥ 6,048 ¥ 5,498 バスケットへ