絞り込み
ブランド
  • ムサシ
  • モノタロウ(62)
  • Panasonic(パナソニック)(15,606)
  • 三菱電機(10,086)
  • 未来工業(2,159)
  • ネグロス電工(2,031)
  • ODELIC(オーデリック)(1,884)
  • エスコ(1,454)
  • コイズミ照明(1,415)
  • イチネンTASCO(1,404)
  • 岩崎電気(1,385)
  • 東芝ライテック(1,385)
  • オーム電機(1,060)
  • ENDO(遠藤照明)(988)
  • DAIKO(大光電機)(954)
  • JEFCOM(ジェフコム)(894)
  • 三桂製作所(874)
  • カナフジ電工(714)
  • CEJN(セイン)(582)
  • ELPA(538)
  • 日動工業(513)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式マルチLEDライト 6W小型 ムサシ

    充電式マルチLEDライト 6W小型

    ムサシ(12件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    手のひらにすっぽり収まるサイズなのに驚きの明るさ! 充電式、乾電池電池不要で繰り返し使用可能。明るさ500ルーメン!明るさ3段階調整可能でフラッシュ点灯機能付きです。USB充電式、可動式スタンド、強力マグネット付きなので色々な場所で活躍します。カラビナフックで簡単に持ち出し可能。普段使いだけではなく非常時にも活躍します。栓抜きにもなるのでアウトドアでも大活躍。
    材質正面レンズ:透明P、本体:アルミダイキャスト、本体背面:PC、スタンド:PC、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップ:シリコンゴム幅(mm)45高さ(mm)61質量(g)45奥行(mm)20消費電力(W)6電源Li-Ion 3.7V 500mAh(内蔵)電球(W)6、LED(設計寿命4万時間)バッテリーリチウムイオン電池3.7V/500mAh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×20×61フックあり設置方式スタンド・マグネット・フック充電時間(時間)2電源タイプ充電式設置場所屋内アズワン品番65-0295-50マグネットあり明るさ(Lm)500(明るさ強の場合)USBタイプtype-C電球の種類LED充放電回数(回)500エコロジー商品省エネ
  • 充電式スーパーフラッシュライト 6Wブラック ムサシ

    充電式スーパーフラッシュライト 6Wブラック

    ムサシ(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    小型なのに凄い明るさ。 暗がりでの業務・夜間の出歩き・アウトドアや災害時の便利灯などさまざまな用途で使用できます。 充電式/マグネット/カラビナフック/差し込みクリップ付き/防水(IP65)
    幅(mm)45ブラック高さ(mm)72質量(g)45奥行(mm)24消費電力(W)6電球(W)6 LED (設計寿命4万時間保護等級IP65バッテリーリチウムイオン電池3.7V/500mAh電池寿命(時間)1/1.5/3/5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×24×72寿命設計寿命4万時間設置方式マグネット、カラビナフック、クリップ充電時間(時間)2電源タイプ充電式設置場所屋内外兼用マグネットあり明るさ(Lm)600(明るさ強の場合)USBタイプType-C電球の種類LED充放電回数(回)500エコロジー商品省エネ
  • センサーライト用強力マグネットベース ムサシ

    センサーライト用強力マグネットベース

    ムサシ(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    マグネットで簡単取り付け
    用途センサーライトの新しい取付方法のご提案。質量(g)75耐荷重(kg)1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×14×85
  • 14W×3灯 マルチアーム式LEDセンサーライト ムサシ

    14W×3灯 マルチアーム式LEDセンサーライト

    ムサシ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    明るさ、センサーの基本性能を追求したコンセント式センサーライト。4800ルーメンの明るいライトを搭載した3灯式。マルチアーム式で自由な配光が可能です。
    用途センサーモード、ほんのり常夜灯モード、投光器モード、フラッシュ発光(点滅)モードの4つの点灯モードを切り替え可能。防犯機能、照明機能の両方を備えています。質量(g)580消費電力(W)全灯:43、常夜灯:1.2、投光器:30電球(W)14×3 (高輝度白色LED設計寿命4万時間)方式【探知】焦電型赤外線センサー全光束(Lm)全灯:4800、常夜灯:75、投光器:3600電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hz保護等級IP44機能【点灯切替】昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗いときのみ点灯、Flash:周囲が暗いときのみ5秒点滅してから点灯、Lamp:周囲が暗くなるとほんのり常夜灯本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×157×139センサー感知方式人感(赤外線)設置方式ねじ止め、バンド設置場所屋外ライトセンサー探知範囲最大140° 最遠12m 取り付け高さ2.5m灯数3時間設定【点灯】5秒~5分 / 常時点灯(投光器モード)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 7.5W スライド型LEDソーラーセンサーライト ムサシ

    7.5W スライド型LEDソーラーセンサーライト

    ムサシ
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    スライド式で自由な配光。太陽光+USB充電ができるソーラータイプのセンサーライト
    用途ライト部がスライド式で照射方向を自由に調節できます。日照不足でソーラー発電が不足した際はUSBから充電が可能です。安定した点灯を維持できるソーラー式センサーライトです。バッテリー残量が20%を切るとライトの明るさを自動で下げることで充電不足による不点灯を防止する自動省エネモードを搭載しています。100%の明るさのパワーモードと50%の明るさのエコモードが選択切替でき、ライトが点滅するフラッシュ発光モードも搭載しています。満充電時での目安です。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。保護等級IP44本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×170×128バッテリー電圧(V)3.6センサー感知方式赤外線センサー探知範囲最大140°/最遠8m(取り付け高さ2.5m)点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗い時のみ点灯、OFF電源オフ設置方式ねじ止め検知方式焦電型赤外線センサー設置場所屋内・屋外用バッテリー容量(mAh)2400時間設定点灯:10秒(100%/50%/フラッシュ)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 7.5W×2灯スライド型LEDセンサーライト ムサシ

    7.5W×2灯スライド型LEDセンサーライト

    ムサシ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    スライド式で自由な配光。シンプル機能モデル
    用途ライト部がスライド方式で照射方向が真下や真横に自由に調整できます。〈br〉シンプル機能の新定番コンセント式センサーライトです。玄関、カーポート、庭や畑、勝手口や通路など色々な場所で活躍します。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。〈br〉2灯式。明るさ1600ルーメン。質量(g)425電源コード(m)約1.8電源電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IP44センサー感知方式赤外線センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)点灯方式夜:周囲が暗い時のみ点灯検知方式焦電型赤外線センサー設置場所屋内・屋外用時間設定点灯:30秒電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • E17 LED電球用可変式ソケット ムサシ

    E17 LED電球用可変式ソケット

    ムサシ(8件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    直進性の強いLED電球はそのまま斜めにつけると光が広がりにくいのですが、このソケットを取り付けると下方向にムラなく効率よく照らせます。上下に移動、最大30°首振りが可能です。330°横回転できるため真下に向けることができます。
    トラスコ品番412-6114幅(mm)73高さ(mm)30質量(g)30奥行(mm)38口金E17アズワン品番64-8965-61適合ランプE17 LED電球エコロジー商品省エネ
  • 3.5W×3灯 マルチアーム式LEDソーラーセンサーライト ムサシ

    3.5W×3灯 マルチアーム式LEDソーラーセンサーライト

    ムサシ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ソーラーパネルが本体一体型でも離して設置でもできる着脱パネル式のソーラーセンサーライトです。太陽光が十分にあたる場所での設置は一体型のまますっきりした設置ができます。ライトの設置場所(照明をつけたい場所)とソーラーの設置場所(太陽光が良く当たる場所)が異なっている場合はパネルとライトを独立した設置もできます。マルチアーム式で自由な配光が可能です。
    用途パワーモード、エコモード、フラッシュ発光(点滅)モードの3つの点灯モードを切り替え可能。天候が悪く、ソーラーパネルからの充電が不足してくると自動省エネモードが発動。明るさ20%の点灯でバッテリー切れを防止します。付属品取付ネジ×4/コンクリート用プラスチックプラグ×4/ステンレスバンド(幅8×長さ350mm×1)仕様【取り付け別売品】ステンレスバンド (SP-7) / 強力マグネットベース (SP-10) / サッシ・薄板用ベース(SP-13) /フェンス挟み込みベース (SP-14)/クリップベース(SP-15)質量(g)本体:360、パネル:200電球(W)3.5×3 (高輝度白色LED設計寿命4万時間)全光束(Lm)1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:244×157×119、パネル:143×49×107バッテリーリチウムイオン電池3.7V 2400mAh寿命充放電サイクル150回センサー探知範囲最大140° 最遠8m ※取り付け高さ2.0m点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗い時のみ点灯、OFF:電源オフソーラーパネルコード長さ(m)2.5ソーラーパネル出力5.5V/1.2Wソーラーパネル種類結晶太陽電池検知方式焦電型赤外線センサー設置場所屋外(保護等級 IP44)1日平均点灯回数【明るさ100%点灯時:春夏秋】平均約50回、冬:平均約25回、満充電時:約295回、【明るさ50%点灯時:春夏秋】平均約100回、冬:平均約50回、満充電時:約590回、※春夏秋=充電可能な平均日照時間約3時間、冬=平均日照時間約2時間(東京)時間設定点灯:10秒(100% / 50% / フラッシュ)エコロジー商品省エネ
  • 充電式3灯ワークライト ムサシ

    充電式3灯ワークライト

    ムサシ
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    充電式3灯ワークライト。コンパクトで大光量。フックと強力マグネット付き。明るさ3段階、選べる光色。3つのライトが自由に動くので自由な配光が可能です。収納時にライトがたためてコンパクトになります。フックと協力マグネットで引っ掛けたり金属面に貼り付けて作業ができます。市販の三脚に取り付けも可能です。暗がりでの作業やアウトドア・災害時の便利灯など、様々な用途で使用できます。IP54の防雨構造で雨天時も使用可能、繰り返し使える便利な充電式ライトです。
    幅(mm)82高さ(mm)211質量(g)665使用温度範囲(℃)-10~40※充電時:0~40奥行(mm)79全光束(Lm)2000(High)、1200(Mid)、700(Low)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×79×211バッテリーリチウムイオン色温度(K)約6400(昼光色)、約3900(白色)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×79×211連続点灯時間High/2時間 Mid/4時間 Low/10時間防塵防水性能IP54設置方式マグネット・フック・スタンド充電時間(時間)3.5電源タイプ充電式設置場所屋内外兼用明るさ(Lm)High/2000、Mid/1200、Low/700演色指数(Ra)85USB端子:Type-C
  • 充電式マルチライト投光器型 ムサシ

    充電式マルチライト投光器型

    ムサシ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    現場の手元に
    用途コンパクトながら 1000LM の大光量。折りたたみ式だから持ち運び安い。USB 給電機能つき(スマホなどに電力供給)。安全確保の光として(点滅/フラッシュ)。取り付け方はスタンド、マグネット、カラビナフックと別売の三脚に対応仕様充放電サイクル:300回幅(mm)142質量(g)245奥行(mm)30電球(W)メインライト12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×30×92バッテリーリチウムイオン電池3.7V/500mAh充電時間(時間)5設置場所屋内/屋外(保護等級IPX4)再生材使用率(%)RWL-130充放電回数(回)300再生材使用使用
  • センサーライト用クリップベース ムサシ

    センサーライト用クリップベース

    ムサシ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    クリップで挟んで簡単設置
    用途センサーライトの新しい取付方法のご提案。質量(g)300耐荷重(kg)1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×129×169
  • 3.5W×2灯 マルチアーム式LEDソーラーセンサーライト ムサシ

    3.5W×2灯 マルチアーム式LEDソーラーセンサーライト

    ムサシ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ソーラーパネルが本体一体型でも離して設置でもできる着脱パネル式のソーラーセンサーライトです。太陽光が十分にあたる場所での設置は一体型のまますっきりした設置ができます。ライトの設置場所(照明をつけたい場所)とソーラーの設置場所(太陽光が良く当たる場所)が異なっている場合はパネルとライトを独立した設置もできます。マルチアーム式で自由な配光が可能です。
    用途パワーモード、エコモード、フラッシュ発光(点滅)モードの3つの点灯モードを切り替え可能。天候が悪く、ソーラーパネルからの充電が不足してくると自動省エネモードが発動。明るさ20%の点灯でバッテリー切れを防止します。質量(g)280電球(W)3.5×2 (高輝度白色LED設計寿命4万時間)方式【探知】焦電型赤外線センサー全光束(Lm)800機能【点灯切替】昼・・・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・・・周囲が暗い時のみ点灯、OFF・・・電源オフ電源バッテリーリチウムイオン電池3.7V 1800mAh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×157×119設置場所屋外(保護等級 IP44)ライトセンサー探知範囲最大140° 最遠8m ※取り付け高さ2.0m点灯時間設定:10秒(100% / 50% / フラッシュ)バッテリー寿命充放電サイクル150回エコロジー商品省エネ
  • 14W×2灯 マルチアーム式LEDセンサーライト ムサシ

    14W×2灯 マルチアーム式LEDセンサーライト

    ムサシ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    明るさ、センサーの基本性能を追求したコンセント式センサーライト。3200ルーメンの明るいライトを搭載した2灯式。マルチアーム式で自由な配光が可能です。
    用途センサーモード、ほんのり常夜灯モード、投光器モード、フラッシュ発光(点滅)モードの4つの点灯モードを切り替え可能。防犯機能、照明機能の両方を備えています。質量(g)605消費電力(W)全灯:29、常夜灯:1.1、投光器:18電球(W)14×2 (高輝度白色LED設計寿命4万時間)方式【探知】焦電型赤外線センサー全光束(Lm)全灯:3200、常夜灯:50、投光器:2400電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hz機能【点灯切替】昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗いときのみ点灯、Flash:周囲が暗いときのみ5秒点滅してから点灯、Lamp:周囲が暗くなるとほんのり常夜灯本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×126×507設置場所屋外(保護等級 IP44)ライトセンサー探知範囲最大140° 最遠12m 取り付け高さ2.5m時間設定【点灯】5秒~5分 / 常時点灯(投光器モード)エコロジー商品省エネ
  • 充電式マルチライト円柱型 ムサシ

    充電式マルチライト円柱型

    ムサシ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    現場の手元に
    用途コンパクトで明るい円柱形のライトです。現場で使いやすい特徴が盛りだくさん。メインライトは300ルーメンの明るさで手元を十分な明るさで照らします。仕様充放電サイクル:300回幅(mm)153質量(g)155奥行(mm)41電球(W)メインライト4/懐中電灯1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×41×38バッテリーリチウムイオン電池3.7V/1800mAh充電時間(時間)3設置場所屋内・屋外用(防雨タイプ IP44)端子充電USB:Type-C、給電USB:Type-A/USB出力2A(最大)5V再生材使用率(%)RWL-110点灯時間強2時間充放電回数(回)300再生材使用使用
  • 7.5W×1灯スライド型LEDセンサーライト ムサシ

    7.5W×1灯スライド型LEDセンサーライト

    ムサシ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
    スライド式で自由な配光。シンプル機能モデル
    用途ライト部がスライド方式で照射方向が真下や真横に自由に調整できます。〈br〉シンプル機能の新定番コンセント式センサーライトです。玄関、カーポート、庭や畑、勝手口や通路など色々な場所で活躍します。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。〈br〉明るさ800ルーメン質量(g)350消費電力(W)点灯時:8、待機時:0.1以下全光束(Lm)800電源コード(m)約1.8電源電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IP44電球7.5W×1 高輝度白色 LED本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×170×128センサー感知方式赤外線センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)点灯方式夜:周囲が暗い時のみ点灯検知方式焦電型赤外線センサー設置場所屋内・屋外用灯数1時間設定点灯:30秒電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 充電式マルチライト折りたたみ型 ムサシ

    充電式マルチライト折りたたみ型

    ムサシ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    折りたたみ式で持ち運び便利
    用途2WAY ライト(メイン:作業灯/サブ:スポットライト)。強力マグネットで固定できる。吊り下げフックつき。安全確保の赤色点灯モード付コンパクトなボディに、ランタンと懐中電灯の2つの機能を搭載。さらに、スマートフォンなどへの給電が可能な モバイルバッテリー機能 も備えた多機能ライトです。仕様充放電サイクル:300回幅(mm)45質量(g)140奥行(mm)28電球(W)メインライト5 全光束400~30ルーメン、スポットライト 0.4 全光束30ルーメン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×141バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/2200mAh充電時間(時間)3.5設置場所屋内/屋外(保護等級IPX4)再生材使用率(%)RWL-120充放電回数(回)300再生材使用使用
  • センサーライト用フェンス挟み込みベース ムサシ

    センサーライト用フェンス挟み込みベース

    ムサシ
    899税込989
    1個
    当日出荷
    フェンスに挟んで取り付けいただけます。
    用途センサーライトの新しい取付方法のご提案。質量(g)76耐荷重(kg)1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×14×85
  • 5W スライド型LED充電式センサーライト ムサシ

    5W スライド型LED充電式センサーライト

    ムサシ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スライド式で自由な配光。繰り返し使える充電式センサーライト
    用途ライト部がスライド式で照射方向を自由に調節できます。充電式で繰り返し使えて経済的。煩わしい配線も一切不要です。着脱式バッテリーなのでバッテリーだけが取り外しでき、ライトを取り外す必要はありません。USBで充電ができます。100%の明るさのパワーモードと50%の明るさのエコモードが選択切替できます。ライトが点滅するフラッシュ発光モードも搭載しています。1日10回点灯、満充電時での目安です。柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。保護等級IP44センサー感知方式赤外線センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗い時のみ点灯、OFF電源オフ検知方式焦電型赤外線センサー設置場所屋内・屋外用時間設定点灯:10秒 100% /50% / フラッシュ電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • かげあかり04 ムサシ

    かげあかり04

    ムサシ
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    見るための「ひかり」から感じるための「あかり」。光の質と陰影を重視し、あかり本来の美しさを。器具感からの脱却、壁面との同化。異物感のない美しい形状。照明設計士の監修により、配光・色温度・演色性をつきつめ、従来のセンサーライトにはない、陰影を活かす美しい「あかり」を実現しました。
    用途石膏ボードピンで固定するため壁も傷つきにくく、簡単に設置することが可能です。本体は磁石で脱着可能。充電時もサッと取り外すことができます。付属品金属ベース×1 / 固定ピン×5 / 脱着工具×1 / 両面テープ×1 / USBケーブル×1(Type-C、充電用、長さ約20cm)仕様(探知範囲)最大:壁から水平90°垂直10°最遠2m質量(g)本体22/金属ベース9/合計31電源リチウムイオン電池3.7V 300mAh電球(W)0.3 電球色LED方式探知:焦電型赤外線センサー全光束(Lm)5機能点灯モード切替:5秒/OFF/30秒色温度2700K充電時間2時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×9×30寿命充放電サイクル300回電池寿命5秒モード:120日・30秒モード:30日設置場所屋内用演色指数(Ra)90エコロジー商品省エネ
  • LEDマルチ電球60型 電球色 ムサシ

    LEDマルチ電球60型 電球色

    ムサシ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    電球に充電池を内蔵し、電球単体でも点灯することができるマルチ電球です。普段は電球として照明器具に取り付けし、停電時や災害時に取り外して充電式のライトとして電球単体で使用することができます。一般的なE26口金の電球と取り換えるだけで使用可能。点灯中に災害などで停電が発生しても、停電を感知して内蔵充電池で自動点灯します。日常は暮らしのあかり、非常時は守るあかりに。
    用途照明器具に取り付けて使用中は850ルーメンの明るさ、停電時や取り外して使用中(内蔵充電池使用中)は220ルーメンの明るさになります。内蔵充電池は、照明器具に取り付けて通常点灯時に自動で充電されます。充電池のみでの連続点灯時間は約4時間です。質量(g)110定格電圧(V)AC100 50/60Hz口金E26定格消費電力(W)9全光束(Lm)通常時:850、停電時:220定格寿命(時間)50000バッテリー【内蔵】リチウムイオン電池3.7V/2000mAh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×135連続点灯時間【停電時】4時間エコロジー商品省エネ
  • 14W×1灯 マルチアーム式LEDセンサーライト ムサシ

    14W×1灯 マルチアーム式LEDセンサーライト

    ムサシ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    明るさ、センサーの基本性能を追求したコンセント式センサーライト。1600ルーメンの明るいライトを搭載した1灯式。マルチアーム式で自由な配光が可能です。
    用途センサーモード、ほんのり常夜灯モード、投光器モード、フラッシュ発光(点滅)モードの4つの点灯モードを切り替え可能。防犯機能、照明機能の両方を備えています。質量(g)420消費電力(W)全灯:14、常夜灯:1、投光器:11電球(W)14×1 (高輝度白色LED設計寿命4万時間)方式【探知】焦電型赤外線センサー全光束(Lm)全灯:1600、常夜灯:25、投光器:1200電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hz機能【点灯切替】昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗いときのみ点灯、Flash:周囲が暗いときのみ5秒点滅してから点灯、Lamp:周囲が暗くなるとほんのり常夜灯本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80x157x139設置場所屋外(保護等級 IP44)ライトセンサー探知範囲最大140° 最遠12m 取り付け高さ2.5m時間設定【点灯】5秒~5分 / 常時点灯(投光器モード)エコロジー商品省エネ
  • 充電式ランタンプラス懐中電灯 ムサシ

    充電式ランタンプラス懐中電灯

    ムサシ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    日常でも災害時も役立つランタン
    用途非常時や日常生活での照明用として便利な充電式ランタンと懐中電灯です。充電式ランタンと懐中電灯が一体となった多機能ライトです。USB Type-C充電と給電機能を搭載し、スマホにも電力供給できます。3色の点灯モード(白色・電球色・赤色)を選べます。防雨型IP44設計で、屋内外で安心して使用可能です。仕様充放電サイクル:500回質量(g)315電球(W)ランタン:3全光束250~5ルーメン 懐中電灯:6全光束寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92x92x118~186バッテリーリチウムイオン電池3.7V/3500mAh充電時間(時間)5.5設置場所屋内/屋外(保護等級IP44)再生材使用率(%)RL-02再生材使用使用
  • センサーライト用サッシ・薄板用ベース ムサシ

    センサーライト用サッシ・薄板用ベース

    ムサシ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    窓枠などサッシや薄板に挟んで取り付けいただけます。
    用途センサーライトの新しい取付方法のご提案。質量(g)180耐荷重(kg)1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×79×85
  • ぷらり。ぺたんこセンサーライト ムサシ

    ぷらり。ぺたんこセンサーライト

    ムサシ
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    インテリアになじむ、モカベージ色のスリムな充電式センサーライトです。使い方色々、欲しいところに明かりを届けます。温かみのある電球色で足元を優しく照らします。じゃまにならない薄さで、クローゼットや棚など暗い場所にも最適です。人センサーで自動点灯。人がいなくなると、約15秒後に消灯します。 取り付け方はフックで吊り下げ。マグネットでも固定できます。フックをスタンドにして横置きもできます。 常時点灯とセンサーモードの切替ができる。厚さ17mmで超薄型。USB充電式。
    付属品USBケーブル(充電用)55cm×1、金属プレート×1質量(g)105消費電力(W)0.5電源リチウムイオン電池 3.7V/1100mAhモード切替AUTO(15秒点灯)/OFF/ON(常時点灯)電球0.5W 高輝度電球色LED使用時間センサーモード:150日(1日10回点灯時)連続点灯モード:7時間30分充電時間3時間30分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×13.5×200探知能力約3mセンサー感知方式人感(赤外線)センサー探知範囲水平約100°設置方式吊り下げ設置場所屋内明るさ(Lm)50電球の種類LED
  • 充電式マルチLEDライト 3Wボール型 ムサシ

    充電式マルチLEDライト 3Wボール型

    ムサシ
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    手のひらサイズ、ライトの角度が自由な充電式ライト 充電式シリーズ・乾電池電池不要で繰り返し使用可能。メインLEDの明るさは2段階、赤色点滅モード付き。USB充電式、可動式スタンド、強力マグネット付き、電池残量表示機能付き。アウトドアや作業灯に。
    材質正面レンズ:透明PC、本体:ABS、アーム:ABS、アームキャップ:ABS、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップシリコンゴム質量(g)180消費電力(W)3電源Li-Ion 3.7V 1200mAh(内蔵)電球(W)3、LED/0.5、赤LED(設計寿命4万時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×70×100充電時間(時間)2設置場所屋内アズワン品番65-0295-53マグネット強力マグネット明るさ(Lm)強:150、弱:60USBタイプmicro USB電球の種類LED充放電回数(回)500エコロジー商品省エネ
  • 充電式マルチLEDライト 5W丸型 ムサシ

    充電式マルチLEDライト 5W丸型

    ムサシ(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    手のひらサイズ、使い分けできる2つの充電式ライト 充電式シリーズ・乾電池電池不要で繰り返し使用可能。メインLEDライトの明るさは2段階、サブライトの明るさは2段階調整可能です。USB充電式。可動式スタンドと強力マグネット付きなので色々な場所で活躍します。電池残量表示機能付き。アウトドアや作業灯に最適
    材質正面レンズ:透明PC、本体:ABS、スタンド:ABS、フック:ABS、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップ:シリコンゴム幅(mm)100質量(g)150奥行(mm)35消費電力(W)5電源Li-Ion 3.7V 1800mAh(内蔵)電球(W)5、LED/1、LED(設計寿命4万時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×35×120フックフック充電時間(時間)3.5設置場所屋内アズワン品番65-0295-51マグネット強力マグネット明るさ(Lm)(メインライト)強:350・弱:100/(サブライト)強:80・弱:20USBタイプmicro USB電球の種類LED充放電回数(回)500エコロジー商品省エネ
  • 3.5W×1灯 マルチアーム式LEDソーラーセンサーライト ムサシ

    3.5W×1灯 マルチアーム式LEDソーラーセンサーライト

    ムサシ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ソーラーパネルが本体一体型でも離して設置でもできる着脱パネル式のソーラーセンサーライトです。太陽光が十分にあたる場所での設置は一体型のまますっきりした設置ができます。ライトの設置場所(照明をつけたい場所)とソーラーの設置場所(太陽光が良く当たる場所)が異なっている場合はパネルとライトを独立した設置もできます。マルチアーム式で自由な配光が可能です。
    用途パワーモード、エコモード、フラッシュ発光(点滅)モードの3つの点灯モードを切り替え可能。天候が悪く、ソーラーパネルからの充電が不足してくると自動省エネモードが発動。明るさ20%の点灯でバッテリー切れを防止します。質量(g)215電球(W)3.5×1 (高輝度白色LED設計寿命4万時間)方式【探知】焦電型赤外線センサー全光束(Lm)400機能【点灯切替】昼・・・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・・・周囲が暗い時のみ点灯、OFF・・・電源オフ電源バッテリーリチウムイオン電池3.7V 1200mAh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×157×119設置場所屋外(保護等級 IP44)ライトセンサー探知範囲最大140° 最遠8m ※取り付け高さ2.0m点灯時間設定:10秒(100% / 50% / フラッシュ)バッテリー寿命充放電サイクル150回エコロジー商品省エネ
  • LED-RC810用替バッテリー ムサシ

    LED-RC810用替バッテリー

    ムサシ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    LED-RC810用の替バッテリーです。
    用途充電式センサーライトLED-RC810用替バッテリー質量(g)305バッテリーリチウムイオン電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×95バッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)2400
  • 18Wワイド 追尾式LEDセンサーライト ムサシ

    18Wワイド 追尾式LEDセンサーライト

    ムサシ
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    センサー探知方向に自動でライトが動くセンサーライトです。人の動きに合わせて光が自動追尾するので、高い利便性・防犯効果を実現しました。シリーズ上位の2000ルーメンの明るいライトを搭載しています。周囲が暗くなると自動点灯する常夜灯モードも搭載。常夜灯の明るさは3段階に調節できます。(弱100Lm、中200Lm、強300Lm)。センサー感知で100%の明るさ(2000Lm)で点灯します。
    質量(g)920切替方式常夜灯:OFF/弱/中/強、探知距離:短4m/中8m/長12m消費電力(W)点灯時:20(全灯)、1.5(常夜灯弱)、2(常夜灯中)、2.5(常夜灯強)、待機時:1以下全光束(Lm)2000電源コード(m)約3電源電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IP65電球18W 高輝度白色 LED本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×173×205設定時間点灯:約5秒~約5分センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大240°、最遠12m(取り付け高さ2.5m時)設置場所屋内/屋外明るさ(Lm)常夜灯:100(弱)、200(中)、300(強)電球の種類LED
  • かげあかり03 ムサシ

    かげあかり03

    ムサシ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    見るための「ひかり」から感じるための「あかり」。光の質と陰影を重視し、あかり本来の美しさを。器具感からの脱却、壁面との同化。異物感のない美しい形状。照明設計士の監修により、配光・色温度・演色性をつきつめ、従来のセンサーライトにはない、陰影を活かす美しい「あかり」を実現しました。
    用途石膏ボードピンで固定するため壁も傷つきにくく、簡単に設置することが可能です。本体は磁石で脱着可能。充電時もサッと取り外すことができます。付属品金属ベース×1 / 固定ピン×5 / 脱着工具×1 / 両面テープ×2 / USBケーブル×1(Type-C、充電用、長さ約20cm)仕様(探知範囲)最大:壁から水平120°垂直10°最遠2m質量(g)本体72/金属ベース40/合計112電源リチウムイオン電池3.7V 1000mAh電球(W)1.0 電球色LED方式探知:焦電型赤外線センサー全光束(Lm)20機能点灯モード切替:10秒/OFF/50秒色温度2200K充電時間3時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×10×94寿命充放電サイクル300回電池寿命10秒モード:100日・50秒モード:20日設置場所屋内用演色指数(Ra)90エコロジー商品省エネ
  • かげあかり01 ムサシ

    かげあかり01

    ムサシ
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    見るための「ひかり」から感じるための「あかり」。光の質と陰影を重視し、あかり本来の美しさを。器具感からの脱却、壁面との同化。異物感のない美しい形状。照明設計士の監修により、配光・色温度・演色性をつきつめ、従来のセンサーライトにはない、陰影を活かす美しい「あかり」を実現しました。
    用途石膏ボードピンで固定するため壁も傷つきにくく、簡単に設置することが可能です。本体は磁石で脱着可能。充電時もサッと取り外すことができます。付属品金属ベース×1 / 固定ピン×5 / 脱着工具×1 / 両面テープ×2 / USBケーブル×1(Type-C、充電用、長さ約20cm)仕様(探知範囲)最大:壁から水平30°垂直60°最遠1.5m質量(g)本体41/金属ベース21/合計62電源リチウムイオン電池3.7V 600mAh電球(W)0.4 電球色LED方式探知:焦電型赤外線センサー全光束(Lm)15機能点灯モード切替:10秒/OFF/50秒色温度2700K充電時間2時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×9×30寿命充放電サイクル300回電池寿命10秒モード:140日・50秒モード:35日設置場所屋内用演色指数(Ra)90エコロジー商品省エネ
  • LEDマルチ電球60型 昼白色 ムサシ

    LEDマルチ電球60型 昼白色

    ムサシ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    電球に充電池を内蔵し、電球単体でも点灯することができるマルチ電球です。普段は電球として照明器具に取り付けし、停電時や災害時に取り外して充電式のライトとして電球単体で使用することができます。一般的なE26口金の電球と取り換えるだけで使用可能。点灯中に災害などで停電が発生しても、停電を感知して内蔵充電池で自動点灯します。日常は暮らしのあかり、非常時は守るあかりに。
    用途照明器具に取り付けて使用中は810ルーメンの明るさ、停電時や取り外して使用中(内蔵充電池使用中)は500ルーメンの明るさになります。内蔵充電池は、照明器具に取り付けて通常点灯時に自動で充電されます。充電池のみでの連続点灯時間は約2時間です。質量(g)110定格電圧(V)AC100 50/60Hz口金E26定格消費電力(W)9全光束(Lm)通常時:810、停電時:500定格寿命(時間)50000バッテリー【内蔵】リチウムイオン電池3.7V/2000mAh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×135連続点灯時間【停電時】2時間エコロジー商品省エネ
  • 充電式うすうすタッチレスセンサーライト ムサシ

    充電式うすうすタッチレスセンサーライト

    ムサシ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    かざすと点灯・消灯
    用途手をかざすと点灯、もう一度かざすと消灯します。。手をかざし続けると無段階で明るさを調整できます。充電式で繰り返し使えます。コードレスだから様々なシーンで活躍。薄型なので色々な場所で活躍します。収納モードに切り替えると、開けると点灯、閉じると消灯に動作が変わります。引き出しやロッカーに設置すると便利です。仕様充放電サイクル:300回質量(g)75電球(W)0.6 全光束50ルーメン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×7×40バッテリーリチウムイオン電池3.7V/500mAh探知能力反射型フォトセンサーセンサー探知範囲約5cm充電時間(時間)2設置場所屋内用再生材使用率(%)ASC-805点灯時間連続3時間(100%点灯時)、連続30時間(10%点灯時)再生材使用使用USB端子:Type-C
  • 充電式ミニランタンプラス懐中電灯 ムサシ

    充電式ミニランタンプラス懐中電灯

    ムサシ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    日常でも災害時も役立つ小さなランタン
    用途日常は暮らしのあかり、非常時は守るあかり。便利で頼りになるコンパクトなミニランタンです。全体を照らすランタンモードと先端のライトでスポットで照らせる懐中電灯機能を切替できます。充電式で繰り返し使用可能です。コンパクトながら十分な明るさで点灯。明るさを弱めることで点灯時間を長持ちさせることができます。モバイルバッテリーとしても仕様可能。最大1800mA給電ができます。キャンプ、作業、防災仕様充放電サイクル:1000回質量(g)135電球(W)ランタン:2全光束180~3ルーメン 懐中電灯:3全光束寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46x49x124バッテリーリチウムイオン電池3.6V/3200mAh充電時間(時間)3設置場所屋内/屋外(保護等級IP44)再生材使用率(%)RL-01再生材使用使用エコロジー商品長寿命
  • 装着型フレキシブルクリップ ムサシ

    装着型フレキシブルクリップ

    ムサシ
    799税込879
    1個
    当日出荷
    様々なシーンで活用します。衣服や帽子にはさむ、マグネットで取り付ける、床やテーブルに置く、フック穴に引っ掛ける、ベルトホルダーに取り付けれます。広い可動域と使いやすい機能です。
    用途フラッシュライト、ぴかりMINILIGHT専用のフレキシブルクリップ。材質本体;PC
  • LED-RC820用替バッテリー ムサシ

    LED-RC820用替バッテリー

    ムサシ
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    LED-RC820用の替バッテリーです。
    用途充電式センサーライトLED-RC820用替バッテリー質量(g)390バッテリーリチウムイオン電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×95バッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)3600
  • てのりまんまるセンサーライト ムサシ

    てのりまんまるセンサーライト

    ムサシ
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    人の動きに反応して自動で点灯消灯するてのひらサイズの便利なセンサーライト。インテリアに合う可愛いデザイン。玄関先に置けばやさしい光でお出迎え。常時点灯させればランタンにもなります。プレゼントにも最適。マグネットでくっつけることもできます。
    用途玄関 、階段、廊下 、物置 、洗面台、インテリア、ベッドサイド、クローゼット、ベランピング、オフィス質量(g)約100(乾電池除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×68×68モード切替センサー(10秒点灯) / 切 / 連続点灯使用電池単4型アルカリ乾電池×3本(別売)センサー感知方式人感(赤外線)センサー探知範囲最大100° 最遠3m (設置高さ 2m時)電池寿命約110日(1日10回点灯時)設置場所屋内
  • かげあかり05 ムサシ

    かげあかり05

    ムサシ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    見るための「ひかり」から感じるための「あかり」。光の質と陰影を重視し、あかり本来の美しさを。器具感からの脱却、壁面との同化。異物感のない美しい形状。照明設計士の監修により、配光・色温度・演色性をつきつめ、従来のセンサーライトにはない、陰影を活かす美しい「あかり」を実現しました。
    用途石膏ボードピンで固定するため壁も傷つきにくく、簡単に設置することが可能です。本体は磁石で脱着可能。充電時もサッと取り外すことができます。付属品金属ベース×1 / 固定ピン×5 / 脱着工具×1 / 両面テープ×1 / USBケーブル×1(Type-C、充電用、長さ約20cm)仕様(探知範囲)最大:壁から水平90°垂直10°最遠2m質量(g)本体42/金属ベース13/合計55電源リチウムイオン電池3.7V 600mAh電球(W)0.6 電球色LED方式探知:焦電型赤外線センサー全光束(Lm)30機能点灯モード切替:15秒/OFF/40秒色温度2700K充電時間2時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×10×34寿命充放電サイクル300回電池寿命15秒モード:60日・40秒モード:25日設置場所屋内用演色指数(Ra)90エコロジー商品省エネ
  • かげあかり02 ムサシ

    かげあかり02

    ムサシ
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    見るための「ひかり」から感じるための「あかり」。光の質と陰影を重視し、あかり本来の美しさを。器具感からの脱却、壁面との同化。異物感のない美しい形状。照明設計士の監修により、配光・色温度・演色性をつきつめ、従来のセンサーライトにはない、陰影を活かす美しい「あかり」を実現しました。
    用途石膏ボードピンで固定するため壁も傷つきにくく、簡単に設置することが可能です。本体は磁石で脱着可能。充電時もサッと取り外すことができます。付属品金属ベース×1 / 固定ピン×5 / 脱着工具×1 / 両面テープ×2 / USBケーブル×1(Type-C、充電用、長さ約20cm)仕様(探知範囲)最大:壁から水平30°垂直60°最遠1.5m質量(g)本体47/金属ベース21/合計68電源リチウムイオン電池3.7V 600mAh電球(W)0.6 電球色LED方式探知:焦電型赤外線センサー全光束(Lm)15機能点灯モード切替:10秒/OFF/50秒色温度2700K充電時間2時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×15×36寿命充放電サイクル300回電池寿命10秒モード:100日・50秒モード:20日設置場所屋内用演色指数(Ra)90エコロジー商品省エネ
  • かげあかり06 ムサシ

    かげあかり06

    ムサシ
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    見るための「ひかり」から感じるための「あかり」。光の質と陰影を重視し、あかり本来の美しさを。器具感からの脱却、壁面との同化。異物感のない美しい形状。照明設計士の監修により、配光・色温度・演色性をつきつめ、従来のセンサーライトにはない、陰影を活かす美しい「あかり」を実現しました。
    用途石膏ボードピンで固定するため壁も傷つきにくく、簡単に設置することが可能です。本体は磁石で脱着可能。充電時もサッと取り外すことができます。付属品金属ベース×1 / 固定ピン×5 / 脱着工具×1 / 両面テープ×2 / USBケーブル×1(Type-C、充電用、長さ約20cm)仕様(探知範囲)最大:壁から水平90°垂直10°最遠2m質量(g)本体60/金属ベース22/合計82電源リチウムイオン電池3.7V 680mAh電球(W)0.9 電球色LED方式探知:焦電型赤外線センサー全光束(Lm)40機能点灯モード切替:15秒/OFF/40秒色温度2700K充電時間2時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×10×241寿命充放電サイクル300回電池寿命15秒モード:50日・40秒モード:20日設置場所屋内用演色指数(Ra)90エコロジー商品省エネ

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・照明・電設資材