絞り込み
ブランド
- 昭和コーポレーション
- モノタロウ(37)
- Panasonic(パナソニック)(14,968)
- 三菱電機(9,920)
- ネグロス電工(1,966)
- ODELIC(オーデリック)(1,844)
- 東芝ライテック(1,376)
- コイズミ照明(1,330)
- イチネンTASCO(1,320)
- オーム電機(1,059)
- 岩崎電気(1,040)
- ENDO(遠藤照明)(981)
- DAIKO(大光電機)(932)
- 三桂製作所(866)
- エスコ(824)
- カナフジ電工(714)
- JEFCOM(ジェフコム)(598)
- CEJN(セイン)(582)
- ELPA(532)
- ネオフレックス(366)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(359)
- ブランドをもっと見る

SCキープY金具(先付片側)
昭和コーポレーション¥2,998~税込¥3,298~1パック(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷仕様片側タイプ(先付け用)材質ユニクロ寸法t1(mm)1.5寸法t2(mm)2.5
空調機器用振れ止め金具
昭和コーポレーション(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1パック(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷仕様片側タイプ(後付け用)材質ユニクロ寸法t1(mm)1.5寸法t2(mm)2.5
空調機器用振れ止め金具
昭和コーポレーション¥2,298税込¥2,5281パック(20個)当日出荷仕様先付け用材質ユニクロ寸法L(mm)57寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)13.5適合ねじW3/8、M10、W1/2、M12寸法W(mm)30
空調冷媒配管用金具SCキープハンガー
昭和コーポレーション¥3,598~税込¥3,958~1パック(10個)ほか4日以内出荷仕様被覆銅管用(面ガード無)適合ねじW3/8寸法W(mm)25許容静荷重20kgf材質/処理鋼製/三価クロメート
空調冷媒配管用金具SCキープハンガー
昭和コーポレーション¥4,688税込¥5,1571パック(20個)4日以内出荷「レベル調節」仮置き&「省スペース」背合せタイプ。<ラクラク!「仮置き」>独自の「仮置き」機構の採用により、勾配調整もワンタッチ。<スッキリ!省スペース配管>「背合せ」機構により、狭い天井裏での作業もラクラク!。<カンタン!「レベル調整」>段差ツマミは配管後のスライド調整がやり易い「空間」を設け自在調整を実現。<確実!キーロック>独自のシンプルな「ロック」機構はワンタッチ固定を実現しました。メッキは環境にやさしいRoHS対応!用途W3/8ネジに取り付ける配管支持具仕様ドレン配管用適合ねじW3/8寸法W(mm)25寸法t1(mm)0.8許容静荷重20kgf材質/処理鋼製/三価クロメート
SCキープF金具 60タイプ
昭和コーポレーション¥1,298税込¥1,4281パック(4個)4日以内出荷ボルトナットの締め付け施工のみのカンタン施工です。用途本製品は空調機器脱落防止金具です。材質三価クロメート寸法L(mm)60寸法A(mm)85寸法W(mm)5板厚(mm)3.5
SC樹脂自在バンド
昭和コーポレーション¥1,398~税込¥1,538~1パック(5個)4日以内出荷ボルト長さを調整することで、色々な配管径に使用可能です。自在に曲がる樹脂製のため、単管から多配管まで配管に沿って自由自在に施工可能です。用途本製品は空調冷媒配管・冷蔵配管用の振れ止め支持具です。W3/8ナット(三価クロメート)が埋め込まれています。材質【本体・キャップ】ポリエチレン幅(mm)50適合ねじW3/8
SC吊バンド用面ガード 曲げRタイプ
昭和コーポレーション¥1,298~税込¥1,428~1パック(10個)4日以内出荷国交省標準仕様書適合品となります。曲げR構造により吊バンドへの取り付けがより簡単になりました。用途本製品は吊バンド等で空調冷媒配管を支持する際に、保温材の受圧面積を増し被覆保温の潰れを防ぎます。材質ポリプロピレン色アイボリー寸法L(mm)200
SCキープハンガー ボルト吊下げタイプ
昭和コーポレーション¥269~税込¥296~1個4日以内出荷ナットを外さずバンドの装着脱ができます。ボルト先端をカシメ加工しており、ナットの脱落を防止しています。電線の独立専用スペースの保護カバーは軟質塩ビ製です。用途本製品は冷媒被覆銅管を、全ネジ先端部から吊下げるタイプの配管支持具です。材質溶融亜鉛メッキ鋼板サイズ【吊りボルトD】W3/8板厚(mm)1.6板幅(mm)30締付BN6×25mm
SCキープCX金具
昭和コーポレーション¥699税込¥7691パック(4個)4日以内出荷本体及び付属品は鋼製(三価クロメート処理)となります。ステンレス製品はボルトナット締結となりますので、供回り防止突起、ナット脱落防止のカシメ加工を施しております。用途本製品はW3/8ネジ用の空調機器用の振れ止め金具です。材質ユニクロメッキ寸法A(mm)33適合ねじ【d】M10、【全ねじ】W3/8板厚(mm)2
SCキープY金具 タンバックルタイプ 片側
昭和コーポレーション¥2,398税込¥2,6381パック(10個)4日以内出荷独自のスリット構造で工具を使わずにボルトナットの仮付けができます。用途本製品はW3/8ネジ用の振れ止め金具です。材質三価クロメート寸法A(mm)25適合ねじ【d】W3/8、【全ねじ】W3/8寸法W(mm)25板厚(mm)1.5
SCキープハンガー用面ガード フリータイプ
昭和コーポレーション¥899~税込¥989~1セット(10個)5日以内出荷定番の200mmキープ! 兼用のフリータイプ! カンタン挿入!”R”形状!用途全サイズを2種で兼用材質ポリプロピレン寸法L(mm)200
空調冷媒配管用金具SCキープハンガー
昭和コーポレーション¥4,498~税込¥4,948~1パック(20個)4日以内出荷仕様ドレン配管用適合ねじW3/8寸法W(mm)25寸法t1(mm)0.8許容静荷重20kgf材質/処理鋼製/三価クロメート
SC吊バンド用面ガード
昭和コーポレーション¥2,598~税込¥2,858~1パック(20個)4日以内出荷国交省標準仕様書適合品となります。黒色の製品となります。用途本製品は吊バンド等で空調冷媒配管を支持する際に、保温材の受圧面積を増し被覆保温の潰れを防ぎます。材質ポリプロピレン色黒寸法L(mm)200
SCキープハンガー 仮置き式吊バンドタイプ
昭和コーポレーション¥299~税込¥329~1個4日以内出荷「仮置き」をすることで施工の際の手間を軽減します。ナットを外さずバンドの装着脱ができます。ボルト先端をカシメ加工しており、ナットの脱落を防止しています。用途本製品は冷媒配管用の支持金具です。材質三価クロメート適合吊りボルトW3/8
空調冷媒配管用金具SCキープハンガー マルチ配管用(3本用)
昭和コーポレーション¥5,898~税込¥6,488~1パック(10個)4日以内出荷別売品の面ガードを使用する事により、受圧面積が増し、被覆材の潰れを防ぎます。用途本製品は冷媒被覆銅管マルチ配管3本用で、W3/8ネジに取り付ける支持金具です。適合【面ガード】MGF110材質三価クロメート板厚(mm)1.2板幅(mm)25
SCキープハンガードレンアップ配管用支持金具スペーサー付き(Φ37用、Φ31用)
昭和コーポレーション¥3,898税込¥4,2881パック(10個)4日以内出荷スペーサーを同封しており、3種類の断熱ドレンホースサイズに対応しています。用途本製品はドレンアップ配管用で、W3/8ネジに取り付ける支持金具です。寸法C(mm)45寸法W(mm)25適合管径(Φmm)Φ46(ΦD:48) / Φ37(ΦD:39) / Φ31(ΦD:34)
アングル チャンネル アタッチメント(面ガードフリータイプ用)(面ガード別売品)
昭和コーポレーション¥589税込¥6481パック(10個)4日以内出荷SCキープハンガー用面ガードフリータイプ用の製品です。アングル40幅と50幅に兼用して使用できます。用途本製品はアングルやチャンネルと面ガードフリータイプを嵌合させるためのアタッチメント部材です。適合【面ガード】MGF55、MGF88、MGF110材質ポリプロピレン寸法A(mm)41寸法B(mm)51幅W(mm)40
SCキープSX金具
昭和コーポレーション¥699税込¥7691パック(4個)4日以内出荷M10ボルト1本のカンタン施工です。金具本体の伴回り防止機能で作業がラクラクです。ナット脱落防止機構の採用で、施工時のボルトナットの脱落の心配がありません。用途本製品はW3/8ネジ用の空調機器用の振れ止め金具です。材質三価クロメート寸法A(mm)55適合ねじ【d】M10、【全ねじ】W3/8板厚(mm)2
ステンレスSCキープCX金具
昭和コーポレーション¥2,898税込¥3,1881パック(4個)4日以内出荷本体及び付属品は鋼製(三価クロメート処理)となります。ステンレス製品はボルトナット締結となりますので、供回り防止突起、ナット脱落防止のカシメ加工を施しております。用途本製品はW3/8ネジ用の空調機器用の振れ止め金具です。材質ステンレス寸法A(mm)33適合ねじ【d】M10、【全ねじ】W3/8板厚(mm)2
SCキープY金具 丸環タイプ 片側
昭和コーポレーション¥2,998税込¥3,2981パック(10個)4日以内出荷独自のスリット構造で工具を使わずにボルトナットの仮付けができます。用途本製品はW3/8ネジ用の振れ止め金具です。材質三価クロメート寸法A(mm)25適合ねじ【d】W3/8、【全ねじ】W3/8寸法W(mm)25板厚(mm)1.5
SCキープケーブルホルダー
昭和コーポレーション¥639税込¥7031パック(20個)4日以内出荷本製品は屋内でご使用ください。ケーブルの指示点間の距離などについては、内線規程などをご参照ください。用途本製品はW3/8ネジに取り付けるケーブル支持材です。材質ポリプロピレン寸法A(mm)40寸法B(mm)25寸法C(mm)13ねじサイズ【吊全ねじ】W3/8
空調冷媒配管用金具SCキープハンガー用 面ガードフリータイプ
昭和コーポレーション¥1,598税込¥1,7581パック(10個)4日以内出荷定番の200mmキープ!。兼用のフリータイプ!。カンタン挿入!”R”形状!用途全サイズを2種で兼用材質ポリプロピレン寸法L(mm)200寸法A(mm)110
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料