絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(62)
  • Panasonic(パナソニック)(15,659)
  • 三菱電機(10,093)
  • 未来工業(2,160)
  • ネグロス電工(2,027)
  • ODELIC(オーデリック)(1,896)
  • エスコ(1,454)
  • 岩崎電気(1,418)
  • コイズミ照明(1,416)
  • イチネンTASCO(1,402)
  • 東芝ライテック(1,385)
  • オーム電機(1,059)
  • ENDO(遠藤照明)(988)
  • DAIKO(大光電機)(954)
  • JEFCOM(ジェフコム)(894)
  • 三桂製作所(874)
  • カナフジ電工(714)
  • CEJN(セイン)(582)
  • ELPA(538)
  • 日動工業(513)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 太陽光発電用コネクタ メス 1袋 5個入 AMPHENOL

    太陽光発電用コネクタ メス 1袋 5個入

    AMPHENOL
    2,798税込3,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:ソーラーコネクタ●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブル取り付け●結線方法:クイックコネクト●プラグ/ソケット:ソケット●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●シリーズ:H4●コード番号:193-1802アズワン品番65-7221-22
  • 太陽光発電用コネクタ オス 1箱 1000個入 AMPHENOL

    太陽光発電用コネクタ オス 1箱 1000個入

    AMPHENOL
    279,800税込307,780
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:ソーラーコネクタ●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブル取り付け●結線方法:クイックコネクト●プラグ/ソケット:プラグ●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●シリーズ:H4
  • 太陽光発電用コネクタ オス 1袋 5個入 AMPHENOL

    太陽光発電用コネクタ オス 1袋 5個入

    AMPHENOL
    2,698税込2,968
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Amphenol Industrial Solar Technologies の H4 PV コネクタは、業界標準のコネクタよりも多くの電流を供給します。31 A ( 2.5 mm2、AWG14 )、42 A ( 4.0 mm2、AWG12 )、53 A ( 6.0 mm2、AWG10 )、65A ( 10.0 mm2、AWG8 )の 4 種類のゲージを用意しています。UTX コネクタとかん合可能 長期間にわたる UV やオゾンに対する耐性 ケーブルアセンブリ
    仕様●タイプ:ソーラーコネクタ●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブル取り付け●結線方法:クイックコネクト●プラグ/ソケット:プラグ●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●シリーズ:H4アズワン品番65-7221-15

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・照明・電設資材