絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • テンパール工業(37)
  • 未来工業(26)
  • ネグロス電工(24)
  • サカタ製作所(24)
  • KIS(16)
  • 田淵電機(12)
  • RENOGY JAPAN(12)
  • KMEW(ケイミュー)(7)
  • TP-LINK(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • ジョー・プリンス竹下(4)
  • イチネンTASCO(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • SPARKFUN(3)
  • 電菱(1)
  • KOOL BEAM(1)
  • Seeed Studio(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 太陽光発電用コネクタ メス 1袋 5個入 AMPHENOL

    太陽光発電用コネクタ メス 1袋 5個入

    AMPHENOL
    2,798税込3,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:ソーラーコネクタ●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブル取り付け●結線方法:クイックコネクト●プラグ/ソケット:ソケット●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●シリーズ:H4●コード番号:193-1802アズワン品番65-7221-22
  • 太陽光発電用コネクタ オス 1箱 1000個入 AMPHENOL

    太陽光発電用コネクタ オス 1箱 1000個入

    AMPHENOL
    279,800税込307,780
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:ソーラーコネクタ●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブル取り付け●結線方法:クイックコネクト●プラグ/ソケット:プラグ●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●シリーズ:H4
  • 太陽光発電用コネクタ オス 1袋 5個入 AMPHENOL

    太陽光発電用コネクタ オス 1袋 5個入

    AMPHENOL
    2,698税込2,968
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Amphenol Industrial Solar Technologies の H4 PV コネクタは、業界標準のコネクタよりも多くの電流を供給します。31 A ( 2.5 mm2、AWG14 )、42 A ( 4.0 mm2、AWG12 )、53 A ( 6.0 mm2、AWG10 )、65A ( 10.0 mm2、AWG8 )の 4 種類のゲージを用意しています。UTX コネクタとかん合可能 長期間にわたる UV やオゾンに対する耐性 ケーブルアセンブリ
    仕様●タイプ:ソーラーコネクタ●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブル取り付け●結線方法:クイックコネクト●プラグ/ソケット:プラグ●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●シリーズ:H4アズワン品番65-7221-15
太陽光発電機器部材