絞り込み
ねじの呼び
  • M10(2)
ブランド
  • ラクテム(2)
長さ(mm)
  • 27
  • 10(4)
  • 20(3)
  • 29(2)
  • 30(6)
  • 34(2)
  • 35(2)
  • 50(10)
  • 60(4)
  • 75(12)
  • 80(3)
  • 100(27)
  • 105(2)
  • 120(13)
  • 125(8)
  • 130(26)
  • 150(28)
  • 180(21)
  • 200(8)
  • 250(7)
材質
  • 樹脂すべて(2)
  • ポリアセタール(2)
許容荷重(N)
  • 490(2)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.5(2)
1.5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
脚部分に台座がついたボルトです。台座があるために通常のボルトより滑りにくくなり、衝撃に対する耐久性も向上しています。工場機械や自動販売機、制御盤など用途に応じて広範囲に使用されています。台座の材質や形状によっては衝撃の吸収に優れ、床や筐体に多少傾きがあっても使用可能なアジャスターボルトもあります。衝撃の吸収にすぐれたものは、ベルトコンベアーなどに使用されます。耐水性や耐食性に優れたものは、医療関係や理化学系にて使用されています。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M10(2)
小型アジャスタ 滑り止め付 ラクテム小型アジャスタ 滑り止め付ラクテム(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から5日以内出荷
台座にピットクッション(滑り止め)シートが付いた小型タイプのアジャスターです。 台座とノブが独立回転しますので、相手物をネジ部に取り付けた状態のまま高さ調整が可能です。 ピットクッションシートにはキズ防止、滑り止め効果があります。 滑り止めシート以外にフェルトタイプもございます。
用途計測機器、事務機器などの各種産業機器ねじ山種類メートル並目RoHS指令(10物質対応)対応耐荷重(N)垂直:490材質(本体)POM(黒)、(ねじ部)SUS304相当、(ピットクッションシート)ポリウレタン
小型アジャスタ フェルト付 ラクテム小型アジャスタ フェルト付ラクテム
459税込505
1個
5日以内出荷
台座にフェルトが付いた小型タイプのアジャスターです。 台座とノブが独立回転しますので、相手物をネジ部に取り付けた状態のまま高さ調整が可能です。 フェルトにはキズ・汚れ防止、移動時の消音効果があります。 ポリエステル100%(RoHS対応)のフェルトを採用、荷重がかかっても痕が残らず潰れる心配もありません。 フェルト以外に滑り止めシートタイプもございます。
用途計測機器、事務機器などの各種産業機器耐荷重(N)垂直:490(フェルト)茶色RoHS指令(10物質対応)対応材質(本体)POM(黒)、(ねじ部)SUS304相当、(フェルト)ポリエステル100%ねじ山種類メートル並目

足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

アジャスターボルト
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
アジャスターボルト 長さ:27mm 【通販モノタロウ】 足場周辺機器