絞り込み
ねじの呼び
  • M8(2)
  • M10(2)
  • M12(7)
  • M20(2)
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
  • 栃木屋(4)
材質
  • ステンレスすべて(5)
  • SUS304(5)
  • 鉄すべて(4)
  • SS400(2)
許容荷重(N)
  • 2940
  • 588(15)
  • 980(8)
  • 1960(10)
  • 7000(17)
  • 8000(65)
  • 10000(34)
  • 11000(21)
  • 12000(56)
  • 13000(8)
  • 14000(62)
  • 15000(8)
  • 16000(95)
  • 17000(20)
  • 19000(8)
  • 20000(79)
  • 21000(9)
  • 22000(30)
  • 25000(18)
  • 28000(27)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.25(2)
  • 1.5(2)
  • 1.75(7)
  • 2.5(2)
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • クロメート(2)
  • 光沢クロメート(2)
  • 電解研磨(2)
3価クロメート・クロメート・光沢クロメート・電解研磨
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
脚部分に台座がついたボルトです。台座があるために通常のボルトより滑りにくくなり、衝撃に対する耐久性も向上しています。工場機械や自動販売機、制御盤など用途に応じて広範囲に使用されています。台座の材質や形状によっては衝撃の吸収に優れ、床や筐体に多少傾きがあっても使用可能なアジャスターボルトもあります。衝撃の吸収にすぐれたものは、ベルトコンベアーなどに使用されます。耐水性や耐食性に優れたものは、医療関係や理化学系にて使用されています。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M8(2)
M10(2)
M12(7)
M20(2)
アジャスター ADP型(クロメートメッキ) LAMP(スガツネ工業)アジャスター ADP型(クロメートメッキ)LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から3日以内出荷
受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
材質(本体)材質(ねじ部)表面処理光沢クロメート仕上本体:光沢クロメート処理ねじ部:光沢クロメート処理
アジャスター ADPS型(ステンレス鋼製 ) LAMP(スガツネ工業)アジャスター ADPS型(ステンレス鋼製 )LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から4日以内出荷
受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)仕上本体:電解研磨ねじ部:電解研磨
アジャスター MKPLS型(ステンレス鋼製 ) LAMP(スガツネ工業)アジャスター MKPLS型(ステンレス鋼製 )LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ねじ部は約10°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平に保ちます。本体と底部の二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。スパナでも高さ調整が行えます。MKRLSの底部は滑りにくいエラストマー製です。
用途理化学関係・医療関係など材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼
アジャスターフット TM-258(三価クロメート) 栃木屋アジャスターフット TM-258(三価クロメート)栃木屋
659税込725
1個
当日出荷から24日以内出荷
フット部が鋳物製のため重量用に使用できます。
用途OA機器・自動販売機・工作機械・その他材質(シャフト・フット)SS400(ナット)SWRCH(平座金)SPCC表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターフット TM-257S(ステンレス) 栃木屋アジャスターフット TM-257S(ステンレス)栃木屋
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷から24日以内出荷
受皿底部に六角ナットを圧入しておりますので取付が容易です。
用途OA機器・自動販売機・工作機械・その他材質/処理(シャフト・フット・ナット)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスター ADC型(クロメートメッキ) LAMP(スガツネ工業)アジャスター ADC型(クロメートメッキ)LAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ADC型(鋼製)は、底面に便利な取付用の十字穴付です。
材質材質(本体)表面処理光沢クロメート仕上本体:光沢クロメート処理ねじ部:光沢クロメート処理
アジャスター ADCS型(ステンレス鋼製 ) LAMP(スガツネ工業)アジャスター ADCS型(ステンレス鋼製 )LAMP(スガツネ工業)
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
ADC型(鋼製)は、底面に便利な取付用の十字穴付です。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上本体:電解研磨ねじ部:電解研磨
アジャスターフット TM-258S(ステンレス) 栃木屋アジャスターフット TM-258S(ステンレス)栃木屋
2,998税込3,298
1個
24日以内出荷
フット部が鋳物製のため重量用に使用できます。
用途OA機器・自動販売機・工作機械・その他材質/処理(シャフト・フット・ナット・平座金)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターフット TM-257(三価クロメート) 栃木屋アジャスターフット TM-257(三価クロメート)栃木屋
849税込934
1個
4日以内出荷から24日以内出荷
受皿底部に六角ナットを圧入しておりますので取付が容易です。
用途OA機器・自動販売機・工作機械・その他材質(シャフト)SS400(フット)SPCC(ナット)SWRCH表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応

足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

アジャスターボルト