絞り込み
テープ幅(mm)
- 25(2)
- 50(4)
- 75(1)
- 95(1)
- 100(3)
- 1500(1)
テープ厚さ(mm)
- 2
- 0.02(6)
- 0.025(7)
- 0.035(6)
- 0.05(15)
- 0.055(8)
- 0.06(8)
- 0.065(6)
- 0.07(15)
- 0.08(18)
- 0.09(6)
- 0.12(7)
- 0.13(9)
- 0.18(17)
- 0.19(6)
- 0.2(6)
- 0.27(9)
- 0.39(8)
- 0.5(7)
- 1.6(10)
- 3(14)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
特長
- 耐熱(1)
用途
保護用(1)
基材
- その他(1)
- アルミ箔(1)
- セラミック繊維(1)
- ポリエステル(1)
テープ長さ(m)
- 19(1)
- 30(4)
- 46(1)
19・30・46
ブランド
- TRUSCO(2)
- 旭産業(シート)(2)
- コクゴ(1)
- ケニス(1)
TRUSCO・旭産業(シート)・コクゴ・ケニス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
電子・基板用テープとは、電気配線の保護や結束を目的としたテープのことです。一般的なテープよりも高温耐熱性と電気絶縁性に優れています。基材にはポリイミドやガラスクロス、アルミ、超高分子量ポリエチレン、ノーメックスペーパーなどが使われており、粘着剤にはシリコーンやアクリル系が用いられています。製品のなかには引張強度や耐溶剤性、耐薬品性などにも優れている電子・基板用テープもあり、用途に応じて使い分けます。

生体溶解性繊維テープ AES1100
ケニス¥7,798~税込¥8,578~1巻当日出荷から5日以内出荷生体内での残存性が低く、安全性に優れています。 耐熱性・断熱性・遮音性に優れ、ステンレス補強線により高温下でも引張強度を保持します。断熱被覆・耐熱パッキングに適しています。 耐薬品性が高く、溶解金属からの侵食にも耐えられます。使用温度範囲(℃)1000テープ長さ(m)30主な用途断熱被覆・耐熱パッキング最高使用温度(℃)1000織り方平織特性耐熱性・断熱性・遮音性材質(補強材)ステンレス線
バイオセラミックテープ ステンレス線補強
旭産業(シート)(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1巻(30m)ほか当日出荷から6日以内出荷RCF規制対象外製品で安心してご使用頂けます。耐熱温度(℃)MAX1000
ゼテックスプラス繊維
コクゴ¥389,800税込¥428,7801巻(46m)7日以内出荷ゼデックスプラス繊維は、特許を有する無機物結合物質で特殊な加工が施されており1093℃までの使用が可能です。ゼデックスプラス繊維にはアスベストは一切入っていません。断熱性、安全性に優れています。裁断や取り扱いや縫合性に優れています。驚異的は耐磨耗性を有しています。1093℃までの高温に耐えます。アスベストに代わる新素材(ノンアスベスト)。用途パイプラギング、断熱パット、安全バリア、カーテン、衣類、保護シート、バルブカバー、ろ過バッグなど。
アルミ箔耐炎フェルトテープ
TRUSCO¥32,980~税込¥36,278~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷遮熱性の高いアルミ箔と、難燃性・断熱性に優れた耐炎繊維フェルトで、耐熱性の高いガラスクロスを挟み込んだ配管用テープです。用途ケーブル、配管などの耐熱、断熱、保温用に。建材、設備、機器などの断熱材、防炎材、吸音材に。仕様粘着性なし(針金などで留めてください)