絞り込み
用途
補修用(1)
色
ブラック(1)
ホワイト(1)
レッド(1)
テープ幅(mm)
- 19
- 25(14)
- 25.4(4)
- 29(2)
- 30(10)
- 36(2)
- 38(2)
- 40(7)
- 48(18)
- 50(38)
- 60(2)
- 70(2)
- 75(13)
- 80(3)
- 88(2)
- 100(20)
- 101.6(2)
- 110(5)
- 130(1)
- 150(2)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.31(1)
- 9.5(1)
基材
- アクリル系(1)
- ゴム系(2)
テープ長さ(m)
- 0.14(1)
- 0.5(1)
- 1(1)
- 10(1)
- 25(1)
0.14・0.5・1・10・25
ブランド
- ニトムズ(1)
- tesa(テサ/テサテープ)(1)
- OKN(1)
- 旭産業(1)
ニトムズ・tesa(テサ/テサテープ)・OKN・旭産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
補修用テープとは、いろいろな箇所の補修に使われる強力な粘着力のあるテープです。散水ホースや雨ドイの補修には防水性があり、天然ゴム系粘着剤使用の強力粘着テープが適しています。手で切れるので作業しやすく、人気の高い商品です。テントの補修にはアクリルのシート補修テープ、ブルーシートの補修にはポリエチレンクロスが基材のブルーシート補修テープ等、用途に応じてさまざまな種類のテープを提供。水に濡らすだけで強力な補修・補強が可能な万能テープもあり、これは5分待つだけで表面が鉄のように固まる画期的なテープです。
「用途」から絞り込む

補修用(1)

ホーステープ
ニトムズ¥61,980税込¥68,1781セット(80個)当日出荷から4日以内出荷ジャバラホースの裂け・割れによる水もれなどを防ぐ補修用テープです。 特殊合成ゴム(ブチルEPTゴム)とビニルテープの併用ですから、水・寒さに強く、また柔軟で、こすり曲げなどのも強い特色を持っています。用途洗濯機のジャバラホースの補修に、排水管のジャバラホースの補修に、掃除機のジャバラホースの補修に、その他、電気製品などの特殊ホース、一般ホースに
べたつかない補修テープ
OKN¥469税込¥5161巻当日出荷密着性が高く、耐水性・絶縁性に優れている補修テープです。テープ同士がくっつき合い、融着します。用途水道管の防水、水漏れ補修や電気の絶縁に適しています。主な用途補修用
補修テープ
tesa(テサ/テサテープ)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷粘着力に優れ、粗面にもよくつきます。耐候性に優れています。用途屋内・屋外用留め、結束、補強、マーキングなどあらゆる用途に。仕様筆記可、テープカット条件:手切れ可材質基材:アクリルコート布、粘着剤:ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
テープ の新着商品
のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入GAONA(ガオナ)税込¥4,508¥4,098