絞り込み
用途
固定・仮止め用(1)
特長
- はがせる(1)
テープ幅(mm)
- 3
- 14(1)
- 15(1)
- 19(4)
- 25(13)
- 25.4(2)
- 29(2)
- 30(10)
- 36(2)
- 38(2)
- 40(7)
- 48(15)
- 50(33)
- 70(2)
- 75(11)
- 80(3)
- 88(2)
- 100(17)
- 101.6(2)
- 110(5)
- 130(1)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.65(1)
基材
- 塩ビ(1)
テープ長さ(m)
- 3(1)
3
ブランド
- エスディアイ(1)
エスディアイ
補修用テープとは、いろいろな箇所の補修に使われる強力な粘着力のあるテープです。散水ホースや雨ドイの補修には防水性があり、天然ゴム系粘着剤使用の強力粘着テープが適しています。手で切れるので作業しやすく、人気の高い商品です。テントの補修にはアクリルのシート補修テープ、ブルーシートの補修にはポリエチレンクロスが基材のブルーシート補修テープ等、用途に応じてさまざまな種類のテープを提供。水に濡らすだけで強力な補修・補強が可能な万能テープもあり、これは5分待つだけで表面が鉄のように固まる画期的なテープです。
「用途」から絞り込む

固定・仮止め用(1)

すきま汚れ防止 お手入れラクラクテープ
エスディアイ¥549~税込¥604~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷隙間にテープを貼るだけで、汚れ防止、ゴミ防止、浸水防止。汚れたら拭き取るだけ。タイル、ガラス、金属、プラスチックなどの平らな面に。剥がしやすい紙製の剥離紙、折り目付きで貼りやすい。本品は、ゴミ・ホコリが溜まりやすい場所や、水が掛かりやすい場所、汚れやすい場所などの隙間や目地に貼るだけで普段のお手入れがラクになり、ご家庭内を常に清潔な状態にキープできる便利な折り目付き透明粘着テープです。用途ガスコンロ、IH、水回りの汚れ防止材質本体/PVC、アクリル系粘着剤、剥離紙/紙幅(mm)3厚さ(mm)0.65長さ(m)3主な用途固定、滑り止め、仮止め特性はがせる、張り直しができる
テープ の新着商品
のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入GAONA(ガオナ)税込¥4,508¥4,098