絞り込み
用途
  • 用途補修用(1)
  • 色ブラック(1)
特長
  • 耐熱(1)
テープ幅(mm)
  • 60
  • 19(4)
  • 25(14)
  • 25.4(4)
  • 29(2)
  • 30(9)
  • 36(2)
  • 38(2)
  • 40(7)
  • 48(15)
  • 50(36)
  • 70(2)
  • 75(13)
  • 80(2)
  • 88(2)
  • 100(20)
  • 101.6(2)
  • 110(5)
  • 130(1)
  • 150(2)
テープ厚さ(mm)
  • 2(1)
  • 2.7(1)
基材
  • アルミ箔(1)
アルミ箔
テープ長さ(m)
  • 2(1)
  • 15(1)
2・15
ブランド
  • セキスイ(1)
  • SANOUTEC(1)
セキスイ・SANOUTEC
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
補修用テープとは、いろいろな箇所の補修に使われる強力な粘着力のあるテープです。散水ホースや雨ドイの補修には防水性があり、天然ゴム系粘着剤使用の強力粘着テープが適しています。手で切れるので作業しやすく、人気の高い商品です。テントの補修にはアクリルのシート補修テープ、ブルーシートの補修にはポリエチレンクロスが基材のブルーシート補修テープ等、用途に応じてさまざまな種類のテープを提供。水に濡らすだけで強力な補修・補強が可能な万能テープもあり、これは5分待つだけで表面が鉄のように固まる画期的なテープです。
プロの現場向け3M人気商品特集
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途から絞り込む
補修用
補修用(1)
  • ケーブル区画貫通措置部材 鋼製電線管用耐火テープ セキスイ

    ケーブル区画貫通措置部材 鋼製電線管用耐火テープ

    セキスイ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    壁・床を問わず片側だけで施工が完了します テープを巻き付ける簡単な施工方法です。 乾式間仕切り壁に対応可能です。 71.4%の占有率が可能です。 小口径の電線管でも施工が確実です。
    基材ALGCテープ厚さ(mm)2テープ長さ(mm)2000特性耐火
  • クラック補修 カタツムリテープ 6cm×15m SANOUTEC

    クラック補修 カタツムリテープ 6cm×15m

    SANOUTEC
    12,980税込14,278
    1巻
    13日以内出荷
    カタツムリテープ 補修テープは、ひびの割れに沿って簡単に補修ができるテープです。施工して1週間経過後路面になじんでしっかり密着します。独自のゴムアスファルトコンパウンドと、不織布、特殊メッシュで構成。クラックに沿って貼るだけで日常的なタイヤによる加圧転圧でバインダーがひび割れに充填されます。粘着性があるため、クラックに沿って貼るだけで簡単に路面のひび割れ補修ができます。
    用途アスファルトのひび割れ(クラック幅1~10mm)補修に。防草対策に。適合低温脆化点(℃):-34、高温軟化填(℃):90厚さ(mm)2.7長さ(m)15幅(cm)6主な用途補修用引張強度(kN)40/m2

補修・シーリングテープ』には他にこんなカテゴリがあります

補修用テープ