絞り込み
テープ幅(mm)
  • 25
  • 5(12)
  • 6(5)
  • 9(4)
  • 10(18)
  • 12(11)
  • 15(20)
  • 18(3)
  • 19(13)
  • 20(20)
  • 24(3)
  • 26(2)
  • 28(2)
  • 30(17)
  • 31(2)
  • 32(2)
  • 35(4)
  • 38(3)
  • 40(12)
  • 50(22)
テープ厚さ(mm)
  • 0.02(1)
  • 0.025(1)
  • 0.03(1)
  • 0.035(2)
  • 0.05(3)
  • 0.051(1)
  • 0.053(2)
  • 0.055(2)
  • 0.06(3)
  • 0.07(4)
  • 0.078(1)
  • 0.08(1)
  • 0.081(2)
  • 0.085(1)
  • 0.088(1)
  • 0.09(1)
  • 0.155(1)
  • 色イエロー(7)
  • 色クリア(8)
  • 色グリーン(6)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(9)
  • 色ホワイト(8)
  • 色レッド(4)
用途
  • 用途固定・仮止め用(4)
  • 用途塗装・養生用(2)
  • 用途電気・電子用(10)
特長
  • 弱粘着(1)
  • 柔軟(3)
  • 絶縁(9)
  • 耐熱(8)
  • 耐薬品(2)
粘着剤
  • アクリル系(9)
  • ゴム系(5)
  • シリコーン系(7)
アクリル系・ゴム系・シリコーン系
基材
  • ポリエステル(26)
ポリエステル
テープ長さ(m)
  • 20(1)
  • 30(6)
  • 33(2)
  • 50(17)
  • 65(1)
  • 66(4)
  • 100(2)
20・30・33・50・65・66・100
ブランド
  • 寺岡製作所(10)
  • 3M(スリーエム)(5)
  • 日東電工(旧:Permacel)(5)
  • 寺田(3)
  • マクセル(2)
  • エスコ(1)
  • 星和電機(SEIWA)(1)
  • 日本ジッパーチュービング(1)
寺岡製作所・3M(スリーエム)・日東電工(旧:Permacel)・寺田・マクセル・エスコ・星和電機(SEIWA)・日本ジッパーチュービング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ポリエステルテープとは基材にポリエステルフィルムを使用した粘着テープのことです。強い粘着力を持ち、耐熱性や絶縁性に優れたポリエステルテープは電子部品の固定など幅広い作業現場で使用されるアイテム。また貼ったあとの保持力も高くずれなどが生じにくいため、コイルなどに巻いたり配線接続部の保護にも使われています。中には手切れ性に優れたタイプや再剥離しても糊が残りにくいタイプもあり、作業をスムーズに進めることができるので便利です。
特価
本日9月17日(木)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
5(12)
10(18)
12(11)
15(20)
19(13)
20(20)
25
30(17)
40(12)
50(22)
テープ幅(mm)をもっと見る
  • ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25 寺岡製作所

    ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25

    寺岡製作所(35件のレビュー)
    499税込549
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    耐熱性、絶縁性に優れています。 #12と#25は端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。 UL規格認定品です。 File № E56086 #12、#25のみUL温度定格130℃ #25のみUL746A CTI≧600V
    用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定等。伸び(%)80主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)95.6破壊電圧(kV)6
  • ポリエステル粘着テープ No.31B #25 日東電工(旧:Permacel)

    ポリエステル粘着テープ No.31B #25

    日東電工(旧:Permacel)(6件のレビュー)
    769税込846
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。耐熱性に優れています。(通常使用温度120℃)
    用途トランス・コイルの電気絶縁用。使用温度範囲(℃)-30~120基材厚さ(mm)0.025引張強度(N/25mm)151引張強度(N/19mm:参考値)115
  • ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50 寺岡製作所

    ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50

    寺岡製作所(2件のレビュー)
    629税込692
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。 <白、黒、青、赤、黄、緑> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V <Transparent透明> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI=500V
    用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定。伸び(%)92主な用途トランスの外層・内層、電子部品、電気用引張強度(N/25mm)201.62破壊電圧(kV)10.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエステル粘着テープ NO.31C (カラータイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    ポリエステル粘着テープ NO.31C (カラータイプ)

    日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)
    629税込692
    1巻
    当日出荷
    トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。通常使用温度120℃耐熱性に優れています。
    用途トランス・コイルの電気絶縁用。仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.053長さ(m)50使用温度範囲(℃)-30~120粘着力(N/10mm)2.9引張強度(N/10mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエステルフィルム粘着テープ NO.646S #25 寺岡製作所

    ポリエステルフィルム粘着テープ NO.646S #25

    寺岡製作所(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1巻
    当日出荷
    耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性、絶縁性に優れ、粘着剤が残りづらい粘着テープです。 絶縁、マスキング、樹脂封止など、様々な用途にお使いいただけます。
    用途プラスチック成型加工時の樹脂封止。 絶縁。 マスキング。 シリコーン部材の固定。伸び(%)80主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)95.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホールディングテープ 日東電工(旧:Permacel)

    ホールディングテープ

    日東電工(旧:Permacel)(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。被着体への汚染性が少ない
  • スプライシングテープ NO.642 #25 寺岡製作所

    スプライシングテープ NO.642 #25

    寺岡製作所(11件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1巻
    当日出荷
    つなぎに使用した際にずれが起こりづらい特長があります。 視認性の良い青色です。
    用途セパレータ・フィルム等のつなぎ。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S2 #12 寺岡製作所

    ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S2 #12

    寺岡製作所(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    耐熱性、絶縁性に優れています。 #12は端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格130℃
    用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定等。基材ポリエステルフィルムテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.03粘着剤アクリル系伸び(%)80引張強度(N/25mm)39.2粘着力(N/25mm)8.58取得規格UL温度定格130℃RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、絶縁性
  • ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50 寺岡製作所

    ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50

    寺岡製作所
    629税込692
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。 <白、黒、青、赤、黄、緑> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V <Transparent透明> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI=500V
    用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定。伸び(%)93引張強度(N/25mm)212.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエステル電気絶縁テープNo.1350F-1 3M(スリーエム)

    ポリエステル電気絶縁テープNo.1350F-1

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    難燃性絶縁テープです。重ね貼りが可能です。
    用途トランス・コイルの電気絶縁用電子部品の絶縁用途。仕様難燃性(UL510)主な用途電気絶縁用引張強度(N/10mm)44定格温度(℃)130
  • ポリエステル粘着テープ マクセル

    ポリエステル粘着テープ

    マクセル
    849税込934
    1巻ほか
    当日出荷
    仮固定用として、粘着剤が残らず剥がせます。
    用途部品などの仮固定用、部品などの仮固定用仕様切断にはカッターが必要引張強度54.2N/10mm主な用途仮固定用
  • ポリエステル電気絶縁テープNo.1318 3M(スリーエム)

    ポリエステル電気絶縁テープNo.1318

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1巻ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    汎用タイプの絶縁テープです。重ね貼りが可能です。
    用途透明性が必要な用途に。トランス・コイルの電気絶縁用。電子部品の絶縁用途。主な用途電気絶縁用
  • ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50 寺岡製作所

    ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50

    寺岡製作所(2件のレビュー)
    699税込769
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。 <白、黒、青、赤、黄、緑> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V <Transparent透明> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI=500V
    用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定。伸び(%)80引張強度(N/25mm)218.2破壊電圧(kV)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 紛体塗装マスキング・スプライス・表面保護用ポリエステルテープ 8992 3M(スリーエム)

    紛体塗装マスキング・スプライス・表面保護用ポリエステルテープ 8992

    3M(スリーエム)
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性が高く耐薬品性にも優れており、メッキ工程や粉体塗装等の厳しい条件下で高い精度が必要な場面のマスキング、接着、表面保護に使用できます シリコン系の粘着剤の為、接着しにくい素材でも接着可能で、柔軟性のある基材の為、隙間なく貼れて塗料などが染み込みにくいです はがす際に糊残りが少ないため工程の削減が可能で、同様の他社品と比較しても経済性に優れます
    用途メッキ、粉体塗装時のマスキング。主な用途マスキング
  • ポリエステルフィルム粘着テープ NO.630F #25 寺岡製作所

    ポリエステルフィルム粘着テープ NO.630F #25

    寺岡製作所(2件のレビュー)
    669税込736
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    コイル等に巻いても端末剥がれが起きづらく優れた粘着性を発揮します。 耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 ノンデクロラン品です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V 燃焼性試験UL510 Flame retardant
    用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定等。
  • ポリエステル粘着テープ(粉体塗装用) 日東電工(旧:Permacel)

    ポリエステル粘着テープ(粉体塗装用)

    日東電工(旧:Permacel)
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)220(30分)テープ厚さ(mm)0.06
  • スプライシングテープ NO.642K 寺岡製作所

    スプライシングテープ NO.642K

    寺岡製作所
    5,598税込6,158
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    つなぎに使用した際にずれが起こりづらい特長があります。 視認性の良い赤色です。 テープ背面の巻き戻しが軽いタイプです。
    用途セパレータ・フィルム等のつなぎ。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホールディングテープ エスコ

    ホールディングテープ

    エスコ
    11,500税込12,650
    1パック(10巻)
    翌日出荷
    電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。被着体への汚染性が少ない。樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる。光や熱による劣化に強い。適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ。
    用途OA機器家電機器などの輸送時の部品仮固定に材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系幅(mm)25厚さ(mm)0.07(基材:0.038、粘着剤:0.032)ライトブルー質量(g)102長さ(m)50芯径(mm)内芯:76伸び(%)100引張強度(N/25mm)175粘着力(N/25mm)8.30粘着力(N/18mm)重ね貼り:0.10巻戻し力(N/25mm)0.5保持力(mm/60分)0.2
  • ポリエステル粘着テープ 白 マクセル

    ポリエステル粘着テープ 白

    マクセル(1件のレビュー)
    839税込923
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    仮固定用として、粘着剤が残らず剥がせます。
    引張強度54.2N/10mm主な用途仮固定用
  • ポリエステル電気絶縁テープNo.74 3M(スリーエム)

    ポリエステル電気絶縁テープNo.74

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    非常に薄い絶縁テープです。熱硬化することで強固に接着が可能です。
    用途狭いスペースの絶縁に。主な用途電気絶縁用引張強度(N/10mm)21定格温度(℃)130
  • 導電性布テープ 日本ジッパーチュービング

    導電性布テープ

    日本ジッパーチュービング
    23,980税込26,378
    1巻(50m)
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様上下導通性:〇、難燃性:〇、難燃規格:UL510FR、ハロゲンフリー:〇、追随性:-、発塵性:-、製品幅:6~1450mm、定尺:50m乱材質基材:ポリエステルクロス(銅+ニッケルメッキ)+ウレタンコート、粘着剤:導電性アクリル系粘着剤表面抵抗率(Ω/sq)<0.08Ω/□RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性布テープ 星和電機(SEIWA)

    導電性布テープ

    星和電機(SEIWA)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷から47日以内出荷
    しなやかで耐屈曲性も優れ粘着性も高い為、グランド強化だけでなくケーブルのシールド強化や静電気対策にも効果的です。RoHS適合品です。
  • ポリエステル粘着テープ(片面粘着)YT-155C 寺田

    ポリエステル粘着テープ(片面粘着)YT-155C

    寺田
    16,900税込18,590
    1箱(10巻)
    9日以内出荷
    厚みが薄く、弱粘着、巻長さ100mのポリエステルフィルムのテープです。弱粘着ですが、アルミとの密着性に優れます。
    用途アルミ基板バックラミネートなど仕様糊面:片面基材ポリエステルテープ長さ(m)100粘着剤シリコーン系耐熱温度(℃)(30分)180粘着力(N/25mm)5.39テープ厚さ(μm)35入数10巻/箱RoHS指令(10物質対応)対応特性弱粘着基材厚さ(μm)25
  • ポリエステル粘着テープ(片面粘着)YT-152G 寺田

    ポリエステル粘着テープ(片面粘着)YT-152G

    寺田
    16,900税込18,590
    1箱(10巻)
    9日以内出荷
    汎用的なポリエステルフィルムのテープです。
    用途耐熱性を要する工程の仮止め・マスキング・スプライシング(つなぎ)、PWB端子金メッキ際用マスキング等仕様糊面:片面基材ポリエステルテープ長さ(m)50粘着剤シリコーン系耐熱温度(℃)(連続使用)180主な用途仮止め粘着力(N/25mm)8.62テープ厚さ(μm)80入数10巻/箱RoHS指令(10物質対応)対応基材厚さ(μm)25
  • ポリエステルテープ 3305 3M(スリーエム)

    ポリエステルテープ 3305

    3M(スリーエム)
    249,800税込274,780
    1箱(40巻)
    51日以内出荷から59日以内出荷
    初期接着力にすぐれ、ポリオレフィン系被着体に対して良好な接着力を発揮します。
    用途表面保護テープの剥離、シール。基材PETテープ長さ(m)100粘着剤ゴム系
  • ポリエステル粘着テープ(片面粘着)YT-153S 寺田

    ポリエステル粘着テープ(片面粘着)YT-153S

    寺田
    17,900税込19,690
    1箱(10巻)
    9日以内出荷
    汎用的なポリエステルフィルムのテープです。
    用途耐熱性を要する工程の仮止め・マスキング・スプライシング(つなぎ)、パウダーコーティング(粉体塗装)用マスキング等仕様糊面:片面エメラルドグリーン基材ポリエステルテープ長さ(m)66粘着剤シリコーン系耐熱温度(℃)(連続使用)180主な用途仮止め粘着力(N/25mm)12.74テープ厚さ(μm)90入数10巻/箱RoHS指令(10物質対応)対応基材厚さ(μm)50
  • PE粘着テープNO.631S #25transparent 寺岡製作所

    PE粘着テープNO.631S #25transparent

    寺岡製作所
    7,598税込8,358
    1箱(16巻)
    11日以内出荷
    粘着力に優れ、コイルに巻いても端末剥がれを起こしにくいです。絶縁性に優れています。A温度定格130℃です。切断にはカッターが必要です。
    用途トランスの内層、外層絶縁耐熱が必要な電子部品の固定、電線などのハーネスに。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05クリア長さ(m)30粘着力(N/10mm)4.9引張強度(N/25mm)95.6引張強度(N/10mm)38.2粘着力(N/25mm)12.26RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプカッターが必要
  • ポリエステル粘着テープNO.31B 75ハイ #50 日東電工(旧:Permacel)

    ポリエステル粘着テープNO.31B 75ハイ #50

    日東電工(旧:Permacel)
    87,980税込96,778
    1箱(88巻)
    33日以内出荷
    電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。耐熱性に優れています。
    用途【用途】。トランス・コイルの電気絶縁用。透明長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.078基材厚さ(mm)0.05伸び(%)133係数【電飾】1引張強度(N/19mm:参考値)195引きはがし粘着力(N/19mm)6.1破壊電圧(kV)9.2
ポリエステルテープ