絞り込み
テープ幅(mm)
- 25
- 5(7)
- 6(5)
- 9(4)
- 10(12)
- 12(7)
- 15(16)
- 18(3)
- 19(13)
- 20(13)
- 24(3)
- 26(2)
- 28(2)
- 30(15)
- 31(2)
- 32(2)
- 35(3)
- 38(3)
- 40(11)
- 50(16)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.02(1)
- 0.025(1)
- 0.03(1)
- 0.035(1)
- 0.05(2)
- 0.051(1)
- 0.053(1)
- 0.055(2)
- 0.06(3)
- 0.07(4)
- 0.078(1)
- 0.081(2)
- 0.085(1)
- 0.088(1)
- 0.155(1)
色
イエロー(6)
クリア(7)
グリーン(3)
グレー(1)
ブラック(5)
ブルー(8)
ホワイト(7)
レッド(4)
特長
- 柔軟(3)
- 絶縁(8)
- 耐熱(7)
- 耐薬品(2)
用途
固定・仮止め用(2)
塗装・養生用(2)
電気・電子用(9)
粘着剤
- アクリル系(8)
- ゴム系(4)
- シリコーン系(4)
アクリル系・ゴム系・シリコーン系
基材
- ポリエステル(20)
ポリエステル
テープ長さ(m)
- 20(1)
- 30(4)
- 33(2)
- 50(15)
- 65(1)
- 66(3)
20・30・33・50・65・66
ブランド
- 寺岡製作所(8)
- 日東電工(旧:Permacel)(5)
- 3M(スリーエム)(4)
- マクセル(2)
- エスコ(1)
- 星和電機(SEIWA)(1)
- 日本ジッパーチュービング(1)
寺岡製作所・日東電工(旧:Permacel)・3M(スリーエム)・マクセル・エスコ・星和電機(SEIWA)・日本ジッパーチュービング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
ポリエステルテープとは基材にポリエステルフィルムを使用した粘着テープのことです。強い粘着力を持ち、耐熱性や絶縁性に優れたポリエステルテープは電子部品の固定など幅広い作業現場で使用されるアイテム。また貼ったあとの保持力も高くずれなどが生じにくいため、コイルなどに巻いたり配線接続部の保護にも使われています。中には手切れ性に優れたタイプや再剥離しても糊が残りにくいタイプもあり、作業をスムーズに進めることができるので便利です。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
5(7)
10(12)
12(7)
15(16)
19(13)
20(13)
25
30(15)
40(11)
50(16)
テープ幅(mm)をもっと見る

ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25
寺岡製作所(35件のレビュー)¥499~税込¥549~1巻当日出荷から22日以内出荷耐熱性、絶縁性に優れています。 #12と#25は端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。 UL規格認定品です。 File № E56086 #12、#25のみUL温度定格130℃ #25のみUL746A CTI≧600V用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定等。伸び(%)80主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)95.6破壊電圧(kV)6
ポリエステル粘着テープ No.31B #25
日東電工(旧:Permacel)(6件のレビュー)¥699~税込¥769~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。耐熱性に優れています。(通常使用温度120℃)用途トランス・コイルの電気絶縁用。使用温度範囲(℃)-30~120基材厚さ(mm)0.025引張強度(N/25mm)151引張強度(N/19mm:参考値)115
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50
寺岡製作所(2件のレビュー)¥629~税込¥692~1巻当日出荷から15日以内出荷耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。 <白、黒、青、赤、黄、緑> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V <Transparent透明> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI=500V用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定。伸び(%)92主な用途トランスの外層・内層、電子部品、電気用引張強度(N/25mm)201.62破壊電圧(kV)10.5RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステル粘着テープ NO.31C (カラータイプ)
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥629~税込¥692~1巻当日出荷トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。通常使用温度120℃耐熱性に優れています。用途トランス・コイルの電気絶縁用。仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.053長さ(m)50使用温度範囲(℃)-30~120粘着力(N/10mm)2.9引張強度(N/10mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応
ホールディングテープ
日東電工(旧:Permacel)(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷から7日以内出荷電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。被着体への汚染性が少ない
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.646S #25
寺岡製作所(4件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681巻当日出荷耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性、絶縁性に優れ、粘着剤が残りづらい粘着テープです。 絶縁、マスキング、樹脂封止など、様々な用途にお使いいただけます。用途プラスチック成型加工時の樹脂封止。 絶縁。 マスキング。 シリコーン部材の固定。伸び(%)80主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)95.6RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50
寺岡製作所¥629~税込¥692~1巻当日出荷から15日以内出荷耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。 <白、黒、青、赤、黄、緑> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V <Transparent透明> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI=500V用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定。伸び(%)93引張強度(N/25mm)212.25RoHS指令(10物質対応)対応
スプライシングテープ NO.642 #25
寺岡製作所(11件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581巻当日出荷つなぎに使用した際にずれが起こりづらい特長があります。 視認性の良い青色です。用途セパレータ・フィルム等のつなぎ。RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S2 #12
寺岡製作所(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551巻当日出荷から22日以内出荷耐熱性、絶縁性に優れています。 #12は端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格130℃用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定等。基材ポリエステルフィルムテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.03粘着剤アクリル系伸び(%)80引張強度(N/25mm)39.2粘着力(N/25mm)8.58取得規格UL温度定格130℃RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、絶縁性
ポリエステル電気絶縁テープNo.1350F-1
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷難燃性絶縁テープです。重ね貼りが可能です。用途トランス・コイルの電気絶縁用電子部品の絶縁用途。仕様難燃性(UL510)主な用途電気絶縁用引張強度(N/10mm)44定格温度(℃)130
ポリエステル電気絶縁テープNo.1318
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷汎用タイプの絶縁テープです。重ね貼りが可能です。用途透明性が必要な用途に。トランス・コイルの電気絶縁用。電子部品の絶縁用途。主な用途電気絶縁用
ポリエステル粘着テープ
マクセル¥849~税込¥934~1巻ほか当日出荷仮固定用として、粘着剤が残らず剥がせます。用途部品などの仮固定用、部品などの仮固定用仕様切断にはカッターが必要引張強度54.2N/10mm主な用途仮固定用
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50
寺岡製作所(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1巻当日出荷から15日以内出荷耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。 <白、黒、青、赤、黄、緑> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V <Transparent透明> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI=500V用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定。伸び(%)80引張強度(N/25mm)218.2破壊電圧(kV)8RoHS指令(10物質対応)対応
紛体塗装マスキング・スプライス・表面保護用ポリエステルテープ 8992
3M(スリーエム)¥3,998税込¥4,3981巻当日出荷から4日以内出荷耐熱性が高く耐薬品性にも優れており、メッキ工程や粉体塗装等の厳しい条件下で高い精度が必要な場面のマスキング、接着、表面保護に使用できます シリコン系の粘着剤の為、接着しにくい素材でも接着可能で、柔軟性のある基材の為、隙間なく貼れて塗料などが染み込みにくいです はがす際に糊残りが少ないため工程の削減が可能で、同様の他社品と比較しても経済性に優れます用途メッキ、粉体塗装時のマスキング。主な用途マスキング
スプライシングテープ NO.642K
寺岡製作所¥5,598税込¥6,1581巻当日出荷から15日以内出荷つなぎに使用した際にずれが起こりづらい特長があります。 視認性の良い赤色です。 テープ背面の巻き戻しが軽いタイプです。用途セパレータ・フィルム等のつなぎ。RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステル電気絶縁テープNo.74
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷非常に薄い絶縁テープです。熱硬化することで強固に接着が可能です。用途狭いスペースの絶縁に。主な用途電気絶縁用引張強度(N/10mm)21定格温度(℃)130
ホールディングテープ
エスコ¥11,500税込¥12,6501パック(10巻)翌日出荷電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。被着体への汚染性が少ない。樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる。光や熱による劣化に強い。適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ。用途OA機器家電機器などの輸送時の部品仮固定に材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系幅(mm)25厚さ(mm)0.07(基材:0.038、粘着剤:0.032)色ライトブルー質量(g)102長さ(m)50芯径(mm)内芯:76伸び(%)100引張強度(N/25mm)175粘着力(N/25mm)8.30粘着力(N/18mm)重ね貼り:0.10巻戻し力(N/25mm)0.5保持力(mm/60分)0.2
ポリエステル粘着テープ 白
マクセル(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781ケース(24巻)当日出荷から翌々日出荷仮固定用として、粘着剤が残らず剥がせます。引張強度54.2N/10mm主な用途仮固定用
導電性布テープ
日本ジッパーチュービング¥23,980税込¥26,3781巻(50m)当日出荷から6日以内出荷仕様上下導通性:〇、難燃性:〇、難燃規格:UL510FR、ハロゲンフリー:〇、追随性:-、発塵性:-、製品幅:6~1450mm、定尺:50m乱材質基材:ポリエステルクロス(銅+ニッケルメッキ)+ウレタンコート、粘着剤:導電性アクリル系粘着剤表面抵抗率(Ω/sq)<0.08Ω/□RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステル粘着テープNO.31B 75ハイ #50
日東電工(旧:Permacel)¥87,980税込¥96,7781箱(88巻)33日以内出荷電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。耐熱性に優れています。用途【用途】。トランス・コイルの電気絶縁用。色透明長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.078基材厚さ(mm)0.05伸び(%)133係数【電飾】1引張強度(N/19mm:参考値)195引きはがし粘着力(N/19mm)6.1破壊電圧(kV)9.2