絞り込み
テープ幅(mm)
- 100
- 9.5(4)
- 10(2)
- 11.9(1)
- 12.7(9)
- 15(1)
- 15.9(3)
- 19.1(5)
- 20(2)
- 25(4)
- 25.4(3)
- 30(2)
- 45(2)
- 50(50)
- 75(28)
- 140(3)
- 150(3)
- 200(2)
- 235(2)
- 300(2)
- テープ幅(mm)をもっと見る
特長
- 強力(4)
- 手で切れる(2)
- 柔軟(1)
- 気密(6)
- 耐久(3)
- 耐候(1)
- 耐寒(1)
- 防水(12)
テープ厚さ(mm)
- 0.025(1)
- 0.16(2)
- 0.165(1)
- 0.18(1)
- 0.2(4)
- 0.35(1)
- 0.38(1)
- 0.4(4)
- 0.45(1)
- 0.47(1)
- 0.5(6)
- 0.6(1)
色
クリア(3)
シルバー(3)
ブラック(11)
ブルー(1)
ベージュ(1)
ホワイト(3)
粘着剤
- アクリル系(4)
- ゴム系(13)
用途
保護用(4)
固定・仮止め用(4)
塗装・養生用(1)
粗面用(1)
隙間用(3)
保護用・固定・仮止め用・塗装・養生用・粗面用・隙間用
基材
- アルミ箔(3)
- ゴム系(1)
- プラスチック(1)
- ポリエステル(5)
- ポリエチレン(9)
- 布系(5)
アルミ箔・ゴム系・プラスチック・ポリエステル・ポリエチレン・布系
テープ長さ(m)
- 1.5(1)
- 15(1)
- 20(24)
- 25(3)
- 40(1)
- 50(1)
1.5・15・20・25・40・50
ブランド
- マクセル(7)
- 光洋化学(5)
- 日東電工(旧:Permacel)(4)
- エスコ(3)
- オカモト(3)
- ダイヤテックス(2)
- 住化プラステック(1)
- セキスイ(1)
- 寺岡製作所(1)
- ニトムズ(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- JIT(1)
- LIXIL(1)
マクセル・光洋化学・日東電工(旧:Permacel)・エスコ・オカモト・ダイヤテックス・住化プラステック・セキスイ・寺岡製作所・ニトムズ・INAX(LIXIL)・JIT・LIXIL
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
グリーンマーク認定(2)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
気密・防水テープとは、構造物の開口部外部から入る雨水などの水分を防ぎ、防水シートの繋ぎにも使用される防水、気密、耐久性に優れている建築用テープです。ブチルゴムが基材の防水テープは、耐候性に優れ、また高い接着性により、粗面にもしっかりとなじみます。アクリル系の気密防水テープは、手切れ性がよいので作業性が高いことが特徴。透湿シートや断熱材への接着力も抜群です。ポリエステル不織布がベースの片面粘着テープは、ツーバイ工法などの 住宅の防水と補修に適しています。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
9.5(4)
12.7(9)
19.1(5)
25(4)
25.4(3)
50(50)
75(28)
100
140(3)
150(3)
テープ幅(mm)をもっと見る

気密防水テープ
セキスイ(24件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281巻当日出荷PETクロス基材にアクリル粘着剤を使用したテープです。手切れ性が良く、テープ引き出しが軽いため作業がスピーディー。 冬場も貼りつけやすく作業。 特殊なアクリル系粘着剤を使用しているため、作業者の手を汚しません。用途住宅開口部の防水用途 透湿防水シート・断熱ボードの継目の気密防水用特性気密防水
気密・防水用アクリル片面テープ NO.418
寺岡製作所(22件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781箱(18巻)当日出荷から29日以内出荷耐久性に優れています。 手切れ性があるため、簡単に切れ、作業性に優れます。 透明な粘着剤を使用しているため、手を黒く汚しません。 トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドなどのVOC(揮発性有機化合物)を意図的に使用しておりません。用途外壁材・屋根材の仮固定、接合部の防水シール。 透湿防水シート、気密防水シートの継ぎ目シール。 2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。 各種防水・防湿処理。
防水気密テープ No.6931-NL 片面 ブラック
日東電工(旧:Permacel)¥3,798税込¥4,1781巻当日出荷各温度領域において安定した粘着力を発揮します。粗面に対する粘着性、低温での粘着特性が高く防水気密性に優れています。耐久性に優れます。用途住宅の窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部の下地接合部の防水気密に。透湿防水シート、水切りシートの接合部の防水気密に。材質基材:不織布、粘着剤:ブチルゴム系厚さ(mm)0.4色ブラック長さ(m)20粘着剤ゴム系主な用途保護用粘着力(N/10mm)8.1特性防水、気密、耐寒
パイオラン(TM)テープ 気密防水用(片面) KM-30
ダイヤテックス(30件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781巻当日出荷手で簡単に切れ、手を汚さない。 厚みが薄いので、段差が発生しにくい。 環境に配慮したノントルエン・タイプの粘着剤使用。 高温時の粘着剤のダレがない。 セパレータ(はく離紙)がないのでゴミがでない。用途気密シートの固定用に・断熱材のジョイントに・枠周りの防水用に特性気密・防水
スーパーブチルテープ片面
マクセル(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷から6日以内出荷防水、気密性に優れたブチルゴム系粘着剤を使用しています。 ポリエチレンネット付きのアルミ箔を基材としており気密・防湿を必要とする用途に使用します。用途住宅、プラント倉庫等の防湿、防水、気密用。
ジットタイガーテープ
JIT(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から5日以内出荷災害を防ぐ、水を止める!超強力接着耐圧防水テープ!暴風、暴雨時にも強力接着。備えて安心。災害用テープ。用途窓の隙間の防水・屋根の隙間や穴の防水。 ホースやパイプの水漏れなど
防水ブチルテープ(片面タイプ) BS
オカモト(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1巻ほか当日出荷から12日以内出荷住宅の品質重視時代に対応した優れた防水テープ。 ブチルゴムがベースであり耐候性に優れます。 高接着性であり、金属面はもとより、粗面にもよくなじみます。 防水、防湿、防さび効果を兼ね備えており防水工事や車輌内装などに幅広く使えます。特性防水
アルミテープ DA
住化プラステック(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷アルミ箔と凹凸加工した特殊ポリオレフィン・シートを貼り合わせた基材を採用し、優れた作業性を実現する手切れ性のよいアルミテープです。 空調等の断熱や、目張りシールに最適です。強力な接着力が長年の使用に耐えます。 低温から高温の領域に至るまで接着力が低下ません。粘着剤による汚れがなく、粗い面にもなじみよく接着します。 手切れ性がよく、作業効率に優れています。用途冷暖房ダクトのシール、気密シートの連続シール・継ぎ目シール、2×4パネル等の間隙シール、各種シート同士やシートと木材との強力接着、流し台など水まわりのすき間シール1、ダクトの補修・ジョイント用粘着力(N/25mm)18.0<
100mmx20m 防水気密テープ(片面/黒)
エスコ¥1,590税込¥1,7491個当日出荷用途住宅等の屋内・屋外等の固定・気密・防水用仕様のり面:片面エスコ品番EA944MJ-6材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系特性防水気密
気密防水テープ
エスコ¥1,290税込¥1,4191巻翌日出荷低温から高温まで優れた接着性、耐久性、耐候性、手切れ性良好。手で簡単に切れます。用途透湿気密シートのジョイントシール。2×4パネル断熱材のジョイントシール。サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール仕様のり面:片面材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系樹脂厚さ(mm)0.165長さ(m)20
防水ブチル両面テープ BW02
オカモト¥2,498~税込¥2,748~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷耐候性に優れます。 金属面はもとより、粗面にもよくなじみます。用途建築防水用(特に透湿防水シートを使用する場所に適しています)仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエチレンワリフ、粘着剤:ブチルゴム系タイプ両面タイプ粘着力(N/10mm)8特性防水
気密・防水テープ(片面)
ダイヤテックス¥29,980税込¥32,9781ケース(18巻)15日以内出荷環境に配慮したノントルエン・タイプの粘着剤使用。 高温時の粘着剤のダレがない。 セパレータ(はく離紙)がないのでゴミがでない。用途気密シートの固定用に・断熱材のジョイントに・枠周りの防水用に基材PE粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーブチルテープ 片面・不織布 9244
マクセル(10件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481巻当日出荷ポリエステル不織布にポリエチレンをラミネートした基材を使用し、防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。 粘着剤は広い温度範囲で、バランスの良く高い粘着力を示します。 テープが薄いため、上から塗料、接着剤等を塗布した際に目立ちにくく、凹凸面になじみ易いテープです。用途木質住宅サッシ回り防水。各種ボード目地ジョイント用。 住宅防水用、補修用。種別片面粘着力(N/10mm)9.81剥離紙あり
ブチル系住宅用気密粘着テープ 全天テープ No.6924-NL(両面)
ニトムズ¥2,798~税込¥3,078~1巻ほか5日以内出荷低温環境下において透湿防水シートに高い粘着力を発揮します(メーカー比)。夏場でもベタつきが少なく施工性にすぐれます(メーカー比)。段差にも追従し、しっかりと密着します。耐久性にすぐれ、防水信頼性の高い製品です。透湿防水シートのシワ、膨潤の発生を防止します 。用途住宅の窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部の下地接合部の防水気密。面材下地などの目地部の防水気密。透湿防水シート、水切りシートの接合部の防水気密。基材不織布テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.4粘着剤ゴム系特性防水、耐久
アクリル気密防水テープ(R)
オカモト¥2,298税込¥2,5281巻欠品中耐久性に優れたアクリル系粘着剤気密・防水テープです。抜群の手切れ性で優れた作業性です。透湿シートのほか、断熱材などにも強力に接着します。用途建築防水用。(特に透湿防水シートを使用する場所に適しています)材質基材:PET/PE織布特性耐久性、気密、防水、手切れ性
気密防水両面テープ
エスコ¥1,870税込¥2,0571巻翌日出荷低温から高温まで優れた接着性、耐久性、耐候性、手切れ性良好。手で簡単に切れます。用途透湿気密シートのジョイントシール。2×4パネル断熱材のジョイントシール。サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール仕様のり面:両面材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系樹脂厚さ(mm)0.2長さ(m)20
スーパーブチルテープ No.9830
マクセル¥47,980税込¥52,7781ケース(8巻)3日以内出荷から10日以内出荷アルミ箔にポリエステルフィルムを貼り合わせた基材の片面に防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。用途液化ガス用配管結露防止用、目地防水、補修用伸度(%)60タック(ボールNo.)30粘着力(N/10mm)11.76引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])78[20]引張強度(N/25mm)195保持力(分)40℃/落下15特性防水性再生材使用使用
配管断熱材接続用タフシーラー
マクセル¥39,980税込¥43,9781箱(8巻)65日以内出荷スリオンテープ No.9270は、アルミ特殊基材に淡色ブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。 。アルミ特殊基材の採用により、手で切れるため作業性に優れ、防湿性能にすぐれます。また、曲面や凹凸面への固定力がすぐれており、従来の黒色ブチル粘着剤と違い、汚れが目立たなく、キレイな仕上がりとなります。 。冷媒用被覆銅管などの配管断熱材の接続用途に適しています。用途(1) 配管断熱カバー接続用 。(2) 断熱材目地シール色アイボリーテープ幅(mm)100基材アルミ特殊基材テープ長さ(m)15テープ厚さ(mm)0.5粘着剤淡色プチル粘着剤主な用途配管断熱カバー接続用、断熱材目地シール特性防湿、手切可グリーンマーク認定
エースクロス061 下地透視可
光洋化学¥31,980税込¥35,1781箱(10巻)11日以内出荷エースクロス011の長尺タイプ。トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)用途気密工法用など。色透青タイプ片面テープ長さ(m)40主な用途気密工法用など粘着力(N/25mm)29RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力
エースクロス031白 粗面用
光洋化学¥25,980税込¥28,5781箱(10巻)翌々日出荷トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など主な用途粗面用粘着力(g/25mm)4500剥離紙片面
防水気密テープ 全天テープ LA-NL
日東電工(旧:Permacel)¥6,998税込¥7,6981巻当日出荷粗面接着性が良好です。低温での貼り付け性が良好です。気体透過性が少ないです。防水性が良好です。用途断熱材の接合部の防水気密に。防湿フィルムの接合部の気密、防湿に。開口部周りの防水気密に。仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要、片面材質基材:補強材付アルミ箔、粘着剤:ブチルゴム系厚さ(mm)0.5色シルバー長さ(m)20粘着力(N/10mm)8.8引張強度(N/10mm)63.2
全天テープ NO.6922-NL
日東電工(旧:Permacel)¥33,980税込¥37,3781箱(8巻)10日以内出荷段差吸収性が良好で、防水性に優れています。低温接着性に優れます。用途透湿防水シートの接合に。開口部の気密防水用。材質基材:不織布、粘着剤:ブチルゴム系厚さ(mm)0.5長さ(m)20粘着力(N/10mm)9.4
エースクロスα
光洋化学¥12,980税込¥14,2781箱(18巻)4日以内出荷強粘着で糊残りしにくい建築・塗装養生用テープ。用途建築養生、塗装養生、仮固定、保護長さ(m)25基材ポリエチレンフラットヤーンクロス主な用途養生、仮固定、保護粘着力(N/25mm)10特性強力、手で切れる
スーパーブチルテープ
マクセル¥29,980税込¥32,9781箱(8巻)35日以内出荷スリオンテープ No.9839は、アルミ箔に PET フィルムを貼り合わせた基材の片面に防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。 。広い温度範囲でバランスの良い粘着特性を示し、基材・粘着剤とも気密性に優れたテープです。用途(1) 仮設住宅屋根部の目地防水用途テープ幅(mm)100基材アルミ箔+PET フィルムテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.45粘着剤ブチルゴム系粘着剤主な用途仮設住宅屋根部の目地防水用途剥離紙あり特性防水グリーンマーク認定
カットエースMN
光洋化学¥24,980税込¥27,4781箱(18巻)11日以内出荷手で簡単に切れ、作業性抜群で優れた耐久性。柔軟性があり、凹凸にも貼付きやすい。ベタツキ感がなく、性能の経時劣化・変化が 少なく高温低温時でもよく付き扱いやすい。用途気密・防水に。色クリアタイプ片面テープ長さ(m)25主な用途気密・防水に粘着力(N/25mm)12RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、耐久性
エースクロス031RS 入隅・出隅用スリット入り粗面
光洋化学¥24,980税込¥27,4781箱(10巻)11日以内出荷トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など。色黒タイプ片面テープ長さ(m)20主な用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など粘着力(N/25mm)44剥離紙有RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力
スーパーブチルテープ No.9940
マクセル¥28,980税込¥31,8781ケース(12巻)翌々日出荷から30日以内出荷合繊布にポリエチレンラミネートした基材に、防水、気密性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。用途高気密・高断熱住宅内装防湿シートのジョイント伸度(%)9タック(ボールNo.)35粘着力(N/10mm)7.4引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])60.7[15.5]引張強度(N/25mm)151.75保持力(分)40℃/落下7特性防水、気密性再生材使用使用
スーパーブチルテープ No.9241
マクセル¥19,980税込¥21,9781ケース(8巻)翌々日出荷ポリエルテル不織布にポリエチレンをラミネートした基材を使用し、防水性に優れたブチル系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。用途ツーバイ工法・住宅防水用、補修用伸度(%)60タック(ボールNo.)36粘着力(N/10mm)7.05引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])39.2[10]引張強度(N/25mm)98特性防水性再生材使用使用
防水気密テープ 全天テープ EX2-NL
日東電工(旧:Permacel)¥4,898税込¥5,3881巻当日出荷気密性、耐久性に優れています。はく離ライナーがなく、施工時の取り扱いが容易です。手切れ性があり、施工性に優れます。用途住宅用防湿フィルムの接合部の気密に。面材下地などの目地部や貫通部の気密に。仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要、片面材質基材:プラスチックフィルム(綿布)、粘着剤:ブチルゴム系厚さ(mm)0.38色黒長さ(m)20粘着力(N/10mm)11.6引張強度(N/10mm)75.2
『建築用テープ』には他にこんなカテゴリがあります
- すきま/水とりテープ
- 敷居用テープ
- 目地用テープ
- 気密・防水テープ
- シールブラシ