絞り込み
ブランド
旭光電機工業・ELPA・オーム電機・STE(エス・ティー・イー)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・東西電気産業・キシマ
「口金」から絞り込む

シャンデリアE17
ELPA¥349税込¥3841個当日出荷から翌々日出荷シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。全長(mm)95定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)15定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア球バルブ径(Φmm)32電球の種類白熱電球
シャンデリア25W
ELPA¥299税込¥3291個当日出荷から3日以内出荷海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。全長(mm)100定格電圧(V)100/110口金E14定格消費電力(W)25定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア球バルブ径(Φmm)32電球の種類白熱電球
シャンデリア 10W
ELPA(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1個3日以内出荷シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。全長(mm)97定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)10定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア球バルブ径(Φmm)32電球の種類白熱電球
シャンデリア球 C32E12 40W
オーム電機¥209~税込¥230~1個当日出荷から翌々日出荷屋内専用(屋外使用禁止)形状C-32定格100/110V-40W全高(mm)96口金E12直径(mm)32
シャンデリア球 C37E26 25W
オーム電機¥209税込¥2301個当日出荷から翌々日出荷屋内専用(屋外使用禁止)形状C-37定格100/110V-25W全高(mm)100口金E26直径(mm)37
曲りシャンデリアE14フロスト25W
旭光電機工業¥699税込¥7691個9日以内出荷全長(mm)108色ガラス球:フロスト定格電圧(V)100/110口金E14ガラス球径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
シャンデリア球 C32E17 25W
オーム電機¥209税込¥2301個翌々日出荷口金E17、25ワットシャンデリア球、ホワイト仕上げタイプ屋内専用(屋外使用禁止)形状C-32色ホワイト定格100/110V-25W全高(mm)97口金E17直径(mm)32
シャンデリアE12
ELPA¥349税込¥3841個3日以内出荷シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。全長(mm)95色ホワイト定格電圧(V)110口金E12定格消費電力(W)25定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア球バルブ径(Φmm)32電球の種類白熱電球
シャンデリア電球
東西電気産業¥4,698~税込¥5,168~1箱(10個)3日以内出荷ガラス球の形状が炎型の電球。クリスタルシャンデリアの器具やブラケットに取り付けて、またランプ単体でもムード照明が演出できます。定格寿命(時間)1500
シャンデリア球E12ホワイト15W
旭光電機工業¥599税込¥6591個9日以内出荷全長(mm)96色ガラス球:ホワイト定格電圧(V)110口金E12ガラス球径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
カラーシャンデリア球25W耐熱グリーン
旭光電機工業¥769税込¥8461個9日以内出荷全長(mm)96色ガラス球:耐熱透明グリーン定格電圧(V)100/110口金E12ガラス球径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
シャンデリア球グリーン40WE26
旭光電機工業¥799税込¥8791個9日以内出荷全長(mm)100色ガラス球:耐熱透明緑定格電圧(V)100/110口金E26ガラス球径(mm)37RoHS指令(10物質対応)対応
デコフィラメントスタンダートキャンドル E12 2200K 3W
STE(エス・ティー・イー)¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。全長(mm)100質量(g)13消費電力(W)3口金E12外径(Φmm)35全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)80電球形状キャンドル色温度(K)2200電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色赤系電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
デコフィラメントLEDスタンダートキャンドル E26 2700K 3W
STE(エス・ティー・イー)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。全長(mm)92質量(g)20消費電力(W)3口金E26外径(Φmm)35全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)80電球形状キャンドル色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED