絞り込み
設置方式
フック(1)
マグネット(2)
電球の種類
LED(2)
防水性能
- 防沫(2)
設置場所
屋内(1)
屋外(1)
ブランド
- GENTOS
- モノタロウ(6)
- ELPA(9)
- エスコ(8)
- オーム電機(8)
- ANTEL(3)
- EARTH MAN(2)
- JAPPY(2)
- PROCHI(プロチ)(2)
- REX(レックス)[自動車用品](2)
- 旭電機化成(1)
- コジマ(1)
- セーブインダストリー(1)
- 日動工業(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- WING ACE(1)
- ENERGIZER(エナジャイザー)(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- ブランドをもっと見る
「設置方式」から絞り込む

フック(1)

マグネット(2)

ワンズ 電池式作業用ライト 高出力タイプ
GENTOS(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷ジェントスの電池式作業灯 ワンズシリーズ 単3×4本使用の高出力タイプ 白色COB(面発光)LEDで近距離を広範囲に照射 単3アルカリ電池×4本使用で550ルーメンの高出力 7時間の連続点灯が可能 トップライトを搭載しEco/High/top の3段階照射 Ecoモード時は20時間の連続点灯 照射角度160° 背面にクリップ、底面にマグネット搭載 外観イメージを変更できるバッテリーボックスカバーシート付き テスト用電池付属用途IP54(準拠)のボディ付属品バッテリーボックスカバーシート×2枚、テスト用電池幅(mm)35高さ(mm)139質量(g)148奥行(mm)26.5電源単3アルカリ電池×4本(テスト用付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×139×26.5保護等級IP54使用電池単3形アルカリ電池×4本防塵防水性能54設置方式マグネット・クリップ電源タイプ乾電池式光度(cd)約57(Ecoモード時)/ 168(Highモード時)/ 88(トップライト)光束(Lm)550使用場所屋内外兼用マグネットあり明るさ(Lm)約200(Ecoモード時)/ 550(Highモード時)/ 30(トップライト)照射角160°照射距離(m)25電球の種類LED連続点灯時間(時間)7~20点灯時間(時間)約20(Ecoモード)/ 7(Highモード)/ 60(トップライト)照射角度(°)160落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
SG 小型COBワークライトハイブリッド
GENTOS¥4,298税込¥4,7281台当日出荷SG by Gentosシリーズがついに登場!。GENTOSの持っていない、または消えてしまった「低価格帯」を補完する。ワークライトのエントリーモデル。SG by GENTOS 充電式COB ハイブリッド式ワークライト。最大450ルーメンの出力 2時間の連続点灯。Hi/Mid/Eco の3段階照射でECOモード時は8時間の連続点灯。専用リチウムポリマー充電池 3.7V 800mAh (WS-20SB)/USB Type-Cケーブル(50cm)用途1m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品専用リチウムポリマー充電池 3.7V 800mAh (WS-20SB)、USB Type-Cケーブル(50cm)適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > Off幅(mm)50全長(mm)83質量(g)約89奥行(mm)31.9電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V 800mAh 2.96Wh(型番:WS-20SB)(付属)、単4アルカリ電池×3本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×83×31.9保護等級IP54光源高輝度白色COB LED×1個バッテリーリチウムポリマーバッテリー 3.7V 2.96Wh(型番:WS-20SB)(付属)単4アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能IP54フックあり充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)800光束(Lm)最大450電源供給方式充電式、乾電池式マグネットあり明るさ(Lm)約130~450照射距離(m)最大:(約)23電球の種類COB LED連続点灯時間(時間)約2~8落下耐久(m)テスト:1











![ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品] ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03269021-260827-02.jpg)