絞り込み
電球の種類
LED(6)
消費電力(W)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(2)
- 50~60未満(2)
設置場所
屋外(3)
防水性能
- 防雨(5)
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- 日動工業(33)
- ハタヤリミテッド(25)
- 嵯峨電機工業(18)
- Qlight(14)
- エスコ(6)
- TRUSCO(4)
- 三協リール(3)
- 日機(3)
- 因幡電機製作所(3)
- EARTH MAN(2)
- 岩崎電気(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- エーコー(1)
- Caster(1)
- タセト(1)
- 日平機器(1)
- フジマック(1)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月29日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「電球の種類」から絞り込む

LED(6)

LEDパランドル(Vフリースリム・単独タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷Vフリー仕様(100V-200V) 単独タイプ色パイプ:透明本体寸法(mm)1200×45×45定格消費電力(W)30全光束(Lm)3000電源電圧(V)100~200保護等級IP63パイプ径(Φmm)45材質(キャップ)ABS色温度(K)6000光色昼白色電球の種類LED特殊用途防雨連結可否否エコロジー商品省エネ
LEDパランドル(Vフリースリムタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束1500lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。内部の熱を放出する換気弁付き用途・屋外での工事現場、食品工場、。 医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、。 酪農施設、イベントの仮設照明など付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート・ABS寸法(mm)600×45×45色パイプ:透明質量(g)800周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~200ケーブル長(m)約3定格消費電力(W)15全光束(Lm)1500平均演色評価数(Ra)Ra>80対応【別売】ライトベーススタンド対応 PD-4ST材質(キャップ)ABS色温度(K)6000定格入力電流(A)0.15力率0.85以上使用環境条件-10~40、常湿85%以下光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネートLED使用数(個)140電球の種類LEDIP等級屋外用:IP63照射角度(°)120ケーブルサイズ(mm2)電源:0.75×2、2極プラグエコロジー商品省エネ
LEDパランドル(スリム・単独タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ作業灯です。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用しており、密閉構造で防雨型(保護等級IP63)です。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能で、水を通さず空気だけを通す換気弁を搭載しています。付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート・ステンレス色パイプ:透明周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100ケーブル長(m)約3定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80保護等級IP63材質(キャップ)ステンレス色温度(K)6000力率0.85以上使用環境条件-10℃~40℃ 常湿85%以下使用場所屋外用光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネート電球の種類LED照射角度(°)120電源ケーブルPNCTF 0.75mm2×2、2極プラグエコロジー商品省エネ
LEDパランドル(Vフリースリム・連結タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷Vフリー仕様(100V-200V) 連結タイプ用途屋外での工事現場、散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、イベントの仮設照明など付属品固定金具×2(割りピン付)材質【パイプ】ポリカーボネート、【キャップ部】ABS幅(mm)1200色パイプ:透明高さ(mm)45タイプスリム奥行(mm)45定格電圧(V)AC100~200ケーブル長(m)約3本体寸法(mm)1200×45×45定格電流(A)0.3定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)30全光束(Lm)3000平均演色評価数Ra>80電源電圧(V)100~200保護等級IP63パイプ径(Φmm)45材質(キャップ)ABS色温度(K)6000使用環境温度(℃)-10~40力率0.85以上連結数最大20本(PDL-VF30J)光色昼白色LED使用数(個)225電球の種類LED特殊用途防雨照射角度(°)120連結可否可エコロジー商品省エネ
ハンガーフック
JEFCOM(ジェフコム)¥4,398税込¥4,8381セット(2個)翌々日出荷適合LEDパランドル(スリムタイプ) PDL-10,PDL-20,PDL-20J,PDL-30,PDL-30J,PDL-50,PDL-50J・LEDパランドル(スリム乳白タイプ) PDL-30M,PDL-30MJ・LEDパランドル(Vフリースリムタイプ) PDL-VF15,PDL-VF30,PDL-VF30J,PDL-VF50,PDL-VF50J材質ステンレス寸法(mm)180×80×20質量(g)84フックあり入数(個)●2入(割りピン×2付属)
LEDパランドル(スリム・連結タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ作業灯。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束5000lmで明るい。両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ。12本まで連結可能。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。水を通さず空気だけを通す換気弁搭載付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート・ステンレス寸法(mm)45×1500×45質量(kg)1.4色パイプ:透明周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100ケーブル長(m)3定格消費電力(W)50全光束(Lm)5000定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80保護等級IP63材質(キャップ)ステンレス本数最大接続:12本色温度(K)6000定格入力電流(A)0.5延長ケーブル(m)0.3力率0.85以上使用環境条件-10℃~40℃ 常湿85%以下使用場所屋外用光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネートLED使用数(個)280電球の種類LED照射角度(°)120電源ケーブルPNCTF 0.75mm2×2、2極プラグエコロジー商品省エネ
LEDパランドル(スリム・連結タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ作業灯。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束2000lmで明るい。両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ。27本まで連結可能。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。水を通さず空気だけを通す換気弁搭載付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート・ステンレス寸法(mm)45×900×45質量(kg)1色パイプ:透明周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100ケーブル長(m)3定格消費電力(W)20全光束(Lm)2000定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80保護等級IP63材質(キャップ)ステンレス本数最大接続:27本色温度(K)6000定格入力電流(A)0.2延長ケーブル(m)0.3力率0.85以上使用環境条件-10℃~40℃ 常湿85%以下使用場所屋外用光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネートLED使用数(個)160電球の種類LED照射角度(°)120電源ケーブルPNCTF 0.75mm2×2、2極プラグ連結可否可エコロジー商品省エネ
『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 乾電池タイプワークランプ
- コンセントタイプワークランプ
- 充電タイプワークランプ
- ワークランプ・ハンドランプ部品
- ワークランプ用替球

















![ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品] ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03269021-260827-02.jpg)