絞り込み
消費電力(W)
- 40~50未満(1)
防水性能
- 防沫(1)
ブランド
- GENTOS
- 日動工業(33)
- ハタヤリミテッド(25)
- 嵯峨電機工業(18)
- Qlight(14)
- JEFCOM(ジェフコム)(7)
- エスコ(6)
- TRUSCO(4)
- 三協リール(3)
- 日機(3)
- 因幡電機製作所(3)
- EARTH MAN(2)
- 岩崎電気(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- エーコー(1)
- Caster(1)
- タセト(1)
- 日平機器(1)
- フジマック(1)
- ブランドをもっと見る

ガンツ 360°エリアライト ACタイプ
GENTOS¥48,980税込¥53,8781台6日以内出荷作業現場の照明に最適な360°周囲を照らせるエリアライト AC電源式タイプ 4000ルーメンの高出力で360°照射 消費電力40W 可動式3脚で安定した接地性 増設用ソケットを使用し、最大14台の連結が可能 肩掛け用のショルダーストラップ、専用キャリングバック付属用途IP44(準拠)の防塵防滴対応付属品ショルダーストラップ、専用キャリングバック全長(mm)1120質量(g)4185消費電力(W)40電源ACアダプター(入力:AC100-277V50/60Hz)ケーブル長(m)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180.0×1120.0×180.0防塵防水性能44連結数14光束(Lm)最大4000明るさ(Lm)4000照射距離(m)最大約46連続点灯時間(時間)-落下耐久(m)0発光方式全方向連結可否可
『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 乾電池タイプワークランプ
- コンセントタイプワークランプ
- 充電タイプワークランプ
- ワークランプ・ハンドランプ部品
- ワークランプ用替球











![ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品] ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03269021-260827-02.jpg)