絞り込み
電球の種類
LED(1)
消費電力(W)
- 20~30未満(1)
防水性能
- 防噴流(1)
ブランド
- ライトテック
- 日動工業(39)
- ハタヤリミテッド(28)
- エスコ(26)
- JEFCOM(ジェフコム)(20)
- 嵯峨電機工業(19)
- Qlight(14)
- TAKAGI(高儀)(7)
- EARTH MAN(4)
- TRUSCO(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- 三協リール(3)
- 日機(3)
- 因幡電機製作所(3)
- 岩崎電気(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- エーコー(1)
- Caster(1)
- タセト(1)
- 日平機器(1)
- ブランドをもっと見る
「電球の種類」から絞り込む

LED(1)

LED作業灯AC
ライトテック(10件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷専用フックはメーカー独自のデザインで自由度の高い設置が可能。単管にフックで下向き・横向きに固定可能。壁に固定できる金具がついており、ボディは踏んでも壊れない柔軟な設計です。用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。付属品ネジ×4本・アンカー×4個・壁固定金具×2個材質ポリカーボネート・ナイロン6・スチール・防水プラグVCTFケーブル3m寸法(mm)685×40×42質量(g)357電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)20定格100V・20W電源コード(m)3保護等級IP65(真水で25度での検査数値です。経年劣化により機能は低下します。)色温度(K)6000フックあり電源タイプAC式明るさ(Lm)1700電球の種類SMD LEDチップ 96個エコロジー商品省エネ
『ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 乾電池タイプワークランプ
- コンセントタイプワークランプ
- 充電タイプワークランプ
- ワークランプ・ハンドランプ部品
- ワークランプ用替球











![ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品] ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03269021-260827-02.jpg)