絞り込み
設置方式
フック(2)
マグネット(1)
電球の種類
LED(3)
設置場所
屋内(3)
屋外(3)
消費電力(W)
- 5未満(1)
- 5~10未満(2)
防水性能
- 防噴流(3)
ブランド
- ライテックス(ムサシ)
- ANTEL(31)
- TAKENOW(27)
- 嵯峨電機工業(24)
- エスコ(19)
- トライメイト(19)
- GENTOS(18)
- 日動工業(15)
- KTC(14)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(12)
- ムサシ(9)
- JEFCOM(ジェフコム)(8)
- DEEN.J(8)
- GROZ(7)
- ハタヤリミテッド(6)
- YAMAZEN(山善)(6)
- FENIX(フェニックス)(6)
- SK11(6)
- ミルウォーキーツール(6)
- アックスブレーン(5)
- ブランドをもっと見る
特価
「設置方式」から絞り込む

フック(2)

マグネット(1)

充電式スーパーフラッシュライト 6W
ライテックス(ムサシ)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷手のひらに収まる小型のライト。充電式なので繰返し使えます。凄い明るさ。防水なので雨でも安心。用途ウォーキング・アウトドアや災害時の便利灯・暗がりでの作業などで使用できます。カラビナフックでカバンやベルトに引っかけたり、金属面にマグネットでくっつけたり、クリップもついて使い勝手抜群です。質量(g)45電力(W)6保護等級IP65本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×24×72フック○充放電回数500回充電時間(時間)2設置場所屋内/屋外内蔵電池リチウムイオン電池3.7V/500mAhLED寿命(時間)40000電球の種類LED
充電式 ぴかり MINI LIGHT
ライテックス(ムサシ)(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷暗闇に絶対負けない 本気の明るさ。 手のひらにすっぽり収まるサイズの充電式ミニライト。 IP65の防塵・防水仕様。 カラビナフックやクリップで手軽に持ち歩けます。 ポケットや手のひらに収まるサイズ。用途ウォーキング・犬の散歩・アウトドアや災害時の便利灯・暗がりでの作業など質量(g)45電力(W)6保護等級IP65本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×24×72フック○充放電回数500回充電時間(時間)2設置場所屋内/屋外内蔵電池リチウムイオン電池3.7V/500mAhLED寿命(時間)40000電球の種類LED
充電式どこでもセンサーライト
ライテックス(ムサシ)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷自由に曲がるアームでどこでも取付けできます。 アームを外せば強力マグネットで物置やロッカーに取り付けできます。 今まで取り付けにくかったあらゆる場所で使える便利なセンサーライトです。 近づくとパッと点灯、マグネットで簡単付け外し、防雨タイプで屋外でも設置可能です。 充電式で繰り返し使えます。質量(g)140消費電力(W)1保護等級IP65モード切替OFF / AUTO (15 秒点灯) / ON (常時点灯)使用時間センサーモード 90日(1日10回点灯時)/常時点灯モード 3時間30分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×80×97電池リチウムイオン電池 3.7V/1500mAh寿命設計寿命4万時間センサー探知範囲最大 100° 最遠4m (取り付け高さ2m時)充電時間(時間)5検知方式焦電型赤外線センサー設置場所屋内 / 屋外用(保護等級 IP65)マグネットマグネット明るさ(Lm)最大130光色高輝度白色電球の種類LED可動範囲(°)【ライト部】360















![ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品] ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03269021-260827-02.jpg)