絞り込み
調光の可否
コード長さ(m)
0.8・0.95・1・1.14・1.2・1.25・1.3・1.37・1.4・1.5・1.6・1.7・1.75・1.8・1.85・1.9・2・2.5
ブランド
オーム電機・TAIGASHOJI(大河商事)・東京メタル・CRECOTE・ODELIC(オーデリック)・スワン電器・ゼピール・アイリスオーヤマ・ELPA・GENTOS・山田照明・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・MotoM・エスコ・フィリップス・サンワダイレクト・不二貿易・オリンピア照明・エクスプラス・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: スタンドライト

274件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
  • LEDタスクライト 内田洋行

    LEDタスクライト

    内田洋行
    21,980税込24,178
    1台
    46日以内出荷
    ケーブル長(m)1.8
  • シリコンライト 寝ころびウーパールーパー L2419(W) CRECOTE

    シリコンライト 寝ころびウーパールーパー L2419(W)

    CRECOTE
    2,898税込3,188
    1台
    5日以内出荷
    ぷっくりとしたウーパールーパーのキャラクターがやさしく光る、柔らかなシリコン素材でできたタッチ式ライトです。軽く触れるだけで点灯し、シーンに合わせて三段階の明るさや、6色のカラーライトに切り替えられます。就寝前のリラックスタイムやベッドサイドの常夜灯として最適。タイマー機能付きでうっかり消し忘れの心配もありません。USB充電式で約3時間の充電で長く使用可能。優しい光とシンプルな操作性で、毎日の暮らしを快適に彩ります。
    用途やさしいシリコンライトでお部屋を癒しの空間に。付属品USBケーブル、マニュアル仕様【カラーライト】6段階【明るさ調整】三段階(強・中・弱)質量(g)182.5定格電力(W)0.42定格電圧(V)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113.57×162.78×95.4機能タイマー機能充電時間3時間定格電流(mA)100
  • シリコンライト フィッシュウーパールーパー A036(P) CRECOTE

    シリコンライト フィッシュウーパールーパー A036(P)

    CRECOTE
    3,298税込3,628
    1台
    5日以内出荷
    ぷっくりとしたウーパールーパーのキャラクターがやさしく光る、癒しのシリコンライトです。タッチするだけで点灯し、明るさは3段階調整可能。ふんわりやわらかな光で、ベッドサイドやデスクで心地よい空間を演出します。タイマー機能付きなので、就寝前にセットすれば安心。コンパクトなサイズ感で持ち運びも簡単。忙しい毎日にほっと一息つける癒しの相棒です。
    用途やさしいシリコンライトでお部屋を癒しの空間に。付属品USBケーブル、マニュアル仕様明るさ調整:三段階(弱・中・強)質量(g)174定格電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×110×98機能タイマー機能充電時間2~3時間入力電源DCSV1A充電時電流(mA)200~600mAバッテリー容量(mAh)1200バッテリー稼動時間6時間
  • シリコンライト サッカーボール ホワイト A032(W) CRECOTE

    シリコンライト サッカーボール ホワイト A032(W)

    CRECOTE
    2,998税込3,298
    1台
    5日以内出荷
    ふんわり優しい光でお部屋を包む、かわいいシリコン製キャラクターライトです。サッカーボールに笑顔の顔と足がついたデザインで、インテリアやリラックスタイムにぴったりです。タッチするだけで点灯し、三段階の明るさ調整が可能。タイマー機能付きで就寝時も安心です。充電式でコードレスだから、ベッドサイドやデスク、リビングなど好きな場所で手軽に使えます。毎日の暮らしに癒しと楽しさをプラスするアイテムです。
    用途やさしいシリコンライトでお部屋を癒しの空間に。付属品USBケーブル、マニュアル仕様明るさ調整:三段階(弱・中・強)質量(g)212定格電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×139×104機能タイマー機能充電時間2~3時間入力電源DC5V-1A充電時電流(mA)200~600mAバッテリー容量(mAh)1200バッテリー稼動時間6時間
  • シリコンライト ハチ イエロー BD-NL-31(Y) CRECOTE

    シリコンライト ハチ イエロー BD-NL-31(Y)

    CRECOTE
    3,398税込3,738
    1台
    5日以内出荷
    ふんわりと光るかわいい蜂キャラクターのシリコンライトです。タッチするだけで点灯・調光ができ、毎日の暮らしに癒しをプラスします。8色のカラーライトと3段階の明るさ調整で気分に合わせた演出が可能。やわらかなシリコン素材で安心して使え、ベッドサイドやデスク、リラックスタイムにぴったりです。充電式でコードレスだから持ち運びも簡単。優しい灯りが、毎日を心地よく彩ります。
    用途やさしいシリコンライトでお部屋を癒しの空間に。付属品USBケーブル、マニュアル仕様【カラーライト】8段階【明るさ調整】三段階(弱・中・強)質量(g)287定格電力(W)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×103×120色温度3000k充電時間4時間バッテリー容量(mAh)1200バッテリー寿命ハイライト時8時間、ローライト時200時間
  • USB LEDデスクライト クリップタイプ/ホワイト ナカバヤシ

    USB LEDデスクライト クリップタイプ/ホワイト

    ナカバヤシ
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    電源ボタンを長押しすることで、ライトの明るさを調整することが出来ます。軽くタッチするだけで電源をON・OFFできます。クリップの挟む部分に滑り止めがついているので、安定してLEDライトを固定することができます。熱をほぼ出さない省エネ仕様で手元を優しく照らします。USBポートに接続するだけで簡単に使用できます。フレキシブルアーム採用。角度が自由に調節でき、お好みの位置に光を照らす事ができます。
    質量(g)約163(本体のみ)、約182(ケーブルを含む)消費電力(W)2電源USB式 DC5V 400mAケーブル長(m)約1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×55×285(ライト部:約47×130×8)アーム長さ(mm)約280光源白色LED×20個色温度(K)5000相当明るさ(Lx)約380(LED光源27cm直下の値)コネクタUSB Aコネクタ オスLED寿命(時間)約30000エコロジー商品省エネ
  • LEDシリコンランプ USB充電式 3段階調光 持ち運び対応 オーム電機

    LEDシリコンランプ USB充電式 3段階調光 持ち運び対応

    オーム電機
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    シリコン素材のテーブルランプ。 持ち運びができドアにも掛けられ、ベッドサイドなどいろいろな場所で使えます。 3段階調光式(100%-約25%-約2%)。 プッシュ式スイッチ(3段階調光、ON/OFF)。 引っ掛け使用時は底部の滑り止めが3段階調光式ON/OFFスイッチになります。 USB充電式(USB Type-C)
    付属品USB Type-C充電用コード、保証書付取扱説明書質量(g)340消費電力(W)3.5(USB-Type-C充電用コード使用時/100%点灯時)スイッチブッシュ3段階調光式 ON/OFFスイッチ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245 × 103 × 103全光束(Lm)140(100%点灯時)、200(USB Type-C充電用コード使用時/100%点灯時)光源チップ型LED(交換不可)色温度電球色(3000K)充電時間7時間 (※周囲温度・使用時間など使用条件により異なります。)使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池(内蔵) 3.2V 2000mAh(交換不可)使用場所屋内用定格入力DC 5V/1A(USB Type-C給電)(ACアダプター別売)点灯時間6時間(100%点灯時) / 18時間(25%点灯時) / 140時間(2%点灯時)※点灯時間はフル充電状態・周囲温度25℃時の初期値になります。調光率(%)100%-25%-2%-OFFエコロジー商品省エネ
  • LEDバーライトスタンド BRIDGES

    LEDバーライトスタンド

    BRIDGES
    5,798税込6,378
    1台
    8日以内出荷
    細身で使いやすいデザイン。内蔵電池で停電時も使用可能!。照明部分は取り外してバーライトとしても使える!。明るくしたい所に向きを調整できます。長押しする事で、明るくしたり暗くしたり調整できます(調光機能)。色味の調整ができます(3段階)。読書や勉強机に最適なスタンドライトです。LED一体型なので省エネ、長寿命設計です
    本体寸法(mm)ライト部:275、支柱:300、台座直径:150本体質量(g)950定格消費電力(W)4全光束(Lm)約280色温度(K)3000/4500/5800ランプ寿命設計寿命約30000時間照度(Lux)3000K: 約480、4500K: 約640、5800K: 約690定格入力5V 1A点灯時間(時間)バーライト点灯時間:約2.5(強で使用の場合) / 約72(弱で使用の場合)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDスタンドライト BRIDGES

    LEDスタンドライト

    BRIDGES
    4,798税込5,278
    1台
    8日以内出荷
    細身で使いやすいデザイン。USB充電口があるので、携帯電話等の充電が出来て便利です。明るくしたい所に向きを調整できます。長押しする事で、明るくしたり暗くしたり調整できます(調光機能)。色味の調整ができます(3段階)。読書や勉強机に最適なスタンドライトです。LED一体型なので省エネ、長寿命設計です
    出力USB A-5V1A/USB-C-5V1A本体寸法(mm)ヘッド:275、支柱:300、台座Φ:150本体質量(g)950定格消費電力(W)5.5全光束(Lm)約200色温度(K)3000/4500/5800ランプ寿命設計寿命約30000時間照度(Lux)約1000(30cm)定格入力10V 1.5Aエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 太陽光LEDデスクライト バルミューダ

    太陽光LEDデスクライト

    バルミューダ
    42,980税込47,278
    1台
    6日以内出荷
    付属品ACアダプター、ステッカー、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)【全灯時】最大14(消灯時0.1以下)コード長さ(m)1.8(ACアダプター)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)463×191×264本体質量(kg)3.2光源色昼白色光源寿命40000時間端子【USB端子】無使用ランプLED×3灯:5700K・平均演色評価数Ra97以上(交換不可)明るさ(Lm)430調光の可否6段階(15~100%)調色の可否エコロジー商品省エネ
  • タイニーグラス テーブルライト BRID

    タイニーグラス テーブルライト

    BRID
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    キャビネットやデスクにスマートに配置できるガラスボールライトです。セレクトしやすいサイズに なるように、2つのガラスボールは高さを変えたアシンメトリーデザイン。ベースに触れて点灯・消灯を切り換えるタッチスイッチも使いやすいように考慮しました。ふんわりと灯りが広がる乳白色のガラスは目にも優しく、落ち着いた雰囲気を演出します。
    用途温かみのある光でインテリアのアクセントに。仕様完成品、点灯・消灯はタッチセンサーで切替、電球付きBlackサイズ(cm)W31×H25×D21(ガラスサイズΦ15電球LED球×2個(E17/40W相当)、ホワイト電球エコロジー商品省エネ
  • タイニーグラス テーブルライト BRID

    タイニーグラス テーブルライト

    BRID
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    キャビネットやデスクにスマートに配置できるガラスボールライトです。セレクトしやすいサイズに なるように、2つのガラスボールは高さを変えたアシンメトリーデザイン。ベースに触れて点灯・消灯を切り換えるタッチスイッチも使いやすいように考慮しました。ふんわりと灯りが広がる乳白色のガラスは目にも優しく、落ち着いた雰囲気を演出します。
    用途温かみのある光でインテリアのアクセントに。仕様完成品、点灯・消灯はタッチセンサーで切替、電球付きサイズ(cm)W31×H25×D21(ガラスサイズΦ15電球LED球×2個(E17/40W相当)、ホワイト電球
  • ドットライト アグモン CCP

    ドットライト アグモン

    CCP
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    デジモンアドベンチャーを代表する人気キャラクター「アグモン」が現実世界に!。こだわりの外観でルームライトとしてはもちろん、消灯時はインテリアとしてもお勧めです。平面でありながら色のグラデーションを使うことで立体感ある印象に仕上げました。背面のダイヤルで明るさの調整ができ、就寝時のサイドランプとしてお好みの明るさに調光可能です。点灯後はタイマー機能により1時間で自動OFFになり、消し忘れの心配がありません。また、乾電池仕様のコードレスで玄関や棚上、デスクなどどこへでも持ち運びできます。
    電源単3アルカリ乾電池×2本(別売)本体質量(g)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W162×D62×H161電池寿命約8時間(最大点灯時)動作温度(℃)0~40タイマー自動OFF:1時間
  • LEDスタンドライト(デジタル表示付) ゼピール

    LEDスタンドライト(デジタル表示付)

    ゼピール
    3,898税込4,288
    1台
    6日以内出荷
    便利な時計やカレンダー機能付きのLEDスタンド。明るさ5段階調節。調色3段階切替。(昼白色/電球色/昼白色)
    仕様調色:3段階消費電力(W)12コード長さ(m)約1.5本体質量(g)約450色温度(K)(昼白色)4500、(電球色)2500、(昼白色)3500光束(Lm)(昼白色)200、(電球色)100、(昼白色)300調光方式5段階エコロジー商品省エネ
  • マグネットLEDデスクスタンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    マグネットLEDデスクスタンド

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    付属品充電用USBコード(USB Type-C)(コード長:約90cm)材質ABS樹脂、PC本体寸法(mm)ヘッド:約W31×H23×D408アーム長:約200~310ベース:約W108×H17×D157本体質量(g)約200定格電流(A)2最大消費電力(W)8.4色温度3000K / 4100K / 6500Kエコロジー商品省エネ
  • ワイヤレス充電対応 LEDデスクライト 高演色Ra93 3段階調光 フレキシブルアーム オーム電機

    ワイヤレス充電対応 LEDデスクライト 高演色Ra93 3段階調光 フレキシブルアーム

    オーム電機
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    Mag Safe対応、ワイヤレス充電機能付き。 スマホに合わせてネックの角度・高さが調節できる。 タッチ式3段階調光。 フレキシブルアームでセードを自由自在に動かせる。 高演色 Ra93。 JIS規格 A形準拠。 専用ACアダプター付属
    付属品専用ACアダプター(コード長…約1.5m)、保証書付取扱説明書仕様机上面照度:A形(JIS C8112:2014)準拠質量(g)約800(専用ACアダプター含む)外形寸法(mm)セード…(約)幅70×高さ27×奥行186.5、アーム…約337、ベース…(約)幅151×高さ25×奥行151消費電力(W)約18(100%点灯時)出力ワイヤレス充電:7.5W 800mA定格DC12V 1.5A全光束(Lm)450(100%点灯時)平均演色評価数Ra93光源LED(交換不可)/昼光色照度(Lx)3000(直下30cm点灯時)エコロジー商品省エネ
  • インテリアスタンド 東京メタル

    インテリアスタンド

    東京メタル
    5,998税込6,598
    1台
    7日以内出荷
    クラシックなガラスセードが印象的なインテリアスタンドです。セードはオレンジ、ホワイトのカラーバリエーションがあります。付属電球はクリプトンランプまたはLEDミニランプが選択可能です。
    材質樹脂・ガラス寸法(mm)セード径110×全高245、ベース径105質量(kg)0.55備考調光器との併用はできません消費電力(W)4スイッチ中間スイッチ定格電圧(V)AC100口金E17コード長さ(m)1.4電球LED40W相当クリプトン電球付色(本体)イエローエコロジー商品省エネ
  • インテリアランプ 東京メタル

    インテリアランプ

    東京メタル
    8,598税込9,458
    1台
    7日以内出荷
    自然のカピス貝を素材に使用したインテリアランプです。40WE26ランプ付き、中間スイッチ
    材質カピス貝寸法(mm)セード径200、全高さ300質量(kg)0.4ナチュラル消費電力(W)40スイッチ中間スイッチコード長さ(m)1.5使用電圧(V)AC100電球40WE26ランプ
  • インテリアスタンド タッチランプ 東京メタル

    インテリアスタンド タッチランプ

    東京メタル
    6,798税込7,478
    1台
    7日以内出荷
    クラシカルでフェミニンなガラスセードのインテリアスタンドです。金属部分に触れると明るさが変わる3段タッチ調光です。電球付き
    材質木・ガラス備考調光器との併用はできません消費電力(W)40スイッチタッチスイッチ(3段階調光)定格電圧(V)AC100口金E17コード長さ(m)1.6電球40Wミニランプ電球E17
  • インテリアスタンド 東京メタル

    インテリアスタンド

    東京メタル
    4,598税込5,058
    1台
    7日以内出荷
    個性的なデザインのセードが印象的なインテリアスタンドです。シャンデリア球40Wが付属しています。
    材質ポリプロピレン、鉄寸法(mm)セード135×150、全高435質量(kg)1.6消費電力(W)40スイッチ中間スイッチ口金E26コード長さ(m)1.6使用電圧(V)AC100ランプシャンデリア40W電球E26
  • アジアンスタンドライト 東京メタル

    アジアンスタンドライト

    東京メタル
    6,798税込7,478
    1台
    7日以内出荷
    竹を素材に使用したアジアンテイストのペンダントライトです。ランプが付属しており、到着後すぐにご使用いただけます。
    材質消費電力(W)40スイッチ中間スイッチ使用電圧(V)AC100
  • インテリアスタンド 東京メタル

    インテリアスタンド

    東京メタル
    10,980税込12,078
    1台
    7日以内出荷
    アームに木を使用したナチュラルな照明器具です。
    材質木・鉄寸法(mm)セード径:上120・下155、ベース:Φ200、全高500質量(kg)2消費電力(W)40スイッチ中間スイッチ口金E17コード長さ(m)1.5使用電圧(V)AC100電球110V40W E17ランプ
  • インテリアランプ 東京メタル

    インテリアランプ

    東京メタル
    4,798税込5,278
    1台
    7日以内出荷
    木製セードがモダンな印象のインテリアランプです。セードがランプを隠し間接照明のようにご使用いただけます。
    材質木(茶)・鉄寸法(mm)セード径135×全高440、フレンジ径130質量(kg)0.5消費電力(W)40スイッチ中間スイッチ定格電圧(V)AC100口金E17コード長さ(m)1.7ランプ110V40W E17ランプ
  • LEDデスクライト 高演色 タッチセンサースイッチ 無段階調光 USB給電ポート付き フレキシブルアーム ELPA

    LEDデスクライト 高演色 タッチセンサースイッチ 無段階調光 USB給電ポート付き フレキシブルアーム

    ELPA
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    定格消費電力:7W(100%点灯時)。 21W(100%点灯時+USB使用時)。専用ACアダプター:。 入力 AC100V 50/60Hz 0.5A。 出力 DC24V 1.0A。USB給電ポート:。 定格出力 DC5V 2.1A。 コネクタ形状 USB Aタイプ(メス)。 ポート数 1個。光源:LED(昼光色相当)。明るさ:700lm ※100%点灯時。 1900lx(測定高33cm) ※100%点灯時。 JIS A形相当(測定高33cm) ※100%点灯時。演色性能;Ra95。質量:約540g(アダプター含む)。付属品:専用ACアダプター(コード長 約1.5m)
    用途太陽光に近い自然な光で鮮やかに照らす高演色LED。タッチセンサースイッチで軽くふれるだけで点灯・消灯。無段階で明るさを調整。スマホを立てて充電できるUSB給電ポート付。照射角度を自由自在に調整できるフレキシブルアーム搭載。JIS A形相当の明るさエコロジー商品省エネ
  • テーブルランプ GY 不二貿易

    テーブルランプ GY

    不二貿易
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    高級感あるシンプルなデザインで生活に溶け込むLEDテーブルライト。洗練されたデザインとマットな質感が、上質で高級感のある雰囲気を醸し出します。ライト上部の中央にあるスイッチをタッチするだけで調色・調光の操作が可能です。光の色を「電球色・温白色・昼光色」の3色で切り替えることができ、電源ボタンを長押しすることで無段階の明るさ調整が可能です。充電はベースにライト本体を置くだけ。約4時間でフル充電されます。ベースには約1.2mのUSBケーブルが格納されています。コンセントの位置を気にせず、どこでも好きな場所で使うことができます。調光最大時で約4時間、調光最小時で約40時間の使用が可能です。サイズは幅12.5×奥行12.5×高さ39.5cmで場所をとらず、最小限のスペースでお使いいただけます。
    外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×125×390
  • テーブルランプ BK 不二貿易

    テーブルランプ BK

    不二貿易
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    高級感あるシンプルなデザインで生活に溶け込むLEDテーブルライト。洗練されたデザインとマットな質感が、上質で高級感のある雰囲気を醸し出します。ライト上部の中央にあるスイッチをタッチするだけで調色・調光の操作が可能です。光の色を「電球色・温白色・昼光色」の3色で切り替えることができ、電源ボタンを長押しすることで無段階の明るさ調整が可能です。充電はベースにライト本体を置くだけ。約4時間でフル充電されます。ベースには約1.2mのUSBケーブルが格納されています。コンセントの位置を気にせず、どこでも好きな場所で使うことができます。調光最大時で約4時間、調光最小時で約40時間の使用が可能です。サイズは幅12.5×奥行12.5×高さ39.5cmで場所をとらず、最小限のスペースでお使いいただけます。
    外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×125×390
  • テーブルランプ GR 不二貿易

    テーブルランプ GR

    不二貿易
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    高級感あるシンプルなデザインで生活に溶け込むLEDテーブルライト。洗練されたデザインとマットな質感が、上質で高級感のある雰囲気を醸し出します。ライト上部の中央にあるスイッチをタッチするだけで調色・調光の操作が可能です。光の色を「電球色・温白色・昼光色」の3色で切り替えることができ、電源ボタンを長押しすることで無段階の明るさ調整が可能です。充電はベースにライト本体を置くだけ。約4時間でフル充電されます。ベースには約1.2mのUSBケーブルが格納されています。コンセントの位置を気にせず、どこでも好きな場所で使うことができます。調光最大時で約4時間、調光最小時で約40時間の使用が可能です。サイズは幅12.5×奥行12.5×高さ39.5cmで場所をとらず、最小限のスペースでお使いいただけます。
    外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×125×390
  • テーブルランプ WH 不二貿易

    テーブルランプ WH

    不二貿易
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    高級感あるシンプルなデザインで生活に溶け込むLEDテーブルライト。洗練されたデザインとマットな質感が、上質で高級感のある雰囲気を醸し出します。ライト上部の中央にあるスイッチをタッチするだけで調色・調光の操作が可能です。光の色を「電球色・温白色・昼光色」の3色で切り替えることができ、電源ボタンを長押しすることで無段階の明るさ調整が可能です。充電はベースにライト本体を置くだけ。約4時間でフル充電されます。ベースには約1.2mのUSBケーブルが格納されています。コンセントの位置を気にせず、どこでも好きな場所で使うことができます。調光最大時で約4時間、調光最小時で約40時間の使用が可能です。サイズは幅12.5×奥行12.5×高さ39.5cmで場所をとらず、最小限のスペースでお使いいただけます。
    外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×125×390
  • ルミサス 無線給電Qi2対応 高演色デスクライト アイボリー GENTOS

    ルミサス 無線給電Qi2対応 高演色デスクライト アイボリー

    GENTOS
    8,098税込8,908
    1台
    6日以内出荷
    次世代ワイヤレス給電規格"Qi2"に対応したワイヤレス給電機能付き高演色(Ra97)デスクライト※JIS AA形相当。最大1000ルーメンの出力 昼白色(5100K)/白色(3800K)/電球色(2700K)/ナイトモードの4種類の照射で無段階調光・調色機能搭載。マグネットでスマホを固定するQi2を採用したことにより、現行のQi充電での不満点を解消。最大15Wでの高速充電が可能。フリッカーレス基板(Night Modeはフリッカー有り)。ブルーライトカット率:(DK-S90CWHと比べて)。昼白色(5100K): 約20%。白色(3800K): 約20%。電球色(2700K): 約40%。照度(昼白色5100Kで測定)。直下照度: 1870lux(測定高さ:40cm)。前方距離50cm: 330lux。前方距離30cm: 930lux。斜め距離50cm: 288lux。前方距離30cm: 720lux。本体サイズ。台座: W125 × H26 × D202mm。セード: W46.3 × H365 × D9.3mm。アーム: W46.3 × H385 × D7.5mm。可動範囲。台座~アームの左右向き:80°。台座~アームの縦方向:90°。アーム~セードの縦方向:230°。Qi2ワイヤレス急速充電スタンドの縦方向:70°。給電出力。Qi2ワイヤレス急速充電スタンド: 15W。背面USB Type-C Output: 5W
    付属品ACアダプターその他使用光源:高演色(Ra97)チップタイプ白色LED×16個、高演色(Ra97)チップタイプ電球色LED×16個、チップタイプ電球色LED×4個消費電力(W)ワイヤレス充電:15、36電源ACアダプター(入力本体寸法(mm)(約)(セード)W46.3 × H365.0×D9.3、(アーム)W46.3×H385.0×D7.5、(台座)W125.0×H26.0×D202.0本体質量(g)(約)1017入力電圧(V)DC12入力電流(A)3明るさ(約)【昼白色】1000~490ルーメン(無段階調節)、【白色】900~500ルーメン(無段階調節)、【電球色】800~370ルーメン(無段階調節)、【Night Mode】15ルーメン直下照度(Lx)(40cm最大時)1870電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • ルミサス 無線給電Qi2対応 高演色デスクライト ホワイト GENTOS

    ルミサス 無線給電Qi2対応 高演色デスクライト ホワイト

    GENTOS
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    次世代ワイヤレス給電規格"Qi2"に対応したワイヤレス給電機能付き高演色(Ra97)デスクライト※JIS AA形相当。最大1000ルーメンの出力 昼白色(5100K)/白色(3800K)/電球色(2700K)/ナイトモードの4種類の照射で無段階調光・調色機能搭載。マグネットでスマホを固定するQi2を採用したことにより、現行のQi充電での不満点を解消。最大15Wでの高速充電が可能。フリッカーレス基板(Night Modeはフリッカー有り)。ブルーライトカット率:(DK-S90CWHと比べて)。昼白色(5100K): 約20%。白色(3800K): 約20%。電球色(2700K): 約40%。照度(昼白色5100Kで測定)。直下照度: 1870lux(測定高さ:40cm)。前方距離50cm: 330lux。前方距離30cm: 930lux。斜め距離50cm: 288lux。前方距離30cm: 720lux。本体サイズ。台座: W125 × H26 × D202mm。セード: W46.3 × H365 × D9.3mm。アーム: W46.3 × H385 × D7.5mm。可動範囲。台座~アームの左右向き:80°。台座~アームの縦方向:90°。アーム~セードの縦方向:230°。Qi2ワイヤレス急速充電スタンドの縦方向:70°。給電出力。Qi2ワイヤレス急速充電スタンド: 15W。背面USB Type-C Output: 5W
    付属品ACアダプターその他使用光源:高演色(Ra97)チップタイプ白色LED×16個、高演色(Ra97)チップタイプ電球色LED×16個、チップタイプ電球色LED×4個消費電力(W)ワイヤレス充電:15、36電源ACアダプター(入力本体寸法(mm)(約)(セード)W46.3 × H365.0×D9.3、(アーム)W46.3×H385.0×D7.5、(台座)W125.0×H26.0×D202.0本体質量(g)(約)1017入力電圧(V)DC12入力電流(A)3明るさ(約)【昼白色】1000~490ルーメン(無段階調節)、【白色】900~500ルーメン(無段階調節)、【電球色】800~370ルーメン(無段階調節)、【Night Mode】15ルーメン直下照度(Lx)(40cm最大時)1870電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト MotoM

    LEDデスクライト

    MotoM
    7,898税込8,688
    1台
    5日以内出荷
    竹を使った環境にやさしいデスクライト。SDGsを意識して、成長が早く木材に代わる天然素材として注目されている竹をふんだんに使用したデスクライト。調光や光色の切替えが可能。長押しで明るさ変更、スイッチに触れるごとに温白色→昼白色→電球色→消灯と変わります。リチウムイオンバッテリー内蔵で停電や災害時でも点灯可。アダプターを使用して給電しながら使用していた場合、停電になっても約4時間点灯。※満充電まで約4時間かかります。セードは130度まで調整可能。
    材質竹、プラスチック取付ACアダプター高さ(mm)器具:434 ※器具高さはセードを130°(最大)に開いた状態の場合質量(g)約600電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)2.3寸法(幅W×奥行D)(mm)セード:50×245、ベース:58×77コード長さ(m)1.2平均演色評価数Ra80保証期間お買い上げ日(お引渡し日)から1年間エネルギー消費効率(Lm/W)50光源寿命約30000時間光束(Lm)115アーム角度調整光色温白色 - 昼白色 - 電球色電球の種類LED調光の可否可(連続調光)エコロジー商品省エネ
  • LEDテーブルランプ MotoM

    LEDテーブルランプ

    MotoM
    6,898税込7,588
    1台
    5日以内出荷
    竹を使った環境にやさしいテーブルランプ。SDGsを意識して、成長が早く木材に代わる天然素材として注目されている竹をふんだんに使用した、ナチュラルテイストのテーブルランプ。USBポート(TypeA)1口/5V 1.0A・ワイヤレスチャージャー付き。調光や光色の切替えが可能。長押しで明るさ変更、光の色はタッチスイッチに触れるごとに昼光色→白色→電球色→消灯と変わります。角度調整可能。フレキシブルアームの角度を調整できます。
    材質竹、プラスチック幅(mm)ベース:120取付ACアダプター質量(g)約530電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)6.2寸法(幅W×奥行D)(mm)セード:72.5×80コード長さ(m)1.2平均演色評価数Ra80寸法(奥行D×高さH)(mm)器具:132×348保証期間お買い上げ日(お引渡し日)から1年間エネルギー消費効率(Lm/W)62.9光源寿命約40000時間光束(Lm)390アームフレキシブル光色昼光色 - 白色 - 電球色電球の種類LED調光の可否可(連続調光)
  • 充電式2way ミラー&ナイトライト TAIGASHOJI(大河商事)

    充電式2way ミラー&ナイトライト

    TAIGASHOJI(大河商事)
    6,198税込6,818
    1台
    3日以内出荷
    LED付き女優ミラーライト&読書灯などのサイドライトにもなる一台二役の便利な2WAYライト。1.LEDライト付きのメイクミラー。2.テーブルライトにもなる2WAY仕様。3.調色機能であらゆる場所の光を再現。コードレスで使用することができるので、寝室やリビングへの持ち運び可
    用途ミラーライト、読書灯、寝室、リビング仕様調色(k):3段階調色 3500/4400/6000セット内容本体、取扱説明書、microUSBコード材質ABS/PSホワイト質量(g)約613消費電力(W)最大3電源DC5V/1Aコード長さ(m)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×80×300連続使用時間(時間)5光源LED充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)1200光束(Lm)最大120調光方式無段階調光電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • スペースキャラクター卓上ランプ CRECOTE

    スペースキャラクター卓上ランプ

    CRECOTE
    1,998税込2,198
    1台
    5日以内出荷
    スペースキャラクター卓上ランプはホース型デザインのナイトライトが、お部屋を優しい光で包みます。360度調整でき、好きな角度に光を向けられます。滑り止め付きで安定感抜群。
    用途可愛くて機能的!癒やしのナイトライト寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×85×280電球の種類LED
  • LEDデスクライト 木目調 タッチセンサー点灯 フレキシブルアーム 照射角度を自由に変えれる ELPA

    LEDデスクライト 木目調 タッチセンサー点灯 フレキシブルアーム 照射角度を自由に変えれる

    ELPA
    3,323税込3,655
    1個
    翌々日出荷
    定格消費電力:6.7W(最大値)。専用ACアダプター:。 入力 AC100V 50/60Hz 0.14A。 出力 DC18.5V 0.32A。光源:LED(昼白色相当)。明るさ:580lm ※HI点灯時。 2000lx(測定高33cm) ※HI点灯時。 JIS A形相当(測定高33cm) ※HI点灯時。質量:約685g(アダプター含む)。付属品:専用ACアダプター(コード長 約1.9m)
    用途インテリアにフィットしてうれしいスリム&木目調。タッチセンサースイッチで軽くふれるだけで点灯・消灯。3段階で明るさを調整。照射角度を自由自在に調整できるフレキシブルアーム搭載。JIS A形相当の明るさエコロジー商品省エネ
  • 充電式ボトルライト ゼピール

    充電式ボトルライト

    ゼピール
    3,988税込4,387
    1個
    4日以内出荷
    お気に入りのボトルで自分だけのオリジナル照明に!。ボトルに被せるだけの簡単取付。上下で点灯し、各3段階の調光が可能。
    付属品電源コード(USB-A-USB Type-C)、取扱説明書(保証書付)質量(g)300電源リチウムイオン電池:DC3.7V 2200mAh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×106充電時間(時間)約4光束(Lm)120~150連続点灯時間(時間)約4~17
  • LEDデスクスタンド エスコ

    LEDデスクスタンド

    エスコ
    10,100税込11,110
    1台
    翌日出荷
    「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしいLEDデスクライトです。点灯後に点灯スイッチに触れると明るさ調節モードになり、触れ続けるだけで好みの明るさに調光ができ、オフィスなどで適切な明るさをご提供します。デスクトップパソコンのサイズに合わせた高さで使用できます。タッチスイッチ式。ベース左右付け替え可能。
    エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクスタンド エスコ

    LEDデスクスタンド

    エスコ
    6,790税込7,469
    1台
    翌日出荷
    Qiワイヤレス充電機能搭載のLEDデスクライトです。スマートフォンを置くだけで充電できるQi充電機能搭載!寝てしまったときもスマートフォンを置いていれば充電できるので充電のし忘れを防止します。使い勝手の良いUSBポート付き!光の強さを無段階で調節でき、使用シーンに合わせて昼白色・電球色・昼光色の3段階から光の色も調色できます。角度調整可能作業に応じて照らしたい場所をしっかりと照らせます。上下方向約130°
    エコロジー商品省エネ
  • [卓上式]LEDライト(USB充電付) エスコ

    [卓上式]LEDライト(USB充電付)

    エスコ
    5,400税込5,940
    1個
    翌日出荷
    モバイル機器の充電に便利なUSB給電ポート付き。
    エコロジー商品省エネ
  • デスクライト明るさ重視モデル フィリップス

    デスクライト明るさ重視モデル

    フィリップス
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    省スペースながらも機能が充実したプレミアムモデル。ブルーライトカット基準「IEC TR62778」の最高水準「RG 0」を取得。ハチの巣状の光源が、作業しやすい均一な明かりを実現。3箇所で角度が調整できるマルチセクション調整を採用。90lm→380lm→650lm→800lmの4段階で調光ができ、さまざまな作業ニーズに対応
    消費電力(W)13使用電圧(V)100-240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×367×420色温度(K)4000明るさ(Lm)800演色指数(Ra)80以上給電方式ACアダプター調光範囲4段階

卓上ライト』には他にこんなカテゴリがあります

スタンドライト