絞り込み
調光の可否
コード長さ(m)
0.8・0.95・1・1.14・1.2・1.25・1.3・1.37・1.4・1.5・1.6・1.7・1.75・1.8・1.85・1.9・2・2.5
ブランド
オーム電機・TAIGASHOJI(大河商事)・東京メタル・CRECOTE・ODELIC(オーデリック)・スワン電器・ゼピール・アイリスオーヤマ・ELPA・GENTOS・山田照明・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・MotoM・エスコ・フィリップス・サンワダイレクト・不二貿易・オリンピア照明・エクスプラス・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: スタンドライト

276件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
  • wasser92 USB式LED卓上ライト TAIGASHOJI(大河商事)

    wasser92 USB式LED卓上ライト

    TAIGASHOJI(大河商事)
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    デスクライトとUSBポートは、今の時代は2in1が必須。 勉強や仕事をしながらスマホやタブレットを見て調べたり、デスクに常備しているミュージックプレイヤーやイヤホンを充電したりと、手元にUSBポートが一つあるだけで1アクション減ります。 ライト本体がコンパクトなので、デスク周りがスッキリすること間違いなし。 充電の度にデスクを離れる必要がないので、仕事や勉強に集中ができるのも、GOODポイント。 明るさは390Lm。 90°に角度を設定すると手元までの距離は約30cm。この状態での手元の明るさは60W以上!はっきりと照らします。さらに高演色Ra80でより自然光に近い見え方を再現。 折り畳んで超スリム! 薄さ4.8cm幅になる、コンパクトデスクライト。 超軽量約436g。 1ボタンで調色・調光の操作ができます。 調色は、昼光色(6000K)・電球色(3000K)・白色(4000K)の3タイプ。 高演色Ra80。 自由自在に動かせるセード。お好みの角度に調整して集中力アップ! スマホスタンドとしても。 電子機器が充電できる、USBポート付き!。(5V/1A)
    仕様USB給電端子、5段階調光、色温度変更、自動消灯タイマーホワイト質量(g)約436消費電力(W)約5(最大)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約336×125×171.5出力電圧(V)USB:5入力電圧(V)USB:5出力電流(A)USB:1光源LED(無段階調光)保証期間1年入力電流(A)USB:2明るさ(Lm)最大約390光色6000K、3000K、4000K(3段階調色)演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • ルミリオン 高演色コンパクトデスクライト GENTOS

    ルミリオン 高演色コンパクトデスクライト

    GENTOS
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    高演色(Ra97)チップタイプ白色LEDにて太陽光に近い自然な光 ブルーライトを35%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト フレキシブルアームで角度調整が可能 ワンタッチプッシュ式スイッチ 直流電源回路採用によるちらつき制御 消費電力3.5W、直下照度2500ルクス(25cm最大時)、JIS一般形
    付属品ACアダプター(1.5m)質量(g)460電源ACアダプター(入力:AC100V 50/60Hz・出力:DC10V 0.35A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100.0×280.0×225.0光束(Lm)最大320明るさ(Lm)320グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • wasser78 LEDインテリアライト ワイヤレス充電器 TAIGASHOJI(大河商事)

    wasser78 LEDインテリアライト ワイヤレス充電器

    TAIGASHOJI(大河商事)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    【フラットなモダンデザイン】 無駄のないモダンデザインで、お部屋に馴染むフラットな仕上がりです。 ボタン部分は光沢のある質感で、デザインアクセントに。 【ワイヤレス充電機能】 ワイヤレス充電に対応した機器を充電ポートの上に置くだけで、充電が開始されます。 スマホにコードを差す手間がなく、ストレスフリーに。 ケースをつけたままでも充電可能。(※約3mm以内) 就寝前、入浴前などにスマホをそっと置くだけで自動で充電が開始されます。 【スマホスタンド】 スマホスタンドとしても使用可能。 角度を調整して、縦置き/横置きのどちらにも対応出来ます。 (サイズが小さすぎるものは使用できない場合があります;例/ iphone SE(4.0インチ)横置き不可) LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。 物の劣化焼け等も軽減され、虫も集まりにくくなっています。
    付属品取扱説明書・保証書/本体専用Type-Cケーブル材質ABS質量(g)本体約246消費電力(W)約10(最大)電源DC5V/2.1Aコード長さ(m)約1.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約110×203×192色温度(K)3500保証期間1年充電方式Qi:DC5V/1A光束(Lm)最大約25電球の種類LED(3段階)調光の可否
  • wasser74 LEDデスクライト TAIGASHOJI(大河商事)

    wasser74 LEDデスクライト

    TAIGASHOJI(大河商事)
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    クランプとスタンドの両方使い可能な、場所を選ばないスタンダードなデスクライト。 広いセードで広範囲を照射。折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。 タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。 場面に合わせてクランプとスタンドを使い分け。 用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 出力1.2AのUSBポートがついているのでスマホなどの電子機器に充電ができます。 また、付属のマグネット内蔵のスマホスタンドでさらに便利に!
    付属品取扱説明書・保証書、ACアダプター、クランプ、スタンド、スタンド用接続キャップ、スマホスタンド材質ABS/鉄ホワイト質量(g)本体/約466、スタンド/約932、クランプ/約279電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大約10出力USB5V/1.2Aコード長さ(m)充電:約1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約540×465×200色温度(K)約2700~6500(4段階)保証期間1年明るさ(Lm)最大約1030電球の種類LED(無段階調光)調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDスタンド HotaluX(ホタルクス)

    LEDスタンド

    HotaluX(ホタルクス)
    8,998税込9,898
    1台
    5日以内出荷
    目の負担を軽減し、集中力を高めるスタンド
    用途卓上スタンド形状スタンドタイプ平均演色評価数(Ra)80以上機能【よみかき光】昼光色で文字はっきり・高演色で色あざやか、【ブルーライト短波長域を約70%低減(従来品HSD16012比)】目の負担を軽減、【メラトニン分泌抑制効果】集中力アップ(効果には個人差があります)、【タッチするだけ、らくらく点灯】全灯・約50%点灯⇒約20%点灯⇒消灯JIS規格LED卓上スタンド:A形色温度(K)6500光色昼光色
  • スタンドランプ ODELIC(オーデリック)

    スタンドランプ

    ODELIC(オーデリック)
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    ヴィンテージ感溢れる機械式レバーセードは表面を刷毛や布などでふき取ったワイピング仕上げです
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)質量(kg)2.1高さ(mm)417-612材質(本体)消費電力(W)4.4スイッチ点灯→消コード長さ(m)1.5幅(Φmm)240-457材質(カバー)ダイカスト(銀イブシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94電球の種類高演色LED調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • 調光調色USB出力機能付キLEDデスクスタンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    調光調色USB出力機能付キLEDデスクスタンド

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    LED卓上スタンド照度JIS : AA形 広く明るく照らします。 4段階の調色機能+5段階調光機能。 様々なシーンで最適な明かりを届けます。 USBポート搭載。 スマートフォンなどの充電が可能。
    付属品ACアダプタ材質ABSホワイト消費電力(W)最大10.5(USBポート未使用時)適合規格LED卓上スタンド照度JIS : AA形(白色/昼白色モード、100%点灯時)定格電圧(V)DC5寸法(Φ×高さH)(mm)約180×16(ベース)定格電流(A)1本体質量(kg)約1.3アーム長さ(mm)約550色温度(K)3000/4000/5000/6500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×250×10(ヘッド)LED色電球色・白色・昼白色・昼光色照度(Lux)2280/3890/2650(100%点灯時、30cm直下)光束(Lm)590/930/600(100%点灯時)LED寿命(時間)約25000アームフレキシブル電球の種類LED調光の可否可(5段階)エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト ツインバード

    LEDデスクライト

    ツインバード
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    広範囲を均一な光で照らすことで目の疲れを軽減する「リフレクテック」の技術と朝日に多く含まれる光の波長を高め、目に優しい光をもたらす照明LED素子「Vitasolis(R)」を搭載した、目の健康を考えたLEDデスクライトです。 長時間のテレワークにも適した光で、いつものデスクワークをサポートします。
    寸法(mm)約285×135×465ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)12スイッチ電源:プッシュスイッチ 調光:ロータリースイッ電源コード(m)約1.8光源LED色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)85.4スイッチ動作【切替】ON/OFF:押す、調光:24 段階( 4 %~ 100 %)、時計まわりに回すと明るく、反時計まわりに回すと暗くなるJIS照度AA形相当光束(Lm)器具:1025アームフレキシブル光色昼白色演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • wasser32  LEDコンパクトライト 充電式 コードレス使用OK TAIGASHOJI(大河商事)

    wasser32 LEDコンパクトライト 充電式 コードレス使用OK

    TAIGASHOJI(大河商事)
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトでシンプルなデスクライト。目に優しいLED、影を作りにくくするリング状セード。フレキシブルアームでどんな形にも。調光は無段階で自由自在。USB充電式でどんな場所にも持ち運べます。省エネ、長寿命なLED使用。消費電力は最大約3W。充電式で持ち運べるペン立てが便利な卓上ライト。コードレスなので灯りが欲しい場所へ気軽に置けることができます。コンパクトなボディにフレキシブルアームで好きな角度や形へ調整。その個性的なボディにはLEDの技術や機能を搭載。明るさは長押しで無段階に調整できるので用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。リング状のセードで物に影を作りにくいように設計。LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!。を気にせずに使えるライトです。子供部屋や書斎のデスクだけでなく、寝室のサイドテーブルやベッドサイドなどにも相応しいデザインです。プレゼントとしてもオススメです。
    材質ABS/PSホワイト質量(g)約350消費電力(W)最大約3電源DC 5V/1Aコード長さ(m)約1.14寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約295×108×108光源LED(無段階調光)バッテリー1200mAhリチウムイオン電池色温度(K)3750~4250バッテリー容量(mAh)1200アームフレキシブル明るさ(Lm)最大約200光色昼白色電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ・長寿命
  • マルチリフラクションデスクライト 3関節タイプ オリンピア照明

    マルチリフラクションデスクライト 3関節タイプ

    オリンピア照明
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    手元に影を作らない可動自在な3関節アーム。 明るさが選べる調光機能付き。 3関節構造で自由に角度を調節できます。 パネルは時計・カレンダー・温度・湿度を表示で。 USBポートをつないでスマホ・タブレットなど電子機器を充電できます。 操作はタッチスイッチ、アラーム設定は背面のボタンで設定します。 明るさは5段階調光。 ブルーライト45%カット、色温度5700K、JIS規格AA形相当で明るく、暗い所との差が無いので目が疲れにくく学習にぴったりのデスクスタンドです。
    用途デスクスタンドライト材質ABS、PC質量(kg)1.7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)12.4電源コード(m)1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×538×440ベース径(Φmm)183光源寿命40000時間アームフレキシブル明るさLED卓上スタンド照度JIS AA形相当USBポート1口/5V2.1調光方式5段階電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト Z-Light 山田照明

    LEDデスクライト Z-Light

    山田照明
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    卓上型、キュートなヘッドが自由に可動。シンプルなデザインでどんな空間にもマッチする。小さな光源でも広範囲に光が拡がります。演色性をアップした高品位な光がリラックスした気分を誘います。
    仕様従来光源相当:白熱100W相当材質/仕上鋼/アルミ/樹脂質量(kg)1.3タイプ卓上型消費電力(W)8電源ACアダプター明るさ(W)LED:8.0全高(mm)472コード長さ(m)1.8機能ラストメモリー、ダブルクリック100%色温度(K)5000LED色昼白色寿命LEDモジュール:40000取付け方法ベースタイプエネルギー消費効率(Lm/W)87.8セード寸法(mm)幅:160×118調光方式ソフトスタート調光演色指数(Ra)90定格光束(Lm)702電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • ブラックライト用U型スタンド KONTEC(コンテック)

    ブラックライト用U型スタンド

    KONTEC(コンテック)
    239税込263
    1個
    翌々日出荷
    寸法(mm)50×40×140アズワン品番7-7062-12
  • 防滴型真鍮マリンランプ風電気スタンド  スクエアライト SP(クリアガラス&LEDランプ風) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    防滴型真鍮マリンランプ風電気スタンド スクエアライト SP(クリアガラス&LEDランプ風)

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    アンティーク風でオシャレな防滴仕様の真鍮製電気スタンド(室内照明)です。 もともと船舶の航海灯で360°の範囲を照らす照明器具として使われてきたオイルランプを、室外でも使用可能な防滴タイプの電気スタンドとしてアレンジしました。 付属のランプは電球にそっくりなLEDランプを採用し、レトロな雰囲気を醸しながらもメンテナンスフリーを実現。 ご家庭のコンセントに接続して気軽に使用できます。 コードには中間スイッチが付いています。 特長のあるレンズ状のセード(ガラス)は遠くまで明かりを届ける機能を持っています。 電球の交換は、上部のハッチを開いて行います。 ベランダやテラスで使用するのにおすすめです。
    用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品電球型LED 5W 350LM材質真鍮消費電力(W)5口金E26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)117×255×117電球の種類LED
  • テーブルスタンド アバカ オーム電機

    テーブルスタンド アバカ

    オーム電機
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    アバカ(麻)製セードから幻想的な光が広がり、オリエンタルな空間を演出します。電球は別売りです。
    材質本体…スチール、セード…麻寸法(mm)(約)最大径180×高さ195質量(g)約360消費電力(W)40スイッチ中間スイッチ(ON/OFF)電源AC 100V 50/60Hz口金E17電源コード(m)約1.6使用電球白熱電球…40W以下、電球形蛍光灯…10W以下、LED電球、8W以下(全長88mm/最大径45mm以下、質量80g以下)※LED電球を使用する場合、広配光のタイプをおすすめします。エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト 203タイプ アイリスオーヤマ

    LEDデスクライト 203タイプ

    アイリスオーヤマ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    光から目を優しく守る「まぶしさガード」光源にガードを付けることで眩しさを軽減!デスクライト直下の明るさと周囲の明るさに差がありすぎると、視力低下に繋がる可能性があります。まぶしさガードを付けることにより、光が直接目に入りにくく目に優しい設計になっています。使用シーンによって最適な明るさをご提案。最適な照度は集中力UPにも繋がります!
    材質本体:PC質量(g)230電源(V)AC100(50/60Hz)ケーブル長(m)USB:1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×162×252光源LED定格消費電力(W)(50/60Hz)4色(本体)ホワイトアズワン品番64-9306-51アーム角度調整直下照度(Lx)2000電球の種類LED待機時消費電力(W)アダプターによって異なります調光の可否エコロジー商品省エネ
  • デスクベース 山田照明

    デスクベース

    山田照明
    8,998税込9,898
    1台
    6日以内出荷
    スリムデザインのデスクベースです。
    適合機種Z-10N、Z-11N、Z-1000、Z-80、Z-81、Z-80PRO、Z-N1100材質鋼板幅(mm)204質量(kg)4.8高さ(mm)85.5外径(mm)2002018年トラスコ掲載ページ7 0924
  • オリンピア照明 LEDツインリフラクションランプ MotoM

    オリンピア照明 LEDツインリフラクションランプ

    MotoM
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    2屈折構造の為、照射角度や範囲が調節でき、手元灯から間接照明としても明るくします。 1:読書や勉強にぴったりなLED卓上スタンド照度 2:2.1Aまでの対応だから携帯だけでなくダブレット充電できるUSBポート付き 3:組立式だからコンパクトで場所をとらない 4:6段階の明るさが切替可能 5:昼光色・昼白色・白色・温白色・電球色とシーンよって色温度が変えられる
    材質アルミ・樹脂質量(g)900消費電力(W)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×428×453~680色温度5段階切り替え(昼光色ー昼白色ー白色ー温白色ー電球色)電源(AC V)100(50/60Hz)エネルギー消費効率(Lm/W)36光源寿命約35,000時間光束(Lm)360アーム角度調整明るさLED卓上スタンドJIS照度 A形相当(昼白色ー白色点灯時)USBポート1口/5V 2.1A演色指数(Ra)80以上電球の種類LED調光の可否
  • 5W木目スタンドライト調光付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    5W木目スタンドライト調光付

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タッチセンサースイッチなので軽く触るだけでON/OFFできます。3段階調光付でコンパクトに折り畳みができます。
    付属品ACアダプタ質量(g)約480消費電力(W)約5定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド:約35×300×17、ベース:97×160×20アーム長さ(mm)約340光源白色LED(交換不可)色温度(K)約6000照度(Lx)約1520光束(Lm)器具:約330、光源寿命:420LED寿命(時間)約40000アーム角度調整RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED調光の可否
  • LEDスタンドロングチューブ卓上タイプ ノガ

    LEDスタンドロングチューブ卓上タイプ

    ノガ
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    新型LED6灯付のLEDスタンド
    付属品1kg(100×80×15mm)のスチールプレート(M8、ねじ穴付)トラスコ品番407-8748寸法(mm)笠(チューブ)/Φ26×398質量(kg)1.4電源(V)AC100消費電力(W)6全高(mm)303色(本体)ブラック明るさ(Lm)540フレキ長(mm)184LED使用数(個)6電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト 多関節 サンワダイレクト

    LEDデスクライト 多関節

    サンワダイレクト
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    設置しやすい卓上ベースタイプのデスクライトです。全体幅約95cmとワイドサイズで、しっかりとデスクを照らします。6ヶ所の関節と、3ヶ所あるLED部で、手元や必要な場所に動かして明るさ範囲を変えることができます。電源をOFFにしても最後に使用したLEDの色・明るさを記憶しています。オートモードが設定でき、環境に合わせて自動で明るさを調整します。
    セット内容ACアダプタ段数調色:5段階、調光:5段階電源AC電源(DC24V/1A)ケーブル長(m)約2方式電源:AC電源消費電力約24W光源LED色温度約3000~6500K電球色・温白色・中間色・白色・昼白色設置方法据置きLED粒数:154粒設置場所屋内用光束(Lm)約最大1650LED寿命(時間)約30000
  • ナマケアヒル Night Light NA-123 K-1096 CRECOTE

    ナマケアヒル Night Light NA-123 K-1096

    CRECOTE
    3,498税込3,848
    1個
    6日以内出荷
    ふわふわのシリコン素材でできたナマケモノのアヒル型ナイトライトです。暖色系の優しい光が、お部屋を癒やしの空間に包みます。柔らかなシリコンの触り心地。3段階の明るさ調節が可能で、ナイトライトとして活躍します。
    用途心地よい眠りを誘うナイトライトに。付属品USBケーブル質量(g)151電圧(V)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×103×62充電時間(時間)2~3バッテリー容量(mAh)1200
  • アヒル Night Light flower NA-117 LLD-D09 CRECOTE

    アヒル Night Light flower NA-117 LLD-D09

    CRECOTE
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷
    頭に花を飾った可愛らしいアヒルの形のナイトライトです。柔らかなシリコン素材でできており、触り心地も抜群。3段階の明るさ調整が可能で、ナイトライトとして活躍します。暖色系の優しい光が、お部屋を癒やしの空間に包みます。
    用途お花がのったアヒルが灯す、癒やしのナイトライトに。付属品USBケーブル質量(g)157入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×131×147充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)1200使用時間(時間)低輝度/23、中輝度/9、高輝度/4.5
  • アヒル Night Light Smart NA-127 A017 CRECOTE

    アヒル Night Light Smart NA-127 A017

    CRECOTE
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    スマホを持ちながら微笑むアヒルのナイトライトです。柔らかな光と可愛らしい姿が、お部屋を癒やしの空間に。ベッドサイドに置いておけば、眠る前にスマホを見る時間も楽しくなります。シリコン素材でできており、触り心地も抜群です。
    用途心地よい光で癒されるナイトライトに。付属品USBケーブル質量(g)158寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×104×106バッテリー容量(mAh)1200
  • アヒル Night Light MUSIC NA-124 A009 CRECOTE

    アヒル Night Light MUSIC NA-124 A009

    CRECOTE
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷
    ふわふわのシリコン素材でできた音楽好きなアヒルのナイトライトです。お部屋を柔らかな光で包みます。3段階の明るさ調節機能付きで、ナイトライトとして、様々なシーンで活躍。USB充電式で、どこでも気軽に使えるので、忙しい毎日を過ごすあなたにもおすすめです。
    用途音楽好きなアヒルナイトライトで心地よい眠りに。付属品USBケーブル質量(g)166寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×135×126充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)1200使用時間(時間)6
  • アヒル Night Light HAT NA-118 XW-XFY CRECOTE

    アヒル Night Light HAT NA-118 XW-XFY

    CRECOTE
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷
    ふわふわのシリコン素材でできた帽子をかぶったアヒル型のナイトライトです。帽子は取り外し可能なので、その日の気分で色々なコーディネートが楽しめます。暖色系の優しい光が、お部屋を癒やしの空間に包みます。タッチするだけで3段階の明るさ調整が可能で、ナイトライトとして活躍。コンパクトで可愛らしいデザインなので、どんなお部屋にも馴染みます。
    用途帽子をかぶったアヒルが灯す、自分だけの癒し空間に。付属品USBケーブル、帽子質量(g)172電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×100×116バッテリー容量(mAh)800
  • アヒル Night Light BOW NA-126 A011 CRECOTE

    アヒル Night Light BOW NA-126 A011

    CRECOTE
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷
    お辞儀をしている姿が可愛らしいアヒルのナイトライトです。温かみのある光が、お部屋を優しく照らします。柔らかなシリコン素材で、触り心地も抜群。ベッドサイドに置いておけば、眠りにつく前にも癒やされます。
    用途心地よい光で癒されるナイトライトに。付属品USBケーブル質量(g)168入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×89×111充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)1200使用時間(時間)4~6
  • アヒル Night Light BABY NA-111 LH-DUDU-01 CRECOTE

    アヒル Night Light BABY NA-111 LH-DUDU-01

    CRECOTE
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷
    ふわふわのシリコン製アヒルが、お部屋を癒やしの空間に変えてくれるナイトライトです。タッチするだけで明るさを3段階に調節でき、読書灯やナイトライトとして活躍。柔らかな光が、心地よい眠りを誘います。柔らかなシリコン素材なので、お子様がいるご家庭でも安心してお使いいただけます。
    用途もふもふアヒルナイトライトで、お部屋を癒やしの空間に。付属品USBケーブル質量(g)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×105×110
  • LED DESK LIGHT EK009A(ホワイト/シルバー) CRECOTE

    LED DESK LIGHT EK009A(ホワイト/シルバー)

    CRECOTE
    3,598税込3,958
    1台
    6日以内出荷
    3段階の明るさ調整が可能なデスクライトです。明るさを調整することで、作業内容や環境に応じて最適な光量を選択できます。明るさは380ルーメンで作業効率や視覚の快適さを向上させます。暗いスペースでの作業や読書にも適しています。LEDテクノロジーを使用するデスクライトは、明るさを確保しながら省エネルギーで運転します。長時間の使用でも環境にやさしい選択肢です。左右80°の向き調整と上下180°の角度調整が可能で設置場所を選ばず、ユーザーが照明を自在にコントロールできます。
    用途読書や勉強などに。付属品USBケーブル、マニュアル仕様Input:5V1~2A質量(g)560電力(W)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×180×400明るさ(Lm)380回転角度(°)80角度調節180°
  • サンリオ ネオンライト 明るさ10段階 USB給電 インテリア エクスプラス

    サンリオ ネオンライト 明るさ10段階 USB給電 インテリア

    エクスプラス
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    お部屋がカフェみたいな雰囲気にできるネオンライト。ライトをつけてもつけなくもかわいいインテリアとしてお部屋を彩ります。チェーン付きなので、ひっかけても置きで飾ることもできます。ライトの明るさは10段階の調整が可能。USB給電式で本体にコードがついています。常にコードはつないだ状態でお使いいただく商品となります。コードにあるリモコンスイッチでON/OFFやライトの調整が可能です。
    用途キャラクター グッズ LEDテープライト 子供部屋 おしゃれ材質【本体】アクリル板
  • サンリオ ひっかけライト 明るさ3段階 シリコン製 乾電池 エクスプラス

    サンリオ ひっかけライト 明るさ3段階 シリコン製 乾電池

    エクスプラス
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    ポンと叩いて明るさ3段階調節可能。やわらかいシリコーン素材。思わず触れたくなるような、癒される触り心地が魅力。乾電池式のためコードを気にせず使えます。◇設置可能範囲:[キティ/クロミ]厚さ約2.8-11.5mm、[シナモロール]厚さ約3.8-4.2mm。◇電源:単4アルカリ乾電池2本(別売り)。◇定格電圧:3V。◇定格電流:26-87mAh。◇LED寿命:約10000時間。◇連続作動時間:約5-18時間
    用途シリコンルームライト キャラクター グッズ LED 授乳ライト 赤ちゃん ベビー 乾電池 キティ クロミ シナモロール材質【本体】シリコーンゴム【LEDランプ】ABS樹脂電源単4アルカリ乾電池2本(別売り)定格電圧(V)3定格電流(mA)26-87LED寿命(時間)10000連続動作時間5-18時間
  • オーブ型インテリアライト TAIGASHOJI(大河商事)

    オーブ型インテリアライト

    TAIGASHOJI(大河商事)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    ライトON でもOFF でもおしゃれなインテリアライト。月明かりのような優しい明かりで安心感をもたらします。1. タッチで3段階明るさ調整。2. 滑り止めクッション付き。3.USB 充電・コードレス仕様。白いガラスの球体とナチュラルカラーのベースが、空間に自然と溶け込みます。軽量でコードレスだから、持ち運びや夜中の移動にも便利。リビング、寝室、廊下など、家のあらゆる場所におすすめです。
    用途ベッドサイド、リビング、 寝室、 廊下、 子供部屋、 間接照明付属品取扱説明書、充電用Type-Cケーブル材質鉄/ガラスアイボリー質量(g)685消費電力(W)3電源DC 5V2A連続使用時間(時間)16~55光源LED保証期間ご購入日より6ヶ月(自然故障・初期不良に限る)充電時間(時間)9バッテリー容量(mAh)5200光色3段階調光(3000K)直径×高さ(mm)150×250
  • LED デスクライト TAIGASHOJI(大河商事)

    LED デスクライト

    TAIGASHOJI(大河商事)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    タッチで調光・調色できる、フレキシブルな多機能LED デスクライト。1. 横幅60cm のワイド設計。2.5 段階調色と5 段階調光。3.Max1200lm としっかり明るい。面発光で多重影を抑えるので、勉強や読書の時も、くっきり見せて集中の妨げになりません。均一な面発光が多重影を抑え、目に優しい光を実現。3 段階の多関節アームで、自由自在に角度調整。
    用途ハンドメイド、製図、メイク、勉強付属品取扱説明書、電源コード材質ABS質量(kg)1.6ホワイト消費電力(W)16(最大)電源AC100-240V (50/60Hz)コード長さ(m)1.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×306×467光源LED色温度(K)2,700~6,500(5段階/無段階)保証期間ご購入日より6ヶ月(自然故障・初期不良に限る)光束(Lm)~1200(5段階/無段階)
  • ぐっすりクマさんのシリコンライト CCP

    ぐっすりクマさんのシリコンライト

    CCP
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    クマさんのお腹が寝息をたてながらふくらみます。やわらかなシリコン素材でそばにいるだけでリラックス。眺めているだけでリラックス効果のあるシリコンライト。クマさんのお腹がふくらみます。クマさんの寝息が聞こえます!2段階のボリューム調節 。OFF機能有り。3段階の明るさ調節。安心なUSBType-C給電式。
    付属品Type-C USBケーブル質量(g)300定格電圧DC5Vケーブル長(m)【USBケーブル】1.5連続使用時間(分)最大60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×185×66給電方式USB Type-C
  • LED授乳ランプ EDISON

    LED授乳ランプ

    EDISON
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    やさしい?光と?無音操作で?赤ちゃんの?夜間の?お世話に?ぴったり。ころんと?可愛い?フォルムの?LED授乳ランプ。夜間のおむつ替えや調乳・授乳を、やさしい光でサポートする授乳ランプです。操作音がなく、軽く叩くだけで3段階調光ができます。つい消し忘れてしまうママ・パパも安心の30分タイマー付き。赤ちゃんが触っても安心のやわらかなシリコン素材。寝室からキッチンへ調乳しに行く時に、お部屋の電気つけると、眩しくてママ・パパの目が覚めることも。このランプを寝室から持ち運べば、やさしい明るさで手元を照らしてくれるので調乳もしっかりできます。
    付属品USBケーブル(コード長:約50cm)質量(g)105消費電力(W)点灯時1/充電時1.2入力電圧(V)DC5光源LED(交換不可)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×90×80寿命(設計)約40000時間充電時間(時間)約2(満充電)内蔵電池リチウムポリマー電池(DC3.7W 500mAh)入力電流(A)1明るさ(Lm)約40連続点灯時間(時間)9(25%点灯時)エコロジー商品省エネ
  • ファーストライト MrMaria

    ファーストライト

    MrMaria
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    Mr Maria のFirst Lightは、ソフトシリコーンでできた軽くて、柔らかい抱きしめたくなる触り心地。底面にはボタンが2つ。左が電源のON / OFF の切り替え、右のボタンを何度か押すことで明るさを6段階で調整できます。
    用途ライト部分は取り外しできる充電式。だから、いろんなお部屋に連れていけるし、いつでも一緒。普段はリビングで家族と一緒、おやすみの時間には一緒に寝室へ。優しい光で見守ってくれます。家の中だけでなく、おでかけも。旅行やキャンプなど遠いおでかけで不安になっている子どもたちも、ミッフィー達が一緒なら安心。夜のドライブにも、少し明るさが必要な時や、足元を照らすのにも便利です。また、間接照明にも使える明るさにもなるので、お風呂上りに夜風にあたるときのランタンがわりにベランピングでも大活躍。屋外で汚れてしまっても、本体は丸洗いできるので安心。付属品USB type-Cケーブル ※ACアダプタは付属いたしません。照明充電式LEDモジュール(リチウムイオン電池内臓) ※お届け時には充電がされていません。※防水仕様ではありません。※充電しながらの点灯はできません。6段階調光 フル充電後8~120時間(使用環境や調光度により異なります)保証期間2年素材ソフトシリコーン(BPAフリー)
  • バンドルオブライト MrMaria

    バンドルオブライト

    MrMaria
    3,798税込4,178
    1個ほか
    6日以内出荷
    Bundle of Lightとは「光の束」という意味。それは、赤ちゃんを意味する「bundle of joy」という言葉に由来しています。小さくてかわいく、でもやさしく力強くわたしたちを照らしてくれる。思わず揃えたくなるようなスモールライト。
    用途裏面のスイッチは、15分間のタイマーで自動スイッチオフされるので、消し忘れもなく安心。一つのボタン電池で最大30時間(約120回)点灯できます。いつも一緒にどこへでも持ち運びできます。BPAフリーのやらかいソフトシリコーン製なので、小さなお子さまにも安心してお使い頂けます。電源(V)3ボタン電池(CR2032) ※付属の電池はテスト用のため寿命が短い場合があります。15分間のタイマー自動電源オフ機能素材ソフトシリコーン(BPAフリー)
  • シャインライト MrMaria

    シャインライト

    MrMaria
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    MIFFY LAMP シリーズ初めての立ち姿のミッフィーが登場!。スカートのフォルムや、ちょこんとした立ち姿がとってもキュートです。ポンポンと叩いて、らくらく操作。やさしく本体を叩くと電源のオン・オフと4段階調光が可能です。
    用途お子さまのナイトライトはもちろん、寝室の枕元にもぴったり。USBケーブル充電式のポータブルライトです。フル充電後、8~120時間の使用が可能です。照明部分を含んでも190gと軽量で、持ち運びも容易です。※使用環境や調光度により異なります。ACアダプタの付属はございません。お子様にも安心な、BPAフリーのシリコーンを使用しています。LEDモジュール部分は取り外し可能で、シリコーンの本体を外して洗うことも可能なので衛生的にお使いいただけます。付属品USB type-Cケーブル ※ACアダプタは付属いたしません。品番MM-011M照明充電式LEDモジュール(リチウムイオン電池内臓) ※お届け時には充電がされていません。※防水仕様ではありません。保証期間2年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.7×9.5×22素材ソフトシリコーン(BPAフリー)
  • LEDデスクライト 卓上 山田照明

    LEDデスクライト 卓上

    山田照明
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    手軽に明るく一筆書きのスタイルはシンプルでどんな空間にもなじみます。自由に動くフレキシブルアームとUSBタイプの電源コードを採用しているのでモバイルバッテリーやパソコンに接続すれば手軽に色々な場所で使うコトができます。
    付属品USBアダプター(5V2A出力) USB Type-A 1.0M消費電力(W)4.2光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式【3段階】100%→50%→20%→0%直下照度(Lx)1477演色指数(Ra)94定格光束(Lm)441
  • ZライトLED一体型 卓上 山田照明

    ZライトLED一体型 卓上

    山田照明
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    高演色LED(Ra90以上、R9は50以上)を採用。卓上型は極薄ベース(厚さ4.5mm)で圧迫感のない軽快なデザイン。シンプルかつミニマルなフォルムで複数台設置しても空間に溶け込みます。
    付属品ACアダプター コード長さ1.7M消費電力(W)6.5光色白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式【4段階】100%→75%→50%→25%→0%直下照度(Lx)2119演色指数(Ra)90定格光束(Lm)426エコロジー商品省エネ
  • PORCELAIN ROCKET LIGHT(ポーセリンロケットライト) ダルトン

    PORCELAIN ROCKET LIGHT(ポーセリンロケットライト)

    ダルトン
    6,000税込6,600
    1個
    8日以内出荷
    絵から飛び出してきたかのようなロケットの卓上ランプ。子ども部屋や書斎の片隅に、相棒として置いておきたいロケット型ランプ。模様を描くように空いた穴は、少しいびつで、素朴な佇まいが憎めません。スイッチをONにすると、中からぼんやりと光が漏れ、控えめながらも暗闇で自らの居場所を主張。飛び立つことは無く、健気に日常を照らします。決して機能的な照明器具とは言い張れませんが、どこか愛嬌ある姿に気持ちも明るくなります。
    用途書斎などのインテリアやランプに材質ポーセリンタイプROKET定格電圧(V)100口金E17寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×160×160コード長さ(mm)1700使用電球LED電球/MAX10W(直径40mmまで)※電球は付属しません。適合する電球を別途お買い求めください。

卓上ライト』には他にこんなカテゴリがあります

スタンドライト