絞り込み
調光の可否
その他・イエロー・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ブラウン・ブラック・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・オーム電機・東京メタル・ELPA・サンワサプライ・サンワダイレクト・スワン電器・ダルトン・東亜通商・アイリスオーヤマ・GENTOS・友屋・ZEFULS・DAISHIN(大進)・アイメディア・GLOBAL(日本グローバル照明)・EXHEART・AFF WARE・Fluke Forest(フルークフォレスト)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: クリップライト

82件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
  • 2wayクリップマグネットライト(バータイプ) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    2wayクリップマグネットライト(バータイプ)

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    クリップでも、棚下灯としても使用できます。 バータイプなので、鏡に付けて使用すれば簡易ミラーライトの完成。
    付属品クリップ×1、充電用USBコード×1(USB Type-C 約95cm)ホワイト消費電力(W)4定格電圧(V)DC5コード長さ(m)0.95(充電用USBコード)本体質量(g)ライト:約150、クリップ:約75定格電流(A)1光源LED×30灯(交換不可)バッテリーリチウムイオン電池(交換不可)照度(Lx)約755(30cm直下/満充電時/強点灯時)バッテリー電圧(V)DC3.7光源色白色充電時間(時間)約3(DC5V1Aの場合)バッテリー容量(mAh)1000光束(Lm)(満充電時)弱:80、中:175、強:245LED寿命(時間)約25000演色指数(Ra)80本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト:約368×27×34、クリップ:約35×70×98電球の種類LED充放電回数(回)約300連続点灯時間(時間)(満充電時)弱:約6、中:約3、強:約2エコロジー商品省エネ
  • LEDクリップライト オーム電機

    LEDクリップライト

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる ヘッドの向きが垂直方向に約90°、水平方向に約330° 調整できる LED一体型
    付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書ホワイト質量(g)約245(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約4.7電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、【専用ACアダプター】入力 …AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A Max、出力…5.0V直流1.0A(C. C.)5.0W Max、【USB電源】出力…5V 1A以上のUSBポート本体寸法(mm)ヘッド:約幅Φ65×奥行120、クリップ:約幅70×高さ60×奥行110アーム長さ(mm)約40光源LED×12灯(交換不可)USBケーブル(m)約1.1取付可能厚(mm)クリップ:15以上25以下調光方式2段階(100%-50%-0)可動範囲ヘッド:縦方向/約90°、横方向/約330°電球の種類LED調光の可否
  • 乾電池式クリップライトセンサータイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    乾電池式クリップライトセンサータイプ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    乾電池式なので、場所を選ばずご使用いただけます。 ACアダプター(別売)の使用も可能です。 明暗センサーが周囲の明るさを感知し、暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。
    材質ABS樹脂ホワイト質量(g)約165寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約55×15×70、クリップ:約60×95×105光源白色LED(交換不可)アーム寸法(mm)約200使用電池単4形乾電池×3本(別売)、ACアダプター、マイクロUSB(別売)照度(Lx)約100(センサーOFF時)、約95(センサーON時)センサー感知照度/点灯:約15lux以下、消灯:約40lux以上電池寿命(連続時間)約75(センサーOFF時)、約58(センサーON時)光束(Lm)器具:約23アズワン品番65-0525-23LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応くわえ幅(mm)平行時:約30
  • LEDクリップライト スワン電器

    LEDクリップライト

    スワン電器
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷
    材質樹脂、アルミ、スチール質量(kg)0.45ホワイト定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×380×350最大消費電力(W)6色温度(K)6000エネルギー消費効率(Lm/W)85色(本体)ホワイト光束(Lm)510Ra82アームフレキシブル電球の種類LED調光の可否くわえ幅(mm)5~20エコロジー商品省エネ
  • LEDクリップライト 学習用 370lm 3段階調色 Ra95 USB ホワイト オーム電機

    LEDクリップライト 学習用 370lm 3段階調色 Ra95 USB ホワイト

    オーム電機
    1,498税込1,648
    1台
    翌々日出荷
    クリップ式で机や棚に固定できるLEDライト。3段階調色(昼光色・白色・電球色)。高演色Ra95で自然な色味。最大照度約1700ルクス(直下約28cm)。USB電源で使用可能。読書や学習用ライトにおすすめ
    仕様【調色】3段階質量(g)200外形寸法(mm)セード幅42.5×高さ18.5×奥行130、アーム約305、クリップ幅53×高さ80×奥行114消費電力(W)3.5電源USB DC5V 0.7A全光束(Lm)370光源LED色温度(K)3000-6500照度(Lx)1700設置方式クリップ式取付可能厚(mm)15-30演色指数(Ra)95エコロジー商品省エネ
  • LEDクリップライト 学習用 470lm 3段階調色 Ra95 USB ホワイト オーム電機

    LEDクリップライト 学習用 470lm 3段階調色 Ra95 USB ホワイト

    オーム電機
    1,698税込1,868
    1台
    翌々日出荷
    クリップ式で机や棚に固定できるLEDライト。3段階調色(昼光色・白色・電球色)。高演色Ra95で自然な色味。最大照度約2400ルクス(直下約28cm)。USB電源で使用可能。読書や学習用ライトにおすすめ
    仕様【調色】3段階質量(g)210外形寸法(mm)セード幅180×高さ27×奥行25、アーム約304、クリップ幅53×高さ80×奥行114消費電力(W)5電源USB DC5V 1A全光束(Lm)470光源LED色温度(K)3000-6500照度(Lx)2400設置方式クリップ式取付可能厚(mm)15-30演色指数(Ra)95エコロジー商品省エネ
  • LEDクリップライト GLOBAL(日本グローバル照明)

    LEDクリップライト

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    4,498税込4,948
    1台
    6日以内出荷
    クリップで設置できる手軽なLEDライト。ACケーブルは180cmあり、離れた場所から電源をとる事が出来ます。防水仕様ではありませんので屋内にてご使用ください。
    質量(g)366消費電力(W)5定格電圧(V)100 (50/60Hz)全光束(Lm)450定格寿命(時間)30000寸法(高さH×幅W)(mm)450×40光色昼光色(6400K)演色指数(Ra)Ra80エコロジー商品省エネ
  • LEDインテリアクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LEDインテリアクリップライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
    付属品USBアダプター(出力DC5V 1.0A)材質ABS+PCホワイト質量(g)約320消費電力(W)4.5スイッチ点灯: ON/OFF中間スイッチコード長さ(m)約1.0寸法(Φ×高さH)(mm)ヘッド:105×35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×85×105アーム長さ(mm)約50光源LED(交換不可)色温度(K)6500光源色昼光色照度(Lux)約900光束(Lm)約200LED寿命(時間)約40000電球の種類LEDくわえ幅(mm)平行時約30エコロジー商品省エネ
  • クリップライト 木枠 E26 オーム電機

    クリップライト 木枠 E26

    オーム電機
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    光の向きが自由に変えられます。中間スイッチで点灯・消灯ができます。強力クリップで簡単に固定できます。
    材質スチール、木ダークブラウン消費電力(W)60スイッチ中間スイッチ(ON/OFF)電源AC 100V 50/60Hz口金E26電源コード(m)約1.5
  • クリップライト 東京メタル

    クリップライト

    東京メタル
    3,998税込4,398
    1台
    7日以内出荷
    コード長さ(m)1.8質量(kg)0.35高さ(mm)203スイッチ中間スイッチ口金E26電球100WE26レフランプ挟み幅(クリップ)30mmセード寸法(mm)Φ112アーム角度調整電球の種類レフランプくわえ幅(mm)30
  • クリップライト 東京メタル

    クリップライト

    東京メタル
    3,398税込3,738
    1台
    7日以内出荷
    コード長さ(m)2質量(kg)0.28高さ(mm)120スイッチ中間スイッチ口金E17電球40WE17ミニレフランプ挟み幅(クリップ)20mmセード寸法(mm)Φ60アーム角度調整
  • LEDライト用パワークリップ ZEFULS

    LEDライト用パワークリップ

    ZEFULS
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)870×11×90質量(g)175
  • LEDクリップライトスティックWH ELPA

    LEDクリップライトスティックWH

    ELPA
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。照射物にやさしい明かりですので、お部屋や寝室はもちろん店舗などのディスプレイライトとしても最適です。LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。中間タッチスイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。明るさの3段階調節が可能。ご使用のシーンにあわせて調節できます。
    ホワイト定格電圧AC100V 50/60Hz 140mA(専用ACアダプター)定格出力DC18.5V 320mA(専用ACアダプター)電源コード本体~プラグ差込口:約70cm(中間タッチスイッチ付)、ACアダプター:約1.9mはさみ幅最大30mm明るさ(Lm)580光色昼白色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDクリップライトスティックWD ELPA

    LEDクリップライトスティックWD

    ELPA
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。照射物にやさしい明かりですので、お部屋や寝室はもちろん店舗などのディスプレイライトとしても最適です。LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。中間タッチスイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。明るさの3段階調節が可能。ご使用のシーンにあわせて調節できます。
    木目調定格電圧AC100V 50/60Hz 140mA(専用ACアダプター)定格出力DC18.5V 320mA(専用ACアダプター)電源コード本体~プラグ差込口:約70cm(中間タッチスイッチ付)、ACアダプター:約1.9mはさみ幅最大30mm明るさ(Lm)580光色昼白色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • E26クリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    E26クリップライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    材質ABS+アルミ寸法(mm)セード:約Φ92×D142質量(g)370タイプ点灯:中間スイッチ定格電圧(V)AC100幅(cm)クリップ:10.5長さ(cm)クリップ:6.5コード長さ(m)約1.5高さ(cm)クリップ:7.5アーム長さ(cm)5くわえ幅(mm)平行時約30
  • フレキシブルクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    フレキシブルクリップライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    材質ABS+PC質量(g)240幅(cm)クリップ:10.5、セード:7長さ(cm)クリップ:6、セード:14コード長さ(m)約1.2定格入力電圧(V)DC5光源LED(交換不可)色温度(K)6500定格入力電流(A)2寿命設計:約40,000時間光源色昼光色高さ(cm)クリップ:8、セード:15照度(Lux)2000(JIS照度A形相当)アーム長さ(cm)28くわえ幅(mm)平行時 約30
  • ALUMINUM CLIP LAMP(アルミニウムクリップランプ) ダルトン

    ALUMINUM CLIP LAMP(アルミニウムクリップランプ)

    ダルトン
    4,900税込5,390
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    明らかな個性が光るクリップランプ。無骨で無機質なデザインながら、どこか懐かしさを感じさせるディテールにオリジナルのカラー展開。柱や棚に挟んで取り付けることで、個性と明かりをもたらすクリップ式ランプです。使用時にソケット根元のスイッチをON/OFFに切り替えるだけなので、キッチンやガレージ、デスク周りの作業にも最適。クリップのホールド力が強く、角度も調整可能。ストレスなく設置できます。必要な時に必要な場所で使える。空間作りのスパイスに。
    用途キッチンやガレージ、デスク周りなどの室内専用材質アルミニウム(粉体塗装)、スチール(亜鉛メッキ)、PVCコード長さ(mm)1800電源電圧(V)100使用電球LED電球専用(口金E26 25W相当まで)※電球は付属しません。
  • 2WAYデスクスタンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    2WAYデスクスタンド

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    置いて、挟んで使える2wayデスクスタンドです。
    付属品充電用USBケーブル(1m、Type-A⇔Type-C)×1入力電圧(V)DC5電球の種類LED(交換不可)調光の可否
  • クランプ固定式LEDデスクライト サンワサプライ

    クランプ固定式LEDデスクライト

    サンワサプライ
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    幅80cmのワイドサイズで、デスク全体を均一に照らします。 クランプ固定式を採用し、省スペースに設置が可能です。 クランプ固定も下から締めずに、デスク上から回して固定できます。 アームは3関節で、手元や必要な場所にLEDを動かして明るさ範囲を変えることができます。 調色は5段階で、昼白色/電球色/温白色/中間色/白色と使用シーンによって変えることが可能です。 明るさはスイッチを長押しで、無段階に調整が可能です。 タッチセンサースイッチを採用しており、無駄なく操作ができます。
    セット内容ACアダプタ(24V/1A)PSE適合消費電力(W)約18電源AC電源ケーブル長(m)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約800×500×680アーム長さ(mm)約680光源昼白色・中間色・白色・電球色・温白色色温度(K)約2700~6500光束(Lm)約最大900アーム角度調節調光方式無段階電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 2wayクリップマグネットライト(丸タイプ) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    2wayクリップマグネットライト(丸タイプ)

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    2way仕様の丸い形が可愛いマグネットライト。 バッテリーが内蔵されているので、クリップから外して好きなところへライトを持ち運んで使用できます。
    付属品クリップ×1、充電用USBコード×1(USB Type-C 約95cm)ホワイト質量(g)ライト本体:約115、クリップ:約75消費電力(W)4定格電圧(V)DC5コード長さ(m)0.95(充電用USBコード)寸法(Φ×高さH)(mm)ライト本体:75×45定格電流(A)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約35×70×98光源LED×12灯(交換不可)バッテリーリチウムイオン電池(交換不可)照度(Lx)約815(30cm直下/満充電時/強点灯時)バッテリー電圧(V)DC3.7光源色白色充電時間(時間)約3(DC5V1Aの場合)バッテリー容量(mAh)1200光束(Lm)(満充電時)弱:20、中:90、強:230LED寿命(時間)約25000演色指数(Ra)80電球の種類LED充放電回数(回)約300連続点灯時間(時間)(満充電時)弱:約20、中:約4、強:約2
  • クリップライト 東京メタル

    クリップライト

    東京メタル
    7,998税込8,798
    1台
    7日以内出荷
    材質アルミ、鉄質量(kg)0.6高さ(mm)87スイッチ中間スイッチ口金E26コード長さ(m)1.4電球LEDランプ LDR5LE26-TM 40W相当5W色温度(K)3000挟み幅(クリップ)30mmセード寸法(mm)Φ71配光角度(°)20アーム角度調整電球の種類LEDくわえ幅(mm)30
  • クリップライト ELPA

    クリップライト

    ELPA
    4,083税込4,491
    1個
    翌々日出荷
    クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。 中間スイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。 LED電球レフ形使用可能。
    定格電圧(V)AC100 50/60Hz口金E26アーム角度調整電球の種類LED電球レフ形くわえ幅(mm)20~25
  • LEDクリップライトシリンダーWH ELPA

    LEDクリップライトシリンダーWH

    ELPA
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。照射物にやさしい明かりですので、お部屋や寝室はもちろん店舗などのディスプレイライトとしても最適です。LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。中間タッチスイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。USB接続なので、PCやモバイルバッテリーでもすぐ使えます。
    ホワイト電流(A)1定格電圧(V)DC5電源コード(m)約1.5(中間タッチスイッチ付)はさみ幅板厚20mm明るさ(Lm)300光色昼白色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDクリップライトシリンダーWD ELPA

    LEDクリップライトシリンダーWD

    ELPA
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。照射物にやさしい明かりですので、お部屋や寝室はもちろん店舗などのディスプレイライトとしても最適です。LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。中間タッチスイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。USB接続なので、PCやモバイルバッテリーでもすぐ使えます。
    木目調電流(A)1定格電圧(V)DC5電源コード(m)約1.5(中間タッチスイッチ付)はさみ幅板厚20mm明るさ(Lm)300光色昼白色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ALUMINUM CLIP LAM(アルミニウムクリップランプ) ダルトン

    ALUMINUM CLIP LAM(アルミニウムクリップランプ)

    ダルトン
    5,400税込5,940
    1個
    8日以内出荷
    明らかな個性が光るクリップランプ。無骨で無機質なデザインながら、どこか懐かしさを感じさせるディテールにオリジナルのカラー展開。柱や棚に挟んで取り付けることで、個性と明かりをもたらすクリップ式ランプです。使用時にソケット根元のスイッチをON/OFFに切り替えるだけなので、キッチンやガレージ、デスク周りの作業にも最適。クリップのホールド力が強く、角度も調整可能。ストレスなく設置できます。必要な時に必要な場所で使える。空間作りのスパイスに。
    用途キッチンやガレージ、デスク周りなどの室内専用材質アルミニウム、スチール(亜鉛メッキ)、PVC質量(kg)0.43アルミタイプMコード長さ(mm)1800電源電圧(V)100寸法(Φ×Lmm)218×370使用電球LED電球専用(口金E26 25W相当まで)※電球は付属しません
  • クリップLEDライト Fluke Forest(フルークフォレスト)

    クリップLEDライト

    Fluke Forest(フルークフォレスト)
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    アウトドアや室内での使用に最適な照明です。最大5cmの厚さに対応。ベッドフレームやお庭や物置、キャンプでのテントポールに。クリップで簡単に取り付けられるため、さまざまな場所での使用が可能です。最大240ルーメンの明るさを持ち、広範囲を照らす拡散タイプの光を提供します。さらに、電球色から昼白色までの3段階の調色が可能で、雰囲気に合わせた照明を楽しむことができます。マグネットボールジョイントにより、自由に角度を調整できるため、必要な場所を的確に照らすことができます。USB Type-Cでの充電が可能で、無線での使用もできるため、持ち運びにも便利です。オシャレなデザインで、機能性とスタイルを兼ね備えたこのライトは、日常生活をより快適にします。
    寸法(mm)照明:74×74×37、照明+トング:120×140×37質量(g)112/178 (クリップ装着時)充電時間1.5時間色温度(K)3000/4000/6000充電電圧(V)5充電電流(A)1バッテリー容量(mAh)2000運転時間15時間
  • 調光調色ができるLEDクリップライト 東京メタル

    調光調色ができるLEDクリップライト

    東京メタル
    3,598税込3,958
    1台
    7日以内出荷
    USB Type-A電源のシンプルなクリップライトです。電源スイッチ長押しで調光、また電源押すたび光色の切り替わります。※ACアダプターの付属はありません。ACアダプターでご使用になる際は出力1A以上のものをお使いください。
    質量(g)500スイッチON/OFF(長押しで調光)コード長さ(m)1.5定格消費電力(W)5.5全光束(Lm)125定格寿命(時間)30000アーム長さ(mm)350色温度3000K/4500K/5800K(スイッチ押す毎切り替わり)クリップ幅(mm)60セード寸法(mm)245有効挟み幅(mm)(クリップ)30定格入力DC5V1A
  • 防雨型E26クリップライトセード付 友屋

    防雨型E26クリップライトセード付

    友屋
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でもご使用できます。 本体・クリップには錆びにくい塗装を施しています。 クリップタイプなので、容易に設置が可能です。
    素材
  • LEDクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LEDクリップライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    材質ABS+PC質量(g)225幅(cm)クリップ:10.5、セード:7長さ(cm)クリップ:6、セード:14コード長さ(m)約1.2定格入力電圧(V)DC5光源LED(交換不可)色温度(K)6500定格入力電流(A)2寿命設計:約40,000時間光源色昼光色高さ(cm)クリップ:8、セード:15照度(Lux)2000(JIS照度A形相当)アーム長さ(cm)9くわえ幅(mm)平行時 約30エコロジー商品省エネ
  • ラセン付きクリップライト 東京メタル

    ラセン付きクリップライト

    東京メタル
    8,998税込9,898
    1台
    7日以内出荷
    ラセンパイプを曲げて自由な角度が付けられるクリップライトです。30mmまでのパイプや板に挟んで使うことができます。電球色のLEDランプが付属しており、商品到着後すぐの使用が可能です。
    材質鉄、アルミ寸法(mm)セード径100×150、パイプ長さ300、高380質量(kg)0.45消費電力(W)6.5スイッチ中間スイッチコード長さ(m)1.6使用電圧(V)AC100電球LEDランプ60W相当E17電球色最大挟み幅(mm)30エコロジー商品省エネ
  • クリップ式ブラックライト 東京メタル

    クリップ式ブラックライト

    東京メタル
    6,998税込7,698
    1台
    7日以内出荷
    クリップ式でポールやデスクに挟んで取付られます。ブラックライトカラーレフタイプ電球が付属、暗い中で白いものや蛍光塗料に反射します。※ブラックランプではございません。
    材質鉄、アルミ寸法(mm)セード径112×全高203質量(kg)0.35備考ブラックランプではございません電源(V)AC100消費電力(W)100口金E26コード長さ(m)約2最大挟み幅(mm)30
  • ファン付LEDクリップライト DAISHIN(大進)

    ファン付LEDクリップライト

    DAISHIN(大進)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1台
    4日以内出荷
    デスクや本棚に挟んで使えるクリップファンにライトが付いて1台2役のファンライトです。物を増やしたくないデスク周りで快適にご使用いただけます。3段階の明るさに加え、3色(電球色、温白色、昼光色)の調光機能も付いており、部屋の雰囲気や用途に併せ光の色が選べるので便利です。ファンをONしてから3時間で自動停止(ファンのみ)の安全機能付き
    付属品取扱説明書、アダプター電源DC12V 1Aコード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×130×330光源LED風量調整3段階光色3段階(電球色、温白色、昼光色)調光方式3段階(100/200/300ルーメン)電球の種類LED調光の可否
  • クリップライト 替球なし 東亜通商

    クリップライト 替球なし

    東亜通商
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    夜間作業時等の、照明器具に。コード長約4.5mのクリップライトです。
    長さ(mm)180質量(g)560アズワン品番63-2925-78
  • NIKKO クリップライト200W 5m 東亜通商

    NIKKO クリップライト200W 5m

    東亜通商
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    耐震球付の室内用照明器具です。クリップ付きなのでお好きな位置に固定できます。
    用途耐震球付の室内用照明器具消費電力(W)100アズワン品番63-2925-65
  • クリップライト 木枠 E17 オーム電機

    クリップライト 木枠 E17

    オーム電機
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    光の向きが自由に変えられます。中間スイッチで点灯・消灯ができます。強力クリップで簡単に固定できます。
    ダークブラウン消費電力(W)40電源コード(m)約1.5材質スチール、木スイッチ中間スイッチ(ON/OFF)電源AC 100V 50/60Hz口金E17
  • LEDクリップライト スワン電器

    LEDクリップライト

    スワン電器
    5,398税込5,938
    1台
    7日以内出荷
    材質樹脂、アルミ、スチール、木目プリント質量(kg)0.45定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×380×325最大消費電力(W)6色温度(K)6000エネルギー消費効率(Lm/W)85光束(Lm)510Ra82アームフレキシブル電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • クリップライト 東京メタル

    クリップライト

    東京メタル
    4,498税込4,948
    1台
    7日以内出荷
    ●家庭用コンセントから電源を取るシンプルなクリップライトです。厚さ28mmまでのポールや板などにクリップで挟んで固定いただけます。●フレキシブルアームで角度を自由に設定できるので、スポットライトや間接照明など用途に併せてご利用いただけます。●電球型蛍光ランプ(60W)が付属しているので、ご購入後直ぐにご使用いただけます。●ボディカラーは黒または銀からお選びください。
    コード長さ(m)1.7寸法(mm)(ラセン)200質量(kg)0.5高さ(mm)415スイッチボタンソケットスイッチ口金E26挟み幅(クリップ)28mmセード寸法(mm)Φ145アームフレキシブル
  • クリップライト 東京メタル

    クリップライト

    東京メタル
    7,998税込8,798
    1台
    7日以内出荷
    材質アルミ、鉄質量(kg)0.6高さ(mm)263スイッチ中間スイッチ口金E26コード長さ(m)1.2電球LEDランプ LDR5LE26-TM 40W相当5W色温度(K)3000挟み幅(クリップ)30mmセード寸法(mm)Φ71配光角度(°)20アームフレキシブル電球の種類LEDくわえ幅(mm)30エコロジー商品省エネ
  • クリップライト 東京メタル

    クリップライト

    東京メタル
    3,798税込4,178
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    コード長さ(m)1.8質量(kg)0.28高さ(mm)193スイッチ中間スイッチ口金E26電球60WE26レフランプ挟み幅(クリップ)30mmセード寸法(mm)Φ92アーム角度調整電球の種類レフランプくわえ幅(mm)30
  • ウッドセードフレキシブルクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ウッドセードフレキシブルクリップライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    ランプを付属していないので口金E26 消費電力60Wまでの白熱電球・電球型蛍光灯・LED電球など用途に合わせて使用していただけます。 フレキシブルアーム部分は、自由に角度が変えられるので光に当てたい場所にランプの向きを自在に変えられることができます。 クリップタイプなので、挟むだけで簡単に設置可能です。
    材質ウッド、スチール幅(mm)クリップくわえ幅/平均時:約25寸法(mm)セード:約Φ105×150質量(g)約600定格電圧(V)AC100口金E26コード長さ(m)約2定格消費電力(W)60まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クリップ:約70×105×70アーム長さ(mm)約300アームフレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応くわえ幅(mm)25

卓上ライト』には他にこんなカテゴリがあります

クリップライト