カテゴリ
空調・照明・電設資材/電気材料
空調・照明・電設資材
照明
センサーライト
コンセント式センサーライト
絞り込み
設置場所
屋内
(5)
屋外
(5)
センサー感知方式
人感(赤外線)
(5)
消費電力(W)
5~10未満
(2)
10~20未満
(2)
20~30未満
(2)
灯数
1
(2)
2
(2)
電球の種類
LED
(5)
保護等級
IP65
IP44
(23)
IP45
(2)
IP55
(4)
IP66
(1)
IP67
(1)
IPX4
(4)
IPX5
(3)
ブランド
ライテックス(ムサシ)
(4)
ELPA
(3)
オーム電機
(1)
ムサシ
(1)
ライテックス(ムサシ)・ELPA・オーム電機・ムサシ
商品レビュー
以上
(0)
以上
(0)
以上
(0)
以上
(0)
価格
1,500円以下
(1)
1,500-10,000円
(7)
10,000-50,000円
(1)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
空調・照明・電設資材/電気材料
空調・照明・電設資材
照明
センサーライト
コンセント式センサーライト
コンセント式センサーライト
9
件中 1~9件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「
設置場所
」
から絞り込む
屋内
(5)
屋外
(5)
保護等級:
IP65
防犯センサーライト用ソーラーパネル
オーム電機
¥
1,398
税込
¥
1,538
1個
当日出荷
リチウム充電池式センサーライト専用のソーラーパネル。 別売のセンサーライトとつなげて使用すれば、センサーライトのリチウム充電池を交換する回数が減ります。 高所など、充電池を替えづらい場所にセンサーライトを設置するときに。 日当たりの悪い場所にセンサーライトを設置するときに。 保護等級はIP65の耐じん防噴流形。 コード長は約3.3m。 付属ネジやクランプ、市販のステンレスバンドで壁や柱や柵に取付できます
付属品
コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット付)、保証書付取扱説明書
質量(g)
約400g(本体のみ)
種類
アモルファスシリコン太陽電池
出力
3.65V/250mA
コード長さ(m)
約3.3
保護等級
IP65(耐じん防噴流形)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)190×184×63(本体のみ)
使用周囲温度(℃)
-25~+50
バスケットへ
7W×1灯 無線連動センサーライト(送受信型)
ライテックス(ムサシ)
¥
5,998
税込
¥
6,598
1個
3日以内出荷
1か所のセンサーが感知すると設置しているライト複数台を一斉に点灯させることができます。複数台設置することで、車を車庫に入れる時や帰宅時に広範囲が一気に明るくなります。一斉点灯による威嚇効果と死角がなくなることで防犯効果を高めます。連動したい製品の4つのスイッチを同じ形に合わせるだけです。設置しているすべてのワイヤレス製品のスイッチを同じ形にすればすべての製品が一斉点灯します。スイッチの形を分けることで連動するグループを区別することも可能です。(最大16台16チャンネル)
用途
コンセント式の明るいタイプです。常夜灯モードに切り替えると周囲が暗いときに自動でライトが点灯します。(約30ルーメン)センサー感知や連動で100%(600ルーメン)点灯します。
質量(g)
620
消費電力(W)
点灯時:8(点灯時)/1(常夜灯)/待機時:0.5以下
電源
AC100V50Hz/60Hz
電源コード(m)
約3
保護等級
IP65
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×150×156
センサー感知方式
焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲
最大180°最遠8m取り付け高さ2.5m
点灯方式
昼:周囲が明るくても暗くても点灯、常夜灯なし/夜:周囲が暗いときのみ点灯、常夜灯なし/常夜灯:周囲が暗いときのみ点灯、常夜灯あり
設置場所
屋内/屋外用
光束(Lm)
最大600 / 常夜灯モード:30
灯数
2
点灯時間
5秒~5分
電球の種類
7W×1(高輝度白色LED設計寿命4万時間)全光束600ルーメン/常夜灯約30ルーメン
エコロジー商品
省エネ
バスケットへ
フラットACセンサーライト2灯
ELPA
¥
6,898
税込
¥
7,588
1個
3日以内出荷
センサーが人や車の動きをを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形)。フラットセンサー採用で暮らしに溶け込むシンプルデザイン。玄関やカーポートにフィットする薄型でスタイリッシュなボディ。常時点灯に切り替えできる
付属品
取付ネジ2本(Φ4×38mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×30mm)、クランプ1セット、マスキングシール2枚、取付ガイド1枚
使用温度範囲(℃)
‐20~+40
消費電力(W)
約10(待機時0.5)
全光束(Lm)
約1300
電源コード(m)
約2
電源電圧(V)
AC100 50/60Hz
保護等級
IP65(耐塵形/防噴流形)
光源
白色LED ※LEDの交換はできません。
検知方式
赤外線受動式
点灯保持時間
約5秒~5分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。
点灯開始照度(Lux)
約10(夜)~(昼)
バスケットへ
7W×2灯 無線連動センサーライト(送受信型)
ライテックス(ムサシ)
¥
7,498
税込
¥
8,248
1個
当日出荷
1か所のセンサーが感知すると設置しているライト複数台を一斉に点灯させることができます。複数台設置することで、車を車庫に入れる時や帰宅時に広範囲が一気に明るくなります。一斉点灯による威嚇効果と死角がなくなることで防犯効果を高めます。連動したい製品の4つのスイッチを同じ形に合わせるだけです。設置しているすべてのワイヤレス製品のスイッチを同じ形にすればすべての製品が一斉点灯します。スイッチの形を分けることで連動するグループを区別することも可能です。(最大16台16チャンネル)
用途
コンセント式の明るくワイドに照らせる2灯タイプです。常夜灯モードに切り替えると周囲が暗いときに自動でライトが点灯します。(約60ルーメン)センサー感知や連動で100%(1200ルーメン)点灯します。
質量(g)
640
電源
AC100V50Hz/60Hz
電源コード(m)
約3
保護等級
IP65
センサー感知方式
焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲
最大180°最遠8m取り付け高さ2.5m
点灯方式
昼:周囲が明るくても暗くても点灯、常夜灯なし/夜:周囲が暗いときのみ点灯、常夜灯なし/常夜灯:周囲が暗いときのみ点灯、常夜灯あり
設置場所
屋内/屋外用
点灯時間
5秒~5分
電球の種類
7W×2(高輝度白色LED設計寿命4万時間)全光束1200ルーメン/常夜灯約60ルーメン
エコロジー商品
省エネ
バスケットへ
フラットACセンサーライト1灯
ELPA
¥
5,898
税込
¥
6,488
1個
3日以内出荷
センサーが人や車の動きをを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形)。フラットセンサー採用で暮らしに溶け込むシンプルデザイン。玄関やカーポートにフィットする薄型でスタイリッシュなボディ。常時点灯に切り替えできる
付属品
取付ネジ2本(Φ4×38mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×30mm)、クランプ1セット、マスキングシール2枚、取付ガイド1枚
使用温度範囲(℃)
‐20~+40
消費電力(W)
約5(待機時0.5)
全光束(Lm)
約650
電源コード(m)
約2
電源電圧(V)
AC100 50/60Hz
保護等級
IP65(耐塵形/防噴流形)
光源
白色LED ※LEDの交換はできません。
検知方式
赤外線受動式
点灯保持時間
約5秒~5分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。
点灯開始照度(Lux)
約10(夜)~(昼)
バスケットへ
18Wワイド 追尾式LEDセンサーライト
ムサシ
¥
10,980
税込
¥
12,078
1個
4日以内出荷
センサー探知方向に自動でライトが動くセンサーライトです。人の動きに合わせて光が自動追尾するので、高い利便性・防犯効果を実現しました。シリーズ上位の2000ルーメンの明るいライトを搭載しています。周囲が暗くなると自動点灯する常夜灯モードも搭載。常夜灯の明るさは3段階に調節できます。(弱100Lm、中200Lm、強300Lm)。センサー感知で100%の明るさ(2000Lm)で点灯します。
質量(g)
920
切替方式
常夜灯:OFF/弱/中/強、探知距離:短4m/中8m/長12m
消費電力(W)
点灯時:20(全灯)、1.5(常夜灯弱)、2(常夜灯中)、2.5(常夜灯強)、待機時:1以下
全光束(Lm)
2000
電源コード(m)
約3
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
保護等級
IP65
電球
18W 高輝度白色 LED
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
133×173×205
設定時間
点灯:約5秒~約5分
センサー感知方式
焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲
最大240°、最遠12m(取り付け高さ2.5m時)
設置場所
屋内/屋外
明るさ(Lm)
常夜灯:100(弱)、200(中)、300(強)
電球の種類
LED
バスケットへ
どこでもハイブリッドソーラーライト3W 丸型
ライテックス(ムサシ)
¥
3,198
税込
¥
3,518
1個
3日以内出荷
ソーラー発電と乾電池のハイブリッド式センサーライトです。〈br〉普段はソーラー発電でライトが点灯します。日照不足によるソーラー発電不足(充電不足)になると自動的に乾電池から電源供給しソーラー式ながら安定した点灯を実現した製品です。〈br〉日照時間が短い地域や季節(冬の日本海側など)や点灯回数の多い場所にも最適です。〈br〉ライトとソーラーパネルが一体型のスタイリッシュなウォールライトです。配線不要で、玄関・勝手口などに手軽に灯りを設置可能です。
用途
周囲が暗くなりセンサーが人を感知すると自動で点灯、自動で消灯します。〈br〉常夜灯機能をONにすると周囲が暗くなるとほのかな灯りで常夜灯になり、人が近づくと100%の明るさで点灯します。〈br〉
付属品
ステンレスバンド(長さ1m)×1、取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2
質量(g)
265
保護等級
IP65
モード切替
OFF/ON(常夜灯なし)/ON(常夜灯あり)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×40×155
電池
単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
センサー感知方式
焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲
最大100°最遠4m(取り付け高さ2m時)
ソーラーパネル出力
結晶太陽電池5V/0.9W
設置場所
屋内/屋外用
充電池タイプ
リチウムイオン電池3.7V/1500mAh
灯数
1
点灯時間
10秒固定
電球の種類
3W高輝度白色LED(全光束250ルーメン、常夜灯2ルーメン、設計寿命4万時間)
エコロジー商品
省エネ
バスケットへ
どこでもハイブリッドソーラーライト3W 角型
ライテックス(ムサシ)
¥
3,198
税込
¥
3,518
1個
4日以内出荷
ソーラー発電と乾電池のハイブリッド式センサーライトです。〈br〉普段はソーラー発電でライトが点灯します。日照不足によるソーラー発電不足(充電不足)になると自動的に乾電池から電源供給しソーラー式ながら安定した点灯を実現した製品です。〈br〉日照時間が短い地域や季節(冬の日本海側など)や点灯回数の多い場所にも最適です。〈br〉ライトとソーラーパネルが一体型のスタイリッシュなウォールライトです。配線不要で、玄関・勝手口などに手軽に灯りを設置可能です。
用途
周囲が暗くなりセンサーが人を感知すると自動で点灯、自動で消灯します。〈br〉常夜灯機能をONにすると周囲が暗くなるとほのかな灯りで常夜灯になり、人が近づくと100%の明るさで点灯します。〈br〉
付属品
ステンレスバンド(長さ1m)×1、取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2
質量(g)
225
保護等級
IP65
モード切替
OFF/ON(常夜灯なし)/ON(常夜灯あり)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×42×160
電池
単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
センサー感知方式
焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲
最大100°最遠4m(取り付け高さ2m時)
ソーラーパネル出力
結晶太陽電池5V/0.9W
設置場所
屋内/屋外用
充電池タイプ
リチウムイオン電池3.7V/1500mAh
灯数
1
点灯時間
10秒固定
電球の種類
3W高輝度白色LED(全光束250ルーメン、常夜灯2ルーメン、設計寿命4万時間)
エコロジー商品
省エネ
バスケットへ
アルミACセンサーライト3灯
ELPA
¥
9,898
税込
¥
10,888
1個
3日以内出荷
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形)。拍手で点灯モードや明るさをかんたん切り替え。ACコンセントと電源直結の電源2WAY。カーポートなどのエクステリアに馴染む高質感アルミボディ
付属品
取付ネジ 2本(Φ4x38mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6x30mm)、クランプ 1セット、マスキングカバー 1個、取付ガイド 1枚
消費電力(W)
(約)27(待機時 0.5)
電源電圧
AC100V 50/60Hz
全光束(Lm)
(約)明るさ100%点灯時 3300 / 50%点灯時 1650 / 常夜灯時 330
電源コード(m)
(約)2.5
保護等級
IP65(耐塵形/防噴流形)
光源
白色LED ※LEDの交換はできません
使用周囲温度(℃)
-20~+40
検知方式
赤外線受動式
点灯保持時間
(約)5秒~5分間点灯、10秒間点滅 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。
点灯開始照度(Lux)
(約)10(夜)~(昼)
バスケットへ
『センサーライト』には他にこんなカテゴリがあります
コンセント式センサーライト
ソーラー式センサーライト
乾電池式センサーライト
ハイブリッド式センサーライト
センサーライト用替球
センサーライトオプション・補修部品
おすすめ人気ランキング
ガレージ用 センサーライト
センサーライト 屋外 強力
人感センサーライト
ソーラーセンサーライト 屋外 防水
センサーライト 日本製
人感センサー コンセント
ソーラー式 センサーライト
防犯用センサーライト
センサー 付き コンセント