絞り込み
設置場所
  • 設置場所屋内(5)
センサー感知方式
  • 人感(赤外線)(3)
  • 明暗(4)
消費電力(W)
  • 5未満(5)
設置方式
  • その他(4)
灯数
  • 8
  • 1(28)
  • 2(19)
  • 3(19)
  • 4(2)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 60(1)
  • 78(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(5)
LED
ブランド
  • オーム電機(4)
  • ライテックス(ムサシ)(1)
オーム電機・ライテックス(ムサシ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置場所から絞り込む
屋内
屋内(5)
  • LEDナイトライト 明暗・人感センサー オーム電機

    LEDナイトライト 明暗・人感センサー

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    薄型ボディで邪魔にならないスタイリッシュデザイン 周囲が暗くなり人が近づくと約60秒間自動点灯します ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 明るさ約50ルーメン 点灯色は白色LED
    質量(g)約83消費電力(W)約0.65電源AC100V 50/60Hz全光束(Lm)約50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×120×39光源LED8灯(交換不可)/昼白色検知範囲(人感センサー)約4m 左右約90° 上下約90°センサー感知方式明暗、人感設置方式コンセント差し込み設置場所屋内点灯保持時間約60秒灯数8電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDナイトライト 明暗人感センサー式 電球色 オーム電機

    LEDナイトライト 明暗人感センサー式 電球色

    オーム電機
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    周囲が暗くなり人が近づくと点灯します 点灯時間を約30秒/約15秒と2段階切替できます 明暗センサーの感度を切り替えできます ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 明るさ約50ルーメン
    質量(g)約113電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約0.8全光束(Lm)約50光源LED×8個(交換不可)センサー感知方式明暗・人感設置場所屋内点灯保持時間約30秒/約15秒(2段階切り替え)光色電球色灯数8人感センサ検出距離(m)最大4人感センサ検出範囲水平方向、垂直方向に約90°本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×135×35(プラグ含む)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDナイトライト 明暗センサー オーム電機

    LEDナイトライト 明暗センサー

    オーム電機
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    薄型ボディで邪魔にならないスタイリッシュデザイン 周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します 周囲の暗さに応じて、光の強さを自動調整します ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 明るさ約50ルーメン
    質量(g)約83消費電力(W)約0.65電源AC100V 50/60Hz全光束(Lm)約50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×120×36センサー感知方式明暗設置方式コンセント差し込み設置場所屋内灯数8電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED 壁ホタル センサー ライテックス(ムサシ)

    LED 壁ホタル センサー

    ライテックス(ムサシ)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    欠品中
    置くだけ充電。 センサーライト。人が近付くと明るく自動点灯。 ナイトライト。暗くなると自動でほんのり点灯。 懐中電灯。手に取るとパッと点灯・2種類の光るモード。 非常灯/点滅灯。点滅で救難信号、停電時に自動点灯。
    消費電力(W)0.6電球の種類LED設置場所屋内用質量(g)(本体)90、(充電ホルダー)45電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)33×59×143、(充電ホルダーセット時)67×61×144センサー焦電型赤外線センサー連続使用時間(時間)約4.5(懐中電灯・満充電時)、約10(ナイトライト・満充電時)バッテリーリチウムイオン電池LED色センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲水平約100°最長約4m(取付高さ25cm時)電池寿命約500回(充放電)設置方式プラグ式充電時間(時間)約40アズワン品番64-8901-14灯数8灯LED使用数(個)8(懐中電灯)点灯時間約20秒(探知センサー反応時)
  • LEDナイトライト 明暗センサー式 電球色 オーム電機

    LEDナイトライト 明暗センサー式 電球色

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します 明るさを100%/50%と2段階切り替えできます 明暗センサーの感度を切り替えできます 明暗センサーをスイッチでON/OFFできます ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です
    質量(g)約113電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約0.8全光束(Lm)約50(100%点灯)/約25(50%点灯)光源LED×8個(交換不可)センサー感知方式明暗設置方式コンセント差し込み設置場所屋内光色電球色灯数8本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×135×33(プラグ含む)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
コンセント式センサーライト