絞り込み
設置場所
  • 設置場所屋内(1)
  • 設置場所屋外(3)
センサー感知方式
  • 人感(赤外線)(3)
消費電力(W)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(1)
  • 60~70未満(1)
設置方式
  • ねじ止め(1)
  • クランプ(1)
灯数
  • 1(3)
  • 2(3)
  • 3(2)
  • 6(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(3)
LED
ブランド
  • DAISHIN(大進)
  • ELPA(31)
  • オーム電機(31)
  • ライテックス(ムサシ)(19)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(17)
  • ムサシ(12)
  • エスコ(6)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(4)
  • DXアンテナ(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • サンワサプライ(2)
  • 日動工業(2)
  • マスプロ電工(2)
  • JTT(2)
  • コイズミ照明(2)
  • EARTH MAN(1)
  • 旭電機化成(1)
  • OPTEX(オプテックス)(1)
  • セーブインダストリー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置場所から絞り込む
屋内
屋内(1)
屋外
屋外(3)
  • LEDセンサーライト 6灯式 極 DAISHIN(大進)

    LEDセンサーライト 6灯式 極

    DAISHIN(大進)(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    コンセント式センサーライト。6灯式・最大6000ルーメンの明るさと業界トップクラスの可動域。明るさ調整機能搭載
    用途防犯用、投光器として切替方式昼夜切り替え設定:昼も夜も点灯、夜だけ点灯消費電力(W)60本体質量(g)約1190電源コード(m)約3電源電圧(V)AC100・50/60Hz光源LED0.5W×144個本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×140×190センサー感知方式赤外線探知方式センサー探知範囲約6m時180度、12m時120度設置場所屋内/屋外「防風構造」クランプ取付幅(mm)約130まで明るさ調整設定:off、最小600~6000ルーメン灯数6灯点灯時間約5秒~5分、常時点灯電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • スタンダードLEDセンサーライト2灯式 DAISHIN(大進)

    スタンダードLEDセンサーライト2灯式

    DAISHIN(大進)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    夜間の照明・防犯対策に。
    用途玄関・軒下・ガレージ等の防犯用として質量(g)約400電源(V)AC100電源コード(m)約1.5防水性防雨型点灯時間【感知】10~300秒センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)感知距離(m)【水平】約3/約12エコロジー商品省エネ
  • LEDセンサーライト3灯式 DAISHIN(大進)

    LEDセンサーライト3灯式

    DAISHIN(大進)(5件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1台
    当日出荷
    照らす方向自由自在。
    用途常時点灯モードで投光器にもなる。付属品・コンクリート用スリーブ 2本・取付ネジ 2本・蝶ナット 1個・L字金具キャップ 1個・L字金具 1個・取付クランプ 1個・取扱説明書質量(g)約775電源(V)AC100消費電力(W)27電源コード(m)約3設置方式クランプ/ねじ止め設置場所屋外アズワン品番64-3674-97防水性防雨型点灯時間【感知】10~300秒センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)感知距離(m)【水平】約3/約12電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDセンサーライト2灯式 DAISHIN(大進)

    LEDセンサーライト2灯式

    DAISHIN(大進)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷
    照らす方向自由自在。
    用途常時点灯モードで投光器にもなる。寸法(mm)約160×160×135質量(g)約625電源(V)AC100電源コード(m)約3アズワン品番64-3674-96明るさ(Lm)2000灯数2灯式防水性防雨型点灯時間【感知】10~300秒センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)感知距離(m)【水平】約3/約12エコロジー商品省エネ
  • コンセント式LEDセンサーライト DAISHIN(大進)

    コンセント式LEDセンサーライト

    DAISHIN(大進)
    5,998税込6,598
    1台
    5日以内出荷
    4灯のライトで照らしたいところをしっかり照射するLEDセンサーライト。400lm~最大4000lmまでシーンにあわせて明るさの調節が可能。また、4灯それぞれ可動式なので、必要な場所に照射できます。昼夜切替機能を搭載し、昼夜点灯または夜のみ点灯を選択可能です。最大探知角度180°最長探知距離12mで人の動きを検知し点灯します。
    セット内容取付ネジ、スリーブ各4本、取付クランプ、L字金具キャップ、蝶ナット、三脚取付用プレート、三脚取付用ネジ、取扱説明書質量(g)940電源AC100V50/60Hz(コンセント式、コード長3m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×190センサー最大探知角度180°、最長検知距離12m、昼夜切替機能機能常時点灯、明るさ調節光源LED0.5W×96個明るさ(Lm)4000~400点灯時間約5秒~5分エコロジー商品省エネ
  • スタンダードLEDセンサーライト1灯式 DAISHIN(大進)

    スタンダードLEDセンサーライト1灯式

    DAISHIN(大進)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    夜間の照明・防犯対策に。
    用途玄関・軒下・ガレージ等の防犯用として寸法(mm)約72×97×168質量(g)約330電源(V)AC100電源コード(m)約1.5明るさ(Lm)400灯数1灯式防水性防雨型点灯時間【感知】10~300秒センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)感知距離(m)【水平】約3/約12エコロジー商品省エネ
  • LEDセンサーライト1灯式 DAISHIN(大進)

    LEDセンサーライト1灯式

    DAISHIN(大進)
    5,198税込5,718
    1台
    当日出荷
    照らす方向自由自在。
    用途常時点灯モードで投光器にもなる。寸法(mm)約80×160×135質量(g)約540電源(V)AC100電源コード(m)約3アズワン品番64-3674-95明るさ(Lm)1000灯数1灯式防水性防雨型点灯時間【感知】10~300秒センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)感知距離(m)【水平】約3/約12エコロジー商品省エネ
  • 常夜灯機能付きLEDセンサーライト DAISHIN(大進)

    常夜灯機能付きLEDセンサーライト

    DAISHIN(大進)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    モード切替で常夜灯ありなしを変更可能。防雨構造の為、雨に濡れる場所でも設置可能。昼も夜も点灯、夜だけ点灯モード切り替え可能
    用途玄関、軒下、倉庫など付属品取付バンド、壁取付ネジ2本、スリーブ2個、取扱説明書ブラック質量(g)330消費電力(W)10W取付寸法(mm)バンド:約80電源電圧(V)AC100・50/60Hz光源LED昼白色×12個、電球色×4個本体寸法(縦×横×高さHmm)155×135×190センサー感知方式赤外線探知式センサー探知範囲最大約140度、最長約7m設置場所屋外明るさ(Lm)1000点灯時間約20秒電球の種類LED
  • コンセント式センサーライト DAISHIN(大進)

    コンセント式センサーライト

    DAISHIN(大進)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    夜間の照明・防犯対策に。コンセントタイプのセンサーライトです。
    用途玄関・軒下・ガレージ等の防犯用として仕様防雨構造角度(°)探知:最大約140コード長さ(m)電源:約1.5センサー感知方式人感点灯時間約30秒距離探知:最長8m
コンセント式センサーライト