絞り込み
設置場所
屋外(1)
センサー感知方式
- 明暗(1)
設置方式
- ねじ止め(1)
灯数
- 18
- 1(15)
- 2(13)
- 3(8)
- 4(1)
- 6(1)
- 9(1)
- 14(1)
- 16(1)
- 20(2)
- 28(1)
- 45(1)
- 51(1)
- 208(1)
- 288(1)
- 432(1)
- 440(1)
保護等級
- IP65(1)
電球の種類
LED(1)
LED
ブランド
- センター商事(1)
センター商事
「設置場所」から絞り込む

屋外(1)

18LEDソーラーパネルライト
センター商事(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷から5日以内出荷太陽光充電でとても経済的なソーラーパネルライト。暗くなると点灯、明るくなると自動的に消灯します。 日中約4~5時間でフル充電され、約8時間~10時間点灯します。地面にも直接設置でき、取付方法も簡単。用途庭やベランダのライティングに。付属品コンクリートプラグ ×3、スクリュー ×3、ポール ×1、取扱説明書 ( 本書 )幅(mm)90寸法(mm)(ソーラーパネル) 140×84×25高さ(mm)195質量(g)295奥行(mm)430電源(リチウムイオン電池)1200mAh 3.7V保護等級IP65センサー感知方式明暗センサーソーラーパネル出力1.1W 5.5V設置方式ネジ止め充電時間(時間)約 4~5LED18LED設置場所屋外使用時間(時間)約 6~8灯数18電球の種類LED