絞り込み
設置場所
  • 設置場所屋内(24)
  • 設置場所屋外(57)
センサー感知方式
  • その他(2)
  • 人感(赤外線)(41)
  • 明暗(16)
設置方式
  • ねじ止め(23)
  • クランプ(8)
  • クリップ(1)
  • スタンド(5)
  • バンド(3)
  • マグネット(5)
  • 三脚(1)
灯数
  • 1(13)
  • 2(10)
  • 3(6)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 9(1)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 20(2)
  • 28(1)
  • 45(1)
  • 51(1)
  • 208(1)
  • 288(1)
  • 432(1)
  • 440(1)
保護等級
  • IP35(1)
  • IP43(1)
  • IP44(13)
  • IP45(1)
  • IP65(20)
  • IP66(2)
  • IPX3(1)
  • IPX4(4)
電球の種類
  • 電球の種類LED
ブランド
  • ライテックス(ムサシ)(8)
  • DAISHIN(大進)(5)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(5)
  • トライメイト(5)
  • ホームテイスト(4)
  • センター商事(4)
  • 日動工業(3)
  • STAR Light(3)
  • オンスクエア(3)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(3)
  • OnLord(3)
  • ELPA(2)
  • オーム電機(2)
  • セーブインダストリー(2)
  • トレードワン(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • マキテック(1)
  • ムサシ(1)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
ライテックス(ムサシ)・DAISHIN(大進)・GOODGOODS(グッド・グッズ)・トライメイト・ホームテイスト・センター商事・日動工業・STAR Light・オンスクエア・TAIGASHOJI(大河商事)・OnLord・ELPA・オーム電機・セーブインダストリー・トレードワン・アイリスオーヤマ・マキテック・ムサシ・EIGERTOOL(アイガーツール)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置場所から絞り込む
屋内
屋内(24)
屋外
屋外(57)
  • OnLord(オンロード) OL-336B クリップセンサーライト(クリッパ) オンスクエア

    OnLord(オンロード) OL-336B クリップセンサーライト(クリッパ)

    オンスクエア(22件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    2021年グッドデザイン賞 受賞!!クリップみたいに挟むだけの超簡単設置。電池不要でキャンプでも家でも大活躍!!。設置に工具が不要なので付け替えもラクラク。必要な時、必要な場所へ明かりを持ち運べる。ソーラーパネルとLEDが表裏構造なので、窓際で充電して、そのまま夜の室内を照らすことも可能!!。灯りが欲しい場所にはさんですぐ発光!物干し竿や手すりなどに簡単取り付け!。ソーラーパネル一体型を実現したスタイリッシュなクリップ式センサーライト!。昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光!。明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!。月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!。IP65相当という高い防塵防水性能を実現!雨やホコリにも強い安心の防水設計!!。はさむだけのクリップ式で女性やお年寄りでも取り付け簡単!
    用途取り付け、取り外しも簡単なので園芸等の軽作業の照明利用にも最適!。直径約5cmの単管パイプにもそのままはさめるので工事現場の作業にも最適!。ソーラーパネルが背面にあるのでガラス面に設置すれば室内も照らせる!セット内容製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、壁面取付用パーツ、滑り止めテープ×2枚、取付ガイド用紙×1枚、日本語取扱説明書(保証書付)ブラック質量(g)約285電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(※内蔵充電池の交換はできません)全光束(Lm)約350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×98×175保護等級IP65相当(完全防水ではありません)色温度(K)6500保証期間製品到着後1年間センサー感知方式明暗、人感設置方式クリップ設置場所屋外動作温度(℃)-10~40灯数45灯点灯時間常灯モード:最長約10時間連続発光(満充電時)点灯回数<満充電時>約300回 <平均>夏 約250回/春秋 約200回/冬 約150回電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ソーラーLEDウォールライト 600ルーメン 人感センサー 防水 IP65 オーム電機

    ソーラーLEDウォールライト 600ルーメン 人感センサー 防水 IP65

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    コンセントがない場所に設置できるソーラー発電式。昼の間に充電、暗くなったら人感センサーで検知して点灯。明るさ(約)600ルーメン。選べる2つのモード。・ 周囲が暗くなるとほのかに点灯、動きを検知するとしっかり点灯モード(通常モード)。・ 周囲が暗くなっても点灯せず、動きを検知した時だけしっかり点灯モード(省エネモード)。IP65の防じん防水性能
    付属品保証書付取扱説明書質量(g)約178使用温度範囲(℃)-20~40スイッチ通常モード→省エネモード→OFF全光束(Lm)約600(しっかり点灯時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)160×90×44発光色昼光色保護等級IP65 ※粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠)バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)3.7センサー感知方式人感、明暗センサー探知範囲約6m 左右約90° 上下約90°設置方式ねじ止め、バンド設置場所屋外バッテリー容量(mAh)1500点灯保持時間約10秒灯数28点灯時間【満充電時】 通常モード…約14日(1日のうち10時間ほのかに点灯し、10回人感センサーが作動した場合)・ 省エネモード…約29日(1日10回人感センサーが作動した場合 ※ほのかに点灯なし)電球の種類LEDLED交換交換不可エコロジー商品省エネ
  • 5W×3灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト ライテックス(ムサシ)

    5W×3灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト

    ライテックス(ムサシ)(5件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    ソーラー式のセンサーライトなのでコンセントの無い場所でも簡単に設置出来ます。フリーアーム式なので照らしたい方向を無駄なく照らし、欲しい所に自在に取り付けられます。自動省エネモード搭載でバッテリーが少なくなると自動で明るさを落とし点灯時間を延長します。100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。赤色灯で26時間警戒。常夜灯、フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。
    用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。付属品Lボルト×2、クランプ台×2、蝶ナット×2、キャップ×2、ネジ×4、プラグ×4クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85コード長さ(m)5保護等級防雨タイプIP-44設置方式クランプ・ネジ止め設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)ライトセンサー探知範囲180°、最遠8mアズワン品番64-8901-03明るさ(Lm)1350灯数3点灯時間設定:10秒/100%/50%/フラッシュ電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDソーラーライト 6灯式 極 DAISHIN(大進)

    LEDソーラーライト 6灯式 極

    DAISHIN(大進)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    ソーラー充電式センサーライト。6灯式・2000ルーメンと業界トップクラスの可動域。明るさ調節機能搭載
    用途防犯用、投光機として切替方式昼夜切り替え設定:昼も夜も点灯、夜だけ点灯消費電力(W)17.5 (ソーラー充電式なので電気代はかかりません)本体質量(g)約840寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約270×140×190、ソーラーパネル:約140×52×200光源LED0.5W×72個使用電源リチウムイオン充電池3.7v 4400mahセンサー感知方式赤外線探知方式センサー探知範囲約6m時180度、12m時120度ソーラーパネルコード長さ(m)約5ソーラーパネル質量(g)約225設置方式クランプ設置場所屋内/屋外「防風構造」クランプ取付幅(mm)約130まで明るさ調整設定:off、最小200~2000ルーメン灯数6灯点灯時間約5秒~30秒電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ソーラー充電式 防犯センサーライト 光秀 OnLord

    ソーラー充電式 防犯センサーライト 光秀

    OnLord(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ★PTZ型防犯カメラの形をした圧倒的な存在感のセンサーライトで不審者の侵入を抑止!。★夜間は赤色LEDが常時点滅して不審者を威嚇!防犯から非常時の誘導灯にも。★昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光!。★自由な角度調整を実現!従来のセンサーライトでは難しかった真横と真下も照らせる!。PTZとは遠隔追尾型防犯カメラの機能である下記の頭文字をとった略語です。・Pan(パン):水平方向への首振り。・Tilt(チルト):垂直方方向への首振り。・Zoom(ズーム):拡大(望遠)と縮小(広角)。※本製品に上記の機能はありません。
    セット内容製品本体、取付用ネジ×2、コンクリート用スリーブ×2、固定プレート(本体セット済)、日本語取扱説明書、製品保証書 ※取扱説明書と保証書はPDFダウンロード版になります。ブラック質量(g)約318全光束(Lm)300保護等級IP65(※完全防水ではありません)バッテリーリチウムイオン充電池※内蔵充電池の交換はできません色温度(K)6500バッテリー電圧(V)3.7保証期間製品到着後1年間センサー感知方式人感設置場所屋外バッテリー容量(mAh)1200灯数20灯寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約145×120×170動作温度範囲(℃)-20~50点灯回数約220回(満充電時の理論値)電球の種類LED点灯時間(時間)(常時)約9※満充電時の理論値エコロジー商品省エネ
  • ソーラーパネル付きセンサーLEDライト サイエルインターナショナル

    ソーラーパネル付きセンサーLEDライト

    サイエルインターナショナル(10件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット(4台)
    当日出荷
    太陽光で充電するから、配線不要、電気代もかからない省エネライト。 IP65防塵防水仕様で、駐車場・アパートやマンションの共用廊下・庭・公共施設など様々な場所に設置していただけます。 DIMモード、常時点灯モード、人感センサーモードと3つの点灯モードを用途に応じて切替可能。 ネジで設置の他、両面テープや結束バンドを使用しての設置も可能です。(高所に設置する場合は落下による破損、ケガの恐れがありますので十分ご注意ください)
    質量(g)115寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×96×50保護等級IP65バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7センサー感知方式人感センサーソーラーパネル出力5.5V/0.55W設置方式ねじ止め設置場所屋外バッテリー容量(mAh)1200明るさ(Lm)800RoHS指令(10物質対応)対応センサー感知範囲3~5m、約120°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 埋め込み式ソーラーLEDライト トライメイト

    埋め込み式ソーラーLEDライト

    トライメイト(4件のレビュー)
    629税込692
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    昼間に充電、夜間に点灯。明暗センサー付きの埋込式ソーラーガーデンライトです。ソーラー充電式の為、配線が必要なく玄関先や庭に置くだけでライトアップします。
    用途玄関、お庭、駐車場の照明に。付属品埋め込み用杭寸法(mm)115×115×135質量(g)90点灯方式自動(明暗センサー)電源タイプソーラー充電式設置場所屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 広角ソーラーウォールライト DAISHIN(大進)

    広角ソーラーウォールライト

    DAISHIN(大進)(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    明るさ500ルーメン。裏面磁石付きで取付に便利。防雨構造で屋外でも設置可能です。
    用途玄関や倉庫など付属品取り付けネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、取扱説明書ブラック質量(g)275光源SMD高輝度白色LED 0.5W×34個バッテリーリチウムイオン充電池本体寸法(縦×横×高さHmm)210×50×105バッテリー電圧(V)3.7センサー感知方式赤外線検知方式センサー探知範囲最大約120度(探知角度)、最長約6m(探知距離)設置方式ネジ止め、磁石設置場所屋外バッテリー容量(mAh)2500明るさ(Lm)500点灯時間約15秒固定(高輝度時)点灯回数約250回(高輝度時)電球の種類LED
  • ソーラーウォールライト DAISHIN(大進)

    ソーラーウォールライト

    DAISHIN(大進)(7件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ソーラー充電式のセンサーライト。明るさ250ルーメン。裏面磁石付き
    消費電力(W)2~3(参考値)※AC電源ではないので基本設定しませんので計算値(参考値)となります。保護等級IP44センサー感知方式明暗設置方式マグネット設置場所屋内外兼用充電方式ソーラーマグネット裏面磁石付き光色白色LED点灯時間約15秒(高輝度時)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 7.5W スライド型LEDソーラーセンサーライト ムサシ

    7.5W スライド型LEDソーラーセンサーライト

    ムサシ
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    スライド式で自由な配光。太陽光+USB充電ができるソーラータイプのセンサーライト
    用途ライト部がスライド式で照射方向を自由に調節できます。日照不足でソーラー発電が不足した際はUSBから充電が可能です。安定した点灯を維持できるソーラー式センサーライトです。バッテリー残量が20%を切るとライトの明るさを自動で下げることで充電不足による不点灯を防止する自動省エネモードを搭載しています。100%の明るさのパワーモードと50%の明るさのエコモードが選択切替でき、ライトが点滅するフラッシュ発光モードも搭載しています。満充電時での目安です。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。保護等級IP44本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×170×128バッテリー電圧(V)3.6センサー感知方式赤外線センサー探知範囲最大140°/最遠8m(取り付け高さ2.5m)点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗い時のみ点灯、OFF電源オフ設置方式ねじ止め検知方式焦電型赤外線センサー設置場所屋内・屋外用バッテリー容量(mAh)2400時間設定点灯:10秒(100%/50%/フラッシュ)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ソーラー式LED防犯センサーライト アイリスオーヤマ

    ソーラー式LED防犯センサーライト

    アイリスオーヤマ(8件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷
    【コンセント不要】【3モード】【一台二役】 センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。 防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。 2段階の明るさ切り替えが可能です。 本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。 ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。 防犯と灯りの一台二役。
    用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。センサー感知距離:8m、角度:140°使用電源春夏秋:40/冬30回(1日平均点灯回数)本数3使用電池単三充電式ニッケル水素電池ソーラーパネルコード長さ(m)5耐水性IP44色調昼白色/電球色
  • ソーラー電池付人感検知LED ブロードウォッチ

    ソーラー電池付人感検知LED

    ブロードウォッチ(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷
    ソーラー充電で配線不要、誰にでも何処にでも簡単に取付できて便利。光量センサー&人感センサー搭載で発光パターンは3モード切替の高性能。玄関やガレージ、庭や裏口など照明の欲しい所へ配線不要で簡単に設置できるLEDライト。ソーラー充電で作動するので設置するだけ。発光パターンは3パターンの1つを選ぶ事ができます。人感モードで暗い場所で人を検知すると 、約15秒強く点灯。小点灯人感モードで常時は弱く点灯。人を検知すると約15秒強点灯します。点灯モードで暗い場所で弱く点灯します。
    材質ABS他質量(g)約190寸法(cm)約12.4×9.6×4.8保護等級IP65相当色温度(K)約6000電池(太陽電池)5.5V 0.55W、(充電池)リチウムイオンバッテリー 3.7V/1200mAH保証期間6ヶ月センサー感知方式人感センサー動作時間太陽光充電約8時間(満充電)設置場所玄関、ガレージ、庭、裏口など明るさ(Lm)240電球の種類LED点灯時間(時間)約5(強)エコロジー商品省エネ
  • ソーラー充電 人感センサーライト  夜間ほんのり点灯 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    ソーラー充電 人感センサーライト 夜間ほんのり点灯

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    ・暗くなるとほんのり淡く点灯します ・人の熱を感知すると、100%の明るさで10秒間点灯します。 ・停電時にも太陽光で充電 ・大容量18650型リチウム電池使用で、広範囲をしっかり明るく照射します。 ・ソーラーパネル裏面に搭載したバッテリーは取外し、交換が可能です。
    用途エントランス・玄関・お庭、ガレージ・車庫・倉庫、駐輪場や駐車場、ガードマンボックスセット内容LEDライトTK-G5AL、ソーラーパネルTYH-5JB、18650型充電池LDC-361A×5本、 取扱説明書 、保証書材質アルミニウム合金+強化ガラス寸法(mm)ロット:LEDライト:約455×240×240、ソーラー発電システムTYH-5JB:約390×325×325×2箱質量(kg)ライト: 約0.95(NW)/約1.0(GW)、ソーラーパネル: 約1.75(電池5本込み)(NW)/約1.96(GW)、セット(GW):約3.71、ロット: LEDライト(10台/箱):約9.5、ソーラー発電システムTYH-5JB(5台/箱):約10.2×2箱角度(°)探知:約120コード長さ(m)ライト分:約1.2、ソーラー発電システムTYH-5JB分:約0.25全光束(Lm)3800(最大)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト: 135×186×31 、ソーラーパネル:350×290×47発光色昼光色保護等級IP65色温度(K)6500-7000使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V)センサー感知方式LED人感センサーライト点灯方式光センサー+人感センサー設置方式自立式スタンド充電時間(時間)約6-8検出距離(m)探知:6~8LEDチップ:COBタイプ/120粒設置場所屋外モード点灯/夜:省エネモード(10%ほんのり点灯):通常はほのかなあかりで待機、フル点灯(100%点灯):人が近づくと100%点灯(約30S/回)充電方式a.太陽光発電、b.家庭電源(専用充器CHG-4Bは別売りになります。)効率LED人感センサーライト:50W、ソーラーパネルTYH-5JB : 4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコンRoHS指令(10物質対応)対応点灯時間フル点灯(100%点灯):300回以上、省エネモード(ほんのり点灯):10時間以上電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ソーラー充電式 LEDライト 30W 昼白色 夜間自動点灯 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    ソーラー充電式 LEDライト 30W 昼白色 夜間自動点灯

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ・ソーラーパネルに付属の電池に太陽光エネルギーを自動で充電します。 ・夜間暗くなると自動で点灯するから、防犯目的にも最適です。 ・パネル背面の電池ボックスをあけてバッテリーの抜き差し、交換が可能です。 ・コンセントが無いところでも手軽に設置、ご使用頂けます。 ・パネルとライトの線を繋げるだけで工事は不要です。
    用途玄関・お庭・エントランス・ガレージ・倉庫・駐輪場・駐車場・看板・畑・田んぼ・防犯・停電対策・防災グッズ・セット内容LEDライト、ソーラーパネルTYH-5JB、18650型充電池LDC-361A 5本、取扱説明書、保証書材質アルミニウム合金+強化ガラス消費電力(W)30全光束(Lm)3000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×169×31(ライト)、350×290×47(ソーラーパネル)光源LEDチップ×64個使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V)点灯方式光センサー設置方式自立式充電時間(時間)約6~8電源タイプ充電式設置場所屋外充電方式a.太陽光発電、b.家庭電源(専用充器CHG-4Bは別売りになります。)効率ソーラーパネルTYH-5JB:4.5V~6.5V/15W、単結晶シリコンRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65点灯時間約6~12時間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 5W×2灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト ライテックス(ムサシ)

    5W×2灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト

    ライテックス(ムサシ)(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    ソーラー式のセンサーライトなのでコンセントの無い場所でも簡単に設置出来ます。フリーアーム式なので照らしたい方向を無駄なく照らし、欲しい所に自在に取り付けられます。自動省エネモード搭載でバッテリーが少なくなると自動で明るさを落とし点灯時間を延長します。100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。赤色灯で25時間警戒。常夜灯、フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。
    用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。付属品Lボルト×2、クランプ台×2、蝶ナット×2、キャップ×2、ネジ×4、プラグ×4クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85コード長さ(m)5本体質量(g)370パネルサイズ(mm)ソーラー:86×50×159保護等級防雨タイプIP-44本体サイズ(mm)281×124×135ソーラーパネル質量(g)210設置方式クランプ設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)充電池タイプリチウムイオン電池3.6V/1800mAh(充電池交換不可)ライトセンサー探知範囲180°、最遠8mアズワン品番64-8901-02明るさ(Lm)900灯数2点灯時間設定:10秒/100%/50%/フラッシュ電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • OnLord(オンロード) OL-306B ソーラー充電式 センサーフラッシュ警告灯(御庭番) オンスクエア

    OnLord(オンロード) OL-306B ソーラー充電式 センサーフラッシュ警告灯(御庭番)

    オンスクエア(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    強力フラッシュライトで侵入者を威嚇するまったく新しいセンサーライト!。警告灯といえばパトランプ!でも、パトランプをご自宅に設置するには抵抗がありませんか?そこで、ご自宅にも自然に設置できる警告灯を開発!赤色の警告灯と高輝度350ルーメンのライトが1秒間に約3.5回の高速フラッシュ点滅で威嚇!。普段はセンサーライト!長期不在時はスイッチひとつで警告モードに簡単切替!。警告モードと通常モード搭載で時間帯や状況によって使い分け!選べる2つのモード!!。警告モードは赤色の高速点滅で侵入者を威嚇!通常モードは暖色の暖かい灯りで優しく照らす!。昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は明暗センサーで自動発光!。明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!。月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!。IP65相当という高い防塵防水性能を実現!雨やホコリにも強い安心の防水設計!!
    用途玄関や庭のセンサーライトとして!。カーポートに設置して車を守る!。テラスやバルコニーの防犯対策に。店舗、オフィス等の照明や防犯に。勝手口や裏口の防犯に。畑などの害獣対策にセット内容製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、取付ガイド用紙、日本語取扱説明書(保証書付)ブラック質量(g)約180電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(※内蔵充電池の交換はできません)全光束(Lm)約350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×58×125保護等級IP65相当(完全防水ではありません)色温度(K)前面6000(白色)/側面3000(暖色)保証期間製品到着後1年間センサー感知方式明暗、人感設置場所屋外動作温度(℃)-10~40灯数前面30灯+側面21灯点灯回数<満充電時>約450回 <平均>夏 約280回/春秋 約220回/冬 約150回電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 18LEDソーラーパネルライト センター商事

    18LEDソーラーパネルライト

    センター商事(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    太陽光充電でとても経済的なソーラーパネルライト。暗くなると点灯、明るくなると自動的に消灯します。 日中約4~5時間でフル充電され、約8時間~10時間点灯します。地面にも直接設置でき、取付方法も簡単。
    用途庭やベランダのライティングに。付属品コンクリートプラグ ×3、スクリュー ×3、ポール ×1、取扱説明書 ( 本書 )幅(mm)90寸法(mm)(ソーラーパネル) 140×84×25高さ(mm)195質量(g)295奥行(mm)430電源(リチウムイオン電池)1200mAh 3.7V保護等級IP65センサー感知方式明暗センサーソーラーパネル出力1.1W 5.5V設置方式ネジ止め充電時間(時間)約 4~5LED18LED設置場所屋外使用時間(時間)約 6~8灯数18電球の種類LED
  • どこでもセンサーライトソーラー(ASL-093) ライテックス(ムサシ)

    どこでもセンサーライトソーラー(ASL-093)

    ライテックス(ムサシ)(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    取付け自由自在。どこでもセンサーライトソーラー。ソーラー発電・電池交換不要。自由に曲がる三脚でどこでも取付けできます。三脚を外せば強力マグネットが出現。物置やロッカーなどマグネットが付く場所でご利用いただけます。
    用途照明・防犯・節電・非常灯に付属品金属プレート・取付けネジ・コンクリート用プラグ質量(g)250保護等級屋外(防雨基準IP43)/屋内アーム寸法(mm)130バッテリーニッケル水素充電地(充電地の交換はできません)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×90×132使用電池ニッケル水素充電地(充電地の交換はできません)バッテリー電圧(V)3.6検知距離(m)4センサー感知方式焦電型赤外線人感センサーセンサー探知範囲水平約100°ソーラーパネル種類結晶太陽電池5.5V 0.3W設置方式ネジ止め、マグネット、脱脚式三脚設置場所屋外(防雨基準IP43)/屋内バッテリー容量(mAh)500明るさ(Lm)110灯数1灯点灯時間常時点灯・切・センサー(約10秒点灯)電球の種類高照度白色LED、1Wエコロジー商品省エネ
  • 防災ソーラー人感センサーライト エーインサイト

    防災ソーラー人感センサーライト

    エーインサイト
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    防犯・事故防止に最適な人感センサーセキュリティライトです。ソーラーとリチウムバッテリーを搭載し、日中太陽光で充電し、暗くなるとオートオン。IP65の防水機能&耐寒耐熱(-20~+40℃)過酷な環境にも適応するタフ設計です。庭の土中に杭挿しまたは壁にビス止めでの設置、電源を必要としないので庭やカーポートなどの気になる場所へ設置可能です。
    質量(kg)0.485電源ソーラーパネル(5.5V/2.5W)&リチウムイオンバッテリー(2200mAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×115×130保護等級IP65バッテリー容量(Ah)2センサー感知方式人感センサー設置方式庭の土中に杭挿しまたは壁にビス止めLED0.2W×208灯、白色6500K、温白色3000K設置場所屋内外モード点灯:ブライトコントロール+モーションセンサー動作選択:常時点灯、減光モード、人感センサー+わずかな明るさ動作温度(℃)-20~40灯数208灯高さ(m)推奨取付:2~3感知距離(m)センサー:7(範囲120°)電球の種類LED
  • 440LEDソーラーパネルセンサーライト センター商事

    440LEDソーラーパネルセンサーライト

    センター商事(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    3面が光るセンサーライト!合計440個のLEDを搭載し、広範囲を明るく照らすことができます。両サイドのライトは上下左右回転するので、自由な方向に調整できます。電気代0円!日中、ソーラーパネルに太陽光を当てて充電します。壁にネジで固定するだけで設置可能!。暗くなると人感センサーが反応し、自動的に点灯します。検知角度は約120度で、広い範囲を検知できます。モードは3パターンあり!(※節電の為、モード1での使用を推奨)。2000mAhのバッテリー内蔵!。リモコンも付属しているので、高い場所に設置していても電源ON、OFF、モード切替が可能です。玄関、軒先、庭、廊下、ポスト、ベランダ、駐車場など色んな場所で大活躍!
    用途使用方法。1…日中、ソーラーパネルに太陽光が当たる場所に設置して充電してください。 約8時間でフル充電となります。2…本体裏面の電源スイッチを入れます。(モード1)。 夜(暗い場所)に人感センサーが反応すると点灯します。モード切替方法。電源スイッチを押す回数で、モードが切り替わります。1…電源スイッチを1回押すとモード1になります。 暗い時、人を感知した際に100%の明るさ(約520lm)で自動的に点灯し、人が離れて約20秒経過すると消灯します。2…電源スイッチを2回押すとモード2になります。 暗い時、人を感知した際に100%の明るさ(約520lm)で自動的に点灯し、人が離れて約20秒経過すると10%の明るさで(約24lm)点灯し続けます。3…電源スイッチを3回押すとモード3になります。 暗い時、30%の明るさ(約70lm)で点灯し続けます。周りが明るくなると消灯します。4…電源スイッチを4回押すと電源OFFになります。質量(g)約435保護等級IP45バッテリー電圧(V)3.7センサー感知方式人感センサーソーラーパネル出力5.5V、1.5W設置方式ねじ止め設置場所屋外バッテリー容量(mAh)2000光束(Lm)520(100%)、24(10%)、70(30%)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)105×295×166検知エリア(m)高度:1~3、距離:3~7灯数440(256×1面、92×2面)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ソーラー式街路灯(人感センサー付きソーラーパネルLEDライト) NEXcell

    ソーラー式街路灯(人感センサー付きソーラーパネルLEDライト)

    NEXcell
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    人感センサー付きソーラーパネルLEDライト 街路灯として工事現場・庭先・駐車場・車庫・倉庫などの防犯対策に最適です。 災害で万一商用電源が停止しても照明機能を保ち防犯や避難などに貢献します。 夜間自動点灯モード 太陽光で昼間に充電し、夜間に自動点灯します。 フル充電6~7時間で、12時間点灯が可能です。
    付属品単管クランプ×1、M6アンカーボルト×2(コンクリート用)質量(kg)1.37電力(W)10全光束(Lm)1080 (10W点灯時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×35×250保護等級IP65バッテリーLi-ion 3.7V/7200mAh色温度(K)6000使用環境温度(℃)-20~45センサー感知方式人感ソーラーパネル出力6W設置方式クランプ充電時間(時間)6~7 (季節・日照条件により変動)設置場所屋外灯数1人感センサ検出距離(m)15(水平180度)点灯方法常時20%点灯、常時微弱点灯 感知して100%点灯、通常消灯 感知して100%点灯電球の種類LED連続点灯時間(時間)常時20%点灯:約12、センサー感知 100%点灯(15~20秒)約200回照射角度(°)70エコロジー商品省エネ
  • ソーラー式ガーデンライト 人感センサータイプ セーブインダストリー

    ソーラー式ガーデンライト 人感センサータイプ

    セーブインダストリー
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    人の動きを感知して"パッ"と点灯。選べる点灯モードで省エネ!!。暗くなったら自動でナイトモードがオンに。柔らかい光で照らします。選べる設置3タイプ!そのまま置いても、地面に差しても、壁に取り付けても使用できます。太陽の向き、照らしたい場所によって角度を調節できます。ソーラーパネルがついており、コンセント・電気代不要で使えます。
    付属品取扱説明書仕様感知角度:約120度材質本体/ABS樹脂、レンズ部/ポリスチレン樹脂電源ソーラーパネル、リチウムイオン電池3.7V(1200mAh)本体寸法(mm)150×120×325本体質量(g)315保護等級IP44バッテリー容量(Ah)1.2センサー感知方式人感設置場所屋外灯数2点灯時間最長6時間(フル充電/弱点灯時)感知距離(m)約3~4電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDソーラーウォールライト STAR Light

    LEDソーラーウォールライト

    STAR Light(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    明暗センサー+赤外線動体センサー(PIR、PassiveInfraredRayを内蔵 LED発光部は20個のLEDを配置し明るさが180lm ソーラーパネルを内蔵、昼間は太陽光で充電する為、コンセント不要
    付属品取付ねじ・スリーブ寸法(mm)約96×124×48ブラック質量(g)約145タイプ屋外壁面設置型保護等級IP44バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7センサー感知方式明暗センサー+赤外線動体センサーソーラーパネル出力5.5V/0.55W充電時間(時間)約8設置場所屋外バッテリー容量(mAh)1200明るさ(Lm)180(満充電時最大)灯数1電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ソーラーLEDセンサーライト 日動工業

    ソーラーLEDセンサーライト

    日動工業(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ツイン人感センサーでより広範囲を感知 360度回転する本体取付枠、135度可動するLEDパネル
    用途広範囲を感知付属品パイプ取付金具、角度調整用工具質量(kg)1.4消費電力(W)10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×35×196バッテリーリチウムイオン3.7V 8000mAh色温度6000K照度(Lx)1m:470(100%)、1m:120(25%)充電時間(時間)5設置場所屋外型センサー感知範囲水平180度<有効距離>15m(最大)演色指数(Ra)Ra81定格光束(Lm)1080点灯回数連続/約200回(100%センサー感知点灯)電球の種類LED連続点灯時間(時間)12.5(周囲30Lx以下)(25%常時点灯)エコロジー商品省エネ
  • センサーウォールライト 防塵防水 OL-304W Plus OnLord

    センサーウォールライト 防塵防水 OL-304W Plus

    OnLord(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ☆他のセンサーライトここが違う!☆。★点灯モードの切替を背面LEDの点滅回数で知らせてくれる『点灯モード 知らせ機能』搭載!★。★暗くなると、背面LEDが3%の明るさで発光!辺りを優しく照らし、人感センサー連動で100%発光!★。☆2つの選べる点灯モード/暗くなると以下より選択したモードで動作します。1、微灯モード:3%の明るさで発光し、人感センサー連動で100%発光!10秒後に3%発光に戻ります。2、消灯状態から人感センサー連動で100%発光!10秒後に消灯状態に戻ります。◎小さくコンパクトな筺体ながら260ルーメンの明るさを実現!。◎暗くなると明暗センサーにより点灯モードに合わせ発光!。◎人が通ると人感センサーで強力発光!防犯対策にもOK!。明るい場所では人感センサー連動の発光はしません。。約6時間でフル充電!点灯回数約300回!。1。明暗センサーにより、暗い場所では、3%明るさで発光!。2。人感センサーにより、人を検知すると100%で強力発光!。2。IP65だから、強い雨やホコリなどを気にせず屋外のさまざまな場所に設置可能!!。初めてでも安心!配線不要&取付ガイド用紙付属で簡単設置!。1:初期充電は電源OFF状態で晴天の日に約2日間以上必要になります。また、点灯モードや天候や季節により変動します。2:選択した点灯モードにより動作内容は異なります。☆日本企業による厳しい検査により高い品質を維持!。☆実用新案登録済☆意匠権登録済。。安価で粗悪な類似品にご注意ください。
    仕様ソーラーパネル:多結晶シリコンセット内容製品本体、取付ネジ2本、コンクリートスリーブ2本、取付ガイド用紙1枚、日本語取扱説明書(保証書付)寸法(mm)約145×96×79ホワイト質量(g)約220全光束(Lm)約260保護等級IP65バッテリーリチウムイオン充電池(内蔵充電池の交換はできません)色温度(K)前面6000/背面4000バッテリー電圧(V)3.7保証期間製品到着後1年間センサー感知方式人感センサー/明暗センサーバッテリー容量(mAh)2000灯数前面12灯+背面2灯動作温度範囲(℃)-10~40点灯回数満充電時>約300回、<平均>夏:約250回/春秋:約180回/冬:約120回電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 432LEDソーラーライト センター商事

    432LEDソーラーライト

    センター商事(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    太陽光充電でとても経済的な防犯ライト。日中約4~5時間でフル充電され、約8時間~10時間点灯します。 センサー検知角度120°検知距離3mの高性能設計。
    用途電源スイッチを押す回数でモード切替が出来ます。 1暗い時、人を感知した際に自動点灯し人が離れると消灯。 2暗い時、人を感知した際に強い光で自動点灯し離れると弱い光に変わります。 3暗くなると点灯、明るくなると消灯します。 4電源OFF高さ(mm)125質量(g)160電源(リチウムイオン電池)1200mAh 3.7Vセンサー感知方式明暗センサー、人感センサー(切替可能)ソーラーパネル出力0.55W 5.5V設置方式ネジ止め充電時間(時間)約 4~5設置場所屋外使用時間(時間)約 8~10人感センサ検出距離(m)3センサー感知範囲120°電球の種類LED
  • フィラメント調ソーラーガーデンライト トライメイト

    フィラメント調ソーラーガーデンライト

    トライメイト
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    太陽光で充電し夜間に自動で点灯するソーラーガーデンライトです。デザイン性の高いフィラメント調のLEDを使用
    用途玄関、お庭、駐車場の照明やガーデンライトにセット内容本体(電池内蔵済)、支柱2本、差し込み杭2本(1本は予備)材質PP+ABS+PS寸法(mm)組み立て時:70×65×630質量(g)170連続点灯時間満充電時:8光源色電球色電源タイプソーラー充電式設置場所屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ソーラーライト TYH-40WG GOODGOODS(グッド・グッズ)

    ソーラーライト TYH-40WG

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    ・太陽光発電なので面倒な配線工事不要。・一晩連続点灯を実現。安定した明るさが持続。災害時、停電時にも安心の明かり!・ソーラーパネルに自立式スタンド搭載。取付簡単。・環境に配慮したソーラー発電・照明システム。・明暗センサー付きで自動点灯・消灯。・リチウムイオン充電器としても使用可能で、非常電源としても大活躍。
    用途・エントランス、玄関、ガレージ、倉庫、駐車場、停電時等に。材質アルミニウム合金+強化ガラス(本体)、単結晶シリコン(ソーラーパネル)寸法(mm)【ソーラーパネル】350×290×47【ライト】193×169×36全光束(Lm)3500発光色昼光色保護等級【LEDライト】IP66【ソーラーパネル】IP65色温度(K)6500-7000使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A 5本 (3.7V)センサー感知方式光センサー点灯方式光センサーコード長さ(cm)ライト分:約120、ソーラー発電システムTYH-5JB分:約25設置方式自立式スタンド充電時間(時間)約6-8設置場所屋外効率ライト:40W、ソーラーパネルTYH-5JB : 4.5V~6.5V/15W灯数1防水性【LEDライト】IP66【ソーラーパネル】IP65電球の種類LED点灯時間(時間)約6-12照射角度(°)約120エコロジー商品省エネ
  • LEDソーラーセンサーライト3灯式 DAISHIN(大進)

    LEDソーラーセンサーライト3灯式

    DAISHIN(大進)
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    コンセント不要のソーラー充電タイプなので電源が取れない場所への設置もできます。センサーが人を感知して自動点灯。玄関・ベランダ・ガレージなどの照明や防犯に大変便利です。可動域が広く、真横や真下も明るく照らすことができます。同梱のクランプ(設置厚130mm迄)、ネジで簡単に設置が可能です。防雨構造で雨に当たる屋外への設置も可能(ただし、大量に雨が当たる場所への設置は避けてください)
    付属品クランプセット×2、取り付けネジ×6、コンクリート用スリーブ×6、取扱説明書質量(g)本体:505、ソーラーパネル:175電源リチウムイオン充電池3.7V2600mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)244×153×137、(ソーラーパネル)80×80×130光源LED(0.5W)×36センサー探知範囲(3m時)180°(12m時)90°ソーラーパネルコード長さ(m)約5設置方式クランプ・ねじ止め設置場所屋内・屋外(大量の雨を被る場所は不可)RoHS指令(10物質対応)対応灯数3電球の種類LED可動範囲(°)【センサー部】約180(右90/左90)エコロジー商品省エネ
  • 階段を照らすソーラーライト 2個セット トライメイト

    階段を照らすソーラーライト 2個セット

    トライメイト(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    当日出荷
    太陽光で充電し夜間に自動で点灯するソーラーガーデンライトです。2個セットです。
    用途階段や玄関、お庭、駐車場の照明やガーデンライトにセット内容本体(電池内蔵済)、取付ビス×2本、スリーブ2本、ビスガイド1枚寸法(mm)50×80×80質量(g)110電源ソーラー充電式設置場所屋内/屋外電球の種類LED連続点灯時間(時間)8 (満充電時)
  • ソーラー充電式 LED スポットビームライト ビームズ OnLord

    ソーラー充電式 LED スポットビームライト ビームズ

    OnLord
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    ★近隣に迷惑をかけずに、2つのビームライトが強力ピンポイント照射!。★驚異の明るさ800ルーメン!夜間の照明や防犯対策に。★光りを拡散させない独自開発レンズでビーム角度85°のピンポイント照射が可能に。★明るいけれど、ご近所に光が広がらずに迷惑にならない!。★昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光!。★高効率大型ソーラーパネル採用、6時間でフル充電!。★用途に合わせて選べる「消灯・常灯・微灯」の3つのモード。★上下左右の自由な角度調整を実現!。★雨にも強く丈夫な、防塵防水仕様IP65
    セット内容製品本体、取付用ネジ×4、コンクリート用スリーブ×4、日本語取扱説明書、製品保証書 ※取扱説明書と保証書はPDFダウンロード版になりますホワイト質量(g)約399全光束(Lm)800保護等級IP65(※完全防水ではありません)バッテリーリチウムイオン充電池※内蔵充電池の交換はできません色温度(K)5000バッテリー電圧(V)3.7保証期間製品到着後1年間センサー感知方式人感点灯方式消灯/微灯/常灯設置場所屋外バッテリー容量(mAh)2000点灯保持時間約40秒寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約173×177×131動作温度範囲(℃)-20~50点灯回数約240回(満充電時の理論値)電球の種類LED点灯時間(時間)(常時)約20※満充電時の理論値エコロジー商品省エネ
  • フィラメント調 ソーラーガーデンライト トライメイト

    フィラメント調 ソーラーガーデンライト

    トライメイト
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    太陽光で充電し夜間に自動で点灯するソーラーガーデンライトです。デザイン性の高いフィラメント調のLEDを使用しています。
    用途玄関、お庭、駐車場の照明やガーデンライトにセット内容本体(電池内蔵済)、支柱×2本、差し込み杭寸法(mm)(最大時)80×80×650質量(g)170電源ソーラー充電式光源色電球色設置場所屋内/屋外電球の種類LED連続点灯時間(時間)8 (満充電時)エコロジー商品省エネ
  • 5W×1灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト ライテックス(ムサシ)

    5W×1灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト

    ライテックス(ムサシ)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ソーラー式のセンサーライトなのでコンセントの無い場所でも簡単に設置出来ます。フリーアーム式なので照らしたい方向を無駄なく照らし、欲しい所に自在に取り付けられます。自動省エネモード搭載でバッテリーが少なくなると自動で明るさを落とし点灯時間を延長します。100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。赤色灯で24時間警戒。常夜灯、フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。
    用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。付属品Lボルト×2、クランプ台×2、蝶ナット×2、キャップ×2、ネジ×4、プラグ×4クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85コード長さ(m)5本体質量(g)250パネルサイズ(mm)ソーラー:86×50×159保護等級防雨タイプIP-44本体サイズ(mm)91×124×135ソーラーパネル質量(g)210設置方式クランプ設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)充電池タイプリチウムイオン電池3.6V/1200mAh(充電池交換不可)ライトセンサー探知範囲180°、最遠8mアズワン品番64-8901-01明るさ(Lm)450灯数1点灯時間設定:10秒/100%/50%/フラッシュ電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • モーションセンサー付照明バルブスター トレードワン

    モーションセンサー付照明バルブスター

    トレードワン
    999税込1,099
    1台
    5日以内出荷
    アンティークな雰囲気のあるフィラメント型LED電球をともすモーションセンサーライト。太陽光で充電するため配線の必要がありません。壁にネジで取り付ける他、平な場所であればシール貼り付けることも可能です。3種類の点灯モードを搭載しており(人感モード・人感弱点灯モード・常時点灯モード)用途に併せた点灯が可能です。初めてご使用する際は10時間以上太陽光に当てて充電してからご使用ください。
    その他※防水タイプではありませんので、大量に水のかかるような場所には設置しないでください。材質ポリプロピレン・ポリスチロール他センサー感知方式人感設置場所屋外モード点灯:人感モード(強点灯)・人感・弱点灯モード(強・弱点灯)、常時点灯モード(中点灯)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ステンレスウォールライト 薄型 玄関 明暗人感センサー ソーラー発電 屋外 防水使用(IPX4) ステンレスボディ ELPA

    ステンレスウォールライト 薄型 玄関 明暗人感センサー ソーラー発電 屋外 防水使用(IPX4) ステンレスボディ

    ELPA
    2,372税込2,609
    1個
    当日出荷
    電源:ニッケル水素充電池3.6V600mAh。 ※充電池の交換はできません。点灯保持時間:約10秒(固定)。点灯開始照度:約10lx以下。保護等級:IPX4(防沫形)。光源:白色LED※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):点灯時約120lm。使用周囲温度範囲:-20℃~+50℃。 ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数:センサーモード約49日※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。 ※1日10回点灯時※満充電時。外形寸法(約):幅141×高さ106×奥行31(mm)(最大値)。質量:約170g(充電池含む)。付属品:取付ネジ2本(Φ4×24mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×30mm)
    用途家周りに馴染む薄型ステンレスボディ。暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。広範囲照射タイプ。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。屋外に設置できる防水仕様(IPX4防沫形)保護等級IPX4 (防沫形)センサー感知方式人感センサー設置方式ねじ取付設置場所屋外電球の種類白色LEDエコロジー商品省エネ
  • ステンレスウォールライト 小型 玄関 明暗人感センサー ソーラー発電 屋外 防水使用(IPX4) ステンレスボディ ELPA

    ステンレスウォールライト 小型 玄関 明暗人感センサー ソーラー発電 屋外 防水使用(IPX4) ステンレスボディ

    ELPA
    1,899税込2,089
    1個
    当日出荷
    電源:ニッケル水素充電池3.6V600mAh。 ※充電池の交換はできません。点灯保持時間:約10秒(固定)。点灯開始照度:約10lx以下。保護等級:IPX4(防沫形)。光源:白色LED※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):点灯時約100lm。使用周囲温度範囲:-20℃~+50℃。 ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数:センサーモード約77日※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。 ※1日10回点灯時※満充電時。外形寸法(約):幅100×高さ92×奥行55(mm)(最大値)。質量:約148g(充電池含む)。付属品:取付ネジ2本(Φ4×24mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×30mm)
    用途家周りに馴染む小型ステンレスボディ。暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。下方向照射タイプ。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。屋外に設置できる防水仕様(IPX4防沫形)保護等級IPX4 (防沫形)センサー感知方式人感センサー設置方式ねじ取付設置場所屋外電球の種類白色LEDエコロジー商品省エネ
  • USB充電ができるソーラーセンサーライト DAISHIN(大進)

    USB充電ができるソーラーセンサーライト

    DAISHIN(大進)
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    電源不要のソーラー充電式センサーライト。付属USBケーブルを使用してのUSB充電もできるので日照時間の短い冬場や太陽の当たらない場所での使用も可能です。センサーが人の動きを感知して、自動で点灯。防雨構造で雨の当たる場所への設置も可能。玄関・ガレージ・ベランダなどの照明や防犯におすすめです。
    付属品取付けネジ×2本、 コンクリート用スリーブ×2本、取付けバンド×1本(取付サイズ 約80mmまで)、USB Type-Cケーブル (長さ約30cm)、取扱説明書切換方式OFF/昼も夜も点灯/夜だけ点灯センサー感知方式赤外線探知方式センサー探知範囲最長7m設置方式ねじ止め設置場所屋内/屋外 (防雨構造)RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間約15秒固定電球の種類LED
  • 288LEDソーラーライト センター商事

    288LEDソーラーライト

    センター商事
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    太陽光充電でとても経済的な防犯ライト。日中約4~5時間でフル充電され、約8時間~10時間点灯します。 センサー検知角度120°検知距離3mの高性能設計。
    用途電源スイッチを押す回数でモード切替が出来ます。 1暗い時、人を感知した際に自動点灯し人が離れると消灯。 2暗い時、人を感知した際に強い光で自動点灯し離れると弱い光に変わります。 3暗くなると点灯、明るくなると消灯します。 4電源OFF付属品コンクリートプラグ ×1、スクリュー ×1、取扱説明書 ( 本書 )幅(mm)93高さ(mm)125質量(g)130奥行(mm)55電源(リチウムイオン電池)1200mAh 3.7Vセンサー感知方式明暗センサー、人感センサー(切替可能)ソーラーパネル出力0.55W 5.5V設置方式ネジ止め充電時間(時間)約 4~5LED144×2 (288LED)設置場所屋外使用時間(時間)約 8~10灯数288人感センサ検出距離(m)3センサー感知範囲120°電球の種類LED
  • wasser_tech308 LEDセンサーライト(人感センサー/明暗センサー内蔵) TAIGASHOJI(大河商事)

    wasser_tech308 LEDセンサーライト(人感センサー/明暗センサー内蔵)

    TAIGASHOJI(大河商事)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ソーラー充電機能搭載で配線いらず!360°がパッと明るいLEDセンサーライト 省エネで環境に優しいLEDライトを採用。 電気代ゼロのソーラー充電式。 IP44の生活防水仕様。 直下はしっかり明るく、周囲は間接照明風の柔らかな明かり。 汎用性の高いリチウムイオンバッテリー18650を採用。取り替え可能。 効率の良い角度で太陽光を取り入れる傾斜デザイン。 周囲が暗くなると自動で人感センサーがON。 暗い中、センサー範囲内で動きをキャッチすれば連続点灯可能。 軽量設計で、取り付け簡単。 360°配光だから、足元でも、真上でも光が周る。取り付け場所を選びません。 防犯用のセンサーライトが欲しいけど、通りがかりの人にいきなりビーム照射はちょっと… そんな人にオススメなのがwasser techシリーズのこちらのセンサーライト。 デザイン性が高く、ミニマムで玄関灯としても違和感がありません。 コンパクトな設計なのに直下はしっかり明るく、周囲は360°間接照明風の灯りのように柔らかく遠くまで照射。 ソーラーパネル搭載で電気代不要、配線不要で設置後はスッキリ。 ソーラーパネル箇所が傾斜しているので、効率よく太陽光を取り込めるデザインです。
    用途照射が動きを感知して自動延長するセンサーライトを探している。普段のセンサーライトが攻撃的で眩しすぎる。デザイン性のあるセンサーライトが欲しい。ガーデンライトとしても設置できるセンサーライトを探している。玄関灯。 サンルームなどの太陽光の入る室内センサーライトとして。セット内容本体×1、固定用ビス×2個、プラグ×2個※プラグ/ビス/ネジ予備を一つずつ付属しています。材質ABS/PCブラック質量(g)約338消費電力(W)1電源ソーラーパネル充電 入力5V/3W/60mA角度(°)感知:約90±10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×115×160センサー検知:光感知センサー/赤外線受動式センサー保護等級IP44色温度(K)約6300使用電池リチウムイオンバッテリー18650 3.7V保証期間6ヶ月センサー感知方式人感センサー/明暗センサー内蔵設置方式ビス設置場所屋内/屋外(IP44の生活防水規格内の環境に設置してください)バッテリー容量(mAh)1200点灯保持時間約30秒±5光束(Lm)約90光色昼光色感知距離(m)約~5まで(高さ約2.2mの位置に設置した場合)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • wasser  tech307  LEDセンサーライト 2灯 パワフルソーラーライト TAIGASHOJI(大河商事)

    wasser tech307 LEDセンサーライト 2灯 パワフルソーラーライト

    TAIGASHOJI(大河商事)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    パワフルな屋内・屋外用人感センサーライト。コンセント/充電不要のソーラー充電式。スイッチで主電源ON/OFFを操作。主電源がONのとき暗い場所でセンサーが作動!動きを感知して点灯。約10~60秒で自動消灯。110°×約8mの感知範囲。消費電力は最大約8Wなのに700Lmの明るい照射。屋外でも使えるので防犯にも◎。IPX4の防水仕様。※完全防水ではありません。ソーラー充電式で思い立ったらすぐに設置のできる便利なセンサーライト。大型ソーラーパネルと4000mAhの大容量バッテリーで、太陽の光をしっかり蓄えます。ソーラーパネルの位置は3段階に調節可能で様々な設置場所に対応。屋外対応で小雨や飛沫程度の雨なら耐えることのできる防水性能IPX4。カーポートやガレージ玄関やお庭・裏口等に設置して、暗いときに人が通ると点灯させたい時や防犯対策の一つとしてもオススメ。わずらわしいコンセント設置という悩みを解消してあるので、女性でも簡単に取り扱えます。設置方法はネジ式。(取り付けの際、壁の素材により電動ドリルなどが必要になります。
    用途防水仕様(※完全防水ではありません)なのでガレージ・駐車場・玄関・ベランダ・お庭・物置など様々な場所に使えます。付属品壁固定用ビス×2、プラグ×2材質ABS/ポリカーボネートブラック質量(g)約956消費電力(W)約8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約310×255×215保護等級IPX4(生活防水規格)色温度(K)6500センサー感知方式赤外線受動式センサー/光感知センサー光源色昼光色設置方式ねじ止め設置場所屋内/屋外点灯保持時間約10~60秒光束(Lm)約700灯数2灯センサー感知範囲約4~8mまで(高さ約2.5mの位置に設置した場合)、約110°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ソーラー式センサーライト